カテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
長さ(mm)
頭部形状

六角穴付き(5)

四角(5)

平(54)

極低頭(35)

皿(792)

超極低頭(7)
材質
- アルミ(8)
- ステンレスすべて(1,246)
- SUS304(1,003)
- SUS310S(19)
- SUS316L(16)
- SUS410(13)
- SUSXM7(43)
- チタン(74)
- ニッケル合金(7)
- 樹脂すべて(132)
- PEEK(20)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(13)
- テフロン(PTFE)(7)
- ナイロン(15)
- ポリカーボネート(PC)(46)
- レニー(RENY)(19)
- 鉄すべて(1,016)
- SPCC(14)
- SWCH(23)
- 黄銅(真鍮)(200)
- 材質をもっと見る
取付穴形状
表面処理
- 3価クロメート(163)
- 3価ステンコート(29)
- 3価ブラック(97)
- 3価ホワイト(157)
- その他(26)
- つや消し黒(62)
- アロック(64)
- カラー(76)
- クロメート(141)
- クローム(67)
- ジオメット(38)
- ニッケル(181)
- ノンクローム(55)
- ユニクロ(207)
- 生地/未処理(153)
- 茶ブロンズ(104)
- 銅メッキ(25)
- 黒亜鉛(57)
- 黒染め(97)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(31)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・つや消し黒・アロック・カラー・クロメート・クローム・ジオメット・ニッケル・ノンクローム・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・銅メッキ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.25(29)
- 0.35(72山)(45)
- 0.4(318)
- 0.45(56山)(295)
- 0.5(1,009)
- 0.6(267)
- 0.7(36山)(1,314)
- 0.75(49)
- 0.79(32山)(59)
- 0.8(993)
- 0.9(28山)(45)
- 1(855)
- 1.05(24山)(67)
- 1.25(589)
- 1.27(20山)(51)
- 1.41(18山)(53)
- 1.5(150)
- 1.58(16山)(55)
- 1.75(75)
- 2(28)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
0.25・0.35(72山)・0.4・0.45(56山)・0.5・0.6・0.7(36山)・0.75・0.79(32山)・0.8・0.9(28山)・1・1.05(24山)・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・2・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ねじ穴寸法
-・IT3・IT4・IT6・IT8・No.0・No.1・No.2・No.3・No.4・T4・T5・T6・T8・T10・T20・T25・T30・T40
ブランド
- 大阪魂(3,177)
- エスコ(1,171)
- OHSATO(大里)(64)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(59)
- 八幡ねじ(57)
- TRUSCO(48)
- 日本パワーファスニング(43)
- 廣杉計器(32)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(24)
- TAKIGEN(タキゲン)(22)
- ヤマヒロ(19)
- 若井産業(17)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(16)
- コノエ(15)
- WURTH ELEKTRONIK(14)
- ホシモト(12)
- ハーフェレ(11)
- BEAVER(ビーバー)(11)
- ダンドリビス(8)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・エスコ・OHSATO(大里)・NBK(鍋屋バイテック会社)・八幡ねじ・TRUSCO・日本パワーファスニング・廣杉計器・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・TAKIGEN(タキゲン)・ヤマヒロ・若井産業・MARVEL CORPORATION(マーベル)・コノエ・WURTH ELEKTRONIK・ホシモト・ハーフェレ・BEAVER(ビーバー)・ダンドリビス・ブランドをもっと見る
28ページ目: 小ねじ
商品豆知識

3カ-B (+)ウスバインドコH1.6
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(81個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷十字穴番号2ピッチ(mm)0.7寸法H(mm)1.6表面処理3価ブラック寸法dk(mm)8.1ねじの呼びM4
ユニクロ TRXタンパー(ナベコ
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(33個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。表面処理ユニクロ
3カ-W TRXタンパー(ナベコ
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(13個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。表面処理3価ホワイト
ホワイト(+)サラコ D6 (3カ-W
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(88個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷十字穴番号2ピッチ(mm)0.7寸法C(mm)0.25寸法k(mm)1.4寸法dk(mm)6ねじの呼びdM4
建具用木ねじ(一番ビス) 皿頭 (鉄/ブロンズめっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥429税込¥4721パック(59本)ほか当日出荷から翌々日出荷建築の建具などに使用する木工用ビスです。頭部も小さいので隠しねじとして使用します。用途額縁・床・ドア止め等の用途に。材質鉄十字穴番号1番表面処理ブロンズめっきねじの呼び2RoHS指令(10物質対応)対応
(+)座金組み込みねじP=3(SW+JISW組込) (ステンレス)(小袋)
OHSATO(大里)¥299~税込¥329~1袋(50本)当日出荷から翌々日出荷平座金とばね座金が組み込まれたステンレス製のナベ頭小ねじです。用途各種締結に。材質ステンレス十字穴番号2番種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
GBステンHS(トガリサキステンHS(トガリサキ
大阪魂¥667税込¥7341袋(11個)ほか翌々日出荷ピッチ(mm)0.7寸法t(mm)1欄:1.5、2欄:2.5寸法S(mm)2.08寸法e(mm)2.303寸法df(mm)おねじの谷径とほぼ同じねじの呼びdM4寸法dt(mm)1
+皿小ねじ 生地(少量パック)
八幡ねじ¥160~税込¥176~1パック(8本)ほか翌々日出荷十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。めっきはしてありません。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
+皿小ねじ ニッケルめっき(少量パック)
八幡ねじ¥160~税込¥176~1パック(10本)翌々日出荷十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため、ニッケルめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。十字穴番号1RoHS指令(10物質対応)対応
アプセット小ネジ・ナット・皿頭タッピングネジ・中空壁・石膏ボードアンカーセット
bitstrong(ビットストロング)¥185税込¥2041セット6日以内出荷内容物はM4x18mmアプセット小ネジ4個、M4ナット4個、皿頭タッピングネジ2個、中空壁・石膏ボードアンカー2個となります。小ネジにはフランジ(円形のつば)が付いており、ワッシャーなどを使用する必要がありません。フランジによって、ネジのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。正しいサイズの穴を開けて、穴の中をきれいに掃除し、アンカーを開けた穴に入れ、ネジを挿入します。BS-KANJB-GO20の取付用ネジセットになります。仕様●M4アプセット小ネジ:ねじの呼び:M4、ねじピッチ:0.7mm、ねじ頭高さ:2mm●M4ナット:ねじの呼び:M4、二面幅:7mm、対角距離:8mm●中空壁・石膏ボードアンカー:直径:7mm●皿頭タッピングネジ:タッピングの径:4mm、ねじ頭高さ:2mm材質ステンレス、プラスチック質量(g)13ねじの呼びM4
アプセット小ネジ・ナット2種類(M4、M6)・タッピングネジ2種類(なべ頭、皿頭)・中空壁・石膏ボードアンカーセット
bitstrong(ビットストロング)¥190税込¥2091セット(2袋)当日出荷内容物はM4x18mmアプセット小ネジ4個、M4ナット4個、なべ頭タッピングネジ3個、皿頭タッピングネジ3個、中空壁・石膏ボードアンカー3個、M6ナット1個となります。小ネジにはフランジ(円形のつば)が付いており、ワッシャーなどを使用する必要がありません。フランジによって、ネジのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。正しいサイズの穴を開けて、穴の中をきれいに掃除し、アンカーを開けた穴に入れ、ネジを挿入します。BS-KANJB-GO22の取付用ネジセットになります。仕様●M4アプセット小ネジ:ねじの呼び:M4、ねじピッチ:0.7mm、ねじ頭高さ:2mm●M4アプセット小ネジの本数(本):4●M4ナット:ねじの呼び:M4、二面幅:7mm、対角距離:8mm●M4ナットの個数(個):4●M6ナット:ねじの呼び:M6、二面幅:10mm、対角距離:11mm●なべ頭タッピングネジ:タッピングの径:3mm、ねじ頭高さ:2mm●中空壁・石膏ボードアンカー:直径:7mm●皿頭タッピングネジ:タッピングの径:4mm、ねじ頭高さ:3mm●皿頭タッピングネジの本数(本):3材質ステンレス、プラスチック質量(g)18ねじの呼びM4/6
プラスチック小ネジ 鍋(ナット・ワッシャー付)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,698税込¥1,8681箱(2本×5パック)ほか当日出荷から3日以内出荷ポリカーボネイト製の小ねじです。用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの固定接合具材質ポリカ