カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • ねじ・ボルト・釘/素材
      • ねじ・ボルト・釘
        • ねじ
          • 小ねじ
            • ナベ小ねじ(193)
            • 皿小ねじ(268)
            • トラス小ねじ(130)
            • バインド小ねじ(56)
            • 丸小ねじ(5)
            • (-)平小ねじ(16)
            • (+)スリムヘッド小ねじ(34)
            • (+)超低頭ねじ(2)
            • 脱落防止ビス(4)
            • アプセット小ねじ(33)
            • LHスティックス(1)
            • その他小ねじ(24)
            • 端子ねじ(14)
絞り込み
材質
長さ(mm)
表面処理
ねじの呼び
5mm・M2・M2.6・M3・M4・M5・M6・M8・M10
ねじピッチ(mm)/山数
0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.8・0.9(28山)・1・1.25・1.5
ブランド
大阪魂・エスコ・TRUSCO・八幡ねじ・OHSATO(大里)・ホシモト・コノエ・NBK(鍋屋バイテック会社)・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・RMSレアメタルスクリュー・由良産商・篠原電機・ケミカルスクリュー・コクゴ・丸エム製作所・廣杉計器・ケミス・池田金属工業・SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
ねじ穴寸法
No.1・No.2・No.3・No.4・T25
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

小ねじ :「m5 15」の検索結果

小ねじとは、名前の通りサイズが小さめのねじのことです。頭の部分の形の違いによって、ナベ・皿・トラスなど名称に違いがあります。使用用途としては、電気器具の修理や精密部品をとめる際などに使用。ほとんどがステンレス・鉄製ですが、中には黄銅製のものなどさまざまな種類があり、その多くには、銀色のメッキ加工が施されています。また、太さや長さにも違いがあるので、使う部品や箇所に合わせて使い分けることが必要です。
関連キーワード
  • m5 15mm
780件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M5x15mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/8本) エスコM5x15mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/8本)エスコ(4件のレビュー)
240税込264
1パック(8本)
当日出荷
頭部形状トラス頭エスコ品番EA949TG-515
(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(113件のレビュー)
999税込1,099特価
1パック(55個)
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(103件のレビュー)
689税込758
1パック(130個)
当日出荷から4日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)ナベ小ねじ (SUS316L)(パック品) 大阪魂(+)ナベ小ねじ (SUS316L)(パック品)大阪魂(30件のレビュー)
539税込593特価
1パック(9個)
当日出荷から9日以内出荷
材質SUS316L頭部形状ナベ穴の形状十字穴
皿頭小ねじ (三価クロメート・全ねじタイプ) TRUSCO皿頭小ねじ (三価クロメート・全ねじタイプ)TRUSCO
679税込747
1パック(160個)ほか
当日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
用途頭部を沈める必要のある時に用いる。材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)頭部形状穴の形状十字穴
(+)皿小ねじ (SUS316L)(パック品) 大阪魂(+)皿小ねじ (SUS316L)(パック品)大阪魂(15件のレビュー)
559税込615特価
1パック(10個)
当日出荷から9日以内出荷
材質SUS316L頭部形状穴の形状十字穴
(+)JIS丸小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)JIS丸小ねじ (ステンレス)(パック品)大阪魂(8件のレビュー)
539税込593
1パック(15個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス十字穴番号2頭部形状穴の形状十字穴
+なべ小ねじ ユニクロめっき(少量パック) 八幡ねじ+なべ小ねじ ユニクロめっき(少量パック)八幡ねじ
180税込198
1パック(4本)
当日出荷から6日以内出荷
十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。
(+)トラス小ねじ (黄銅)(パック品) 大阪魂(+)トラス小ねじ (黄銅)(パック品)大阪魂(13件のレビュー)
539税込593特価
1パック(15個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質黄銅頭部形状トラス穴の形状十字穴
(+)トラス小ねじ (ステンレス)(小箱) 大阪魂(+)トラス小ねじ (ステンレス)(小箱)大阪魂(3件のレビュー)
8,298税込9,128特価
1箱(500個)
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス頭部形状トラス穴の形状十字穴
(+)皿小ねじ 小頭 M4 D=7・M5 D=9 (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)皿小ねじ 小頭 M4 D=7・M5 D=9 (ステンレス)(パック品)大阪魂(9件のレビュー)
539税込593
1パック(34個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス十字穴番号2頭部形状皿小頭穴の形状十字穴
(+)バインド小ねじ (黄銅/ニッケル)(パック品) 大阪魂(+)バインド小ねじ (黄銅/ニッケル)(パック品)大阪魂(7件のレビュー)
589税込648
1パック(15個)
当日出荷から9日以内出荷
材質黄銅表面処理ニッケル頭部形状バインド穴の形状十字穴
グリーンボルト(プラスマイナス型・ワッシャ付) ホシモトグリーンボルト(プラスマイナス型・ワッシャ付)ホシモト(1件のレビュー)
65税込72
1個
当日出荷
六角ボルトに、頭部「グリーン色」の焼付塗装を施してあります
用途アース端子取り付けネジ等材質(ボルト・ワッシャ)黄銅材質(スプリングワッシャ)りん青銅RoHS指令(10物質対応)対応
(-)平小ねじ (黄銅) 大阪魂(-)平小ねじ (黄銅)大阪魂(27件のレビュー)
539税込593特価
1パック(4個)
当日出荷から3日以内出荷
材質黄銅頭部形状穴の形状すりわり
(+)ナベワッシャーヘッド小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)ナベワッシャーヘッド小ねじ (ステンレス)(パック品)大阪魂(4件のレビュー)
539税込593
1パック(12個)
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)皿小ねじ(鉄/三価ホワイト) 大阪魂(+)皿小ねじ(鉄/三価ホワイト)大阪魂(5件のレビュー)
619税込681特価
1箱(100本)
当日出荷から9日以内出荷
材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト頭部形状
(+)バインド小ねじ (ステンレス/ブラック)(パック品) 大阪魂(+)バインド小ねじ (ステンレス/ブラック)(パック品)大阪魂(12件のレビュー)
539税込593
1パック(10個)
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス表面処理ブラック頭部形状バインド穴の形状十字穴
ステン(+)スリムヘッド小ねじ コノエステン(+)スリムヘッド小ねじコノエ
54税込59
1本ほか
当日出荷から10日以内出荷
ザグリ穴不要の為、薄板などのザグリ穴加工が出来ない個所へ最適です。 頭部が薄平頭になっているので、ねじ締め付け後も頭部が出っ張りません。 軽量化や取付スペースが限定されている箇所への使用に効果が期待できます。
用途軽量化や取付スペースが限定されている箇所へ材質ステンレス十字穴番号2穴の形状十字穴
(+)皿小ねじ (ステンレス)(小箱) 大阪魂(+)皿小ねじ (ステンレス)(小箱)大阪魂(2件のレビュー)
4,798税込5,278特価
1箱(500個)
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス頭部形状穴の形状十字穴
(+)丸皿小ねじ (黄銅/ニッケル)(パック品) 大阪魂(+)丸皿小ねじ (黄銅/ニッケル)(パック品)大阪魂(11件のレビュー)
509税込560特価
1パック(15個)
当日出荷から9日以内出荷
材質黄銅表面処理ニッケル頭部形状丸皿穴の形状十字穴
(+)皿小ネジ(ポリカーボネート(透明)) 大阪魂(+)皿小ネジ(ポリカーボネート(透明))大阪魂(5件のレビュー)
48税込53特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質ポリカーボネート透明頭部形状穴の形状十字穴
+なべ小ねじ 三価クロメートめっき(少量パック) 八幡ねじ+なべ小ねじ 三価クロメートめっき(少量パック)八幡ねじ
120税込132
1パック(4本)
翌々日出荷から6日以内出荷
十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。RoHS指令(10物質対応)対応
(+)皿小ねじ 小頭 (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)皿小ねじ 小頭 (ステンレス)(パック品)大阪魂(71件のレビュー)
309税込340
1パック(20個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス(SUSXM7)頭部形状皿小頭穴の形状十字穴
(+)丸皿小ねじ (ステンレス/ブラック)(パック品) 大阪魂(+)丸皿小ねじ (ステンレス/ブラック)(パック品)大阪魂(20件のレビュー)
539税込593
1パック(10個)
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス十字穴番号2表面処理ブラック頭部形状丸皿穴の形状十字穴
+皿小ねじ 真鍮 生地(少量パック) 八幡ねじ+皿小ねじ 真鍮 生地(少量パック)八幡ねじ
220税込242
1パック(4本)
当日出荷から6日以内出荷
十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。真鍮製で金属光沢が美しく、耐食性に優れています。電導性が良く電気の通電部分に使用できます。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。耐食性に優れています。また、通電性が良いので通電部分の締結に使用します。
(+)丸皿小ねじ (黄銅)(パック品) 大阪魂(+)丸皿小ねじ (黄銅)(パック品)大阪魂(6件のレビュー)
539税込593
1パック(15個)
当日出荷から9日以内出荷
材質黄銅頭部形状丸皿穴の形状十字穴
(+)ナベ小ねじ(鉄/三価ホワイト) 大阪魂(+)ナベ小ねじ(鉄/三価ホワイト)大阪魂(8件のレビュー)
619税込681特価
1箱(100本)
当日出荷から3日以内出荷
材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト頭部形状ナベ
ボルトンパック 皿頭小ネジ(ユニクローム) TRUSCOボルトンパック 皿頭小ネジ(ユニクローム)TRUSCO(3件のレビュー)
839税込923
1パック(130個)
当日出荷
頭部を沈める必要のある時に用いる。
材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度4.8
+トラス小ねじ ユニクロめっき(少量パック) 八幡ねじ+トラス小ねじ ユニクロめっき(少量パック)八幡ねじ
180税込198
1パック(4本)
当日出荷から5日以内出荷
十字穴付きのトラス頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。座面が大きいので、座面陥没を防止する効果があります。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。なべ頭に比べ頭部が大きいので、締付け部材の取付け穴を隠すのに便利です。生地に比べ耐食性があります。
(+)ナベ小ねじ (アルミ)(パック品) 大阪魂(+)ナベ小ねじ (アルミ)(パック品)大阪魂(6件のレビュー)
539税込593
1パック(10個)
当日出荷から9日以内出荷
材質アルミ(A5052)頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)バインド小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)バインド小ねじ (ステンレス)(パック品)大阪魂(58件のレビュー)
589税込648
1パック(15個)
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス頭部形状バインド穴の形状十字穴
(+)トラス小ねじ 小頭 (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)トラス小ねじ 小頭 (ステンレス)(パック品)大阪魂(16件のレビュー)
539税込593
1パック(15個)
当日出荷
材質ステンレス十字穴番号2頭部形状トラス小頭穴の形状十字穴
(+)丸皿小ねじ (ステンレス) 大阪魂(+)丸皿小ねじ (ステンレス)大阪魂(35件のレビュー)
468税込515特価
1パック(15個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質SUSXM7頭部形状丸皿穴の形状十字穴
(+)トラス小ねじ (黄銅/ニッケル)(パック品) 大阪魂(+)トラス小ねじ (黄銅/ニッケル)(パック品)大阪魂(4件のレビュー)
589税込648特価
1パック(15個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質黄銅表面処理ニッケル頭部形状トラス穴の形状十字穴
+トラス小ねじ 黒色亜鉛めっき(少量パック) 八幡ねじ+トラス小ねじ 黒色亜鉛めっき(少量パック)八幡ねじ
180税込198
1パック(4本)
翌々日出荷から6日以内出荷
十字穴付きのトラス頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。座面が大きいので、座面陥没を防止する効果があります。耐食性向上のため黒色亜鉛クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。なべ頭に比べ頭部が大きいので、締付け部材の取付け穴を隠すのに便利です。生地に比べ耐食性があります。また、黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。
+なべ小ねじ 黒色亜鉛めっき(少量パック) 八幡ねじ+なべ小ねじ 黒色亜鉛めっき(少量パック)八幡ねじ(1件のレビュー)
160税込176
1パック(4本)
翌々日出荷から4日以内出荷
十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、黒色亜鉛クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。また、黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。
+トラス小ねじ 三価クロメートめっき(少量パック) 八幡ねじ+トラス小ねじ 三価クロメートめっき(少量パック)八幡ねじ
180税込198
1パック(4本)
翌々日出荷から4日以内出荷
十字穴付きのトラス頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。座面が大きいので、座面陥没を防止する効果があります。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。なべ頭に比べ頭部が大きいので、締付け部材の取付け穴を隠すのに便利です。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。RoHS指令(10物質対応)対応
(+)トラス小ねじ (SUS316L)(パック品) 大阪魂(+)トラス小ねじ (SUS316L)(パック品)大阪魂(20件のレビュー)
539税込593
1パック(8個)
当日出荷
材質SUS316L頭部形状トラス穴の形状十字穴
(+-)ナベ小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+-)ナベ小ねじ (ステンレス)(パック品)大阪魂(17件のレビュー)
539税込593
1パック(15個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス(SUSXM7)頭部形状ナベ穴の形状プラスマイナス
ステンレス 十字穴付皿小ねじ 八幡ねじステンレス 十字穴付皿小ねじ八幡ねじ
174税込191
1パック(4個)
翌々日出荷から6日以内出荷
バイオマス袋に入った十字穴付きの皿頭小ねじです。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。材質SUS304相当頭部形状穴の形状十字穴付RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
...
小ねじ