絞り込み
長さ(mm)
表面処理
- 3価ブラック(13)
- 3価ホワイト(14)
- BSメッキ(3)
- その他(2)
- つや消し黒(3)
- アロック(3)
- カラー(6)
- クロニッケル(1)
- クロメート(3)
- クローム(4)
- ジオメット(6)
- ステンコート(1)
- ダクロタイズド(1)
- ニッケル(17)
- ノンクローム(1)
- ユニクロ(2)
- 生地/未処理(6)
- 茶ブロンズ(6)
- 黒クロメート(2)
- 黒染め(15)
- 表面処理をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.05(24山)・1.41(18山)
ねじ穴寸法
IT6・IT8・No.0・No.1・No.2・No.3・T4・T5・T6・T8・T10・T20・T25
「ねじの呼び」から絞り込む

クロ-ム(+)スリムPANヘッドP=2
大阪魂¥15,920税込¥17,5121個9日以内出荷長さ(mm)8十字穴番号2寸法a(mm)2.15寸法D1(mm)7寸法T(mm)1寸法k(mm)2.2寸法m(mm)4.2寸法dk(mm)7ねじの呼びM4
3カ-B (+)スリムPANヘッドP=2
大阪魂¥7,483税込¥8,2311個9日以内出荷長さ(mm)8十字穴番号2寸法a(mm)2.15寸法D1(mm)7寸法T(mm)1寸法k(mm)2.2寸法m(mm)4.2寸法dk(mm)7ねじの呼びM4
クロメ-ト (+)スリムPANヘッドP=2
大阪魂¥5,392税込¥5,9311個9日以内出荷長さ(mm)8十字穴番号2寸法a(mm)2.15寸法D1(mm)7寸法T(mm)1寸法k(mm)2.2寸法m(mm)4.2寸法dk(mm)7ねじの呼びM4
ユニクロ(+)スリムPANヘッドP=2
大阪魂¥5,392税込¥5,9311個9日以内出荷長さ(mm)8十字穴番号2寸法a(mm)2.15寸法D1(mm)7寸法T(mm)1寸法k(mm)2.2寸法m(mm)4.2寸法dk(mm)7ねじの呼びM4
ステンメッキ(+)スリムPANヘッドP=1
大阪魂¥5,654~税込¥6,219~1個9日以内出荷十字穴番号2寸法a(mm)2.3寸法k(mm)2.2寸法m(mm)4.2寸法dk(mm)7ねじの呼びM4平座金(D1×T)10×0.8
3カステンコ(+)スリムPANヘッドP=1
大阪魂¥5,823~税込¥6,405~1個9日以内出荷十字穴番号2寸法a(mm)2.3寸法k(mm)2.2寸法m(mm)4.2寸法dk(mm)7ねじの呼びM4平座金(D1×T)10×0.8
BC(+)スリムPANヘッドP=1
大阪魂¥5,176~税込¥5,694~1個9日以内出荷十字穴番号2寸法a(mm)2.3寸法k(mm)2.2寸法m(mm)4.2寸法dk(mm)7ねじの呼びM4平座金(D1×T)10×0.8
クロ-ム(+)スリムPANヘッドP=1
大阪魂¥11,863~税込¥13,049~1個9日以内出荷十字穴番号2寸法a(mm)2.3寸法k(mm)2.2寸法m(mm)4.2寸法dk(mm)7ねじの呼びM4平座金(D1×T)10×0.8
3カ-B (+)スリムPANヘッドP=1
大阪魂¥5,696~税込¥6,266~1個9日以内出荷十字穴番号2寸法a(mm)2.3寸法k(mm)2.2寸法m(mm)4.2寸法dk(mm)7ねじの呼びM4平座金(D1×T)10×0.8
クロメ-ト (+)スリムPANヘッドP=1
大阪魂¥4,109~税込¥4,520~1個9日以内出荷十字穴番号2寸法a(mm)2.3寸法k(mm)2.2寸法m(mm)4.2寸法dk(mm)7ねじの呼びM4平座金(D1×T)10×0.8
ユニクロ(+)スリムPANヘッドP=1
大阪魂¥4,109~税込¥4,520~1個9日以内出荷十字穴番号2寸法a(mm)2.3寸法k(mm)2.2寸法m(mm)4.2寸法dk(mm)7ねじの呼びM4平座金(D1×T)10×0.8
ニッケル(+)スリムPANヘッドP=2
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷長さ(mm)8十字穴番号2寸法a(mm)2.15寸法D1(mm)7寸法T(mm)1寸法k(mm)2.2寸法m(mm)4.2寸法dk(mm)7ねじの呼びM4
ニッケル(+)スリムPANヘッドP=1
大阪魂¥667~税込¥734~1個翌々日出荷から9日以内出荷十字穴番号2寸法a(mm)2.3寸法k(mm)2.2寸法m(mm)4.2寸法dk(mm)7ねじの呼びM4平座金(D1×T)10×0.8
ステン(+)スリムヘッドAタッピング
コノエ¥9,998~税込¥10,998~1箱(500本)4日以内出荷ザグリ穴不要の為、薄板などのザグリ穴加工が出来ない個所へ最適です。 頭部が薄平頭になっているので、ねじ締め付け後も頭部が出っ張りません。 軽量化や取付スペースが限定されている箇所への使用に効果が期待できます。用途軽量化や取付スペースが限定されている箇所へ材質ステンレス十字穴番号2呼び径4頭部径(Φmm)8頭部高さ(mm)0.9穴の形状十字穴
(+)スリムヘッドB0タッピン(ステンレス/生地)
大阪魂¥549税込¥6041パック(16本)翌々日出荷材質ステンレス(303、304、XM7等)長さ(mm)12表面処理生地(または標準)ねじの呼びM4
(+)スリムヘッドB1タッピン(ステンレス/生地)
大阪魂¥409税込¥4501パック(12本)翌々日出荷材質ステンレス(303、304、XM7等)長さ(mm)12表面処理生地(または標準)ねじの呼びM4