絞り込み
ねじの呼び
- M3(1)
- M4(6)
- M5(3)
- M6(2)
長さ(mm)
- 30
- 4(16)
- 5(14)
- 6(24)
- 8(26)
- 9(3)
- 10(29)
- 12(16)
- 15(9)
- 16(8)
- 18(2)
- 20(9)
- 22(3)
- 23(2)
- 24(1)
- 25(5)
- 27(2)
- 28(3)
- 35(2)
- 40(2)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(2)
- SUS304(1)
- SUSXM7(1)
- 鉄すべて(5)
- SWRCH(1)
頭部形状

低頭(4)

平(3)

極低頭(2)

超極低頭(2)
表面処理
- 3価クロメート(1)
- ニッケル(1)
- 亜鉛メッキ(2)
取付穴形状

十字穴(3)
十字穴
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(1)
- 0.7(36山)(3)
- 0.8(3)
- 1(2)
0.5・0.7(36山)・0.8・1
ねじ穴寸法
- No.1(1)
- No.2(4)
No.1・No.2
ブランド
- ハーフェレ(3)
- TRUSCO(2)
- OHSATO(大里)(2)
ハーフェレ・TRUSCO・OHSATO(大里)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(1)
M4(6)
M5(3)
M6(2)

(+)超極低頭ねじ (ステンレス)(小袋)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥319~税込¥351~1袋(20本)当日出荷頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工できます。用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状超極低頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
超低頭小ねじ(ステンレス)
TRUSCO(5件のレビュー)¥839税込¥9231セット(8本)ほか当日出荷頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。 皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。材質ステンレス(SUS-XM7)頭部形状超低頭強度区分A2-50相当
超低頭小ねじ(スチール)
TRUSCO(2件のレビュー)¥669税込¥7361セット(10本)ほか当日出荷頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。 皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。頭部形状超低頭強度区分4.8相当
(+)超極低頭ねじ (鉄/三価めっき)(小袋)
OHSATO(大里)¥3,750税込¥4,1251袋(50本)当日出荷から翌々日出荷頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工できます。用途各種締結に。材質/仕上鉄/三価めっき十字穴番号2番ねじピッチ1頭部形状超極低頭頭部径(Φmm)10頭部高さ(mm)1.2穴の形状十字穴ねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応
ホスパ フラットヘッド コンビネーションスロット トルクス T20
ハーフェレ¥1,398税込¥1,5381セット(100個)21日以内出荷ハンドルの固定に適したM4規格のネジです。例えば、家具用ハンドルとノブの取付用途ハンドルの固定ねじ径M4取付ドライバータイプ:トルクスT20仕上亜鉛メッキ材質スチール頭部形状平
フラットヘッド コンビ十字スロット付 亜鉛メッキ ヘッドΦ10mm
ハーフェレ(1件のレビュー)¥979税込¥1,0771セット(100個)当日出荷から21日以内出荷ハンドルの固定に適したM4規格のネジです。例えば、家具用ハンドルとノブの取付用途ハンドルの固定仕様コンビ十字スロット付、プラス・マイナス穴付材質スチールタイプオルガボックスねじ径M4頭部形状平仕上亜鉛メッキヘッド径(Φmm)10穴の形状十字
M4ネジ フラットヘッド コンビスロット付 ニッケルメッキ
ハーフェレ¥1,998税込¥2,1981セット(100個)21日以内出荷ハンドルの固定に適したM4規格のネジです。例えば、家具用ハンドルとノブの取付用途ハンドルの固定材質スチール取付ドライバータイプ:PZ2プラスとマイナスタイプオルガボックスねじ径M4頭部形状平仕上ニッケルメッキ