11ページ目: 液送/ポンプ類

コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら

426件中 401426
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドレン用コック EYELA(アイラ/東京理化器械)

    ドレン用コック

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    14,980税込16,478
    1個
    8日以内出荷から15日以内出荷
  • 冷却器固定金具 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    冷却器固定金具

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    15,980税込17,578
    1個
    11日以内出荷から21日以内出荷
  • 電源コード ヤマト科学

    電源コード

    ヤマト科学
    7,198税込7,918
    1個
    4日以内出荷
  • 接続コード ヤマト科学

    接続コード

    ヤマト科学
    7,098税込7,808
    1個
    11日以内出荷
  • ACアダプタ電源 ヤマト科学

    ACアダプタ電源

    ヤマト科学
    9,198税込10,118
    1個
    4日以内出荷
  • 真空ポンプ制御ユニットG ヤマト科学

    真空ポンプ制御ユニットG

    ヤマト科学
    23,980税込26,378
    1個
    10日以内出荷
  • 油回転真空ポンプAVRD用オプション品 アズワン

    油回転真空ポンプAVRD用オプション品

    アズワン
    14,390税込15,829
    1個
    当日出荷
    交換用エレメントです。
    仕様AVRDオイルミストトラップ用エレメントアズワン品番2-924-18
  • チュービングポンプ用オプション アズワン

    チュービングポンプ用オプション

    アズワン
    59,700税込65,670
    1セット
    当日出荷
    仕様4連式マイクロチューブ用ポンプヘッド材質ABS樹脂(外装)・ポリアセタール(カートリッジ)・ SUS316(ローラー)最大流量48mL/min回転数~100rpmアズワン品番1-3519-19
  • チューブポンプ用交換ヘッド RK-QIIシリーズ アクアテック

    チューブポンプ用交換ヘッド RK-QIIシリーズ

    アクアテック
    3,198税込3,518
    1個
    6日以内出荷
    RP-QⅡ/QⅢ1.5S型用交換ヘッドです。
    用途チューブポンプRP-QⅡ/QⅢ1.5S型用 交換ヘッド材質(チューブ)シリコーン内径×外径(Φmm)(チューブ)1.5×2.5吐出量取付本体に依存アズワン品番64-8085-44
  • ダイヤフラム式真空ポンプ ME1C バキューブランド

    ダイヤフラム式真空ポンプ ME1C

    バキューブランド
    269,800税込296,780
    1台
    48日以内出荷
    アスピレーターの更新に最適なダイヤフラム式真空ポンプです。 軽量・コンパクトでシンプルなデザイン。 低振動・低騒音です。 ガス接触部がすべてフッ素樹脂系素材を採用、耐薬品仕様なので腐食性ガスの吸引に最適です。
    仕様●到達真空度(ガスバラスト閉):100hPa(75Torr)●到達真空度(ガスバラスト開):-●ガスバラスト:なし●吸・排気ノズル外径(Φmm):10電源AC100-120V (50/60Hz)本体寸法(mm)外径:W121×D247×H145本体質量(kg)5排気速度50Hz:11L/min60Hz:14L/minL/min到達真空度100hPa
  • 駆動電源 日東工器

    駆動電源

    日東工器
    119,800税込131,780
    1台
    13日以内出荷
    質量(g)約700出力電圧AC100V(固定)本体寸法(mm)100×190×40H出力周波数10~120Hz
  • Fine定量送液ポンプ TGK(東京硝子器械)

    Fine定量送液ポンプ

    TGK(東京硝子器械)
    79,980税込87,978
    1台
    3日以内出荷
    ローラーセットは一体型で着脱が簡単におこなえます。新開発のローラー構造により、巻き込みを軽減します。 チューブ押えはネジによる締め込み調整式なのでチューブの種類や太さに関係なく一定の吐出圧に調整できます。 チューブケース両端のストッパーにロック機構を設けました。 セット時にロックしておけるのでチューブの移動、掛替えが容易に行えます。 チューブケース追加、変更することにより様々な範囲の流量で使用できます。 吐出精度が高く流量の再現性に優れています。微量の送液にも適しています。 正転・逆転の回転方向が図示してあり、スイッチ1つで簡単に切換えられます。
    仕様●チューブ押え方式:ネジ可変式●流量範囲(mL/h):10~1450/×2●最大吐出圧:196kPa(2kg/cm2)●最大吸引圧:9.8kPa(0.1kg/cm2)●使用液粘土・温度(℃):Max.2Pa・s(2000cP)・0~60(氷結不可)●回転設定:ボリューム設定●駆除回路:スピードフィードバック制御●チューブケース:PET樹脂●チューブ掛数:2本●チューブケース段数:1段(2段まで増設可能)●使用可能チューブ材質:シリコン、タイゴン(R)、バーシロン(フルラン(R))、ファーメド(R)●使用可能チューブ径(Φmm):外径3~6.1●使用周囲温度範囲(℃):0~40(結露不可)質量(kg)約3.1外形寸法(mm)W137(166)×D145(164)×H177(190)電源0.4A 40VA AC100V 50/60Hzモーター出力(W)ACスピードコントロール・インダクションモータ 出力15流量精度±2%(繰返し精度±1%以内)送液方向正逆切替可能安全機能サーマルプロテクター、ヒューズ
  • 真空ポンプ TGK(東京硝子器械)

    真空ポンプ

    TGK(東京硝子器械)
    85,900税込94,490
    1台
    102日以内出荷
    接続口径1/4RcタイプRoHS対応
  • 交換用エレメント TGK(東京硝子器械)

    交換用エレメント

    TGK(東京硝子器械)
    1,590税込1,749
    1個
    102日以内出荷
  • フィルターユニット 片側ニップル付 TGK(東京硝子器械)

    フィルターユニット 片側ニップル付

    TGK(東京硝子器械)
    4,990税込5,489
    1個
    102日以内出荷
  • ゲージポートΦ15・18兼用 岡野製作所

    ゲージポートΦ15・18兼用

    岡野製作所
    24,980税込27,478
    1個
    43日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)タイプゲージポートΦ15,Φ18兼用NWフランジ付き寸法L(mm)48寸法C(Φmm)16寸法B(Φmm)36寸法A(Φmm)40
  • 排気口変換アダプタ 岡野製作所

    排気口変換アダプタ

    岡野製作所
    7,598税込8,358
    1個
    43日以内出荷
    タイプ排気口変換アダプタ寸法B(mm)68
  • オイルミストトラップエレメント 岡野製作所

    オイルミストトラップエレメント

    岡野製作所
    9,898税込10,888
    1個
    43日以内出荷
    タイプオイルミストラップ用予備エレメント
  • バルブ&O-リング SIBATA(柴田科学)

    バルブ&O-リング

    SIBATA(柴田科学)
    34,999税込38,499
    1箱(4個)
    9日以内出荷
    BUCHI真空ポンプV-100/V-700ポンプヘッド用パーツ。
    適合機種V-100/V-700
  • PTFEダイヤフラム SIBATA(柴田科学)

    PTFEダイヤフラム

    SIBATA(柴田科学)
    85,999税込94,599
    1箱(2個)
    4日以内出荷
    BUCHI真空ポンプ(V-100/300/600/V-700)用PTFEダイヤフラム(2個入り)。
    材質PTFE
  • HDPEボトル バークル

    HDPEボトル

    バークル
    18,980税込20,878
    1組(20本)ほか
    3日以内出荷
    ボトル内を陰圧にしてチューブから直接ボトルに採取でき、チューブと容器の交換でクロスコンタミネーションが防げます。
  • EV38XV用メンテナンスキット バークル

    EV38XV用メンテナンスキット

    バークル
    1,798税込1,978
    1個
    8日以内出荷
    ボトル内を陰圧にしてチューブから直接ボトルに採取でき、チューブと容器の交換でクロスコンタミネーションが防げます。
    アズワン品番64-9346-85
  • EV38UL用メンテナンスキット バークル

    EV38UL用メンテナンスキット

    バークル
    1,798税込1,978
    1個
    8日以内出荷
    ボトル内を陰圧にしてチューブから直接ボトルに採取でき、チューブと容器の交換でクロスコンタミネーションが防げます。
    アズワン品番64-9346-86
  • EV38XV用メンテナンスキット TGK(東京硝子器械)

    EV38XV用メンテナンスキット

    TGK(東京硝子器械)
    1,790税込1,969
    1個
    10日以内出荷
    適合EV38XVTGK品番007-64-83-31
  • 吸気管 BSメッキ製 TGK(東京硝子器械)

    吸気管 BSメッキ製

    TGK(東京硝子器械)
    3,290税込3,619
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    寸法(mm)27Φ×20Φ仕様1BSメッキ
液送/ポンプ類