2ページ目: 液送/ポンプ類

コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら

422件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダイヤフラム型真空ポンプ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    ダイヤフラム型真空ポンプ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    199,800税込219,780
    1個(1個)
    7日以内出荷
    コンパクトな省スペースタイプで、収納式の把手が付いています。ドライタイプなので、アスピレーターや油回転真空ポンプのような水やオイル交換などの煩雑な作業がありません。切替スイッチでHigh/Low2段階に排気速度が変更できます。
    材質接ガス部テフロンR PPS KalrezR寸法吸・排気ノズル:外径10mmΦホース口電源(V)AC100 50/60Hzモーター出力(W)90安全機能モーター異常検知
  • インライントラップ ULVAC(アルバック)

    インライントラップ

    ULVAC(アルバック)
    34,980税込38,478
    1個(1個)
    当日出荷から76日以内出荷
  • チュービングポンプ 入力端子付き アズワン

    チュービングポンプ 入力端子付き

    アズワン
    88,900税込97,790
    1個
    当日出荷
    呼び水を必要としない自給式のチューブポンプです。外部入力端子を持っており、フロートスイッチや停止ボタンを取り付けて制御することが可能なチューブポンプです。外部入力端子付きの中流量パワフルポンプ。
    仕様外部入力端子:M4ビス端子、外部制御:回転数、ON-OFF(2経路)、外部入力電圧:1.7~3.6V材質チューブフィッティング/ETFE、チューブ/ファーメド(BPT)※本製品は専用のチューブ+コネクタ部で接続します。質量(kg)約2.5本体サイズ(mm)125×260×205流量(mL/min)20~1400電源(V)/電流(A)AC100~240/0.4 50/60Hzアズワン品番4-4488-01適合チューブ径(Φmm)内径8
  • 定量送液ポンプ(ローラーポンプ) EYELA(アイラ/東京理化器械)

    定量送液ポンプ(ローラーポンプ)

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    209,800税込230,780
    1個
    当日出荷
    RPは、チューブの交換・移動が簡単に行えます。付属のチューブ押さえの交換により3種の径の異なるチューブをセットできます。 ●NRPは、チューブ押さえとケースが一体となっており、チューブ押さえを交換せずに3種の径の異なるチューブをセットできます。
    流量精度±4%以内(繰り返し精度±2%以内)最大吐出圧力(kPa)137.3(1.4kg/cm2)粘度(Pa・s)使用液:最大2(2000cp)温度(℃)使用液:-10~100(氷結不可)チューブ数1本/1段
  • 真空ポンプ配管部品 エルボ コクゴ

    真空ポンプ配管部品 エルボ

    コクゴ
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    材質SUS304
  • 手動式真空ポンプ ケニス

    手動式真空ポンプ

    ケニス(1件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    片手で手軽に減圧できる手動式バキュームポンプです。 真空を解放できるリリースバルブが付いています。 サイフォン・吸引ろ過・液漏れ点検など幅広い用途で利用できます。
    付属品アスピレーター用ゴム管(内径系6mm)50cm、ビニールチューブ、プラスチックアダプタ(大・中・小:計6個)材質PVC到達圧力(kPa)約-85吐出量16mL/ストローク、ゲージ精度:±2%
  • 廃液吸引ポンプ(サクションポンプ) ハイテック[科学研究・開発用品]

    廃液吸引ポンプ(サクションポンプ)

    ハイテック[科学研究・開発用品]
    79,980税込87,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    細胞培養の培地交換などに適した吸引ポンプです。 吸引ボトルはポリカーボネート製でオートクレーブ可能です。
    電源AC100V・50/60Hz寸法(mm)390×175×280付属品シリコンチューブ(45/130/500cm)各1、吸引ボトル
  • イージーアクションポンプ アズワン

    イージーアクションポンプ

    アズワン
    13,900税込15,290
    1個
    当日出荷
    仕様取り付け可能容器深さ(mm):最大420、取り付け可能容器:角型瓶20L・タフテナー・灯油用ポリタンク等(ネジピッチ等の違いにより取り付けられない場合があります)材質PP(ポリプロピレン)、PE(ポリエチレン)型番A25/5L吐出量(mL)最大160/1ストロークサイズ(mm)注ぎ口外径/Φ20、本体直径/Φ41、注ぎ口長さ/160アズワン品番2-8510-01
  • デジタル定量チュービングポンプ アズワン

    デジタル定量チュービングポンプ

    アズワン
    128,000税込140,800
    1個
    当日出荷
    希望流量をデジタルで設定することができます。 設定流量に対して±3%以内の高い流量精度(水の場合)です。 ステッピングモーターの採用により、回転数(流量)安定性・繰り返し精度・耐久性に優れています。 液体により設定流量と実流量の差異が生じた場合に便利な流量補正機能を備えています。 流量精度保持のため、チューブ交換時期の知らせる機能がついています。
    アズワン品番1-5916-01付属品専用チューブカートリッジH1本・ACアダプタ材質シリコンゴム(専用チューブカートリッジ)寸法(mm)130×190×140電源AC100~240V 50/60Hzモーターステッピングモーター表示機能チューブ消耗状況:100%からのカウントダウン式(0%で警告表示)タイマー最大12時間回転数設定範囲(min-1[r.p.m])0.5~100(0.5単位)流量精度設定流量に対して±3%以内(水の場合)プラグ形状2P補正機能設定流量に対して±30&まで補正可能(1%単位)流量設定範囲(mL/min)カートリッジL使用時/ 0.05~10.0(設定は0.05単位)、カートリッジH使用時/ 0.5~100(設定は0.5単位)
  • ブランクフランジ 佐藤真空

    ブランクフランジ

    佐藤真空
    1,398税込1,538
    1個(1個)
    6日以内出荷から8日以内出荷
    材質SUS304
  • オイルミストフィルタ EDWARDS

    オイルミストフィルタ

    EDWARDS
    52,980税込58,278
    1個(1個)
    6日以内出荷
  • ダイアフラム式真空ポンプ NVPシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    ダイアフラム式真空ポンプ NVPシリーズ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    199,800税込219,780
    1台
    4日以内出荷
    ロータリーエバポレーターとの組み合わせを考慮した設計で、エバポレーターシステム全体をトータルサポートします。設置面積を考慮したコンパクトな省スペースタイプです。持運びが楽な収納式の取手を装備しています。排気速度20L/min、到達真空度10hPaの標準的なタイプです。
    材質接ガス部:テフロン(R)、PPS、フッ素系ゴム寸法(mm)吸・排気ノズル:外径10ホース口(吸・排気ノズル方向任意可変)質量(kg)約6番号コードT:261800入力1A、100VAモーター(W)出力90電源電圧(V)AC100 50/60Hz使用周囲温度(℃)5~40到達真空度10hPa(約7.5Torr)外寸法(mm)138(177)×206(230)×173※()内の寸法は突起物を含みます。吐出量(mL/min)(High・Low):30・20シリンダー2段アズワン品番63-1396-86安全機能モータ異常検知
  • 定量送液ポンプ NRPシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    定量送液ポンプ NRPシリーズ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    109,800税込120,780
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様回転設定・表示:エンコーダ式デジタル設定・デジタル表示使用温度(℃)-10~100(氷結不可)機能ワンタッチ式によるチューブ交換、チューブケース角度変更、ラピッド機能搭載使用周囲温度(℃)5~35入出力外部信号入力端子(DC0~5V、DC0~10V選択)、アラーム出力端子(a接点出力)、センサ信号入力端子(漏液センサ:オプション)送液方向正逆切替可能(LED表示)
  • 真空ポンプ・コンプレッサー N86シリーズ 試験成績書付 KNF

    真空ポンプ・コンプレッサー N86シリーズ 試験成績書付

    KNF
    69,980税込76,978
    1台
    5日以内出荷から91日以内出荷
    オイルフリー・コンタミフリーで、取り扱う気体を汚しません。CEマークを所有しています。
    校正証明書一般校正
  • 真空ホース EYELA(アイラ/東京理化器械)

    真空ホース

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    6,598税込7,258
    1個
    5日以内出荷から30日以内出荷
    油回転真空ポンプ用
  • 手動式真空ポンプ 6132シリーズ Thermo Scientific Nalgene

    手動式真空ポンプ 6132シリーズ

    Thermo Scientific Nalgene
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • 油回転真空ポンプ ULVAC GHDシリーズ ULVAC(アルバック)

    油回転真空ポンプ ULVAC GHDシリーズ

    ULVAC(アルバック)
    149,800税込164,780
    1台
    翌々日出荷
    排気音低騒音タイプです。 油漏れ防止対策のマグネットカップリングを採用しました。
    仕様(吸気口径)KF-16材質アルミニウム・合成ゴム他質量(kg)9.3サイズ120×288.5×163mm電源単相100~120V排気速度(L/min)30/36(50/60Hz)到達圧力(Pa)0.67対応(オイルミストトラップ)OMT-050A排気口(径)G-3/4アズワン品番1-1854-01
  • PU20 ペリスタルティックポンプ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    PU20 ペリスタルティックポンプ

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    269,800税込296,780
    1台
    3日以内出荷
    トラスコ品番207-2545質量(kg)2.1アズワン品番64-8350-61
  • ハンドロータリーポンプ アズワン

    ハンドロータリーポンプ

    アズワン
    25,700税込28,270
    1個
    12日以内出荷
    軽量で持ち運びに適しています。 接液部にはPP(ポリプロピレン)及びバイトンゴム製パッキンを使用しているので、耐薬品性に優れています。
    材質本体/PP(ポリプロピレン)、パッキン/バイトン(R)ゴム全長(mm)1330規格【アダプター】NPT2インチ外径(Φmm)【吐出部】25吐出量300mL/回転アズワン品番3-6239-01
  • 油回転真空ポンプ 佐藤真空

    油回転真空ポンプ

    佐藤真空
    179,800税込197,780
    1個
    翌々日出荷から48日以内出荷
    キャスター付で移動が簡単な油回転真空ポンプです。
    到達圧力(Pa)6.7×10-2電源AC100V・50/60Hz
  • ポンプヘッド 標準タイプ L/Sシリーズ用 ローター:SUS製 MasterFlex

    ポンプヘッド 標準タイプ L/Sシリーズ用 ローター:SUS製

    MasterFlex
    89,980税込98,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    最大圧力(kPa)(連続運転時)173、(断続運転時)276
  • PTFEチューブ MasterFlex

    PTFEチューブ

    MasterFlex
    31,980税込35,178
    1セット(2本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • 卓上型ダイヤフラム式真空ポンプ KNF

    卓上型ダイヤフラム式真空ポンプ

    KNF
    189,800税込208,780
    1個
    当日出荷
    アナログ真空計(mbar表示)と流量調整バルブを搭載したオールインワンタイプです。
    アズワン品番1-9372-01材質ポンプヘッド/PPS、ダイヤフラム/PTFE(フッ素樹脂)コーティング、バルブ/FFPM寸法(mm)90×361×141質量(kg)3.9電源AC100V(50/60Hz)100W吸入吐出口径(mm)Φ6加圧圧力(kPa)50排気量(L/min)16到達真空度20/2×103(mbar/Pa)
  • ダイヤフラム式送液ポンプ KNF

    ダイヤフラム式送液ポンプ

    KNF(1件のレビュー)
    169,800税込186,780
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    チューブポンプの代替に。 コンパクトなニューデザイン。優れた操作性。流量コントロール機能を搭載。ダイヤルにて流量を可変。 低振動、自給式、空運転可能、低騒音。優れた耐食性。メンテナンスフリー。長寿命。
    用途液体の移送、調合、分注、注入、循環。液体クロマトグラフィ(LPLC)、分析装置、洗浄装置。触媒、燃料電池(イオン交換膜)最大揚程(m)(吸引)水柱3、(吐出)10材質(接液部)(ポンプヘッド)PVDF、(ダイアフラム)PTFEコーティング、(バルブ)FFPM電源(V)100~230保護等級(モーター部)IP65許容周囲温度(℃)+5~+40許容温度(℃)(液体)+5~+80
  • オイルミストセパレーター ULVAC(アルバック)

    オイルミストセパレーター

    ULVAC(アルバック)
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷
    耐食型油回転真空ポンプ用でインライン型のケミカルタイプです。
  • 活性炭捕集管 光明理化

    活性炭捕集管

    光明理化
    2,698税込2,968
    1箱(10本)
    5日以内出荷
  • 標準ポンプヘッド(CRS) 07019-20 I/Pシリーズ用 MasterFlex

    標準ポンプヘッド(CRS) 07019-20 I/Pシリーズ用

    MasterFlex
    159,800税込175,780
    1個
    5日以内出荷
    IPシリーズポンプヘッドのスタンダードで、正確な送液と再現性が可能です。ケース材質は耐衝撃性に優れたPC(ポリカーボネート)です。ローター材質は鉄製です。最大2個まで連装できます。外径の異なる多種ポンプチューブは装着できません。適合ポンプチューブを選択願います。
    トラスコ品番178-7246材質(ケース)PC(ポリカーボネート)成形品流量(L/min)【適合チューブ】0.012~8最大圧力(kPa)276ローター鉄製
  • クライオトロール用サイフォン+フレキシブルホース(セット) ジェック東理社

    クライオトロール用サイフォン+フレキシブルホース(セット)

    ジェック東理社
    139,800税込153,780
    1セット
    18日以内出荷
    クライオトロール用サイフォンとフレキシブルホースのセット販売です。フレキシブルホースは1.0mと1.5mからお選ぶ下さい。
    用途液体窒素取出用付属品サイフォン+フレキ接続継手パイプ径(Φmm)15口径【フレキシブルホース両端】9.53Φ(3/8)
  • 自動リーク弁(油逆流防止弁) 佐藤真空

    自動リーク弁(油逆流防止弁)

    佐藤真空
    19,980税込21,978
    1個(1個)
    11日以内出荷
  • 精密微量送液ポンプ(スムーズフロー(R)ポンプ) タクミナ

    精密微量送液ポンプ(スムーズフロー(R)ポンプ)

    タクミナ
    257,980税込283,778
    1個(1個)
    5日以内出荷
    定量性にすぐれ、脈動のない連続流で精確に送液できます。簡単なキー操作で0.01mL/min単位の精緻な流量設定が可能です。摺動部を持たない構造のため部品寿命が長く、長期間の使用でも液漏れや流量の低下が起こりません。
    接続口径4×6mmΦまたはRc1/8タイプ標準型(手動 オートストップ キャリブレーション)電源AC100~240V(±10%) ※コード2m・プラグ付最大吐出圧力(MPa)0.3耐環境性IP65相当(防塵・防水)流量設定範囲(mL/min)0.1~100(0.01mL単位)流量0.1~100mL/分
  • ベビコン(R) 日立産機システム

    ベビコン(R)

    日立産機システム
    169,800税込186,780
    1台(1台)
    5日以内出荷
    使いやすいオイルフリータイプです。日常のオイルの管理は不要で、油分のないエアーをご使用いただけます。
    仕様制御圧力ON-OFF:0.6~0.8MPa電源単相100V (50/60Hz) ケーブル長2.5m接続口(mm)1/4B(ゴムホース呼び径6Φ)最高圧力0.8MPa(制御圧力ON-OFF:0.6~0.8MPa)
  • 定量送液ポンプ ペリスタルティックチューブポンプ MPシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    定量送液ポンプ ペリスタルティックチューブポンプ MPシリーズ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    149,800税込164,780
    1台
    4日以内出荷から22日以内出荷
    デジタル回転表示による優れた再現性チューブポンプ。デジタル回転表示による優れた再現性。DCサーボモータの採用によりモータ可変倍率3000倍を実現しました。1本のチューブで広範囲の吐出流量が得られます。吐出精度が高く流量の再現性に優れています。微量の送液にも適しています。ローラーセットは一体型で着脱が簡単に行なえます。
    定格電圧(V)AC100V50/60Hz使用周囲温度(℃)0~ 40 (結露不可)
  • 定量送液ポンプ(両方向可) RPシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    定量送液ポンプ(両方向可) RPシリーズ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    189,800税込208,780
    1台
    5日以内出荷
    スイッチ切り替えで逆方向への送液が可能です。接液部がチューブのみで金属部分との接触が無く、液の汚染の心配がありません。チューブ交換は容易なワンタッチ操作です。
    仕様チューブケースは一体型構造を採用することにより、チューブ押さえを持ち上げるだけで、チューブ交換が行えます。接液部がチューブのみで金属部分との接触がなく、液の汚染の心配がありません。チューブケースが90℃ごとに固定できます。吸引先と吐出先を同一方向にできるのでチューブの無理な引き回しや折れてしまうことがなく、適正な長さで設置できます。ラピッドスイッチを採用しています。最大流量でポンプを動かし、送液先の直前まで、短時間でチューブ経路内に液を満たすことができます。材質使用可能チューブ:シリコン、タイゴン(R)、バーシロン(フルラン(R))、ファーメド(R)質量(kg)4.8使用温度(℃)-10~100(氷結不可)表示回転表示:デジタル表示モーターステッピングモータ入力電源:0.8A、80VA設定方式回転設定:エンコーダ式デジタル設定電源電圧(V)AC100(50/60Hz)機能ラピッド機能搭載チューブ掛数(本)1(1段)コード(番号)282760吐出圧(kPa)Max.137.3(1.4kg/cm2)回転制御オープンループ制御使用周囲温度(℃)5~35外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×281(296)×168(186)チューブ径(Φmm)(使用可能)内径4.76×外径7.94、内径6.35×外径9.53、内径7.94×外径11.11粘度(Pa・s)使用液:Max.2(2000cP)回転速度4~270rpmアズワン品番2-1515-22入出力外部信号入力端子(DC0~5V、DC0~10V選択)、アラーム出力端子(a接点出力)、センサ信号入力端子(漏液センサ:オプション)チューブケース数1個(ポリカーボネート樹脂製)流量精度±4%以内(繰返し精度±2%以内)送液方向正逆切替可能(LED表示)流量範囲(L/h)0.7~31(内径4.76×外径7.94mmチューブ)、1.1~51(内径6.35×外径9.53mmチューブ)、1.6~80(内径7.94×外径11.11mmチューブ)
  • ネジ付キャップ GL-14 5入 BUCHI(ビュッヒ)

    ネジ付キャップ GL-14 5入

    BUCHI(ビュッヒ)
    10,999税込12,099
    1個
    6日以内出荷
    ロータリーエバポレーターR-300型用ガラス部です。
  • チューブポンプ Ring Pump(R) RP-2Gシリーズ アクアテック

    チューブポンプ Ring Pump(R) RP-2Gシリーズ

    アクアテック
    10,980税込12,078
    1個
    11日以内出荷から18日以内出荷
    コンパクトボックス設計で積み重ね設置自在です。 2種類の液体を送液可能なダブルポンプタイプです。
    材質(ケース)ABS樹脂接続口径Φ3.9×Φ5mmサイズ27×47.5×74mm質量(g)約115接続(口数)IN・OUT各2か所(2系統)
  • ディスポーザブル圧力センサー アンプ部 サーパス工業

    ディスポーザブル圧力センサー アンプ部

    サーパス工業
    1個
    欠品中
    流体の通過するダイヤフラム部は使い捨て仕様です。 継手は理化学機器や医療機器においてスタンダードなルアーロックを採用しており、容易に配管・接続できます。 アンプ部とダイヤフラム部は固定ナットを回すだけで容易に取り付けできます。 別売の通信アダプターを併用すると、本体への電源供給や圧力モニターなど様々な機能が対応できます。
    仕様アンプ部材質(接液部)ポリカーボネート電源電圧DC12~24±10%ケーブル長(m)2精度±5%F.S.(at25℃)アナログ出力DC4~20mA耐圧(MPa)1.2環境温度範囲(℃)(流体)20~30消費電流MAX70mA(12V)、MAX50mA(24V)
  • ダイヤフラム式真空ポンプ Nシリーズ KNF

    ダイヤフラム式真空ポンプ Nシリーズ

    KNF
    289,800税込318,780
    1個
    翌々日出荷
    耐腐蝕性に優れ、均一なPTFE(四フッ化エチレン)コーティングとダイアフラム固定方式により高い気密性を実現しました。 メーカーでの3年間保証付きです。 ヨーロッパ防爆規格(ATEX)準拠品です。
    材質ポンプヘッド/PTFE(四フッ化エチレン)、 ダイアフラム/PTFE(四フッ化エチレン)、 ホースコネクター/PVDF(ポリビニデリンフロライド)、 バルブ/FFPM(パーフロロゴム)、 継手/PTFE(四フッ化エチレン)
  • ロータリー真空ポンプ RVシリーズ EDWARDS

    ロータリー真空ポンプ RVシリーズ

    EDWARDS
    299,800税込329,780
    1台
    翌々日出荷から60日以内出荷
    稼働中でもポンプの構成を変える事ができます。 ソケット付きデュアル電圧/デュアル周波数モーターを装備していますので、取り付けが容易です。
    接続(吸気・排気口)NW25
  • チューブポンプ Ring Pump(R) RP-QII・RP-QIIIシリーズ アクアテック

    チューブポンプ Ring Pump(R) RP-QII・RP-QIIIシリーズ

    アクアテック(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    15日以内出荷
    ポンプヘッド交換可能 便利な取付け穴が付いています。 3mL/分の吐出性能です。
    材質(チューブ)シリコーン、(カバー)PPサイズL17×W24.3×D32.7mm質量(g)約13電源DC3V内径×外径(Φmm)(チューブ)1.5×2.5吐出量(mL/min)(標準)3アズワン品番64-8085-43
  • チューブポンプ Ring Pump(R) RP-QII・RP-QIIIシリーズ アクアテック

    チューブポンプ Ring Pump(R) RP-QII・RP-QIIIシリーズ

    アクアテック
    10,980税込12,078
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    ポンプヘッド交換可能
    材質(チューブ)シリコーン、(カバー)PPサイズL17×W15×D32.7mm質量(g)約13電源DC3V内径×外径(Φmm)(チューブ)1.5×2.5
液送/ポンプ類