カテゴリ
絞り込み
ブランド
- アズワン(44)
- KNF(28)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(28)
- MasterFlex(26)
- TGK(東京硝子器械)(22)
- SIBATA(柴田科学)(20)
- ULVAC(アルバック)(19)
- ヤマト科学(16)
- 佐藤真空(16)
- ケニス(13)
- ナリカ(11)
- ワトソンマーロー(11)
- 岡野製作所(10)
- コクゴ(9)
- アクアテック(9)
- 大成技研(TAISEI)(9)
- BUCHI(ビュッヒ)(8)
- バークル(7)
- GILSON(ギルソン)(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
9ページ目: 液送/ポンプ類
特価
本日8月24日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
小型真空ポンプ
ナリカ¥43,600税込¥47,9601個9日以内出荷4ポールモーター採用で軽量化を実現 真空計搭載付属品真空ポンプオイル、径変換アダプタ(口径7mm)寸法(mm)93×240×200質量(kg)約5.5電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])50Hz:1430・60Hz:1820排気速度(50/60Hz)(L/min)35/42機構真空オイル逆流防止機構(電磁弁)到達真空度(Pa)約1ローターツーステージ
簡易真空ポンプセット
ナリカ¥29,400税込¥32,3401セット5日以内出荷小型の手持ち式真空ポンプです。ゴム製吸排気弁のオリジナル設計になっております。注射筒を中心にして一方から吸気し(真空)、もう一方の管から排気(圧縮)する仕組みになっています。 収納ケース付き。付属品収納ケースポンプ容量(mL)50真空度(kPa)約4数量(個)6
簡易真空ポンプ(吸排式)
ナリカ¥4,900税込¥5,3901個当日出荷小型の手持ち式真空ポンプです。ゴム製吸排気弁のオリジナル設計になっております。注射筒を中心にして一方から吸気し(真空)、もう一方の管から排気(圧縮)する仕組みになっています。到達圧力(kPa)約4ポンプ容量(mL)50
減圧ポンプ(簡易ポンプ)
ナリカ¥800税込¥8801個4日以内出荷中学2年生気象観測 口径18~20mmのペットボトルやびんなどに差し込み、ポンプを上下させることで減圧できる簡易ポンプです。 各種減圧実験にご利用いただけます。口径(Φmm)【適合】18~20材質ABS樹脂寸法(mm)120×75耐熱温度(℃)60
空気ポンプ(圧力計付き)
ナリカ¥6,900税込¥7,5901個4日以内出荷付属品〈アダプタ6種〉フレンチバルブ用、ノズル式、ワニグチ、球技用、レジャー用2種材質プラスチック全高(mm)640圧力計0~1500kPa(1目盛50kPa)圧力設置針付き
バキュームコントローラー コントローラーセット
SIBATA(柴田科学)¥199,800税込¥219,7801セット10日以内出荷・真空度を設定した値に保つためのバキュームコントローラーV-303型に、制御に必要な電磁弁ユニットとケーブルが付いたお得なセットです。真空ポンプ等の真空度調整にご使用いただけます。セット内容バキュームコントローラーV-303型、外付電磁弁ユニット 小、接続ケーブル
ダイヤフラム式真空ポンプ マノメーター付減圧調整器
バキューブランド¥77,980税込¥85,7781個10日以内出荷本体に装着すると、ニードルバルブによる手動圧力調節が可能です。種別マノメーター付減圧調整器アズワン品番1-2879-11
耐食型ダイアフラム定量ポンプ
KNF¥259,800~税込¥285,780~1台当日出荷から5日以内出荷メーカー3年間保証付キャリブレーション機能により、流量の校正が容易です。低騒音低振動自給式空運転可能で容易に流量可変ができます。18RCモデルは外部制御が可能です。メーカーでの3年間保証付きです。
フーバー 循環恒温槽
フーバー¥1,249,999税込¥1,374,9991台41日以内出荷クラス最小のボディサイズでパワフルに温調が可能です。 液面低下検知、過昇温防止機能などの安全機能を完備しています。 R290自然冷媒を採用しており、オゾン破壊係数0です。 低温暖化係数で将来の法規制を先取りし、環境にやさしい製品です。用途ジャケット、セルの温調。 小型反応容器の温調。 外部実験水槽の温調。仕様密閉/開放系循環両対応(開放系循環の場合は要オプション)、空冷式トラスコ品番125-6493質量(kg)25電源(V)単相100/230管接続口径M16×1.0オス内容量(L)4.5消費電力14.5A/1334W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×400×546電源コード(m)約1.8最大流量(L/min)(50/60Hz)14温度調節範囲(℃)-25~200最大圧力(bar)0.2ヒーター容量(W)1000冷却能力(W)100(-10℃)![オイルフリーコンプレッサー 協和産業[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20015127-180608-02.jpg)
オイルフリーコンプレッサー
協和産業[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥75,980~税込¥83,578~1個翌々日出荷から14日以内出荷オイルフリーでメンテナンスが容易です。低振動・低騒音です。付属品端子付き電源ケーブル500mm・防振ゴム×4個・サイレンサー接続口径1/4Rc電源(V)AC100 50/60Hz
チューブポンプ
アズワン¥197,000税込¥216,7001個14日以内出荷液晶画面を採用し、プログラム設定を容易にしました。ON/OFF/CYCLE/ROTATION/LIMIT/SPEED/SUCTION BACKと各種プログラムが設定できます。
手動式ペールポンプ
アズワン¥24,948税込¥27,4431個翌々日出荷接液部はステンレス(SUS316製)で耐食性に優れています。付属品PTFEホース(外径15×内径13mm)×長さ560mm材質本体/ステンレス(SUS316)、パッキン/PTFE(フッ素樹脂)全長(mm)600規格【アダプター】NPT2インチ外径(Φmm)【吐出部】13吐出量200mL/ストロークアズワン品番3-6236-01粘度(cP)【使用流体】1000以下
可変ポンプ
ヤマト科学¥549,800税込¥604,7801台5日以内出荷から8日以内出荷チューブ・ポンプヘッド・ポンプ(モーター駆動部)の組み合わせで送液ポンプとして使用します。液体、ガス、スラリー状物質に対して流量コントロールが容易にできるチュービングポンプです。材質、径の異なる数種類のチューブを適宜交換し、ポンプヘッドと駆動部とを組み合わせることにより多様な目的に使用できます。ピストン、弁などが直接サンプルに触れる構造でなく、チューブのみが接触するため溶媒や腐食剤も安全に取り扱うことができます。7528:デジタル式回転表示タイプです。07522:メンテナンスフリーで高精度モータータイプです。用途薬品・医薬品、化粧品、農薬、除草剤、栄養剤の送液。食品、飲料の送液。インキ、接着剤の送液。幅(mm)211質量(kg)6.6高さ(mm)216奥行(mm)274電源(V)単相100電源AC100VモーターDC75Wモーター(W)DC75回転数再現性±0.25%2018年トラスコ掲載ページ10 1170
エアーサンプリングポンプ
光明理化¥109,800税込¥120,7801個当日出荷DNPHカートリッジの1L/minも吸引可能な、強力ポンプ内蔵です。 ●十字キーを使って短時間で吸引条件を設定。10種類の測定条件を登録できます。 ●電源は乾電池およびAC電源で、市販のモバイルバッテリーも使用可能です。 ●IP43相当で塵・水滴から本体を守ります。仕様内蔵流量計:マスフローセンサ寸法(mm)145×54×99質量(g)490電源単3電池×4(アルカリ乾電池、ニッケル水素充電池)、AC電源構造ダイヤフラム式吸引ポンプ範囲(積算流量指示)0.0~9999.9L(20℃または25℃換算)、(積算時間指示)0時間00分~999時間59分使用温湿度範囲0~40℃、0~90%RH(結露の無いこと)動作時間無負荷時(1200mL/min)で12時間以上モードタイマーモード、定体積モード、拡張メニュー、校正モードアズワン品番65-0320-35流量精度設定流量に対し±5mL/minもしくは±5%以内のいずれか大きい方流量設定範囲(mL/min)10~1200
GL45用変換アダプタ
バークル¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷ボトル内を陰圧にしてチューブから直接ボトルに採取でき、チューブと容器の交換でクロスコンタミネーションが防げます。アズワン品番64-9346-94
高真空ドライ真空ポンプ
ULVAC(アルバック)¥279,800税込¥307,7801個当日出荷DTU-20型は接ガス部にPTFEを採用した耐食タイプです。寸法(mm)161×327×218質量(kg)7.5電源AC100V・50/60Hz到達圧力(Pa)200排気速度(50/60Hz)(L/min)20/23吸・排気管径(Φmm)(口径)外径10(Rc1/8)
サーマレックス(保冷ホース)
SIBATA(柴田科学)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷・内部のチューブとその外側を断熱ホースに覆われた一体型の遮温性接続チューブです。 ・外気温度に影響を受け難く保温性に優れているので冷却水等の循環用に利用可能です。特徴・サイズは、内径6mm・外径10mm・発泡厚8mm・全外径26mmになります。 ・材質:シリコンゴム・耐熱温度:-60~200℃材質シリコンゴム長さ(m)5内径(Φmm)6.5外径(Φmm)26耐熱温度(℃)-60~200発泡厚(mm)8
標準ポンプヘッド連装取付金具 2連装用(L/S36専用) L/Sシリーズ用
MasterFlex¥29,980税込¥32,9781組47日以内出荷標準ポンプヘッドを4個連装するための取付金具です。LS36専用です。材質SUS
標準ポンプヘッド連装取付金具 L/Sシリーズ用
MasterFlex¥13,980~税込¥15,378~1組当日出荷から4日以内出荷標準ポンプヘッドを連装するための取付金具です。LS36以外の標準ポンプヘッドに使用可能です。材質SUS
送液ポンプ 回転数固定型 低速ポンプ L/S シリーズ
MasterFlex¥79,980~税込¥87,978~1台47日以内出荷ACモータを使用し、ギア比により7機種があります。 コンパクトで低価格、回転数は固定ですので、本体とポンプヘッドを組み合わせて、ご使用ください。電源AC115V 0.6A 60Hzモーター(W)AC30外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×125×115回転数再現性±15%
イージーロード3ポンプヘッド(CRS) L/Sシリーズ用 薄肉用
MasterFlex¥99,980税込¥109,9781個4日以内出荷チューブのセットがワンタッチで行えます。 連装金具なしで最大4個のヘッドを接続可能材質(ローター)鉄製、(ケース)PP(ポリプロピレン)適合チューブL/S13、14、16、25、17、18
2チャンネル型イージーロードポンプヘッドⅡ L/Sシリーズ用
MasterFlex¥149,800税込¥164,7801個4日以内出荷2本のチューブを同時装着可能材質(ローター)SUS適合チューブL/S13、14、16、25流量(mL/min)0.06~1000
エアーポンプ
ガステック¥109,800税込¥120,7801個8日以内出荷小型吸引ポンプを搭載し、高負荷でも安定した吸引が可能。 ●瞬時流量・積算流量を20℃/25℃の値に自動補正します。 ●防塵・防滴設計で、雨天でもご使用いただけます。 ●50~1000mL/minの流量設定で、酸化エチレン、水銀及びその化合物、アセトアルデヒド、ホルムアルデヒドの捕集管採取が可能です。流体空気アズワン品番1-3328-01商品タイプレンタル品はこちら
















![オイルフリーコンプレッサー 協和産業[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20015127-180608-02.jpg)