カテゴリ
絞り込み
ブランド
- アズワン(45)
- KNF(28)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(28)
- MasterFlex(26)
- TGK(東京硝子器械)(22)
- SIBATA(柴田科学)(20)
- ULVAC(アルバック)(19)
- ヤマト科学(16)
- 佐藤真空(16)
- ケニス(13)
- ナリカ(11)
- ワトソンマーロー(11)
- 岡野製作所(10)
- コクゴ(9)
- アクアテック(9)
- 大成技研(TAISEI)(9)
- BUCHI(ビュッヒ)(8)
- バークル(7)
- GILSON(ギルソン)(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ポンプヘッド(標準型65H)
ヤマト科学¥57,980税込¥63,7781個5日以内出荷基本型のポンプヘッドです。最大4個まで連装できます。ケースは耐衝撃性に優れたポリカーボネート成形品です。モーター駆動部・チューブとセットして送液ポンプとして使用します。適合(チューブNo.)17トラスコ品番466-2601材質ケース:ポリカーボネート(PC)ロータ:鉄ロータ:鉄質量(kg)0.5流量(mL/min)(最小)2.8、(最大)1700
ポンプヘッド(標準型32H)
ヤマト科学¥57,980税込¥63,7781個当日出荷基本型のポンプヘッドです。最大4個まで連装できます。ケースは耐衝撃性に優れたポリカーボネート成形品です。モーター駆動部・チューブとセットして送液ポンプとして使用します。適合(チューブNo.)16トラスコ品番466-2580材質ケース:ポリカーボネート(PC)ロータ:鉄ロータ:鉄質量(kg)0.5流量(mL/min)(最小)0.8、(最大)480
ポンプヘッド(ステン80S)
ヤマト科学¥79,980税込¥87,9781個4日以内出荷基本型のポンプヘッドです。最大4個まで連装できます。ケースは耐衝撃性に優れたポリカーボネート成形品です。モーター駆動部・チューブとセットして送液ポンプとして使用します。適合(チューブNo.)18トラスコ品番466-2636材質ケース:ポリカーボネート(PC)ロータ:ステンレスロータ:ステンレス質量(kg)0.5流量(mL/min)(最小)3.8、(最大)2300
イージーロードポンプヘッド3
ヤマト科学¥99,980税込¥109,9781個42日以内出荷チューブの交換が素早くできます。チューブの出入りは同じ方向です。方向は上下左右に変更できます。ガラス繊維入りPP製です。金具なしで最高4個まで連装できます。モーター駆動部・チューブとセットして送液ポンプとして使用します。用途薬品・医薬品、化粧品、農薬、除草剤、栄養剤の送液。食品、飲料の送液。インキ、接着剤の送液。材質ケース:ポリプロピレン(PP)質量(kg)0.6材質(ローラー部)鉄ローラー数3個
PTFEポンプ
アズワン¥75,500税込¥83,0501個翌々日出荷ボトルに取り付けて使用する、接液部オールPTFEのポンプです。手動式ですので手軽にお使いいただけます。付属品PTFEチューブ(内径4×外径6mm)×2m適合(ボトル)GL45材質(本体)PP(ポリプロピレン)(接液部)PTFE(フッ素樹脂)寸法(Φ×mm)53×185アズワン品番1-1361-01流量50L/ストローク
液体窒素コールドトラップ
TGK(東京硝子器械)¥197,900税込¥217,6901台31日以内出荷真空排気ラインで発生する、油拡散ポンプ・ロータリーポンプからの油の逆拡散を防止し、長高真空ラインにおいては水分等の吸着により、到達圧力向上に効果を発揮します。接続はNWフランジで組合わせ自由。 内部フィンにより冷却効果UP。接ガス部の分解清掃可能。ターボ分子ポンプなどへの異物落下を防止。電源不要。用途油拡散ポンプ排気装置、真空蒸着装置容量(mL)500外形寸法(mm)Φ160×208H
チュービングポンプISO-313用 オプション
アズワン¥74,499税込¥81,9491台6日以内出荷液体、スラリー、気体を定量に流します。グランド・シール・弁がなく、弁漏れやシール漏れの心配がありません。自動逆止め弁の作用で逆流の心配がありません。フリップトップ方式(上下開閉方式)により、チューブの交換がワンタッチでスムーズに行えます。ISO-313T型は最大3チャンネルまでヘッドを取り付けられます(標準2ヘッド付属)。回転数(min-1[r.p.m])ISO-313T用追加ポンプヘッド型番ISO-313X流量(mL/min)ISO-313T用追加ポンプヘッドアズワン品番1-5425-03
耐食型フルPTFE真空ポンプ(セルフドライ機能付き)
KNF¥399,800~税込¥439,780~1個7日以内出荷から92日以内出荷ヘッド部の電磁弁から外気を取り入れ、ポンプ内に残留した水分を吐出しますので、ポンプ内をクリーンかつドライに保つことができます。仕様サーマルプロテクター内蔵材質ポンプヘッド/ PTFE(フッ素樹脂)、ダイアフラム/ PTFE(フッ素コーティング)、バルブ/ FFPM(パーフロロゴム)電源AC100V 50/60Hz到達真空度(kPa)0.8(6Torr)
小型オイルレスコンプレッサー
アイ・エイ・シー¥169,000~税込¥185,900~1台5日以内出荷から6日以内出荷振動が少ない静音設計です。 完全無給油式でクリーンエアーを供給可能です。種類小型、静音、低振動自動圧力スイッチMPa(on/off)0.5×0.65モーター回転数(min-1[r.p.m])1420/1710(50/60Hz)
トラップボトル
SP scienceware¥52,980税込¥58,2781式翌々日出荷トラップ付きですので吸い出しを防ぎます。 汎用のピペットチップと吸引ポンプで簡単に使用できます。仕様オートクレーブ可材質(本体)PP(ポリプロピレン)質量(g)620容量(L)1.6アズワン品番2-7593-11
ペリスタ(R)・バイオミニポンプ
アズワン¥227,999税込¥250,7991台翌々日出荷高精度・高流量型のペリスタポンプです。照光式パネルスイッチで、動作状態がポイント照光により明示されます。流量設定は、デジタルダイヤルなので再現性の良い設定が可能です。外部制御用コネクターを装備しています。付属品シリコンチューブΦ5-3、Φ4-2、Φ3-1mm、1m各1本寸法(mm)120×160×183質量(kg)2.2電源AC100V(50/60Hz)モーターACインダクションモーター最大揚程(m)22電源コード(m)1.8最大吐出圧力(kPa)205.9適合チューブΦ5-3、Φ4-2、Φ3-1、Φ2.5-0.5mm流量(mL/h)0.1~1000最大吸引圧(kPa)9.8アズワン品番1-7375-01呼び水不要流路数1流量可変範囲1~1000倍許容粘度(Pa・s)1.5(最大)
卓上型吸引システム
Linicon(リニコン)¥119,800税込¥131,7801個翌々日出荷ポンプ、タンク、チューブなど好きな場所に置けます。 静音設計のリニアコンプレッサーを採用。小型ながら毎分25L以上の空気量。 タンク容量4L。 PP製で安全性が向上しました。TGK品番904-21-46-01セット内容真空ポンプ(LV-435A)フットスイッチタンク(4l)チューブ(5m)フィルターピペット×20本材質タンク/ PP(ポリプロピレン)、ピペット/ ガラス製消費電力(W)39電源AC100V 50/60Hz構成真空ポンプ、チューブ、バイオフィルター、タンク、フットスイッチ、ノズル吐出空気量(L/min)(50/60Hz)25吐出空気量(L/min)25アズワン品番1-7965-01最高真空圧力(kPa)-46.7
真空ポンプ
IKA¥199,800税込¥219,7801台10日以内出荷VACSTAR liteは、ドライ真空およびオイルフリー真空アプリケーションに汎用的に使用できる、速度制御式2シリンダー真空ポンプです。耐薬品性メンブレンと9 mbarの到達真空圧を備えたこの真空ポンプは、実験室におけるほぼすべての標準的な真空アプリケーションに適しています。ロータリーエバポレーター、実験用リアクター、恒温槽、遠心分離機などの実験装置、そして従来のシュレンクラインや標準的なろ過システムでの使用に適化されているVACSTAR liteは、高い運転効率と柔軟性を提供します。堅牢な設計により、最小限のメンテナンスで長期的な信頼性を確保し、標準的な実験室プロセスに適した周辺機器です。仕様吸引レベル:2、限界圧:9 mbar(ガス安定器無)接続口径吸圧・吐圧:8質量(kg)8.5回転数285 - 1100 rpmポンプ速度/出力1 m3/h(50/60Hz)、最大:16.67 l/min(50/60Hz)シリンダー2アズワン品番60-9608-29本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×292×280 mm入力圧力(MPa)10 - 1030 mbar
卓上型真空ポンプ・コンプレッサーN86KT.18
KNF¥67,980税込¥74,7781台7日以内出荷扱うガスに合わせて2種類の接ガス部材質を用意しました。減圧・加圧両方に対応。コンプレッサーとしても使用可能。仕様加圧圧力(MPaG):0.25質量(kg)1.9外形寸法(mm)W90×D164×H141電源(V)AC100 50/60Hz到達圧力(kPa)16排気速度(L/min)(50Hz時)5.5加圧圧力(kPa)250接続口径(Φmm)Φ4 チューブフィッティング付き材質(ポンプヘッド)PPS材質(ダイアフラム)PTFEコーティング材質(バルブ)FFKM
ペリスタルティックポンプ LM40A専用シリコーンチューブ 15m巻 RUTTSシリーズ
アズワン¥13,999~税込¥15,399~1巻7日以内出荷ペリスタリックポンプLM40A専用のシリコンチューブです
ペリスタルティックポンプ LM40A RUTAシリーズ
アズワン¥109,000税込¥119,9001式5日以内出荷から7日以内出荷自吸式で呼び水の必要はありません。マイクロプロセッサーと高分解能ステッピングモーターを搭載し、低速から安定した送液が可能です。付属ポンプヘッドで異なるサイズのチューブが使用でき、チューブは容易に交換できます。ローター回転数や各種設定値をデジタルで表示し、視認性に優れています。運転中でもローター回転数変更によるフローレート調整ができます。ローター回転方向切替機能、チューブ内の充填やエアー抜きに便利な高速運転機能や液垂れ防止(アンチドロップ度数設定)機能付きです。ポンプ本体には別売で異なるポンプヘッドに交換可能です。
フレキシブルエアーポンプ KP-4020S
テクノ高槻¥28,980税込¥31,8781台7日以内出荷あらゆる仕様に対応する次世代エアーポンプ。"フレキシブル"なボディ構造を採用。アルミ筐体の採用と内部構造の工夫により非常に高い"静音性"と"低振動性"を実現。ノズルが二つの吸排両用型エアーポンプとなります。吐出用途だけでなく、吸引用途としても使用いただけます。コンセントプラグ式の据置型で、実験や研究用として使用されています。仕様プラグコード付き質量(kg)3.8管径(Φmm)11最大消費電力(W)16(17)/50(60)Hz騒音値(dB(A))(50/60Hz)27.5/28.5 ※圧力10kPa運転時の値です。定格電源AC100V最大風量(L/min)45(-45)/50Hz、37(-43)/60Hz ※( )内数値は吸引時の値です。
フレキシブルエアーポンプ KP-4020
テクノ高槻¥32,980税込¥36,2781台7日以内出荷あらゆる仕様に対応する次世代エアーポンプ。"フレキシブル"なボディ構造を採用。アルミ筐体の採用と内部構造の工夫により非常に高い"静音性"と"低振動性"を実現。ノズルが一つの吐出型エアーポンプとなります。本体底面の吸入口は吸入音を抑える工夫をしており、低騒音を実現しています。コンセントプラグ式の据置型で、実験や研究用として使用されています。仕様プラグコード付き質量(kg)3.8定格電圧(V)AC100適合管径(Φmm)11最大消費電力(W)16(17) 50(60)Hz騒音値(dB(A))(50/60Hz)28(31) ※騒音値の圧力10kPa運転時の値です。最大風量(L/min)37(37) 50(60)Hz
エアーポンプハイブロー CD-8S
テクノ高槻¥11,980税込¥13,1781台11日以内出荷吸引力抜群! 吸排両用で使用可。吸排両用型なので、吸引用途としてもご使用いただけます。医療機器・介護機器・オゾン発生装置・分析装置などで選ばれています。質量(kg)0.74適合管径(Φmm)6最大消費電力(W)8/11 50/60Hz電源(AC V)100 50/60Hz騒音値(dB(A))(50/60Hz)31/34最大風量(L/min)吐出:13/17 50/60Hz、吸引:-12/-16 50/60Hz
エアーポンプハイブロー C-5BN
テクノ高槻¥8,898税込¥9,7881台8日以内出荷機器組込み仕様。 小型軽量タイプ。 オイルフリー。 低騒音。 コンパクトサイズで低騒音なことから、医療機器・介護機器・オゾン発生装置・分析装置などで選ばれています。用途養魚の酸素補給に エアーマットの連続吐出に エアーベアリング用に バーナーの空気補給に 理化学向け分析、攪拌用に 装置、機器組み込み用途に質量(g)690最大消費電力(W)8.5/50(60)Hz電源(AC V)100 50/60Hz騒音値(dB(A))(50/60Hz)31(34)接続口径(Φmm)6最大風量(L/min)10(13)/50(60)Hz


































![スプレー容器100ml 黒 アーテック[学校教材・教育玩具] スプレー容器100ml 黒 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04165206-260909-02.jpg)