カテゴリ
絞り込み
ブランド
- アズワン(43)
- KNF(28)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(28)
- MasterFlex(26)
- TGK(東京硝子器械)(23)
- SIBATA(柴田科学)(20)
- ULVAC(アルバック)(19)
- ヤマト科学(16)
- 佐藤真空(16)
- ケニス(13)
- ナリカ(11)
- ワトソンマーロー(11)
- 岡野製作所(10)
- コクゴ(9)
- アクアテック(9)
- 大成技研(TAISEI)(9)
- BUCHI(ビュッヒ)(8)
- バークル(7)
- GILSON(ギルソン)(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

Oリング フッ素ゴム Rocker 300C用
SIBATA(柴田科学)¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷・真空ポンプRocker300C型に付属のスペアパーツです。線径(Φmm)3.5外径(Φmm)35
トラップびん Rocker 300C用
SIBATA(柴田科学)¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷・真空ポンプRocker300C型に付属のスペアパーツです。 ・付属されている圧力調節器に取り付けて使用します。材質ガラス製
トラップびんセット 圧力調節器付 Rocker 300C用
SIBATA(柴田科学)¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷・耐溶媒仕様の真空ポンプRocker300C型に付属のスペアパーツです。 ・ガラストラップびんには、圧力調節によって真空引きされたガスの結露液が回収されます。仕様圧力調節器付材質ガラス製
水分トラップ 圧力調節器
SIBATA(柴田科学)¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷・真空ポンプRocker300型に付属されているスペアパーツです。 ・水分トラップ部には、圧力調節によって真空引きされた結露水を分離回収できます。質量(g)266
バキュームコントローラー
SIBATA(柴田科学)¥169,800税込¥186,7801個33日以内出荷・濃縮装置、蒸留装置の作業工程内での真空度を、設定したレベルに保つための制御装置です。 ・カラー液晶表示 ・タッチパネルとプッシュダイヤルを採用し、真空度数値、ヒステリシス設定が円滑に設定可能です。 ・背面支柱取付クランプにより既存のシャフトアンルなどに容易に固定が可能です。 ・半導体圧力センサーを用いた真空制御装置です。 ・溶媒などの突沸を防ぎ、回収率をアップします。 ・真空ライン用電磁弁の材質はSUS316、シール材はFKM(フッ素系ゴム)を使用し、耐溶媒性に優れています。 ・表示は絶対圧です。型式V-303型
小型ダイヤフラム式真空ポンプ MZ1C
TGK(東京硝子器械)¥356,000税込¥391,6001台48日以内出荷アスピレーターの更新に最適なダイヤフラム式真空ポンプです。 軽量・コンパクトでシンプルなデザイン。 低振動・低騒音です。 ガス接触部がすべてフッ素樹脂系素材を採用、耐薬品仕様なので腐食性ガスの吸引に最適です。仕様●到達真空度(ガスバラスト閉):12hPa(9Torr)●到達真空度(ガスバラスト開):20hPa(15Torr)●ガスバラスト:あり●吸・排気ノズル外径(Φmm):10電源AC100-120V (50/60Hz)本体寸法(mm)外径:W121×D312×H170本体質量(kg)6.7排気速度50Hz:12L/min60Hz:15L/minL/min
空気高温加熱器
日本ヒーター¥33,980~税込¥37,378~1本23日以内出荷コンプレッサーエアーを加熱して熱風を発生させるヒーターです。 ヒーター部分が極めてコンパクトな構造。 熱風吹き出し口は石英ガラスで耐熱性抜群。 被加熱物の形状に合わせて、直通丸型、扁平型、スポット型の三種類の吹き出し口をお選びいただけます。 立ち上がりが速く、スイッチONで高温を短時間で吹出せます。取付ねじR1/8インレット最高使用温度(℃)800太さ(mm)Φ13調整機能スライド抵抗器(スライダック)などにより(入力電圧を変えることで)ヒーター電力を調節。出口空気温度(℃)コンプレッサーエアー流量と電力により調節
真空ポンプ VP0940T-V1045A1-0001
日東工器¥159,800税込¥175,7801台102日以内出荷フリーピストン方式だからできるシンプルで高性能な真空ポンプです。 AC駆動、リニア駆動フリーピストン方式。仕様定格電圧:AC100V消費電力:185W電流:3.5/3.4A定格時間:連続耐用時間:10,000時間吸入口サイズ:Rc3/8(PT3/8)吐出口サイズ:Rc3/8(PT3/8)定格周波数:50/60Hzコイル絶縁階級:B種相当取付寸法:172L×211Wmm本体質量:10kgリード線長さ:300±20到達真空度-53.3kPa吐出空気量(L/min)120
真空ポンプ VP0925A-1046A1-0001
日東工器¥77,980税込¥85,7781台102日以内出荷フリーピストン方式だからできるシンプルで高性能な真空ポンプです。 AC駆動、リニア駆動フリーピストン方式。仕様定格電圧:AC100V消費電力:88/95W電流:2.4/2.7A定格時間:連続耐用時間:10,000時間吸入口サイズ:Rc1/4(PT1/4)吐出口サイズ:Rc1/4(PT1/4)定格周波数:50/60Hzコイル絶縁階級:B種相当取付寸法:102L×130Wmm本体質量:4.5kgリード線長さ:150±15到達真空度-33.3kPa吐出空気量(L/min)80
フラットボールバルブ
大成技研(TAISEI)¥51,980~税込¥57,178~1個10日以内出荷半導体・真空業界。理化学・分析装置向けのKFフランジ仕様です。 接続口径とボール内部がほぼ同一サイズのコンパクトなバルブです。 ボアードイルーの為、低コンダクタンスで詰まりにくい構造です。材質ステンレス(SUS304)
定量ポンプ SIMDOS
KNF¥259,800~税込¥285,780~1台6日以内出荷から7日以内出荷0.03mL/minからの極微量の流量設定 分注機能により流量・送液時間・ポーズ時間・サイクル数を設定 コンパクトサイズのポータブル定量ポンプ 容易な操作性でキーパッドと操作ノブで簡単に運転できます メンテナンスフリーで長寿命 脈動が少ない 溶媒に対して選択できるポンプヘッド 低騒音・低振動・空運転可能 流量を較正できるキャリブレーション機能 保護等級:IP65 表示ディスプレイの言語選択可能(日本語・英語・中国語等)仕様●最大吸引揚程:水柱2m●最大吐出揚程:水柱60m接続口径UNF1/4"-28質量(kg)0.9外形寸法(mm)150×93×144消費電力(W)10電源AC100-240V 50/60Hz外部制御機能無許容周囲温度(℃)5~40タイマー設定1秒~99時間59秒流体粘度(cSt)150c液温(℃)5~80流量0.03~20商品タイプ本体
コンプレッサー
TGK(東京硝子器械)¥85,900~税込¥94,490~1台102日以内出荷小型でシンプルな構造で、抜群のメンテナンス性を備えています。 高耐久性、低騒音、オイルフリー、ピストンタイプ。 圧着端子付き電源ケーブル500mm、防振ゴム4個付属します。 200V仕様もございます。 RoHS
バンパイアポンプ(R)用アダプター
TGK(東京硝子器械)¥10,900税込¥11,9901台4日以内出荷簡単なピストン操作で専用容器へサンプリングします。 小型ながら井戸水や地下水の採取もできます。 チューブやボトルはネジだけで取外しができます。
ペリスタポンプ
アトー¥97,980税込¥107,7781台3日以内出荷付属品シリコンチューブΦ5-3、Φ4-2,Φ3-1 各1m、各1本仕様●最大吐出圧:205.9kPa(2.1kg/cm2)●最大吸引圧:9.8kPa(0.1kg/cm2)●揚程/対応粘度:21m最大/1.5Pa・s最大●駆動回路:定回転自動制御回路●最大回転:MAX FLOWスイッチなし本体寸法(mm)W110×D150×H180モーターACインダクションモーター使用環境温度(℃)0~40流量精度繰返し精度±1%以内、電源(90~110V)変動±1%流路数1流路外部コントロール端子なし
ポータブル吸引ポンプ Lafil
Rocker¥109,800税込¥120,7801台10日以内出荷コンパクトサイズなので、安全キャビネットやクリーンベンチ内でも作業できます。シャーレやマイクロプレートから洗浄液を吸引したり、遠心分離後の上澄みを取り除いたり、フィルターユニットを用いることで濾過も可能です。ボタンで簡単にチップを外せるチップイジェクター付きのシングルチャンネル・8チャンネルチップアダプターが付属します。一定の圧力に到達すると運転を停止し、圧力が上昇すると運転が再開します。セット内容ポンプ本体、シングルチャンネルアダプター、8チャンネルアダプター、ハンドル、1000mLPPボトル、チューブコネクター付きキャップ、PTFEシリンジフィルター、シリコンチューブ寸法(mm)265×130×210質量(kg)1.5外径(Φmm)6(ホースコネクター)到達圧力(kPa)48保護等級IP41アズワン品番4-2219-01流量(mL/sec)最大9
充電式真空ポンプ
アサダ¥89,980税込¥98,9781個3日以内出荷電源のない場所での使用に適しています。付属品充電器DC18RF×1個、18VバッテリーBL1860×1個、真空ポンプオイル(0.15L)、異径アダプタ(5/16″メス×1/4″オス)×1個、キャリングケース×1個仕様吸入ポート:5/16″フレアオス寸法(mm)268×93×172(バッテリー装着時)質量(kg)3.6(バッテリー装着時)電源充電式18Vバッテリー(充電器付属)排気速度(L/min)50回転速度(min-1[r.p.m])3850(ポンプ)アズワン品番3-8406-11真空度(Pa)20(150ミクロン)オイル量(L)0.1~0.3
耐薬品性真空ポンプ Chemkerシリーズ
Rocker¥189,800税込¥208,7801個当日出荷耐薬品性に優れた、低騒音タイプです。材質PTFE(接ガス部)寸法(mm)148×262×182質量(kg)7電源(V)AC100(50/60Hz)到達圧力(kPa)1.1騒音値(dB)52排気量(L/min)18/20(50/60Hz)接続口径(Φmm)8アズワン品番3-6101-12
液体吸引システム
バキューブランド¥289,800~税込¥318,780~1個46日以内出荷から93日以内出荷PP製回収ボトル、ハンドコントローラーは、オートクレーブ可能です。 ハンドセットは、直接液体に触れない構造です。 真空ポンプシステムへ汚染物の浸入を最大限に防ぐ0.2ミクロンの疎水性フィルタを採用しています。 ハンドコントローラーを追加して、1台のBVCを二人で共有可能です。材質容器:PP容量(L)4
耐薬品ダイヤフラム式真空ポンプ 溶媒回収型 MZ2C NT+AKシリーズ
バキューブランド¥839,800~税込¥923,780~1個8日以内出荷から93日以内出荷搭載ポンプは、ガス接触部がフッ素樹脂の耐薬品仕様です。 ダイヤフラムがポンプヘッドに接触ない騒音や振動が少ない構造です。 大気圧下で排気溶媒を効率良く液化回収するコンデンサー付きです。 AKシンクロタイプは逆止弁内蔵2台のエバポレーター等を同時に減圧でき、ニードルバルブにより個別に排気速度調節が可能です。仕様真空ポンプステージ数:2段式容量(mL)500(吸・排気側受フラスコ/コート付)電源(V)AC100~120(50/60Hz)排気速度(50/60Hz)(L/min)33/38電源コード(m)2(3Pプラグ)保護等級IP42(真空ポンプ)回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1500/1800(真空ポンプ)ノズル外径(Φmm)10(吸・排気口)到達真空度7hPa (5Torr)(ガスバラスト閉時)
防爆型・耐薬品性真空ポンプ N8シリーズ
KNF¥389,800税込¥428,7801台5日以内出荷エバポレータ、真空ろ過、脱気/脱泡、デシケータ/乾燥、 真空乾燥器に最適。 【耐薬品性】有機溶媒・酸・アルカリ等あらゆる溶媒に対応。 EU版防爆(ATEX)準拠。 長寿命。 排気速度(流量)の調整が可能 9~20L/min 人間工学に基づいたボディにより拭取り清掃が簡単。材質(接ガス部)ヘッド:TFM(TM)PTFE、ダイアフラム:PTFEコーティング、バルブ:FFKM接続口径8~9.5質量(kg)8.8消費電力(W)66到達真空度(kPa)0.6(6mbar)加圧圧力(kPa)10(0.1bar)排気速度9~20L
水位保持コントローラー
アズワン¥107,000税込¥117,7001個当日出荷水位センサーは吸盤式ですので、水槽内側の任意の深さに設置できます。(ケーブル長:約300mm)水位センサーはフットスイッチ(別売)と付け替えることができ、フットスイッチを使った強制送液も可能です。背面に壁掛け用の穴(ダルマ穴)があり、M4ビス×2本で固定ができます。チューブポンプ方式のため、チューブの交換ができます。(※チューブには寿命があります。)水位センサー付きで、自動送液が可能!付属品ACアダプター仕様水位検知:フロート式電源AC100~240V 50/60Hz 2.7A最大流量(L/min)1.2最大流量1.2L/min(流量調整可)コード長さ(m)約1.5センサータイプ変性PPO(ポリフェニレンオキサイド)、PP、SUS304、※使用温度-10~+80℃最大揚程(m)1.8使用流体60℃以下の水系溶液(飲料水、中性洗剤等)※有機溶剤、粘性液体、スラリー不可。適合チューブ内径Φ10mm・外径Φ13mmのシリコンチューブアズワン品番1-5802-21
マスターフレックス ポンプヘッド ロータ:ステンレス
ヤマト科学¥87,980税込¥96,7781個3日以内出荷基本型のポンプヘッドです。 最大4個まで連装できます。 ケースは耐衝撃性に優れたポリカーボネート成形品です。 モーター駆動部・チューブとセットして送液ポンプとして使用します。適合適合チューブNo.:17トラスコ品番466-2610材質/仕上ケース:ポリカーボネート(PC)、ロータ:ステンレス、ロータ:ステンレス質量(kg)0.5流量(mL/min)2.8(最小)/1700(最大)
マスターフレックス ポンプヘッド ロータ:鉄
ヤマト科学¥65,980税込¥72,5781個当日出荷基本型のポンプヘッドです。 最大4個まで連装できます。 ケースは耐衝撃性に優れたポリカーボネート成形品です。 モーター駆動部・チューブとセットして送液ポンプとして使用します。材質/仕上ケース:ポリカーボネート(PC)、ロータ:鉄、ロータ:鉄質量(kg)0.5