5ページ目: 液送/ポンプ類

コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら

424件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニポンプMP-W5P用充電器 クイックチャージャーQCA-W5SE(CE) SIBATA(柴田科学)

    ミニポンプMP-W5P用充電器 クイックチャージャーQCA-W5SE(CE)

    SIBATA(柴田科学)
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    ミニポンプMP-W5P専用の充電器です。ACアダプター UES18LCP(別売)と組み合わせて使用します。CEマーク付きです。
    型式QCA-W5SE寸法(mm)W70×D105×H23質量(g)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルフリーエアポンプ ADVANTEC

    オイルフリーエアポンプ

    ADVANTEC
    84,799税込93,279
    1台
    7日以内出荷
    減圧濾過に適した小型真空ポンプ。加圧・減圧の両方が可能。少量の濾過試験にも対応。サーマルプロテクター搭載の安全設計。ピストン駆動のドライポンプでオイル交換が不要です。吸引口には粒子や水分をトラップするためのフィルターカートリッジが装備されています。真空を調整する真空レギュレーター付きです。
    仕様●吐出流量:28L/min(50Hz)、34L/min(60Hz)●最高連続真空度:17.3kPa質量(kg)5.5外形寸法(mm)W230×D247×H269電源AC100V 50Hz/60Hz 1.5A接続口(mm)外径8吐出圧力(MPa)連続:0.55(550kPa)アズワン品番65-0884-77
  • 小型チュービングポンプ 1.6mm専用タイプ マニュアル操作 120Sシリーズ ワトソンマーロー

    小型チュービングポンプ 1.6mm専用タイプ マニュアル操作 120Sシリーズ

    ワトソンマーロー
    1個
    欠品中
    マニュアル操作。チューブ肉厚1.6mm専用。チューブ交換・クリーニングが簡単。小型軽量で机上でも簡単取り扱い
    材質IXEF(ポリアリールアミド)
  • 定量送液ポンプ MPシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    定量送液ポンプ MPシリーズ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    109,800税込120,780
    1台
    23日以内出荷
    チューブポンプのスタンダード、安定した流量。ローラーセットは一体型で着脱が簡単に行なえます。チューブケース両端のストッパーにロック機構を設けました。セット時にロックしておけるのでチューブの移動、掛替えが容易に行なえます。吐出精度が高く流量の再現性に優れています。微量の送液にも適しています。チューブケースの加工公差を規定しているので、チューブの肉厚の公差を規定している純正チューブと組み合わせることにより、チューブ交換時の流量のバラツキや吐出圧の変動がほとんどありません。
    仕様●機能、回転設定:ボリューム設定、送液方向:正逆切換可能●規格、チューブ掛数:1本、チューブケース段数:1段、使用可能チューブ材質:シリコン、タイゴン(R)、バーシロン(フルラン(R))、ファーメド(R)、使用可能チューブ径:内径3.7×外径6.1mm●性能、流量範囲:80~1450mL/h、流量精度:±2%(繰返し精度±1%以内)、最大吐出圧:147kPa(1.5 kg/cm2)、最大吸引圧:9.8 kPa (0.1 kg/cm2)、使用液粘度・温度:Max. 2Pa・s(2000cP)・0~60 ℃ (氷結不可)●電源入力:0.4 A、40 VA質量(kg)約3.4タイプスタンダード外形寸法(mm)137×145(164)×178(191)/※()内の寸法は突起物を含みます。定格電圧(V)AC 100 V 50/60 Hz番号コードT:251340モーター(W)ACスピードコントロール・インダクションモータ 出力15、駆動回路:スピードフィードバック制御、チューブケース:PVC 樹脂、安全機能:サーマルプロテクター、ヒューズ使用周囲温度(℃)0~40(結露不可)アズワン品番63-1396-15
  • 定量送液ポンプ MP-3000シリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    定量送液ポンプ MP-3000シリーズ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    179,800税込197,780
    1台
    6日以内出荷から23日以内出荷
    デジタル回転表示による優れた再現性チューブポンプ。広流量範囲、デジタル回転表示による優れた再現性。DCサーボモータの採用によりモータ可変倍率3000倍を実現しました。1本のチューブで広範囲の吐出流量が得られます。
    質量(kg)約2外形寸法(mm)137×130(148)×178(191)/※()内の寸法は突起物を含みます。モーター(W)DCサーボモータ 出力15、駆動回路:スピードフィードバック・サーボ制御、チューブケース:PVC樹脂使用周囲温度(℃)0~40(結露不可)
  • ダイアフラム式真空ポンプ NVPシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    ダイアフラム式真空ポンプ NVPシリーズ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    269,800税込296,780
    1台
    6日以内出荷
    ロータリーエバポレーターとの組み合わせを考慮した設計で、エバポレーターシステム全体をトータルサポートします。設置面積を考慮したコンパクトな省スペースタイプです。持運びが楽な収納式の取手を装備しています。20L/min、2hPaと高真空タイプで、高沸点試料の濃縮・乾固に適しています。
    材質接液部:テフロン(R)、PPS、フッ素系ゴム寸法(mm)吸・排気ノズル:外径10ホース口(吸・排気ノズル方向任意可変)質量(kg)約8番号コードT:261820入力2A、200VAモーター(W)出力90電源電圧(V)AC100 50/60Hz使用周囲温度(℃)5~40到達真空度2hPa(約1.5Torr)外寸法(mm)138(177)×206(230)×246※()内の寸法は突起物を含みます。吐出量(mL/min)(High・Low):30・20シリンダー4段アズワン品番63-1396-88安全機能モータ異常検知
  • ダイアフラム式真空ポンプ NVPシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    ダイアフラム式真空ポンプ NVPシリーズ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    269,800税込296,780
    1台
    6日以内出荷
    ロータリーエバポレーターとの組み合わせを考慮した設計で、エバポレーターシステム全体をトータルサポートします。設置面積を考慮したコンパクトな省スペースタイプです。持運びが楽な収納式の取手を装備しています。40L/min、10hPaと大排気量タイプで、容量の大きな装置の減圧に適しています。
    材質接液部:テフロン(R)、PPS、フッ素系ゴム寸法(mm)吸・排気ノズル:外径10ホース口(吸・排気ノズル方向任意可変)質量(kg)約8番号コードT:261810入力2A、200VAモーター(W)出力90電源電圧(V)AC100 50/60Hz使用周囲温度(℃)5~40到達真空度10hPa(約7.5Torr)外寸法(mm)138(177)×206(230)×246※()内の寸法は突起物を含みます。吐出量(mL/min)(High・Low):44・30シリンダー2段×2アズワン品番63-1396-87安全機能モータ異常検知
  • チュービングポンプ用非常停止ボタン アズワン

    チュービングポンプ用非常停止ボタン

    アズワン
    11,100税込12,210
    1個
    翌々日出荷
    押切型の非常停止ボタンです。
    仕様ボタン部:キノコ型Φ35mm、押切(プッシュロック)型ケーブル長(m)1.5アズワン品番4-4488-12
  • イージーアクションポン アズワン

    イージーアクションポン

    アズワン
    26,900税込29,590
    1本
    翌々日出荷
    わずかな力で容易に吐出。ポンプを上げても下げても液体を吐出します。高粘度液体の吐出が可能です(目安8000cP)。
    仕様●容器(L):取り付け可能:60~100のドラムタンク、その他25~60の容器 ※ネジピッチ等の違いにより取り付けられない場合があります。●吐出量(mL/1ストローク):最大400材質PP、PE寸法(mm)注ぎ口外径/Φ20、本体直径/Φ41、注ぎ口長さ/160深さ(mm)取り付け可能容器:最大770アズワン品番2-8510-02
  • PEポンプセット バークル

    PEポンプセット

    バークル
    57,900税込63,690
    1個
    翌々日出荷
    容器付きの吸引ポンプで、サンプリングや溶剤保管が容易です。
    付属品ポンプ×1個、100mLサンプル容器×10個、ホース(6×8mm)10m、ホース重り×1個、ホースカッター×1個、容器記載用ラベル×20個仕様ポンプセット材質ホース/PE、ホース重り/SUS304・ニッケルメッキ、ポンプ先端/PA、ポンプシリンダー/POM、ボトルアダプター/PP、ガスケット/NBR、ボトル/HDPEアズワン品番4-6713-01
  • ローラーチューブポンプ MCRPシリーズ ミナトコンセプト

    ローラーチューブポンプ MCRPシリーズ

    ミナトコンセプト
    99,980税込109,978
    1セット
    10日以内出荷から24日以内出荷
  • Y-4081 メカニカルシールポンプ スペックポンプ

    Y-4081 メカニカルシールポンプ

    スペックポンプ
    199,800税込219,780
    1台
    93日以内出荷
    メカニカルシール一体型 CEマーク取得済み ガスを含む媒体の輸送 高圧性能 コンパクトデザイン
    仕様●媒体:水/最高140℃、油/最高160℃●モーター:0,75-1,5kW,3~Mot●材質:真鍮、ステンレス●吸い込み接続:G3/4;ax/top:G1●吐き出し接続:G3/4●シーリング:メカニカルシール●サイズ(W×D×H):135×275×175mmアズワン品番68-0990-17
  • V-30 水封式真空ポンプ スペックポンプ

    V-30 水封式真空ポンプ

    スペックポンプ
    359,800税込395,780
    1台
    93日以内出荷
    V シリーズ-The All-rounders シングルステージポンプ、バルブ付き 一体型 B35タイプモーター ブラケット型 B5標準モーター 騒音レベル 65-72 db(A) CEマーク取得済み 頑丈で耐久性一体型のためコストパーフォーマンスが高い
    仕様●媒体:ドライ/湿潤ガス●封水温度:max.80℃●吸引ガス温度(dry):max.200℃●吸引ガス温度(saturated):max.100℃●最大吸引能力:9.5m3/hから445m3/h●最大真空能力:33mbar●モーター:0,4-11,0KW,1~Mot/3~Mot●材質:ステンレス●吸い込み接続:G3/8-DN65●吐き出し接続:G3/8-DN65●シーリング:メカニカルシール●サイズ(W×D×H):391×153×231アズワン品番68-0990-18
  • DS-360-MK ギアポンプ スペックポンプ

    DS-360-MK ギアポンプ

    スペックポンプ
    319,800税込351,780
    1台
    93日以内出荷
    ローラーベーンポンプ モーター一体型 マグネットカップリング 自給タイプ CEマーク取得済み 高圧性能 マグネットタイプは媒体漏れがなく、メンテナンスフリー簡単据え付け流量は多種類の流量から選定可能です
    仕様●媒体水:max.70℃●能力●▼流量:1L/mからmax18L/mまで●▼最高:14bar/1.4MPa●モーター●▼0,30-0,75kW,3~Mot●▼0,30-0,90kW,1~Mot●材質:Brass、ステンレス●吸込み接続:G3/8;G1/2●吐き出し接続:G3/8;G1/2●シーリング:マグネットカップリング●サイズ(W×D×H):291×120×151アズワン品番68-0990-19
  • ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-60D 1Φ200V ULVAC(アルバック)

    ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-60D 1Φ200V

    ULVAC(アルバック)
    189,800税込208,780
    1台
    93日以内出荷
    ダイアフラム式のドライ真空ポンプです。 長時間の連続運転に耐え保守も容易です。
    仕様●排気速度(L/min):60/72(50/60Hz)●到達圧力(kPa):3.32●吸気口径(OD)×(ID)mm:14×9●サーマルプロテクター内蔵●電源:1Φ200V 50/60Hz●サイズ(mm):156×358×238●重量(kg):19●接ガス部材質:ポンプヘッド/アルミダイキャスト、吸排気弁/SUS、ダイアフラム/EPDM(エチレンプロピレンゴム)●※アンローダーバルブ(ダイアフラム型ドライ真空ポンプを止めた際、ポンプヘッド内部に大気を素早く導入し、ポンプヘッドと外側の差圧を無くす機構です)を内蔵。●原産国:日本アズワン品番67-4507-12
  • バキュマン減圧ポンプ アズワン

    バキュマン減圧ポンプ

    アズワン
    65,999税込72,599
    1個
    7日以内出荷
    非粘性液用の手動式エアーポンプで減圧(吸引)のみ可能です。 ボディはポリ塩化ビニル(PVC)製で内径6mmの肉厚軟質チューブを接続します。 減圧操作時はポンプシリンダー部に採水液が入らないよう必ず採水液を一旦ボトル等で受けてください。 数回のストロークで減圧が85kPaに達します。 ゲージ下のレバーを押し上げて圧を解除するため接続チューブを外して解除する必要はありません。 チューブは付属していません。 サイズはゲージ含む。
    仕様●サイズ:18×6.5×27Hcm●目安吸引量:32mL/ストロークアズワン品番67-5201-90
  • バキュマン減圧・加圧ポンプ アズワン

    バキュマン減圧・加圧ポンプ

    アズワン
    91,999税込101,199
    1個
    7日以内出荷
    非粘性液用の手動式エアーポンプで減圧(吸引)←→加圧(排出)の切替可能です。 ボディはポリ塩化ビニル(PVC)製で内径6mmの肉厚軟質チューブを接続します。 減圧操作時はポンプシリンダー部に採水液が入らないよう必ず採水液を一旦ボトル等で受けてください。 数回のストロークで減圧は85kPa、加圧は200kPaに達します。 ゲージ下のレバーを押し上げて圧を解除するため接続チューブを外して解除する必要はありません。 減圧←→加圧の切替はゲージ下のコックをVACUUM(減圧)またはPRESSURE(加圧)方向へ手動で切り替えます。 サイズはゲージ含む。
    仕様●サイズ:18×6.5×27Hcm●目安吸引量:16mL/ストロークアズワン品番67-5201-91
  • ペリスタルティックポンプ LM40A専用フットスイッチ アズワン

    ペリスタルティックポンプ LM40A専用フットスイッチ

    アズワン
    8,490税込9,339
    1式
    7日以内出荷
    ペリスタリックポンプLM40A専用で、連続制御モード(短押しで、運転開始/停止の切替)またはインチング制御モード(押し続けると運転、離すと停止)で操作できます。
    仕様●規格:RS485ポートアズワン品番68-0501-31
  • 耐食型ダイアフラム定量ポンプ SIMDOS FEM1.10シリーズ KNF

    耐食型ダイアフラム定量ポンプ SIMDOS FEM1.10シリーズ

    KNF
    319,800税込351,780
    1台
    62日以内出荷
    キャリブレーション機能により、流量の校正が容易です。低騒音・低振動・自給式・空運転可能で容易に流量可変ができます。
    仕様外部制御が可能です。メーカーでの3年間保証付きです。寸法(mm)145×93×134質量(g)900電源AC100~240V50/60Hz再現性±1%最大揚程(m)吸引:3保護等級IP65最高吐出揚程(m)60外部制御機能アナログ0~5V・0~10V・4~20mA・0~20mAにより流量制御(18RC2モデル)流量精度±2%流量1~100mL/min接続径(Φmm)(吸・排気)内径4、外径6
  • ローラーチューブポンプ MCRPシリーズ ミナトコンセプト

    ローラーチューブポンプ MCRPシリーズ

    ミナトコンセプト
    219,800税込241,780
    1セット
    24日以内出荷
    回転数、速度など数値入力に対応、タイマー/カウンター(センサー内蔵)の選択が出来ます。PC通信対応。
    適合液体粘度:~2500cps(テフロン)、~30000cps(シリコン)質量(kg)3.3外形寸法(mm)W102.8×D209.7×H206.9電源24V最大流量22.3mL/min(テフロンΦ2.7×Φ3.3) 124.5mL/min(シリコンΦ5×Φ8)消費電力10W最大吐出圧力約0.8Mpa(テフロン)約0.2Mpa(シリコン)回転方向時計方向・反時計方向回転数ローター:~120rpmモード設定連続運転・リモートタイマー設定なし(オプションにて0.0~9.9秒デジタルタイマ設置対応)アズワン品番68-1887-48適合チューブ径(Φmm)テフロンチューブ(標準):3×4、4×5 各2m付属
  • オイルレス吸引ポンプ Rocker

    オイルレス吸引ポンプ

    Rocker
    92,980税込102,278
    1台
    翌々日出荷
    安全装置サーマルプロテクター(内蔵)
  • チューブポンプ FW3-LSシリーズ サーパス工業

    チューブポンプ FW3-LSシリーズ

    サーパス工業(1件のレビュー)
    359,800税込395,780
    1個
    21日以内出荷から92日以内出荷
    内蔵したディスポーザブル圧力センサーのフィードバック制御で高精度に流体コントロールを行い、安定した無脈動の送液が可能です。チューブはカバーをワンタッチで開いた状態で、容易に交換することが可能です。専用ソフトウェアでPCからのコントロール、モニタリング、ログ機能が対応できます。
    質量(kg)6外形寸法(mm)190×235×182電源AC100V 50/60Hz 2A最大吐出圧力(kPa)250駆動方式ステッピングモーター環境温度範囲(℃)10~40背圧(kPa)無脈流適用範囲:20~200
  • サービスキット QMシリーズ NORGREN

    サービスキット QMシリーズ

    NORGREN
    71,980税込79,178
    1個
    7日以内出荷
    RM/92000 向け IMI Norgren サービス・キットシリンダ径: 100 mm
    仕様●メーカーシリーズ:QM●コード番号:220-3963アズワン品番65-7965-23
  • サービスキット B07シリーズ NORGREN

    サービスキット B07シリーズ

    NORGREN
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren サービスキット B07 。ドレインタイプは手動です
    仕様●メーカーシリーズ:B07 です●コード番号:220-3464アズワン品番65-7975-80
  • サービスキット R07シリーズ NORGREN

    サービスキット R07シリーズ

    NORGREN
    8,198税込9,018
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren サービスキット R07 です。フィルタレギュレータ及びレギュレータ
    仕様●メーカーシリーズ:R07●コード番号:220-3965アズワン品番65-7963-26
  • サービスキット L07シリーズ NORGREN

    サービスキット L07シリーズ

    NORGREN
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren サービスキット L07 です。オリンピアン、オリンピアンプラスに対応しています フィルタレギュレータ及びレギュレータ
    仕様●メーカーシリーズ:L07 です●コード番号:220-4965アズワン品番65-7965-76
  • マスターフレックス 送液ポンプ デジタル 大和

    マスターフレックス 送液ポンプ デジタル

    大和
    799,800税込879,780
    1台
    7日以内出荷
    チューブ・ポンプヘッド・ポンプ(モーター駆動部)の組み合わせで送液ポンプとして使用します。液体、ガス、スラリー状物質に対して流量コントロールが容易にできるチュービングポンプです。材質、径の異なる数種類のチューブを適宜交換し、ポンプヘッドと駆動部とを組み合わせることにより多様な目的に使用できます。ピストン、弁などが直接サンプルに触れる構造でなく、チューブのみが接触するため溶媒や腐食剤も安全に取り扱うことができます。メンテナンスフリーで高精度デジタルタイプです。
    用途薬品・医薬品、化粧品、農薬、除草剤、栄養剤の送液。食品、飲料の送液。インキ、接着剤の送液。幅(mm)254高さ(mm)216奥行(mm)216電源(V)単相90~260モーターDC75Wモーター(W)DC75
  • ポンプヘッド GILSON(ギルソン)

    ポンプヘッド

    GILSON(ギルソン)
    310,999税込342,099
    1個
    46日以内出荷
    ミニパルス3用送液ヘッドです。
    仕様ミニパルス3用 4チャンネル送液ヘッドアズワン品番61-0081-43
  • ポンプヘッド GILSON(ギルソン)

    ポンプヘッド

    GILSON(ギルソン)
    459,999税込505,999
    1個
    46日以内出荷
    ミニパルス3用送液ヘッドです。
    仕様ミニパルス3用 8チャンネル送液ヘッドアズワン品番61-0081-44
  • ポンプヘッド GILSON(ギルソン)

    ポンプヘッド

    GILSON(ギルソン)
    225,999税込248,599
    1個
    46日以内出荷
    ミニパルス3用送液ヘッドです。
    仕様ミニパルス3用 2チャンネル送液ヘッドアズワン品番61-0081-47
  • ポンプヘッド GILSON(ギルソン)

    ポンプヘッド

    GILSON(ギルソン)
    343,999税込378,399
    1個
    46日以内出荷
    ミニパルス3用送液ヘッドです。
    仕様ミニパルス3用 ハイフロータイプ2チャンネル送液ヘッドアズワン品番61-0081-48
  • ポンプヘッド GILSON(ギルソン)

    ポンプヘッド

    GILSON(ギルソン)
    197,999税込217,799
    1個
    46日以内出荷
    ミニパルス3用送液ヘッドです。
    仕様ミニパルス3用 1チャンネル送液ヘッドアズワン品番61-0081-42
  • ポンプヘッド GILSON(ギルソン)

    ポンプヘッド

    GILSON(ギルソン)
    495,999税込545,599
    1個
    46日以内出荷
    ミニパルス3用送液ヘッドです。
    仕様ミニパルス3用 ハイフロータイプ4チャンネル送液ヘッドアズワン品番61-0081-49
  • 耐腐食性送液ポンプ NFシリーズ 試験成績書付 KNF

    耐腐食性送液ポンプ NFシリーズ 試験成績書付

    KNF
    149,800税込164,780
    1台
    5日以内出荷から61日以内出荷
    ダイヤルで流量が可変できます。耐蝕性に優れています。
    校正証明書一般校正
  • 卓上型ダイヤフラム式真空ポンプ 試験成績書付 KNF

    卓上型ダイヤフラム式真空ポンプ 試験成績書付

    KNF
    199,800税込219,780
    1台
    5日以内出荷
    アナログ真空計(mbar表示)と流量調整バルブを搭載したオールインワンタイプです。
    仕様型番:N816.3KT.45.18●吐出空気量:16L/min●到達真空度:20mbar(2×10^3Pa)●ガス部材質:ポンプヘッド/PPS(ポリフェニレンスリファイド)、ダイアフラム/PTFE(四フッ化エチレン)コーティング、バルブ/FFPM(パーフロロゴム)●吐出・吸入口サイズ:Φ6mm●加圧圧力:50kPa●サイズ:90×361×141mm●電源:AC100V 50/60Hz 100W●重量:3.9kg●書類内容:試験成績書付アズワン品番64-3771-08校正証明書一般校正
  • 耐食型PTFE製真空ポンプ 試験成績書付 KNF

    耐食型PTFE製真空ポンプ 試験成績書付

    KNF
    419,800税込461,780
    1台
    5日以内出荷から90日以内出荷
    ヘッド部の電磁弁から外気を取り入れポンプ内に残留した水分を吐出しますので、ポンプ内をクリーンかつドライに保つ事ができます。
    校正証明書一般校正
  • 定量ポンプFEM FEM1.02シリーズ 試験成績書付 KNF

    定量ポンプFEM FEM1.02シリーズ 試験成績書付

    KNF
    275,999税込303,599
    1台
    3日以内出荷から60日以内出荷
    メーカー3年間保証付。極微量の滴下に適していて、ジョグダイヤルにより流量をデジタルで設定できます。18RCモデルは外部制御が可能です(18Sモデルは手動のみ)。低騒音、低振動、自給式で、気体と液体の搬送・送液が可能です。メンテナンスフリー、長寿命、脈動が少ないです。メーカーでの3年間保証付きです。
    校正証明書一般校正
  • ダイヤフラム式真空ポンプ Nシリーズ 試験成績書付 KNF

    ダイヤフラム式真空ポンプ Nシリーズ 試験成績書付

    KNF
    229,800税込252,780
    1個
    5日以内出荷
    耐腐蝕性に優れ、均一なPTFE(四フッ化エチレン)コーティングとダイアフラム固定方式により高い気密性を実現しました。メーカーでの3年間保証付きです。ヨーロッパ防爆規格(ATEX)準拠品です。
    校正証明書一般校正
  • 耐食型ダイアフラム定量ポンプ SIMDOS FEM1.10シリーズ 試験成績書付 KNF

    耐食型ダイアフラム定量ポンプ SIMDOS FEM1.10シリーズ 試験成績書付

    KNF
    275,999税込303,599
    1台
    5日以内出荷から60日以内出荷
    キャリブレーション機能により、流量の校正が容易です。低騒音・低振動・自給式・空運転可能で容易に流量可変ができます。
    校正証明書一般校正
  • 溶媒回収真空ポンプシステム 試験成績書付 KNF

    溶媒回収真空ポンプシステム 試験成績書付

    KNF
    978,999税込1,076,899
    1個
    91日以内出荷
    耐薬品真空ポンプ、コールドトラップ、真空コントローラ、ワイヤレスコントローラをシステム化した製品です。高沸点溶媒(DMF、DMSO)に対応しています。自動運転モードにより突沸の心配無く効率的に混合溶媒も自動で蒸留可能です。ワイヤレスコントローラにより作業者への溶媒暴露を防ぐことが出来ます。
    仕様排気速度:20L/min●到達真空度:2mbar(200Pa)●接ガス部材質:PPS、PTFEコーティング、FFPM、FPM●書類内容:試験成績書付アズワン品番64-3770-81校正証明書一般校正
液送/ポンプ類