3ページ目: 液送/ポンプ類

コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら

422件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チューブポンプ Ring Pump(R) RP-GIIシリーズ アクアテック

    チューブポンプ Ring Pump(R) RP-GIIシリーズ

    アクアテック
    9,698税込10,668
    1個
    6日以内出荷から15日以内出荷
    コンパクトボックス設計で積み重ね設置自在。 モーター内蔵で防塵特性良好。
    サイズL47.5×W74×D27mm質量(g)約90
  • 真空ボールバルブ NWフランジ接続 NWシリーズ コンサス

    真空ボールバルブ NWフランジ接続 NWシリーズ

    コンサス
    46,980税込51,678
    1個
    14日以内出荷から91日以内出荷
    材質本体/SUS316、シート/N-PTFE、Oリング/FKM
  • 真空フレキシブルチューブ NW16シリーズ ティサポート

    真空フレキシブルチューブ NW16シリーズ

    ティサポート
    7,398税込8,138
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    高真空対応品です。
    材質SUS304
  • ドライ真空ポンプ Rocker 300C型 SIBATA(柴田科学)

    ドライ真空ポンプ Rocker 300C型

    SIBATA(柴田科学)
    89,980税込98,978
    1台
    当日出荷
    ピストン駆動のドライポンプで、潤滑油や定期的なオイル交換等のメンテナンスが不要です。 真空を調整する真空レギュレーター付き。 過熱時にポンプを自動的に遮断し、温度が冷えると作動を再開するサーマルプロテクターが内蔵されています。 強酸、強アルカリを除く腐食性ガスに耐性があります。
    質量(kg)4.1電源100V、50/60Hz、0.7A外径(Φmm)(吸気口)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×285×204騒音値(dB)50到達真空度約170hPa吐出流量(L/min)50Hz/60Hz20/23
  • 水分トラップ Rocker300用 ドレインバルブ付 SIBATA(柴田科学)

    水分トラップ Rocker300用 ドレインバルブ付

    SIBATA(柴田科学)
    6,298税込6,928
    1個
    3日以内出荷
    ・ドライ真空ポンプRocker 300に使われているスペアパーツです。 ・ポンプ吸引口付属の水分トラップの、圧力ゲージをのぞいた、カップと圧力調節器部分です。
    適合300用質量(kg)0.07高さH(mm)108奥行D(mm)40幅W(mm)40アズワン品番64-8272-83
  • フィルターカートリッジ SIBATA(柴田科学)

    フィルターカートリッジ

    SIBATA(柴田科学)
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
    ・ドライ真空ポンプRocker 300に使われている水分トラップ内の交換用フィルターです。 ・目視で汚れが確認できたり、水分や粉じんが溜まってきたら交換時期になります。
    質量(g)15
  • マグネットポンプ トーケミ

    マグネットポンプ

    トーケミ
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    液もれの心配のないマグネットカップリング式シールレスポンプでポリプロピレン、セラミックスを使用し、多くの薬品移送に最適です。
  • センターリング 大成技研(TAISEI)

    センターリング

    大成技研(TAISEI)
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    サイズNW25寸法A(mm)26寸法B(mm)25材質SUS304(リング)、バイトン(Oリング)
  • クロス 大成技研(TAISEI)

    クロス

    大成技研(TAISEI)
    12,980税込14,278
    1個
    8日以内出荷から10日以内出荷
    4方向へ分流させます
    材質ステンレス(SUS304)
  • ティーズ 大成技研(TAISEI)

    ティーズ

    大成技研(TAISEI)
    7,690税込8,459
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    3方向へ分流させます
    材質ステンレス(SUS304)
  • フロントラボ マイクロチューブポンプセット FP100シリーズ アズワン

    フロントラボ マイクロチューブポンプセット FP100シリーズ

    アズワン
    86,100税込94,710
    1セット
    当日出荷
    ラボ用小流量チューブポンプです。チューブサイズも各種取り揃えました。チューブはワンタッチで交換可能です。呼び水ボタン付きで、素早く開始できます。ポンプヘッドは別売のDG-1・2、1515、2515(1-3519-13~16)も取り付け可能です。
    回転数(min-1[r.p.m])0.1~100精度0.1rpm表示LED3桁電源(V)AC100、50/60Hz 3Pプラグ付き消費電力(W)15以下セット内容本体、ポンプヘッド、1×1sss・2×1sssシリコンチューブ1m×各1本
  • フロントラボ マイクロチューブポンプセット シングルレバーダウン式 1515 アズワン

    フロントラボ マイクロチューブポンプセット シングルレバーダウン式 1515

    アズワン
    118,000税込129,800
    1セット
    当日出荷
    ラボ用小流量チューブポンプです。チューブサイズも各種取り揃えました。チューブはワンタッチで交換可能です。呼び水ボタン付きで、素早く開始できます。ポンプヘッドは別売のDG-1・2、1515、2515(1-3519-13~16)も取り付け可能です。
    セット内容25#シリコンチューブ2m×1本寸法(mm)130×293×149質量(kg)3.5(ポンプヘッド含む)電源(V)AC100、50/60Hz 3Pプラグ付き消費電力(W)15以下回転数(min-1[r.p.m])0.1~100精度0.1rpm表示LED3桁流量(mL/min)160ポンプヘッドシングルレバーダウン式(1515)材質(ポンプヘッド)外装/ポリエーテルスルホン、 ローラー/SUS304アズワン品番1-3489-13
  • スマートチューブポンプセット フロントラボ アズワン

    スマートチューブポンプセット フロントラボ

    アズワン
    143,000税込157,300
    1台
    当日出荷
    チューブはワンタッチで交換可能です。呼び水ボタン付きで、素早く開始できます。ポンプヘッドは別売のDG-1・2、2515(1-3519-13・14・16)も取り付け可能です。
    仕様シングルレバーダウン式セット内容本体、ポンプヘッド(1515)、25#シリコンチューブ(2m)寸法(mm)185×285×180質量(kg)4.2(ポンプヘッド含む)電源(V)AC100、50/60Hz 3Pプラグ付き消費電力(W)20以下回転数(min-1[r.p.m])0.1~100精度0.1rpm表示液晶流量(mL/min)160材質(ポンプヘッド)外装/ポリエーテルスルホン、ローラー/SUS304アズワン品番1-3488-11
  • 精密微量送液ポンプ(スムーズフロー ポンプQ) タクミナ

    精密微量送液ポンプ(スムーズフロー ポンプQ)

    タクミナ
    279,800税込307,780
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    脈動のない連続一定流を実現。定量性・応答性に優れています。 ●摺動部を持たない構造のため、部品の摩耗や流量低下がなく、圧力変化や摩擦熱による液の変質が起こりません。
    耐環境性IP65相当(防塵・防水)
  • ダイアフラム型送液ポンプ LIQUIPORT KNF

    ダイアフラム型送液ポンプ LIQUIPORT

    KNF
    139,800税込153,780
    1個
    4日以内出荷から41日以内出荷
    流量コントロール機能を搭載し、ダイヤルで流量を可変できます。 低振動・低騒音です。自給式で空運転が行えます。 RCタイプは手動制御に加えて外部制御が可能です。
    電源AC100~240V 50/60Hz温度(℃)許容液体:+5~80吸入揚程(m)3(水柱)最高吐出揚程(m)10(水柱)材質(接液部)ダイアフラム:PTFEコーティング バルブ:FFKM
  • チューブ式ミニローラーポンプ RP-PJ 三洋古江サイエンス

    チューブ式ミニローラーポンプ RP-PJ

    三洋古江サイエンス
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    RP-PJ(DC)とRP-M50(DC)で流量を連続可変する際に使用するコントローラーで、両機種で使用可能です。
  • ベルト駆動型真空ポンプ 佐藤真空

    ベルト駆動型真空ポンプ

    佐藤真空
    389,800税込428,780
    1台
    7日以内出荷から8日以内出荷
    到達圧力(Pa)6.7×10-2
  • 吸引パイプ(SUS304) 三商

    吸引パイプ(SUS304)

    三商
    9,798税込10,778
    1個
    3日以内出荷
    200μlチップに適合。チップ未装着でも使用できます。
    材質SUS304寸法(Φ×Lmm)7×185
  • ダイアフラム式ドライ真空ポンプ KNF

    ダイアフラム式ドライ真空ポンプ

    KNF
    179,800税込197,780
    1個
    10日以内出荷から90日以内出荷
    ダイアフラム式ドライ真空ポンプ
    電源AC電圧(V)230(50Hz)ポンプの種類ドライドライポンプ種類ダイヤフラム形
  • マグネットポンプ ケニス

    マグネットポンプ

    ケニス
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷
    マグネットカップリング方式によるシールレスポンプです。ポンプ部の液漏れ・腐食は無く、ポンプ回りの汚れやメカニカルシール交換の手間がありません。装置組み込みに最適なポンプです。 塩ビ配管用ユニオン標準装備です。ポンプと配管は簡単に付け外しできますので、メンテナンスが容易に行なえます。 主要部がポリプロピレン製で、軸にはセラミック、軸受にはPTFE、Oリングにはフッ素ゴムを採用しています。
    比重1.1以下動作温度(℃)0~40使用粘度範囲(mm2/sec)30まで
  • 真空ポンプ ナリカ

    真空ポンプ

    ナリカ
    220,000税込242,000
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    排気用ゴム管なし モーター直結型なのでコンパクトで扱いやすく・二段圧縮方式のため高い真空度が得られます。サーマルプロテクタを内蔵。
    周波数(Hz)50/60真空度(Pa)6.7×10-1電源(V)AC100
  • 自吸式マグネットポンプ 三相電機

    自吸式マグネットポンプ

    三相電機
    57,980税込63,778
    1個
    当日出荷
    自吸式のため、呼び水を注入するだけですぐ使用できます(自吸2mまで)。マグネット・ドライブ方式によるシャフトシールの無いポンプで、液漏れの心配がありません。PMS-661Bはコンセントプラグ(100V)付きですので配線の必要がありません。
    性能<50Hz>20L/min、定格性能(揚程):3.7m、<60Hz>定格(流量):20L/min、定格(揚程):5m種別PMS-661B寸法(mm)【接続ホース】20出力(W)100/70(50/60Hz)使用温度範囲(℃)0~+60電圧(V)100全揚程(m)最大:8.0/6.2(50/60Hz)材料ヘッド部/ノリル、パッキン/EPDM(エチレンプロピレンゴム)アズワン品番1-651-12呼び水初回のみ必要粘度(mm2/s)【使用可能液体】30まで
  • 真空用フレキシブルチューブ(NWフランジ) ケニス

    真空用フレキシブルチューブ(NWフランジ)

    ケニス
    9,998税込10,998
    1本
    翌々日出荷
    寸法l(mm)20
  • エアーコンプレッサー用オイル 松村石油

    エアーコンプレッサー用オイル

    松村石油
    14,980税込16,478
    1個(4L)
    当日出荷
    ベビコンオイルは炭化物生成量が少なく、また摩耗量も少ないため、傷が発生しにくいオイルです。 バーレルフリーズは冷凍機用のオイルです。
  • チュービングポンプ用オプション アズワン

    チュービングポンプ用オプション

    アズワン
    8,390税込9,229
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • 定量送液ポンプ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    定量送液ポンプ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    99,980税込109,978
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    電源AC100V 50/60Hz 0.4A 40VAモーターACスピードコントロール・インダクションモーター 出力15W適合チューブ材質シリコン・タイゴン(R)・フルラン(R)・ファーメド(R)流量精度±2%
  • 油回転式 真空ポンプ ULVAC(アルバック)

    油回転式 真空ポンプ

    ULVAC(アルバック)
    69,980税込76,978
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    モータ直結型で小型・軽量。取扱いが簡単でラボにぴったり。サーマルプロテクターを内蔵しており、連続運転も安心です。高真空が得られる2段排気方式です。持ち運びが簡単。装置組込用としても最適です。
    使用油SMR-100使用可能雰囲気温度(℃)7~40
  • ポンプヘッド(標準型32H) ヤマト科学

    ポンプヘッド(標準型32H)

    ヤマト科学
    57,980税込63,778
    1個
    当日出荷
    基本型のポンプヘッドです。最大4個まで連装できます。ケースは耐衝撃性に優れたポリカーボネート成形品です。モーター駆動部・チューブとセットして送液ポンプとして使用します。
    適合(チューブNo.)16トラスコ品番466-2580材質ケース:ポリカーボネート(PC)ロータ:鉄ロータ:鉄質量(kg)0.5流量(mL/min)(最小)0.8、(最大)480
  • イージーロードポンプヘッド3(SUS) ヤマト科学

    イージーロードポンプヘッド3(SUS)

    ヤマト科学
    119,000税込130,900
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    チューブの交換が素早くできます。チューブの出入りは同じ方向です。方向は上下左右に変更できます。ガラス繊維入りPP製です。金具なしで最高4個まで連装できます。モーター駆動部・チューブとセットして送液ポンプとして使用します。
    用途薬品・医薬品、化粧品、農薬、除草剤、栄養剤の送液。食品、飲料の送液。インキ、接着剤の送液。材質ケース:ポリプロピレン(PP)質量(kg)0.6材質(ローラー部)ステンレスローラー数3個
  • PTFEポンプ アズワン

    PTFEポンプ

    アズワン
    75,500税込83,050
    1個
    翌々日出荷
    ボトルに取り付けて使用する、接液部オールPTFEのポンプです。手動式ですので手軽にお使いいただけます。
    付属品PTFEチューブ(内径4×外径6mm)×2m適合(ボトル)GL45材質(本体)PP(ポリプロピレン)(接液部)PTFE(フッ素樹脂)寸法(Φ×mm)53×185アズワン品番1-1361-01流量50L/ストローク
  • サクションポンプ用フットスイッチ アズワン

    サクションポンプ用フットスイッチ

    アズワン
    12,900税込14,190
    1個
    翌々日出荷
    仕様フットスイッチアズワン品番1-5688-11
  • 真空ポンプ・コンプレッサー(ダイヤフラム式) KNF

    真空ポンプ・コンプレッサー(ダイヤフラム式)

    KNF(1件のレビュー)
    66,980税込73,678
    1個
    当日出荷
    アズワン品番1-5052-02仕様サーマルプロテクター内蔵材質ポンプヘッド/PPS(ライトン)、ダイヤフラム/PTFE(フッ素樹脂)加工、バルブ/カルレッツ(R)寸法(mm)164×90×141(突起部除く)質量(kg)1.9電源AC100V 50/60Hz 70W 1.8A使用温度(℃)40到達圧力(kPa)16最大吐出圧力250kPaG適合チューブ内径(Φmm)4最大風量(L/min)5.5
  • バイモルポンプ 日東工器

    バイモルポンプ

    日東工器
    17,280税込19,008
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    小型・軽量のうえ、回転部・摺動部がないため低消費電力(3W)・低騒音です。 吐出量の調節が簡単(電圧、周波数での調節)です。 吐出側を絞ってもモーターポンプのような焼き付きの心配がありません。 周波数を可変させることでポンプの流量制御が容易に可能です(駆動電源)。
  • エアーポンプハイブロー CD-8S テクノ高槻

    エアーポンプハイブロー CD-8S

    テクノ高槻
    11,980税込13,178
    1台
    11日以内出荷
    吸引力抜群! 吸排両用で使用可。吸排両用型なので、吸引用途としてもご使用いただけます。医療機器・介護機器・オゾン発生装置・分析装置などで選ばれています。
    質量(kg)0.74適合管径(Φmm)6最大消費電力(W)8/11 50/60Hz電源(AC V)100 50/60Hz騒音値(dB(A))(50/60Hz)31/34最大風量(L/min)吐出:13/17 50/60Hz、吸引:-12/-16 50/60Hz
  • 油回転真空ポンプAVRD用オプション品 アズワン

    油回転真空ポンプAVRD用オプション品

    アズワン
    14,390税込15,829
    1個
    当日出荷
    交換用エレメントです。
    仕様AVRDオイルミストトラップ用エレメントアズワン品番2-924-18
  • 真空ポンプ洗浄剤 TGK(東京硝子器械)

    真空ポンプ洗浄剤

    TGK(東京硝子器械)
    30,980税込34,078
    1本
    10日以内出荷
    本洗浄液は、ポンプ内の錆などの不溶性微粒子を流し出しやすくするために洗浄剤の流動性を調整しております。
    容量(L)18
  • オイルミストトラップ用エレメント 岡野製作所

    オイルミストトラップ用エレメント

    岡野製作所
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から43日以内出荷
    タイプフィルターエレメント
  • シリカゲル捕集管 光明理化

    シリカゲル捕集管

    光明理化
    2,498税込2,748
    1箱(10本)
    5日以内出荷
  • 高性能・高圧・多用途ポンプ 制御一体型 L.TEXシリーズ プラステコ

    高性能・高圧・多用途ポンプ 制御一体型 L.TEXシリーズ

    プラステコ
    1,798,000税込1,977,800
    1台
    80日以内出荷
    デュアルヘッドプランジャーポンプ。高圧対応。安定送液。高耐久・シンプル構造でセルフメンテナンスが容易
    電源AC100V
液送/ポンプ類