8ページ目: 液送/ポンプ類

コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら

424件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マスターフレックス ポンプヘッド 連装用金具 ヤマト科学

    マスターフレックス ポンプヘッド 連装用金具

    ヤマト科学
    14,980税込16,478
    1セット
    3日以内出荷
    標準ポンプヘッドを2個連装する場合に必要とします。 基本型のポンプヘッドです。 最大4個まで連装できます。 ケースは耐衝撃性に優れたポリカーボネート成形品です。
    質量(kg)0.1摘要標準タイプ
  • ソレノイド駆動定量ポンプ タクミナ

    ソレノイド駆動定量ポンプ

    タクミナ
    129,800税込142,780
    1個
    6日以内出荷
    ストローク数・吐出量で注入量を設定できます。 外部からの運転・停止制御や複数台の同期パルス制御、入力パルスに対する動作回数を設定できるパルス入力比例制御が可能です。 送液の力を制御して圧力上昇を防止するSAFEモード、異常圧力を知らせる警報機能を備えています。
    電源AC100~240V(±10%) 50/60Hz温度(℃)移送液:0~40粘度(mPa・s)移送液:50以下
  • ダイアフラム型定量ポンプ SIMDOS KNF

    ダイアフラム型定量ポンプ SIMDOS

    KNF
    259,800税込285,780
    1個
    5日以内出荷から61日以内出荷
    温度(℃)許容液体:+5~80再現性±1%粘度(cSt)許容液体:150材質(接液部)ダイアフラム:PTFEコーティング バルブ:FFKM流量精度±2%
  • イージーロードポンプヘッドⅢ ヤマト科学

    イージーロードポンプヘッドⅢ

    ヤマト科学
    149,800税込164,780
    1個
    4日以内出荷
    MasterFlex用のポンプヘッドです。ツイストロック方式により、簡単にモーター駆動部に装着できます。 2連装時ロータが30°の角度でオフセットするので脈流を減少します。 連装(最大4個)時、連装用金具は必要ありません。
    適合チューブL/S13 L/S14 L/S16 L/S25 L/S17 L/S18ローターSUS製
  • 定量送液ポンプ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    定量送液ポンプ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    216,000税込237,600
    1個
    当日出荷
    アズワン品番2-1515-21流量精度±4%以内流量範囲(L/h)0.7~64
  • チュービングポンプ アズワン

    チュービングポンプ

    アズワン
    309,999税込340,999
    1台
    12日以内出荷
    液体・スラリーを定量に流します。グランド・シール・弁が無く、弁漏れやシール漏れの心配がありません。自動逆止め弁の作用で逆流の心配がありません。フリップトップ方式(上下開閉方式)により、チューブの交換がワンタッチでスムーズです。最大2つのヘッドを取り付けられます(標準は1ヘッド付属)。
    規格313/US200型(1ch)電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)2(2Pプラグ)吐出圧力(MPa)目安:シリコンチューブ/最大0.15、マープレンチュープ/最大0.2(チューブ材質やサイズによって異なる)流量(mL/min)50Hz/0.4~1099、60Hz/0.4~1259回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])12~186/12~213使用可能チューブシリコン、マープレン、バイオプレン、ネオプレン、タイゴン等 ※肉厚1.6mm・内径Φ0.5~8.0mmのチューブを使用してください。ヘッド個数取付ポンプ:2(標準ポンプヘッド+拡張ポンプヘッド)使用可能粘度(cP)200アズワン品番1-5425-21呼び水不要正転逆転運転切替可能
  • 真空ポンプ(ベルト駆動型)T-50N ナリカ

    真空ポンプ(ベルト駆動型)T-50N

    ナリカ
    208,000税込228,800
    1個
    22日以内出荷
    付属品真空用ゴム管寸法(mm)230×249×520質量(kg)20電源AC100V口径(Φmm)吸気口径:9排気速度(L/min)50到達圧力(Pa)9.3
  • ローラーポンプ RP-M5F 三洋古江サイエンス

    ローラーポンプ RP-M5F

    三洋古江サイエンス
    109,800税込120,780
    1台
    7日以内出荷
    質量(kg)1.1電源AC 100V(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×155×120H吐出圧力(MPa)0.02チューブサイズ(mm)高強度シリコーン2.0×4.0
  • ローラーポンプ RP-ASB 三洋古江サイエンス

    ローラーポンプ RP-ASB

    三洋古江サイエンス
    94,980税込104,478
    1台
    7日以内出荷
    質量(kg)1.2電源AC 85~264V(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×215×140吐出圧力(MPa)0.05流量(mL/h)1~90チューブサイズ(mm)ファーメドBPT 4.0×6.0
  • フレキシブルチューブ 佐藤真空

    フレキシブルチューブ

    佐藤真空
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷
    材質SUS304
  • 手動式真空バルブ 佐藤真空

    手動式真空バルブ

    佐藤真空
    109,800税込120,780
    1個
    6日以内出荷
    材質SUS304寸法A(mm)85寸法B(mm)249寸法C(mm)75
  • 吸引装置 三商

    吸引装置

    三商
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷
    装置本体をクリーンベンチの足元に置いてフットスイッチでON-OFF操作ができます。フットスイッチは踏んでいる間のみON状態となります。回収容器フタ内側には返しが付いていますので回収した液体がポンプ側へ吸引されにくくなっています。≪≪取扱説明書≫≫ページ下部の「単品カタログ及び資料等」よりダウンロードできます。
    セット内容ポンプ本体、回収容器、容器蓋、フットスイッチ、特殊配合塩化ビニルチューブ(Φ6×Φ10mm)2m材質回収容器:ガラス製容量(L)回収容器:2(満量1.2)電源AC100V 50/60Hz 0.50/0.44A寸法(Φ×高さH)(mm)回収容器:128×H280mm・2L(満量1.2L)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×180×300吸引能力12/14L/min(50/60Hz)
  • ハンディポンプ  CXシリーズ シーズ

    ハンディポンプ CXシリーズ

    シーズ
    159,800税込175,780
    1個
    6日以内出荷
    耐薬品性に優れ、PP、PTFE、SUSと材質も豊富で用途に合せて選択可能。
    材質SUS316全長(mm)770サイズミニ(ポリ缶用)全揚程(m)5モーター単相100V最大吐出量(L/min)30材質(ホース)SUSフレキホース長さ(m)1首下長(mm)500
  • ハンディポンプ シーズ

    ハンディポンプ

    シーズ
    119,800税込131,780
    1個
    6日以内出荷から17日以内出荷
    耐薬品性に優れ、PP、PTFE、SUSと材質も豊富で用途に合せて選択可能。
  • 真空ポンプ配管部品 SUS304 変換クロス コクゴ

    真空ポンプ配管部品 SUS304 変換クロス

    コクゴ
    44,980税込49,478
    1個
    7日以内出荷
    材質SUS304
  • 真空ポンプ配管部品 クロス コクゴ

    真空ポンプ配管部品 クロス

    コクゴ
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷
  • 真空ポンプ配管部品 SUS304 変換ティー コクゴ

    真空ポンプ配管部品 SUS304 変換ティー

    コクゴ
    35,880税込39,468
    1個
    7日以内出荷
    材質SUS304
  • 真空ポンプ配管部品 ティー コクゴ

    真空ポンプ配管部品 ティー

    コクゴ
    44,980税込49,478
    1個
    7日以内出荷
    材質SUS304
  • 真空ポンプ配管部品 変換ニップル SUS304 コクゴ

    真空ポンプ配管部品 変換ニップル SUS304

    コクゴ
    13,880税込15,268
    1個
    7日以内出荷
    材質SUS304寸法L(mm)40寸法A(mm)75寸法B(mm)30
  • 真空ポンプ配管部品 NW変換ニップル コクゴ

    真空ポンプ配管部品 NW変換ニップル

    コクゴ
    9,898税込10,888
    1個
    7日以内出荷
    材質SUS316L寸法C(mm)40
  • 真空ポンプ配管部品 ブランクフランジ コクゴ

    真空ポンプ配管部品 ブランクフランジ

    コクゴ
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    材質SUS304
  • 真空ポンプ配管部品 センターリング コクゴ

    真空ポンプ配管部品 センターリング

    コクゴ
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    材質SUS316/フッ素ゴムOリング寸法D(mm)8寸法C(mm)3.9
  • 送液ポンプ NFシリーズ KNF

    送液ポンプ NFシリーズ

    KNF
    97,980税込107,778
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    耐食型ダイアフラム式送液ポンプ
  • 高真空型ダイアフラム式ドライ真空ポンプ KNF

    高真空型ダイアフラム式ドライ真空ポンプ

    KNF
    470,999税込518,099
    1個
    90日以内出荷
    高真空型ダイアフラム式ドライ真空ポンプ
    アズワン品番61-7668-07ポンプの種類ドライドライポンプ種類ダイヤフラム形
  • ポンプヘッド 720Rシリーズ 4.8mm専用 ワトソンマーロー

    ポンプヘッド 720Rシリーズ 4.8mm専用

    ワトソンマーロー
    911,749税込1,002,924
    1個
    46日以内出荷
    簡単取扱い。多種チューブサイズ対応
    仕様4本(遊星)ローラー材質AL
  • ポンプヘッド 505シリーズ 2.4mm専用 ワトソンマーロー

    ポンプヘッド 505シリーズ 2.4mm専用

    ワトソンマーロー
    678,249税込746,074
    1個
    4日以内出荷
    簡単取扱い。多種チューブサイズ対応。低脈動
    仕様6本ローラー種別チューブ肉厚2.4mm専用材質アルミ エポキシ樹脂仕上げ
  • ポンプヘッド 2.4mm専用 ワトソンマーロー

    ポンプヘッド 2.4mm専用

    ワトソンマーロー
    74,499税込81,949
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    簡単取扱い。多種チューブサイズ対応
    種別チューブ肉厚2.4mm専用
  • ポンプヘッド 1.6mm専用 ワトソンマーロー

    ポンプヘッド 1.6mm専用

    ワトソンマーロー
    71,129税込78,242
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    簡単取扱い。多種チューブサイズ対応
    種別チューブ肉厚1.6mm専用
  • 中型チュービングポンプ 530Sシリーズ ワトソンマーロー

    中型チュービングポンプ 530Sシリーズ

    ワトソンマーロー
    1,007,999税込1,108,799
    1個
    46日以内出荷
    マニュアル操作。チューブ交換・クリーニングが簡単
    材質アルミダイキャスト LM24
  • 小型チュービングポンプ 120U/DMシリーズ ワトソンマーロー

    小型チュービングポンプ 120U/DMシリーズ

    ワトソンマーロー
    1個
    欠品中
    マニュアル/オート操作。専用チューブ。チューブ交換・クリーニングが簡単。小型軽量で机上でも簡単取り扱い
    材質IXEF(ポリアリールアミド)
  • 小型チュービングポンプ 1.6mm専用タイプ マニュアル/オート操作 120Uシリーズ ワトソンマーロー

    小型チュービングポンプ 1.6mm専用タイプ マニュアル/オート操作 120Uシリーズ

    ワトソンマーロー
    1個
    欠品中
    マニュアル/オート操作。チューブ肉厚1.6mm専用。チューブ交換・クリーニングが簡単。小型軽量で机上でも簡単取り扱い
    材質IXEF(ポリアリールアミド)
  • 小型チュービングポンプ 120S/DMシリーズ ワトソンマーロー

    小型チュービングポンプ 120S/DMシリーズ

    ワトソンマーロー
    1個
    欠品中
    マニュアル操作。専用チューブ。チューブ交換・クリーニングが簡単。小型軽量で机上でも簡単取り扱い
    材質IXEF(ポリアリールアミド)
  • 小型チュービングポンプ 1.6mm専用タイプ マニュアル操作 120Sシリーズ ワトソンマーロー

    小型チュービングポンプ 1.6mm専用タイプ マニュアル操作 120Sシリーズ

    ワトソンマーロー
    1個
    欠品中
    マニュアル操作。チューブ肉厚1.6mm専用。チューブ交換・クリーニングが簡単。小型軽量で机上でも簡単取り扱い
    仕様吐出量範囲(mL):0.01~81/min、コード番号:010.6131.010材質IXEF(ポリアリールアミド)アズワン品番62-9202-70
  • ポンプヘッド ワトソンマーロー

    ポンプヘッド

    ワトソンマーロー
    491,499税込540,649
    1個
    46日以内出荷
    簡単取扱い。多種チューブサイズ対応。チューブ肉厚3.2mm専用
    仕様仕様:2本ローラー、コード番号:063.4211.000材質粉体塗装アルミLM24アズワン品番62-9204-05
  • 直流モーター式小型液体ポンプ CM-15Wシリーズ E.M.P

    直流モーター式小型液体ポンプ CM-15Wシリーズ

    E.M.P
    11,980税込13,178
    1個
    25日以内出荷から33日以内出荷
    呼び水等が不要な自給式軽量小型液体ポンプ。シンプル設計で低コストを実現。設置場所に応じて配管口の向きを変えたタイプもご用意。電圧はDC3V・6V・12V・24Vに対応可能。乾電池での動作も可能。RoHS対応品。
    種別直流式液体ポンプ
  • チュービング「ペリスタポンプ」 アトー

    チュービング「ペリスタポンプ」

    アトー
    159,800税込175,780
    1セット
    欠品中
    ペリスタポンプはATTOの登録商標です。1流路型から4流路型まで選択・増設可能です。1流路あたり0.7~100mL/h (内径1~3mm、肉厚1mmシリコンチューブ使用)。
  • マグネットポンプ ケニス

    マグネットポンプ

    ケニス
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷
    マグネットカップリング方式によるシールレスポンプです。ポンプ部の液漏れ・腐食は無く、ポンプ回りの汚れやメカニカルシール交換の手間がありません。装置組み込みに最適なポンプです。 塩ビ配管用ユニオン標準装備です。ポンプと配管は簡単に付け外しできますので、メンテナンスが容易に行なえます。 主要部がポリプロピレン製で、軸にはセラミック、軸受にはPTFE、Oリングにはフッ素ゴムを採用しています。
    比重1.1以下動作温度(℃)0~40使用粘度範囲(mm2/sec)30まで
  • マグネットポンプ ケニス

    マグネットポンプ

    ケニス
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷
    マグネットカップリング方式によるシールレスポンプです。ポンプ部の液漏れ・腐食は無く、ポンプ回りの汚れやメカニカルシール交換の手間がありません。装置組み込みに最適なポンプです。 塩ビ配管用ユニオン標準装備です。ポンプと配管は簡単に付け外しできますので、メンテナンスが容易に行なえます。
    比重1.1以下動作温度(℃)0~40使用粘度範囲(mm2/sec)30まで
  • 精密微量送液ポンプ ケニス

    精密微量送液ポンプ

    ケニス
    509,800税込560,780
    1個
    5日以内出荷
    定量性にすぐれ、脈動のない連続流で精確に送液できます。 簡単なキー操作で0.01mL/min単位の精緻な流量設定が可能です。 摺動部を持たない構造のため部品寿命が長く、長期間の使用でも液漏れや流量の低下が起こりません。
    寸法(mm)110×175×128.1接続口径Φ4×Φ6またはRc1/8電源(V)AC100~240(±10%)電源コード(m)2(プラグ付)材質(ポンプヘッド)SUS316材質(接液部)(シート弁/パッキン)パーフロ耐環境性IEC規格:IP65相当(防塵・防水)
  • 水流ポンプ用ジョイント ゴム製 ナリカ

    水流ポンプ用ジョイント ゴム製

    ナリカ
    300税込330
    1個
    4日以内出荷
    F35-2900、F35-2902水流ポンプ用のジョイントです。蛇口と水流ポンプの間をつなぎます。
    材質ゴム適合サイズ(mm)(内径)Φ13、Φ10共用
液送/ポンプ類