自動車、二輪車、小型ガソリンエンジンなどのスパークプラグ製造メーカーで自動車メーカーの製造ラインにも納入実績があります。
中国国内市場の40%以上のシェアを持ち、アメリカ、カナダ、イタリア、マレーシア、シンガポール、台湾、韓国など世界20カ国以上で愛用されています。
端子形状一体型
中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。
ニューセラミックの絶縁体を使用しています。
レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
IXプラグの性能はそのままにロングライフを実現!。中心電極にイリジウム合金、外側電極に白金チップと、両電極に貴金属を採用。IXプラグの着火性、燃費向上に加え、耐久性向上を図りました。
新車時に搭載されているイリジウムプラグになります。
チャンピオンスパークプラグは歴史と伝統のある世界屈指のスパークプラグメーカーです!中心電極にイリジウム、接地電極にプラチナパッドを採用し、10万kmの耐久性を保証。優れた着火性により燃費もアップ。高い着火性により、安定したアイドリング・加速性能を提供。
交換目安10万km
電極寸法(mm)Φ0.7
材質(電極)インシュレーター/高純度アルミナセラミック材、中心電極/イリジウム
接地電極プラチナパッド、銅芯入りアース電極
中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。
ニューセラミックの絶縁体を使用しています。
レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
刈払機のメンテナンス用スパークプラグです。チェーンソー・発電機等にも対応しています。
用途刈払機メンテナンス用品。
イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
刈払機のメンテナンス用スパークプラグです。チェーンソー・発電機等にも対応しています。
用途刈払機メンテナンス用品。
材質鉄
イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
世界初の新素材”ルテニウム配合中心電極”と”白金突き出し+オーバル形状”外側電極採用。
抜群の着火性を実現し、低燃費、耐汚損性、ロングライフ等、トータル性能を極めた次世代プレミアムプラグです。
燃費が良く、環境にも優しく、エンジンパワーをフルに引き出すよう設計されたスパークプラグ
中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造
銅芯入りプラグと銅芯なしプラグの熱特性を比較すると、銅芯入りプラグは熱範囲が広く、優れた熱特性、耐汚損性
焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現
高温での絶縁性に優れ、確実なスパーク
熱伝導性に優れ、焼けすぎを防止
熱衝撃(急熱・急冷)に強く、優れた機械的強度
特殊粉末で絶縁体と主体金具を接合し、優れた気密性
特殊ニッケル合金の電極を使用し、優れた耐久性を実現
用途2輪・農林・船舶・産業用
端子形状分離型
仕様BP-6HS
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
イリシリーズプラグは、高熱価が必要なチューニングエンジン向けで、着火性・加速性に優れたイリジウムプラグです。絶縁体形状をリニューアルしてコルゲーションに3本帯を入れ、また主体金具も耐腐食性に優れたメッキを採用しました。
規格BP6HS
関連資料展開図1(0.77MB) 展開図2(0.77MB) 展開図3(0.82MB) 展開図4(0.91MB) 展開図5(0.91MB) 展開図6(0.8MB) 展開図7(0.75MB) 展開図8(0.75MB) 展開図9(0.73MB) 展開図10(0.79MB) 展開図11(0.79MB) 展開図12(0.85MB) 展開図13(0.74MB) 展開図14(0.67MB) 展開図15(0.79MB) 展開図16(0.78MB) 展開図17(0.73MB) 展開図18(0.73MB) 展開図19(0.74MB) 展開図20(0.72MB) 展開図21(0.72MB) 展開図22(0.78MB) 展開図23(0.84MB) 展開図24(0.84MB)
図解NoMS335EW-M-1 クランクシャフト,ピストン,マグネト部品_No.2、MS515EA-1 クランクシャフト ピストン マグネト部品_No.2、GSLF204-M エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品 スパークプラグ(BP6HS)_No.2、MS415CA-1 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.2、GKSL3315-1 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.2、BP2540A エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品 スパークプラグ(BP6HS)_No.22、GS17EM エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品 スパークプラグ(BP6HS)_No.2、MSV415L-1(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.2、CSH-95-2 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.2、GKP4040E-1 クランクシャフト,ピストン,マグネト部品 スパークプラグ(BP6HS)_No.22など
1個
¥779
税込¥857
7日以内出荷
交換用のスパークプラグです。農機具・発電機・汎用エンジン用にお使いいただけるスパークプラグです。
用途交換用スパークプラグ。
適合型番:NGK/BP6HS・チャンピオン/L82YC・デンソー(ND)/W20FP-U
適合機種ヤマハ発電機(EF1200A・EF2000A/S・EF2600A/S)
1個
¥599
税込¥659
翌々日出荷
規格BP6HS
部品名称スパークプラグ
関連資料展開図1(1.39MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(1.26MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(1.09MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(1.09MB) 展開図11(1.09MB) 展開図12(0.98MB)
図解NoMGC702D リコイルスタータ,プラグ部品_No.28、MRS40H-150 エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.29、MGC702R ファンカバー,リコイルスタータ部品_No.28、MSV613-K-A エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.18、MGC702 リコイルスタータ,プラグ部品_No.28、MSW1511-K-1 燃料関係,リコイルスタータ,フライホイール,点火装置部品_No.52、MGC602 リコイルスタータ,プラグ部品_No.28、SDW1109 -A 燃料関係,リコイルスタータ,フライホイール,点火装置部品_No.52、MSV613-K-A(13×130M) エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.18、MGC602R ファンカバー,リコイルスタータ部品_No.28、MGC702RD ファンカバー,リコイルスタータ部品_No.28、MRS30-131 エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.1
1個
¥629
税込¥692
7日以内出荷
規格BP6HS
部品名称スパークプラグ
関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(1.02MB) 展開図3(0.97MB) 展開図4(0.92MB) 展開図5(0.9MB) 展開図6(1.01MB) 展開図7(0.95MB) 展開図8(0.93MB) 展開図9(0.94MB) 展開図10(0.9MB) 展開図11(0.92MB) 展開図12(0.9MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(1MB) 展開図15(0.98MB) 展開図16(0.9MB) 展開図17(1MB) 展開図18(0.93MB) 展開図19(0.95MB) 展開図20(0.93MB) 展開図21(1MB) 展開図22(1.01MB) 展開図23(0.94MB) 展開図24(0.92MB) 展開図25(1MB) 展開図26(1.01MB) 展開図27(0.74MB) 展開図28(0.74MB) 展開図29(0.75MB) 展開図30(0.75MB) 展開図31(0.75MB) 展開図32(0.75MB) 展開図33(0.88MB) 展開図34(1.01MB) 展開図35(0.91MB) 展開図36(0.88MB) 展開図37(0.99MB) 展開図38(0.97MB) 展開図39(0.99MB) 展開図40(0.97MB) 展開図41(0.99MB) 展開図42(1MB) 展開図43(0.99MB) 展開図44(0.74MB) 展開図45(1.01MB) 展開図46(1.27MB) 展開図47(1.08MB) 展開図48(1.09MB) 展開図49(0.9MB) 展開図50(0.89MB)
図解NoMS330EC-2K リコイルスタータ イグニッションコイル スパイラルケース 付属品部品_No.1、MGC1000 フライホイール,点火装置部品_No.10、MSA413-K エンジン ファンカバー、ガバナ、コントロールパネル、リコイルスタータ、フライホイール、プラグ部品_No.51、MS330CA-K エンジン リコイルスタータ、イグニッションコイル、スパイラルケース部品_No.1、MSV313-K ガバナ、リコイルスタータ、プラグ部品_No.1、MS334CNA-K エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.31、MSV313B-K エンジン ガバナ、リコイルスタータ、プラグ部品_No.1、MS313CA2-K-A エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.16、MS313ESL-K エンジン リコイルスタータ、イグニッションコイル、スパイラルケース部品_No.1、MS330CNA-K-1 エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.16、MSW1511-K -A 燃料関係,リコイルスタータ,フライホイール,点火装置部品_No.52など
1個
¥582
税込¥640
7日以内出荷
関連キーワード