フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
ALBA(アルバ)国産シートカバーは完全国内生産。
型の精度が非常に優れています。
また、素材(表皮)選びは慎重に行っており、交換後も非常にキレイに仕上がります。
生産を国内にする事により、高度な品質管理を可能にしました。
本製品はエアタッカーで張り返る仕様にする事により、プロの方も納得のいく最高品質になっています。張替はエアタッカーで行って下さい。
OEMリプレイスメント。錆びと無縁のステンレスクロスインナーワイヤーの採用で耐久性が大幅に向上しており、さらに摩擦抵抗の少ないフッ素樹脂加工インナーチューブとC型フレキシブルホルダーの組み合わせにより、驚くほどクラッチワークが軽快になります。
ガスケットキットです。レストア時やオーバーホールの必需品!リーズナブルな価格で大変お得です。
スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応
スムーズなライディングに欠かせないケーブルパーツ
種別クラッチケーブル
中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。
端子用の電動油圧圧着工具です。♯22~10AWGの圧縮端子、#26~10AWGのフェルール端子、#22~12AWGのツインフェルール端子に対応します。
用途端子の圧縮に。
付属品バッテリー2個、充電器、キャリングケース
トラスコ品番564-8075
タイプ圧着ヘッドなし
電源10.8V、1.5Ahリチウムイオン電池
充電時間(分)15
1個
¥639,800
税込¥703,780
23日以内出荷
強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
全長(mm)159
質量(g)235
TKG品番9-1821-0306
TKG品番(2017)6-1618-0406
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
全長(mm)138
質量(g)21
TKG品番9-1821-0305
TKG品番(2017)6-1618-0405
1個
¥309
税込¥340
3日以内出荷
全長(mm)132
質量(g)16
TKG品番9-1821-0309
TKG品番(2017)6-1618-0409
1個
¥299
税込¥329
3日以内出荷
全長(mm)138
質量(g)205
TKG品番9-1821-0304
TKG品番(2017)6-1618-0404
1個
¥339
税込¥373
3日以内出荷
全長(mm)128
質量(g)18
TKG品番9-1821-0308
TKG品番(2017)6-1618-0408
1個
¥259
税込¥285
3日以内出荷
全長(mm)170
質量(g)36
TKG品番9-1821-0303
TKG品番(2017)6-1618-0403
1個
¥399
税込¥439
3日以内出荷
全長(mm)176
質量(g)33
TKG品番9-1821-0302
TKG品番(2017)6-1618-0402
1個
¥499
税込¥549
3日以内出荷
全長(mm)145
質量(g)19
TKG品番9-1821-0307
TKG品番(2017)6-1618-0407
1個
¥309
税込¥340
3日以内出荷
全長(mm)204
質量(g)54
TKG品番9-1821-0301
TKG品番(2017)6-1618-0401
1個
¥599
税込¥659
3日以内出荷
E5□Nシリーズと同一の制御性能で、安定した温度制御を実現。さらに密着取付が可能で、盤デザインの自由度を向上します。
文字高さ 約16mmで見やすさ向上。
首下寸法 60mm、制御盤の奥行き方向を削減。
パラメータ数少なく設定簡単。ヒータ制御に必要な最小限の設定でOK。PID制御でもWキー押しで、AT(オートチューニング)即スタート。温度調節+警報1点のベースモデル8仕様のため、大幅に設定工数を削減します。
高信頼性の3年保証
サンプリング周期 250ms
シリーズE5CB
制御方式ON/OFF制御/オートチューニング付PID制御
感度調節感度/0.1~999.9℃または°F(0.1℃または°F単位)
文字高(mm)PV/16.2、SV/7.8
設定方式前面キーによるデジタル設定
指示方式7セグメントデジタル表示および単発光表示
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)
ディスプレイLED
使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時:-10~+50
使用周囲湿度相対湿度 25~85%
保存温度範囲(℃)-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと)
警報出力リレー出力 AC250V 1A(抵抗負荷)
警報設定値-1999~9999(小数点位置は入力種別による)
制御周期0.5、1~99s(1s単位)
比例帯(P)0.1~999.9℃または°F(0.1℃または°F単位)
積分時間(I)0~3999s(1s単位)
微分時間(D)0~3999s(1s単位)
耐電圧(V/min)AC2300 50/60Hz(異極充電部端子間)
超軽量アルミジュラルミンスプロケット。高い真円精度により、15,000~20,000キロの走行を実現します(定期的なチェーンメンテナンスを行って下さい)
耐久性、耐食性に優れるステンレスのパイプです。研摩仕上げをしているため装飾や構造用としても使用いただけます。
材質SUS304
仕上#400研磨
こんなお得な商品も!

デジタル温度計 プローブ付
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
MAX(最大値)・MIN(最小値)アラーム機能付。
データホールド機能付。
クリップ、スタンド付。
用途学校やホテル、レストラン等の厨房での食品温度管理に。
学校や実験室などでの実験備品等に。
付属品プローブキャップ、取扱説明書
TGK品番219-70-23-79
トラスコ品番795-4816
質量(g)約94(電池含む)
電源単4形乾電池 1個
測定範囲(℃)-50~+150
プローブΦ3.5×115mm
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×100×18
センサーサーミスタ
分解能0.1℃(-20℃~+150℃)、1℃(左記以外)
温度測定範囲(℃)-50.0~+150
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×18×100
サンプリング1回/秒
使用温湿度範囲-5~+50℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度範囲-20~+60℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
温度測定精度±1℃(0~+40℃)
コード長さ(cm)約100
電池寿命約1年間
設置方式ハンディタイプ
温度表示方式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
車の乗り換え時に今までのシフトノブが使用出来ます。
用途内装パーツ
こんなお得な商品も!

スリッパ 抗菌
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
業務用スリッパ。
清潔感のある抗菌加工!
用途屋内用
材質PVC(抗菌剤練り込み)
タイプ前とじタイプ
機能抗菌
全長(cm)約27
内寸(cm)約26.5
靴タイプスリッパ
いつものお部屋から、何度でも世界の旅に出かけよう。香りからふとした瞬間に蘇る、旅の途中で感じた心地よい感覚や情景、音。まだ見ぬ世界の絶景への憧れや非日常の体験に高まる高揚感やときめき。香りの記憶を渡り鳥に託し、届けます。航空チケットをイメージしたパッケージデザインが特徴。夢をつなぐ壮大なカルチャーミックスの街をイメージした、ノスタルジックなアンバースパイシーの香り。
タイプ08 シルクロードドリーム
FSC認証認定
FSC認証番号C123542
1個(15本)
¥899
税込¥989
8日以内出荷
関連キーワード