1個
¥919
税込¥1,011
4日以内出荷
純正レプリカ
ジョグ5KN(SA16J)用
◎YAMAHA純正エアフィルター■純正エアフィルターは非純正品に比べ、耐久性が高く、限界性能でも大きな差がでます。また、高レベルのろ過性能を維持しながら、適正な燃焼に必要な空気も的確に供給します。設計出力・排気量・バルブ方式・キャブレター方式・吸入経路の違いによりエレメント形状は大きく異なります。湿度・温度・ダストの質・空気の質など環境要素も重要になってきます。ヤマハでは各国・各地域の使用環境データを集積し、エンジン別に徹底したテストを行い、それぞれの環境に合わせた最適な純正エアフィルターの設計を行っ
主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P3C)_CE50D(3P3D)
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
ジョグ5KN/5PT用ヘッドライトASSY
純正タイプの社外品です。
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
◎YAMAHA純正Vベルト■純正Vベルトは、ベルト荷重に合わせ張力を変化させ、十分な寿命を確保できるようテストを繰り返し、ベルトの材質、長さ、幅を専用設計しており高い耐久性・長寿命を実現しました。底部に歯車の付いたローエッジベルトは、小さなプーリでの屈曲性が良く、耐熱性も優れています。■強度に保障の無い非純正Vベルトの場合、走行中にベルトが切れるなど思わぬ事故の原因となります。純正Vベルトは、各部の特性に合わせ専用設計されており、強度や耐久性ともに信頼の高いものです。わずか数度の違いでもベルトの仕様を
主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P3C)_CE50D(3P3D)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50ZⅡ(5SW6)
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
ボルトの先端部に強力な磁石を圧入し、エンジンオイルに含まれるわずかな鉄粉を採取。緩み防止のワイヤリング穴を装備。M8ボルトはステンレス製。M10,M12ボルトはアルミ製。
材質アルミニウム
ピッチP1.5
ねじ長さ(mm)15
適応ボルトサイズM12
純正タイプの社外品です。
適合ジョグZRエボリューション2(SA39J)
色ブラック
適合車種ジョグZRエボリューション2(SA39J)
1個
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
主な適合純正品番2WP-H591A-10
主な適合車種(ヤマハ)CE50ZR
1個
¥60,980
税込¥67,078
3日以内出荷
表面にアンティスティックコーティングを施した高級ドレンボルトガスケット。
4輪メーカーなどで多く採用されています。
厚さ(mm)約1.7
主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50ZⅡ(5SW6)
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
主な適合純正品番5ST-E7683-00
主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P3C)_CE50D(3P3D)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
純正レプリカ
ジョグ5KN(SA16J)用
主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P3C)_CE50D(3P3D)
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
純正の形状を再現したウインカーレンズです。
スモークレンズ仕様
ウェッジ球付属(アンバー 12V/10W)
適合車種ジョグ/Z/ZR(3YJ/3YK)リア用
1セット
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
純正の形状を再現したウインカーレンズです。
スモークレンズ仕様
ウェッジ球付属(アンバー 12V/10W)
適合車種ジョグZ/ZR(3YK)フロント用
1セット
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
タイプ左用、ジョグ(3KJ/3RY/3WF)タイプ
レンズ色オレンジ
1個
¥379
税込¥417
4日以内出荷
主な適合純正品番5SU-E6626-00
主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50ZⅡ(5SW6)
1個
¥219
税込¥241
4日以内出荷
純正形状のメッキパーツです。(車輌の形状と画像を見比べご確認宜しくお願い致します。)
適合車種YAMAHA JOG 、SA01J(5BM)/SA04J・SA12J(5EM)/SA16J(5KN・5PT・5SU・5SW)
1個
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
純正の形状を再現したテールレンズです。
スモークレンズ仕様
ダブル球付属(レッド 12V/23/8W)
適合車種ジョグ(3YJ/3YK)用
1個
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
純正の形状を再現したウインカーレンズです。
スモークレンズ仕様
ウェッジ球付属(アンバー 12V/10W)
適合車種ジョグ(3KJ/3RY/3WF)リア用
1セット
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
純正の形状を再現したウインカーレンズです。
スモークレンズ仕様
ウェッジ球付属(アンバー 12V/10W)
適合車種ジョグ(3KJ/3RY/3WF)フロント用
1セット
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
主な適合純正品番3B3-F3110-00
主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P3C)_CE50D(3P3D)
主な適合車種(ヤマハ)CE50ZR
1個
¥8,598
税込¥9,458
3日以内出荷
主な適合純正品番2WP-E3770-00
主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50ZR(3P3M)
主な適合車種(ヤマハ)CE50ZR
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
純正の形状を再現したテールレンズです。
スモークレンズ仕様
ダブル球付属(レッド 12V/23/8W)
適合車種アプリオ(4JP/4LV)用
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
純正の形状を再現したウインカーレンズです。
スモークレンズ仕様
ウェッジ球付属(アンバー 12V/10W)
適合車種アプリオ(4JP/4LV)リア用
1セット
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
純正の形状を再現したウインカーレンズです。
スモークレンズ仕様
ウェッジ球付属(アンバー 12V/10W)
適合車種アプリオ(4JP/4LV)フロント用
1セット
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
主な適合純正品番3AA-17611-00
主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
スクーターの遠心クラッチに使用されているクラッチスプリングは、経年疲労により破損することがあり、破損したスプリングがクランクケース内で飛散することで周辺部品に思わぬダメージを与えます。もちろんクラッチも正常な回転数でクラッチを作動するこが出来ず適切な駆動伝達ができなくなってしまいます。アルバクラッチスプリングは純正採用されている、バネ用ピアノ線を使用しコストパフォーマンスを視野に入れながらロングライフを実現、クラッチスプリングは破損する前にメンテナンスすることが重要ですので、ウエイトローラーやベルト交換時に同時交換する事をお勧めします。
材質バネ用ピアノ線
適合排気量(cc)50
イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。
適合ジョグ系(3P3)・マジェスティS・TW200/225・セロー225・ドラッグスター250
主な適合純正品番93210-35879、93210-35389、93210-347A1
サイズ33.5×3.5
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
純正同様サイズの補修用スライダーです。
スライダーは消耗品ですので、定期的な交換が必要です。
主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
純正スロットルパイプはグリップ一体型の為、グリップの交換は容易ではありません。
キタコのスーパースロットルパイプはアフターパーツのグリップが装着できるように設計した純正同様のスロットルパイプです。使用する際はグリップの同時交換をお勧めします。
用途ノーマルスロットルホルダー専用
サイズM8
主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)
1個
¥99
税込¥109
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ