付属品M4イモネジ2コ
長さ(mm)6
使用ワイヤー(mm)1.2
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
用途ワイヤー長調整パーツ
本体サイズ(mm)直径約6×高さ約7
適合ワイヤ約1mm
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
付属品L型レンチ、ホーローネジ(イモネジ)
材質/処理スチール/ユニクロ
クラッチワイヤーのタイコ部分が突然切れてしまった時などの応急処置に!!
2~2.5mmワイヤー対応
本体寸法(mm)8Φ×12(ビス・ナットを除く)
1袋(2個)
¥589
税込¥648
当日出荷
簡単な車載工具でワイヤーを応急的に治すことができます。突然のワイヤートラブル対応可能。車載工具と一緒携帯して下さい。特注ワイヤー製作依頼時の、各種データー出しにご利用下さい。ワイヤーは消耗品です。長期ご使用されていない状態や、メンテナンスを怠った状態、無理な操作を行った場合など、あらゆる局面での可能性が考えられます。絶対と言うことはありませんので、もしものときのアイテムとして携帯することをお勧め致します。
適合汎用
セット内容Φ1.5×1700mmワイヤー(SUSワイヤー6×5Tタイコ付)、6×7Tネジ止め式タイコ(M4イモネジ付属)、M4イモネジ用6角レンチ
1キット
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
付属品六角レンチ
表面処理クロームメッキ
仕上クロームメッキ
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
ATB/MTB用のタイコ型エンドが付いたブレーキ用インナーケーブルです。国産品で高品質な商品で、材質もSUS304製ででサビに強くなっています。
色シルバー
付属品インナーエンドキャップ×2個
材質SUS304
寸法(Φmm)1.5
ケーブル種類インナーケーブル
1個
¥139
税込¥153
翌々日出荷
用途ワイヤーロープ専用
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3100D ハウジング
RoHS
カタログ掲載商品
ダイナミック・シリーズの中核をなすシリーズです。ハウジングの種類も豊富で、信号から電源まで様々なアプリケーションに対応できます。(定格電流15A)。接触子の単一化、ハウジングの多品種化、コネクタのシステム化を実現した、産業機器専用のコネクタです。重電・FA機器の信号・パワー・電源専用コネクタとして、また一般産業機器の電源・パワー専用コネクタとして最適です。電線圧着接触子の圧着形状の標準化をはかり、これを単一化することにより、工具の共通使用を実現しました。
種別リセ・ハウジング
ツーリング先等での突然のワイヤートラブルに対応できる応急用ワイヤーセット。ハンダ固定に適したスチールワイヤー採用により、ハンダ固定で長期的な使用も可能となります。
付属品L型レンチ、ホーローねじ(イモネジ)
セット内容スチール/亜鉛メッキインナーワイヤー(Φ1.5×2m・片側ケーブルエンドハンダ固定済)×1、ケーブルエンド(6×6/スロットルパイプ側)×1
ツーリング先等での突然のワイヤートラブルに対応出来る応急用ワイヤーSET。
ハンダ固定に適したスチールワイヤー採用により、ハンダ固定での長期的な使用も可能となります。
寸法Φ2.0×1.5m
材質/処理スチール/亜鉛メッキ
1本
¥599
税込¥659
当日出荷
本コネクタは、電線圧着スナップイン方式の接触子をハウジングに挿入してそのまま使用できます。さらにダブルロック・プレートを装着することにより、確実に半装着を防止できます。
150S-1.8D/150Z-3.0-5D用のタイコです。
適合品番150S-1.8D/(部品番号)19、150Z-3.0-5D/(部品番号)21
1個
¥139
税込¥153
3日以内出荷
形状ストレート
材質(本体)黄銅
寸法H(mm)51
最高使用圧力(MPa)0.98(0℃~80℃の冷温水)
寸法D(mm)40
接続方式ねじ込み形
使用流体水
ハンドル形状T形
クラス10K
バルブ種類ボールバルブ
種別25ヶ取
寸法H(mm)17
寸法A(mm)57
寸法B(mm)46
外寸(mm)545×395×H41
品名・タイプフレキシブルモルド・天板型
EBM品番6738800
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
耐久性に優れ衝撃に強く割れにくい。塗料の密着も良好。
材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂
耐熱温度(℃)60
耐久性に優れ衝撃に強く割れにくい。塗料の密着も良好。
TKG品番9-2154-1301
材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂
質量(g)97
耐熱温度(℃)60
直径×高さ(mm)Φ130×35
1個
¥599
税込¥659
4日以内出荷
食器の種類和食器
材質ABS樹脂
直径×高さ(mm)125×33
耐久性に優れ衝撃に強く割れにくい。塗料の密着も良好。
TKG品番9-2144-3101
材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂
質量(g)60
耐熱温度(℃)60
直径×高さ(mm)Φ95×25
1個
¥379
税込¥417
4日以内出荷
耐久性に優れ衝撃に強く割れにくい。塗料の密着も良好。
TKG品番9-2143-1101
材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂
質量(g)380
耐熱温度(℃)60
直径×高さ(mm)Φ160×90
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
1個(1個)
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
耐久性に優れ衝撃に強く割れにくい。塗料の密着も良好。
TKG品番9-2143-1001
材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂
質量(g)380
耐熱温度(℃)60
直径×高さ(mm)Φ160×90
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
食器の種類和食器
材質ABS樹脂
色(柄)黒刷毛目
直径×高さ(mm)110×40
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
純正品を忠実に再現した高品質のタイコ型ウインカーです。
色オレンジ
適合車種KAWASAKI W1(W650)モンキー等ミニバイクに取り付けしても可愛いと思います♪※型式により適合車種が異なりますので、ご購入前に車体の形状・型式を必ずご確認下さい。また適合車種以外への車輌に流用する際は、車輌に応じた加工等が必要になる場合があります。
1セット(4個)
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
1個
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
仕様●サイズ(W):94mm●サイズ(H):26mm●重量:58g●材質:ABS樹脂
純正品を忠実に再現した高品質のタイコ型ウインカーです。
レンズ色オレンジ
適合車種KAWASAKI W1(W650)
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
仕様●サイズ(W):274mm●サイズ(D):104mm●サイズ(H):42mm●重量:89g●材質:ABS樹脂
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ