ミニサイクル、幼児車用タイヤ。交換・補修用。
材質合成ゴム
1セット(2個)
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
セット内容タイヤ1本
色ブラック
センタースリックパターンの採用により、アスファルト路面を軽快に走行することが可能
EPDMを採用し、タイヤの経年劣化を抑制、そして接着性、屈曲亀裂性を改善(※EPDM:エチレン、プロビレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れています。)
セット内容タイヤ1本
色黒
セット内容タイヤ1本
バルブ形式英式
操縦安定性はもちろん、耐摩耗性、乗り心地、グリップに優れた性能を発揮するビジネス・シリーズ。
用途カブタイヤ
トータルバランスに優れたスクータータイヤの次世代モデル。
高品質なコンパウンドを採用することで、耐摩耗性能を十分に維持しつつ、ドライ・ウェットのいずれの路面でもグリップをUP。従来品に比べてドライグリップが15%、ウェットグリップが10%ほどUP。その他の性能も軒並み向上しトータルバランスに優れた新定番タイヤ。
テストコースにおけるブレーキテストの結果、制動性能がドライ路面で8%、ウェット路面で10%UP。事故のリスクや雨天時の運転の危険性を低減し「早く停止できる」という安心感を与えます。
新デザインのパターンを採用したことで従来品比べて操縦性、乗り心地、安全性の評価がアップ。(メーカーテストライダー比較)
今までとの確かな違いを感じさせる、爽快な乗り心地を体感できます。
タイプTL
「働くバイク」を応援!
国内メーカーすべての業務用バイクに対応した信頼の品質。
用途モーターサイクル用タイヤ
国内メーカー純正採用も多いチェンシンタイヤ。安定した走りと経済性に優れたスタンダードモデル。
用途スクーター、ミニバイク
軽快で安定した走りでスクーターにベストマッチ。ダンロップのスクータータイヤ。
『働く足』として、実用性に徹した乗り心地、耐久性など、まさに信頼と実績のスタンダード。
用途カブタイヤ
9色展開で、オシャレにドレスアップ可能。摩耗に強く、快適な乗り心地が長く持続し、優れたコストパフォーマンス。耐パンク性が高く、毎日の走行もトラブル知らず。タウンユースに必要な安全性を追求。
タイプW/O
タイヤの直径が約35cmと大きいため、悪路での走行に最適です。
荷台面が約44cmと高いため、腰をあまり曲げなくても収穫物をコンテナに入れられます。
最大積載量(kg)100
トラスコ品番763-1456
質量(kg)6.9
荷台寸法(高さ)(mm)440
荷台寸法(長さ)(mm)740~1050
荷台寸法(幅)(mm)340~560
ハンドル高さ(mm)810
タイヤタイプ14インチノーパンクタイヤ(14N)
タイヤサイズ14インチノーパンクタイヤ
タイヤ幅(mm)200~360(タイヤの芯々)
ホイールベース(mm)395
1台
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
日本の気候、風土に合わせたコンパウンドで作られたビーラバータイヤ。ロングライフとグリップが自慢です。
用途スクータータイヤ
リム径(inch)10
タイプT/L
パターンVRM146
国内メーカー純正採用も多いチェンシンタイヤ。安定した走りと経済性に優れたスタンダードモデル。
用途スクーター、ミニバイク
MB70と同様の構造を採用し、チューブレスパット廃止を可能にした。ベストセラータイヤMB38と同等の性能とし、使い勝手と安心感を実現。実績のあるMB70やMB520をベースとし、ユーザーに好まれるパターン。多くのスクーターに対応するサイズラインナップ。
リム径(inch)10
タイプT/L
パターンMB90
街のいたるところで!毎日の原付ライフを足元からナビゲート。
『雨天でも走る、パンクは困る』といった、普段の移動手段としてスクーターに乗る人のニーズにも過不足なく応える。
用途モーターサイクル用タイヤ
経済性を重視されるお客様から走りとファッション性にこだわるお客様に。
用途スクータータイヤ
普段の移動手段としてスクーターに乗る人のニーズに過不足なく応える、90~125ccクラスのミドルスクーターに最適なモデル。
タイプチューブレスタイプ(TL)
タイヤサイズ100/90-10
リム径(inch)10
速度記号/荷重表示56J
1本
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
KINGS TIREは台湾のバイク用タイヤ製造メーカーであるGOODTIME RUBBER製です。ISO9001:2008を取得した認証工場での製造はもちろんDOTのような厳しい規格もクリアしています。海外のバイクメーカーにOEM供給も行っています。パターン9288は直線走行において安定性があり、アスファルトの道に適しています。水はけも良いです。パターン9011は道路への接地性、並びに動釣り合い性に優れておりアスファルトの道に適しています。
タイプTL(チューブレス)
リム径(inch)10
材質プラスチックホイール
質量(kg)0.8
車輪径(Φmm)340
車輪幅(mm)42
ボス幅(mm)59
車軸径(mm)20
材質プラスチックホイール
質量(kg)1
車輪径(Φmm)340
車輪幅(mm)45
ボス幅(mm)59
車軸径(mm)20
タイヤカバー
材質オックス生地ブラック210D
サイズ(inch)14~18
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ホイールベースが36cmと短いため、方向転換が楽におこなえます。
タイヤの直径が約35cmと大きいため、悪路での走行に最適です。
荷台面が約43.5cmと高いため、腰をあまり曲げなくても収穫物をコンテナに入れられます。
最大積載量(kg)80
質量(kg)6.6
荷台寸法(高さ)(mm)435
荷台寸法(長さ)(mm)560~750
荷台寸法(幅)(mm)340~560
ハンドル高さ(mm)800
タイヤタイプ14インチノーパンクタイヤ(14N)
タイヤサイズ14インチノーパンクタイヤ
タイヤ幅(mm)214~378(タイヤの芯々)
ホイールベース(mm)360
1台
¥41,980
税込¥46,178
翌々日出荷
CANOVERから、取り回しのいいコンパクトな折りたたみ自転車が登場。14インチタイヤなので、子どもから大人まで、男性女性問わずご使用いただけます。小さな車体でありながら、46Tの大型クランクと6段変速を採用し、登り坂や長距離の走行もスムーズに。また、軽量なアルミフレームを採用することで持ち運びだけでなく、軽く伸びのある快適な走りを実現しています。
材質フレーム:アルミ
幅(mm)535
質量(kg)10
色ブラック
高さ(mm)820~990
径(Φmm)シートポスト:25.4
奥行(mm)1160
タイヤサイズ14
適応身長(cm)140
サドルの高さ(mm)580~950
フレーム(mm)250
変速段数6
タイヤサイズ(mm)14×1.50
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)折りたたみ時:650×450×440(サドル含まず)
1台
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
CANOVERから、取り回しのいいコンパクトな折りたたみ自転車が登場。14インチタイヤなので、子どもから大人まで、男性女性問わずご使用いただけます。小さな車体でありながら、46Tの大型クランクと6段変速を採用し、登り坂や長距離の走行もスムーズに。また、軽量なアルミフレームを採用することで持ち運びだけでなく、軽く伸びのある快適な走りを実現しています。
材質フレーム:アルミ
幅(mm)535
質量(kg)10
色ホワイト
高さ(mm)820~990
径(Φmm)シートポスト:25.4
奥行(mm)1160
タイヤサイズ14
適応身長(cm)140
サドルの高さ(mm)580~950
フレーム(mm)250
変速段数6
タイヤサイズ(mm)14×1.50
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)折りたたみ時:650×450×440(サドル含まず)
1台
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
超軽量アルミ折りたたみ自転車。コンパクトでちょっとした移動、現場や工場内移動に便利な折りたたみ自転車。大き目の高ギア設定で小さなタイヤでもしっかり走れる。高さ調節ができるハンドルステム。ボトル台座を装備。前ブレーキのコントロールをしやすくするパワーモジュレーターを搭載。
仕様フレーム、折りたたみ伸縮ハンドル、シートポスト、リム:アルミ
ブレーキ前:パワーモジュレーター搭載Vブレーキ、後:Vブレーキ
質量(kg)8.6
色カーキ
タイヤサイズ16×1.75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)組立時:54×116×87~97
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)63×35×57
地上高さ(cm)サドル:76-90
1台
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
軽量アルミ折りたたみ自転車。コンパクトでちょっとした移動に便利な折りたたみ自転車。大き目の高ギア設定で小さなタイヤでもしっかり走れる。高さ調節ができるハンドルステム。ボトル台座を装備。前ブレーキのコントロールをしやすくするパワーモジュレーターを搭載。
仕様アルミフレーム、前フォーク:アルミ、折りたたみ伸縮ハンドル、前:V型パーブレーキ、ブレーキ後:V型ブレーキ、アルミリム
質量(kg)8.2
寸法(cm)116×54×87~97
材質(フレーム)アルミ
タイヤサイズ14×1.50
収納時寸法(cm)約63×35×57
地上高さ(cm)(サドル)約85~96
変速段数シングル
小さく軽い!持ち運び出来る電動自転車。キャプテンスタッグ電動シリーズの最軽量約15kg。小さなタイヤでも力強くモーターが押し出す。工場内や現場への移動に最適。ハンドルはレバーだけで高さ調節できます。手元スイッチは1~3のアシスト強度の選択と総走行距離や時間を表示できます。シートがポストパッテリーになっています。
仕様フレーム・ハンドル・シートポスト・リム:アルミ二ウム、タイヤ:合成ゴム、後輪駆動方式、シートポストバッテリー、250Wブラシスモーター
質量(kg)15
径(Φmm)シートポスト:直径53×500
ハンドル高さ(mm)850-970
充電時間約4時間
バッテリー容量(Ah)36V/5.2(187Wh)
タイヤサイズ14×1.75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)組立時:56×127×89-100
装備バッテリー給電LEDライト、前後V型ブレーキ、SHIMANO製パワーモジュレーター、前後フルカバー樹脂製フェンダー
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)72×40×62
地上高さ(cm)サドル:73-91
こんなお得な商品も!
ビードブレーカー
モノタロウ
¥3,798
税込¥4,178
タイヤのビート部を落とす時に使用します。
用途軽~普通乗用車
サイズ450-10~650-15
適合タイヤサイズ幅:4.5~6.9インチリム:12~14インチ
1個
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
スタッドレスタイヤとホイールの組込・バランス調整済み。。【ホイール名】:ロクサーニスポーツ SP10。【ホイールサイズ】:14インチ4.5J 4-100 +45 メタリックグレー。【タイヤ名】:GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI 7。【タイヤサイズ】:155/65R14 75Q。【タイヤ説明】 :最新のテクノロジーを搭載し、降雪地区ユーザーから強く求められる氷上・雪上性能をさらに向上。氷上で優れたグリップ力とコーナリング性能を発揮。【特徴・性能】 :より手前で止まる!しっかり曲がる!プレミアムスタッドレスタイヤ。グッドイヤースタッドレスは高い総合性能を発揮。【テクノロジー】 :氷上(アイスバーン)でより手前で止まる! 氷上(アイスバーン)でしっかり曲がる! 雪上(圧雪された雪道)でより安定した走行が可能! ウエット路面での排水性向上でハイドロプレーニングを抑制! ドライ路面での偏摩耗の抑制で高い経済性を実現!
用途軽自動車
色ホイール:メタリックグレー
タイヤタイプGOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI(アイスナビ) 7
タイヤサイズ155/65R14 75Q
ホイールロクサーニスポーツ SP10
適合車種【トヨタ】ピクシスメガ(LA700A・LA710A)・ピクシスエポック(LA350A・LA360A)・ピクシススペース(L575A・L585A)、【日産】サクラ(B6AW)・デイズ(B43W・B44W・B45W・B46W・B47W・B48W)・デイズルークス(B21A)・ルークス(B44A・B45A・B47A・B48A)、【ホンダ】N-BOX(JF1・JF2・JF3・JF4)・N-BOX+(JF1・JF2)・N-BOXスラッシュ(JF1・JF2)・N-ONE(JG1・JG2・JG3・JG4)・N-WGN(JH1・JH2・JH3・JH4)、【マツダ】キャロル(HB36S・HB37S・HB97S)・フレア(MJ55S・MJ95S)・フレアワゴン(MM53S)、【三菱】eKスペース(B34A・B35A・B37A・B38A)・eKワゴン(B33W・B36W)・eKクロス(B34A・B35A・B37A・B38A)・eKクロススペース(B34A・B35A・B37A・B38A)、【スバル】シフォン(LA600F・LA610F・LA650F・LA660F)・ステラ(LA150F・LA160F)・プレオプラス(LA350F・LA360F)、【スズキ】アルト(HA36S・HA37S・HA97S)・アルトラパン(HE33S)・アルトワークス(HA36S)・スペーシア(MK53S)・ワゴンR(MH85S・MH95S・MH55S・MH35S)・ワゴンRスマイル(MX81S・MX91S)、【ダイハツ】ウェイク(LA700S)・キャストスタイル(LA250S・LA260S)・キャストスポーツ(LA250S・LA260S)・タント(LA650S・LA660S・LA600S・LA610S)・ミラトコット(LA550S・LA560S)・ミライース(LA350S・LA360S)・ムーヴキャンバス(LA800S・LA810S)・ムーヴ(LA150S・LA160S)
タイヤ幅(mm)155
リム径(inch)14
偏平率(%)65
ホイールサイズ14インチ 4.5J 4-100 +45
1セット(4本)
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
幅広い車両のタイヤ交換に対応作業を効率的に。ビードブレーカー機能を搭載したロードタイヤ向けのタイヤチェンジャー。ロングハンドルとビードブレーカーを採用することで楽にビードを落とすことができ、タイヤ交換の作業効率を上げる。250ccから1000ccクラスまで様々な車両のタイヤ交換が可能。アクスル径15mm以上、16-19インチまでのキャストホイール、スポークホイールに対応。UNIT E1250 ポータブルタイヤチェンジャーと併用することで立ったままの作業も可能になる。センターシャフトΦ14mm/Φ19mm付属。シャフトコーン付属
質量(kg)約8.2
表面処理ブラック粉体塗装
適合タイヤ幅(mm)90-200
適合径(Φmm)【アクスル】15以上
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)910×580×430
素材スチール
適合タイヤサイズ16-19(インチ)
1個
¥20,980
税込¥23,078
5日以内出荷
スタッドレスタイヤとホイールの組込・バランス調整済み。。【ホイール名】:ロクサーニスポーツ SP10。【ホイールサイズ】:14インチ5.5J 4-100 +42 メタリックグレー。【タイヤ名】:GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI 7。【タイヤサイズ】:165/65R14 79Q。【タイヤ説明】 :最新のテクノロジーを搭載し、降雪地区ユーザーから強く求められる氷上・雪上性能をさらに向上。氷上で優れたグリップ力とコーナリング性能を発揮。【特徴・性能】 :より手前で止まる!しっかり曲がる!プレミアムスタッドレスタイヤ。グッドイヤースタッドレスは高い総合性能を発揮。【テクノロジー】 :氷上(アイスバーン)でより手前で止まる! 氷上(アイスバーン)でしっかり曲がる! 雪上(圧雪された雪道)でより安定した走行が可能! ウエット路面での排水性向上でハイドロプレーニングを抑制! ドライ路面での偏摩耗の抑制で高い経済性を実現!
用途コンパクトカー
色ホイール:メタリックグレー
タイヤタイプGOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI(アイスナビ) 7
タイヤサイズ165/65R14 79Q
ホイールロクサーニスポーツ SP10
適合車種【トヨタ】タンク(M900A・M910A)・パッソ(M700A・M710A)・ルーミー(M900A・M910A)、【スバル】ジャスティ(M900F・M910F)、【ダイハツ】トール(M900S・M910S)
タイヤ幅(mm)165
リム径(inch)14
偏平率(%)65
ホイールサイズ14インチ 5.5J 4-100 +42
適合ボディタイプコンパクトカー
1セット(4本)
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
ビードブレーカー機能搭載でタイヤ交換を効率的に。ビードブレーカー機能を搭載したタイヤチェンジャー。オフロードバイクのタイヤ交換の作業効率を上げる。オフロード車、モタード車、400ccまでのスポークホイール車向け。アクスル径15mm以上、16-21インチまでのホイール、タイヤ幅は150mmまで対応。ロングハンドルを採用し、張り付いたビードも楽に落とすことが可能。セパレート構造のリングでホイールを支える。変形しにくい直径14mmの高強度センターシャフト。ずれることなく16-21インチのタイヤに対応するアーム調整穴とタイヤの太さに応じて二段階の高さ調整可能なビード落としアーム。タイヤを組付ける際に、タイヤレバーを固定する受けを装備。脚部、ハンドルの取外しができるため、使用しない際にはコンパクトに収納可能。
質量(kg)約5.3
色ブラック
表面処理ブラック粉体塗装
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)740×550×340
素材スチール
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
MXF COS350用ダイヤモンドブレード
外径:356mm / 内径: 20mm / 回転数: 5500rpm
回転数(min-1[r.p.m])5500
内径(Φmm)20
外径(Φmm)356
1個
¥53,980
税込¥59,378
8日以内出荷
14インチのスタンダードタイヤ
色黒/黒
サイズ14×2.125
タイプキッズバイク等
圧力35psi
包装1本巻
パターンC712
ETRTO規格57-254
1本
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ