ダックスの車体左側に取り付けるサブガソリンタンクです。タンク容量は1L 燃料タンクの小さなダックスの航続距離を延ばすことができます。長さ264mm、直径80mm 燃料キャップ付属 ノーマルキャブレター以外のキャブをご使用の場合は、別途ガソリンコックが必要です。(モンキーR用、または2wayタイプをご使用ください。)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
フレームの加工をすることなく装着できます。ペダル可動部にはベアリングを標準装備し、シフトチェンジやブレーキ操作などの操作性を向上させています。コンバートキット(32061)を使用することによりディスクへ変更が可能です。ポジションは標準より120mmバックになります。(高さはノーマルと同じ) 要キックペダル交換(推奨キタコ製307-1083900)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥49,980
税込¥54,978
13日以内出荷
ハンドル廻りをより機能的に美しくカスタム。
主な適合車種モンキー/ダックス 12V AB26 6Vダックス ST50/70使用不可
仕様ピストン/鋳造
ストローク(mm)41.4(ノーマル)
どのような条件下での使用でも、ライダーの意思を的確に伝達するにはインナーケーブル自体の伸縮を僅少にし、チューブ内の摩擦を限りなく「0」に近づける必要があります。
キタコが自信を持ってお奨めするステンレスケーブルはインナーケーブル高密度の複撚り(7×7=49本)に仕上げ、高張力加工、表面特殊加工を施した為、表面の凹凸が少なく、摩擦を減少させ、非常に滑らかなクラッチ、スロットルワークを実現しています。
4stミニで最もポピュラーなケーヒンΦ20キャブレター。ビッグキャブならではのパワーとトルクを実現。ノーマルシリンダーヘッドの吸気ポート径に合わせたライトキャブレターKITとボアアップシリンダーヘッドの吸気ポート径に合わせたビッグキャブレターKITの2タイプ設定。
○左出しタイプ
○インテークポート径Φ22~対応
○M/J#85 P/J#35 組込済
※ノーマルエアクリーナー使用不可
※ダックスに装着する場合、メーカー製フュエルコックタイプ1が必要です。
モンキー/ゴリラ
FNO,Z50J-2000001~
FNO,AB27-1000001~1899999
モンキーバハ
全車種
ダックス50※
12V AB26全車種
ユニバーサル仕様のゴム製泥よけ。ナンバープレートに共締め可能です。
穴ピッチ(mm)120
首から先端までを大幅に短くしてある為、狭い所に最適!片側を対辺曲げで仕上げ、反対側は対角曲げで仕上げてあるため、締め付け(回転)角度30°で使用可能!
用途狭い所、込み入った所での作業に最適
材質Cr-V、ニッケルクロムメッキ
二面幅(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
形状L型
先端形状六角
サイズ規格ミリ
ノーマルハンドルに比べ、高さ 幅 絞りをコンパクト化。ノーマルスタイルの雰囲気を維持しながらストリート走行に適したハンドルの絞り角と幅を採用することで、操作性の向上と疲労感の軽減した実用性のあるハンドルパイプです。又、SP武川社製TLシート、ストリートミニシートなどのカスタムシートとの組み合せもお薦めです。
主な適合車種モンキー6V/2.6ps(Z50J-1000001-1510400)/3.1ps(Z50J-1600008-1805927)・モンキー12V(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)/FI(AB27-1900001-)・ダックス50 12V(AB26-1000001-) ダックス50 12Vにスーパーローは取付できません。
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
メーカーオリジナルのオイルダンパーを採用したリヤショックアブソーバーです。
培ってきたミニバイクのノウハウを最大限に活かして開発したチューニングパーツです。
調整方法(プリロード)カム式5段
オイル流量はノーマル(6V)の約3倍。
主な適合車種モンキー/ゴリラ(Z50J-1000001~1805927)、ダックス(ST50 6V)(ST50-1000001~6346265)、シャリー(CF50-1000002~2899999)、CD50(CD50-1100001~1330600)
フレームに加工することなくBSプレートを装着することができます。ペダル可動部にはベアリングを標準装備し、操作性を向上させています。NSR50/80リヤマスター使用 ポジション120mmバック 要キックペダル交換(推奨キタコ製307-1083900) 別売りのスタンドホルダー(30104、32090いずれか)が必要になります。チェーンカバー、ジェネレーターカバーは年式により削るなど加工が必要になります。ノーマルアップタイプマフラーと同時装着の場合、マスターシリンダーとノーマルマフラーが干渉する恐れがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥49,980
税込¥54,978
13日以内出荷
特殊鍛造丸材から削り出されたオリジナル鍛造削り出しピストン。材質、応力分布がより均等な為、優れた耐久性を誇ります。シリンダーヘッドの仕様に合わせて設計。
高い精度と信頼のTP製ピストンリング。
WPC処理済みパーツの採用。金属表面処理の一種で、金属疲労強度向上と摺動性向上を主目的として処理されています。
主な適合車種6V モンキー/ゴリラ(Z50J-1000001-1510400)/ベンリィCD50(CD50-1100001-1330600)/ダックス(ST50-6300022-6346265)
ダックスのノーマルエアフィルター取付部分に装着するオイルキャッチタンクです。タンク直径80mm全長140mm容量500ccホース取り出し口径Φ10Φ8 ノーマルエアクリーナーとの同時装着不可
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
113日以内出荷
吸気タイミング、及び排気タイミングを変更することにより、低速から高速まで幅広く、扱いやすいパワーを発揮します。
角度(°)[バルブタイミング角度]INバルブ/OPEN 12 BTDC、CLOSE 32 ABDCEXバルブ/OPEN 30 BBDC、CLOSE 10 ATDC 1mmリフト時参考値
主な適合車種KITACO製STDシリンダーヘッド下記のノーマルシリンダーヘッドモンキー/ゴリラ:FNO.Z50J-1000001~1510400ダックス(6V ST50):FNO.ST50-1000001~6346265CD50:FNO.CD50-1100001~1330600シャリー50:FNO.CF50-1000001~2999999シャリー70:FNO.CF70-1000001~2999999ダックス70:全車種 ※DAX70は国内モデルのみ適合
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
ぶらさがる動物たちのコミカルな姿に思わず笑みがこぼれます。
寸法(cm)11×10.5
高さ(cm)16
首下を短くしてありますのでボルト上部のスペースが少ない場所でもレンチを容易に差し込みおよび抜き取りできます。レンチを両口にしてなお左右で対辺曲げと対角曲げにしてありますので間口の狭い場所での使用に最適です。(30°使用可能)
用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業
形状L型
材質/仕上クロムバナジウム鋼表面処理:ニッケルクロムメッキ
タイプロング
硬度HRC54~58
先端形状六角
サイズ規格ミリ
材質亜鉛合金クロムメッキ
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)85×15×20
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
首下を短くしてありますのでボルト上部のスペースが少ない場所でもレンチを容易に差し込みおよび抜き取りできます。レンチを両口にしてなお左右で対辺曲げと対角曲げにしてありますので間口の狭い場所での使用に最適です。(30°使用可能)
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプショート
【アルミニウム研削用ワックス オーイデ・サンダックス!】。研削前のひと塗りで、目詰まりを防ぎ迅速に研削継続可能。研削熱の発生を抑える効果で、仕上げ面を常に美しく保ちます。アルミに限らず多用途に使用可能。
用途アルミニウム等難削材の切断、研削、研磨に。目づまりを防ぐ研削補助剤。
材質脂肪酸、ロジンエステル、セタノール、アルコン
1本(300g)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
キャッチャーボール付首下ショートレンチ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプロング
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
セット内容六角棒レンチ(1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10)、プラスチックホルダー、キャッチャーボール(3~10mmのサイズ)
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
1袋
¥1,098
税込¥1,208
翌日出荷
1個
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
従来のスペシャルクラッチキット(アルミ鋳造/オイルエレメント付き)を装着されていてダイカストアルミニウムクラッチカバーに変更するキットです。ダイカストクラッチカバー。クラッチカバー及び、オイルフィルターカバーはアルミダイカスト製を採用。表面処理:バフ研磨クリア塗装仕上げ。オイルクーラーへのオイル取出しが可能。ダイカストクラッチカバー用のオイルクーラーキットがあります。オイルエレメントには信頼性の高い、カートリッジ式ペーパータイプを採用。エンジンオイル確認窓には耐久性を考慮し、ガラスを採用。カバー一体式のクラッチケーブルレシーバーを採用。特許取得構造:サーモスタット取付け部とオイルライン構造。サーモスタットの取付けが可能。オプショナルパーツにて形状記憶合金スプリングを使用したサーモスタットユニットの取付が可能です。取付けることで、オーバークールを防止します。(サーモスタットユニットは別売です)。スペシャルクラッチ。プライマリードリブンギヤにはダンパーを組み込みクラッチ接続時のショックの低減を図っております。クラッチ本体をトランスミッションメインシャフトに取り付ける為、クランクシャフトのフリクションロスが低減し、クランクシャフトの耐久性とスロットルレスポンスを向上させます。フリクションディスク数を5枚とし、ストリート及びレースを問わずハイパワーエンジンに対応します。
主な適合車種ダックス50(AB26-1000001-)
純正互換形状のボルトオンなので簡単に取付けが行え、イメージも大きく変えることができます。スモークカラーはレンズの陰影をより強調し、白っぽさを感じるクリアタイプとは異なるシャープな透明感と精悍な雰囲気を演出。リフレクター部は赤色成型で道路運送車輌法に適合します。
主な適合車種12V スーパーカブ50/90(カスタムは除く)・12V リトルカブ・12V DAX50
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
【商品の特徴】。
200系ハイエース スーパーGL(標準幅)専用設計のフロアパネルです。
荷室にフロアパネルを敷くことで、地面からのロードノイズの軽減、荷物積載時の安定性向上、車両床面の保護など、実用性と快適性が大きく向上します。
。
【適合車種】。
トヨタ 200系 ハイエース。
・スーパーGL(2004.8~現行) 1~8型 標準幅
。
【Sサイズ】。
こちらの商品は、3枚構成で、セカンドシート後方(シートロック金具)までしっかり敷ける「フロアパネルS」です。
バックドア側から全長2030mmの範囲をカバーし、荷室全面をほぼフルに保護。
荷物の積み下ろし時に床面を傷つけたくない方、より快適な車内空間を求める方におすすめです。
。
【選べるカラー】。
・グレー塗装:防汚性と耐久性に優れ、すぐに使用できる仕上がり。
・無塗装:お好みで塗装したい方やDIY派におすすめ。
。
【主な仕様】。
・材質:木製合板。
・構成:3分割式(組み合わせで設置)。
。
【メリット】。
・ロードノイズを軽減し、快適な走行環境を実現。
・荷物の滑りを抑え、安定性アップ。
・傷や汚れから純正床を保護。
・施工しやすく、取り外しも簡単
用途車体の保護、積載物の安定性向上
取扱説明書取付説明書(0.32MB)
【適合車種】。トヨタ 200系 ハイエース。スーパーGL(2004.8~現行) 1~8型 標準幅。プロダックス製フロアパネル専用。。【特徴】。・プロダックス製フロアパネル専用に設計された、車種専用のノンスリップアングルです。・フロアパネルのエッジ部分に取り付けることで、パネル本体を保護します。・積載物の滑りを防ぎ、走行中のズレや転倒を抑えて安定性を向上させます。・エッジ部分の保護と見た目の美しさを兼ね備え、自然な一体感のある仕上がりに。
用途フロアパネルオプション
【商品の特徴】。
200系ハイエース スーパーGL(標準幅)専用設計のフロアパネルです。
荷室にフロアパネルを敷くことで、地面からのロードノイズの軽減、荷物積載時の安定性向上、車両床面の保護など、実用性と快適性が大きく向上します。
。
【適合車種】。
トヨタ 200系 ハイエース。
・スーパーGL(2004.8~現行) 1~8型 標準幅
。
【Lサイズの特徴】。
こちらの商品は、運転席・助手席の後方まで敷ける「フロアパネルL」です。
バックドア側から全長2915mmの範囲をカバーし、車両後方の床面をフルカバー。
荷物の積み下ろし時に床を傷つけたくない方や、荷室全体を最大限活用したい方に最適なロングタイプモデルです。
。
【選べるカラー】。
・グレー塗装:防汚性と耐久性に優れ、すぐに使用できる仕上がり。
・無塗装:お好みで塗装したい方やDIY派におすすめ。
。
【主な仕様】。
・材質:木製合板。
・構成:4分割式(組み合わせで設置)。
。
【メリット】。
・ロードノイズを軽減し、快適な走行環境を実現。
・荷物の滑りを抑え、安定性アップ。
・傷や汚れから純正床を保護。
・施工しやすく、取り外しも簡単
用途車体の保護、積載物の安定性向上
可愛さに癒されるアニマルワインボトルホルダーです。愛犬家にはたまらない。仕草がかわいいワンちゃんがボトルをしっかり守ります!日常的な保管だけでなく、記念ボトルと一緒にインテリアとしても。デザインは、ダックスフンド・コーギー・フレンチブルドッグ・ビーグルの4種類。あなたのお気に入りを探してみて下さい。
用途プレゼントにも最適、可愛さ溢れるワインボトルホルダーに。
寸法(cm)約32×11.5×19
品名・タイプボトルホルダー
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
軽量でワックスコートされたコットン素 材で高い耐水性を持っている。随所にリ フレクターテープが施され、ナイトラン での視認性も確保する。
【適合車種】。トヨタ 200系 ハイエース (2004.8~現行) 1~8型。プロダックス製フロアパネル専用。。【特徴】。・プロダックス製ハイエース用フロアパネルに対応した専用設計のスペアタイヤキャップです。・フロアパネルに設けられたスペアタイヤ交換用の穴に装着し、異物やゴミの侵入を防ぎます。・キャップを装着することで、荷室内の清潔さを保ち、メンテナンス性も損ないません。・パネルと一体感のあるデザインで、見た目もすっきりと仕上がります。
用途フロアパネルオプション
色ブラック
1個
¥599
税込¥659
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ