純正同等のスチール製なので脱着時も安心。
アルミ製ドレンワッシャー付属。
フランジ付きなので汎用のドレンワッシャーが使用可能。
ボルトの頭の二面幅は14mm。
付属品アルミ製ドレンワッシャー
材質スチール製
二面幅(mm)14
ボルト頭部形状二面幅
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
表面にアンティスティックコーティングを施した高級ドレンボルトガスケット。
4輪メーカーなどで多く採用されています。
厚さ(mm)約1.7
こんなお得な商品も!

ドレンプラグ マグネット パッキン付
モノタロウ
¥969
税込¥1,066
最強マグネット(ネオジ)によりオイルフイルターを通過してしまう様なエンジンオイル内に浮遊するミクロン単位の鉄粉でも確実に捕捉しエンジン寿命によい結果をもたらせます。
用途オイルパンの排出口のコックに
材質スチール、クロームメッキ
磁力300mT
純正同等のスチール製なので脱着時も安心。
アルミ製ドレンワッシャー付属。
フランジ付きなので汎用のドレンワッシャーが使用可能。
ネジ先端部のマグネットにオイル中の鉄粉を付着させ、
オイルをクリーンにキープします。
ボルトの頭の二面幅は14mm。
付属品アルミ製ドレンワッシャー
材質スチール製
二面幅(mm)14
ボルト頭部形状二面幅
1個
¥739
税込¥813
欠品中
オイル交換等でドレンボルトを外した際は、一緒にガスケットを交換することをおすすめします。
ノーマルドレンボルト等に使用可能。
このアルミドレンボルトは航空機用最高級アルミを使用し、それをさらに熱処理したアルミニウムで商品化されています。通常市販されている5056材を使用したアルミ合金ボルトに比べて引張強度は約2倍の強度を示しています。さらに仕上げはアルマイト処理による表面酸化皮膜ですので腐食を防止し、美しい光沢を得ています。又、ワイヤーロックの為の取付穴を設けています。
先端にマグネットを配しエンジンオイル内のスラッジを集塵させています。
ボルトの先端部に強力な磁石を圧入し、エンジンオイルに含まれるわずかな鉄粉を採取。緩み防止のワイヤリング穴を装備。M8ボルトはステンレス製。M10,M12ボルトはアルミ製。
材質アルミニウム
ピッチP1.5
ねじ長さ(mm)15
適応ボルトサイズM12
最強マグネット(ネオジ)によりオイルフイルターを通過してしまう様な、エンジンオイル内に浮遊するミクロン単位の鉄粉でも、確実に捕捉しエンジン寿命によい結果をもたらせます。
用途オイルパンの排出口のコックに。
材質/仕上スチール/クロームメッキ
二面幅(mm)17
こんなお得な商品も!

ドレンパッキン 国産車用
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
オイル交換の必需品。再使用はオイル漏れの原因となります。
アルミドレン/バンジョーワッシャーとして使用出来ます。
用途ドレンボルト用
材質アルミ
こんなお得な商品も!

ドレントラップ N.O.
モノタロウ
¥4,498
税込¥4,948
軽量・コンパクトの自動ドレン排出器。
適合エアコンプレッサー/0.75~75kW
タイプノーマルオープン白色タイプ
使用温度範囲(℃)5~60
使用圧力範囲(MPa)0.1~1
使用流体圧縮空気中のドレン(水又は油)
ドレン排出口竹の子ニップル(ソフトナイロンチューブ内径Φ5.7~6を直接接続可能)
オイル交換ついでに摩耗したドレンボルトも交換しよう!
ボルト頭部は六角二面幅を各サイズ共通の14mmに統一。
マグネット付きは、ネジ先端部のマグネットにオイル中の
鉄粉を付着させ、オイルをクリーンにキープ。
純正同等のスチール製。ドレンワッシャー付属(アルミ製)。
ボルト頭部形状六角二面幅
六角軸二面幅(mm)14
マグネットつき
材質スチール
付属品ドレンワッシャー付属(アルミ製)
ボルト先端部に強い磁石を圧入しエンジンのオイルに含まれるわずかな鉄粉を採取。緩み止めにワイヤリング穴を装備。アルミ製。
ドレンのつまりを解消、ドレンホースを傷つけない。
繰り返し使用可能で経済的。
優れた直進性で長い配管にも効果的、先端の形状が丸いので屈曲部への挿入も容易。
冷蔵庫ドレンやその他のパイプに使用可能。
メーカー名:デイトナ。メーカー品番:75419。サイズ:M10。備考:10枚入
サイズM10
備考10枚入
1個
¥1,098
税込¥1,208
9日以内出荷
用途ドレンパッキンの流用、ミッション・デフ等、液体の流れる所にパッキンとして
材質アルミ
厚さ(mm)1
メーカー名:デイトナ。メーカー品番:75420。販売備考:キャンセル不可商品です。サイズ:M12。備考:10枚入
サイズM12
備考10枚入
1個
¥1,098
税込¥1,208
9日以内出荷
使用温度範囲(℃)5~60
軽量コンパクトで、エア配管の簡易的な水取りとして最適なドレン排出器です。
水分分離効率:99%です。
サイクロン効果で圧縮空気中の水滴をボウル内壁に当て、集めて大きくさせて99%以上の水分を除去します。
エレメントに頼らない分離方法のため、メンテナンスが簡単です。
適合コンプレッサは、0.75~3.7kWです。
FRLの3000、4000シリーズと、モジュール接続が可能です。
用途圧縮空気中の水分を分離する用途に
使用圧力(MPa)0.1~1.0
使用流体圧縮空気
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
流れ方向標準流れ(左→右)
水滴分離効率(%)99
メーカー名:デイトナ。メーカー品番:75421。サイズ:M14。備考:10枚入
サイズM14
備考10枚入
1個
¥1,098
税込¥1,208
9日以内出荷
ドレンのつまりを解消。ドレンホースを傷めない。
繰り返し使用可能で経済的。
優れた直進性で長い配管にも効果的。先端の形状が丸いので屈曲部への挿入も容易。
冷蔵庫ドレンやその他のパイプに使用可能。
寸法l(mm)10
ソケット形状4角
アルミオイルパンのねじ山がなめてしまった時のねじ山修正ボルト。タップ立ての作業をしなくてもねじ山を造ることが出来ます。下穴作業が不要でスピーディに作業ができます。応急的な使用でもドレンプラグとしての継続的な使用でも可能です。応急使用した後も、ヘリサート等の作業が可能です。タップ立ての切り粉がでません。
セット内容:Cordless SinkSnake(K-46)、8mmx7.6m IC ケーブル(C-1IC)、RIDGID 排水管清掃用レザーグローブ。RIDGID18Vバッテリーを電源とし、プロフェッショナル使用にも充分な稼働時間を実現します。コードレスによる自由度があります。一体型マルチポジションキックスタンドは、狭いシンク下や浴槽内などの作業環境でツールの重量を軽減し、快適さとサポートを向上させます。Φ8mmX7.6mのインナーコアケーブルが付属していますが、オプションで直径 Φ6mmおよびΦ10mm、長さ15mまでのケーブルと、ドロップヘッド、スペード、Cカッタオーガーなどの様々なケーブルツールにも対応します。シンク、浴槽、シャワーなどの 管径19~76mmの頑固な詰まりを取り除くブラシレスDCモーターを備えています。360度回転可能なAUTFEEDがケーブルを正転・逆転方向での送り戻しをし、急曲部やPトラップなどの管の通りを改善します。完全に密閉された回転ドラムは、配管継手などを損傷から保護します。上部に取り付けられたLEDライトが、暗い作業箇所を明るく照らします。
用途シンク、浴槽、シャワーなどの頑固な詰まりの除去に最適。
幅(mm)約222
全長(mm)533
質量(kg)約6.4
色レッド
電流(A)16
電圧(V)18
電力(W)288
モータータイプDCブラシレス
動作温度(℃)-9.4~50
回転速度560 (回/分)
1台
¥94,980
税込¥104,478
翌々日出荷
ドレン受け皿保水容量100タイプ……約100cc125,150タイプ……約130cc ギャラリ部脱着可 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途外壁用
材質ステンレス
仕様網10メッシュ、防火ダンパーなし
形状横ギャラリ
タイプドレン皿外付けタイプ
距離: 20.0m。駆動方式: 手動。使用ワイヤ径: Φ8・10mm
付属シャフト・ワイヤー・ケーブル寸法ユニバーサル付Φ10mm×15.5m
適合排水管径(Φmm)Φ20~100
トラスコ品番252-8479
種別手動式配水管掃除機
質量(kg)10.2
寸法L510×W290×H330mm
1個
¥81,980
税込¥90,178
当日出荷
ドレン受け皿保水容量100タイプ……約90cc150タイプ……約130cc ギャラリ部、ドレン皿脱着可 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304 ドレン皿:合成樹脂
用途外壁用
材質ステンレス
仕様網10メッシュ、防火ダンパーなし
形状縦ギャラリ
タイプドレン皿内蔵
方向左吹き
ドレン受け皿保水容量100タイプ……約90cc150タイプ……約130cc ギャラリ部、ドレン皿脱着可 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304 ドレン皿:合成樹脂
用途外壁用
材質ステンレス
仕様網10メッシュ、防火ダンパーなし
形状縦ギャラリ
タイプドレン皿内蔵
方向右吹き
関連資料展開図1(1.16MB)
図解NoBP504A エンジン GT400PN-700 シリンダブロック、シリンダヘッド部品 ドレンプラグ_No.8、BP504A エンジン GT400PC-700 シリンダブロック、シリンダヘッド部品 ドレンプラグ_No.8、GSW10-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品 ドレンプラグ_No.6、KSW10-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.6、BP254A エンジンGT241PN-700 シリンダブロック、シリンダヘッド部品 ドレンプラグ_No.6、BP254A エンジンGT240PC-700 シリンダブロック、シリンダヘッド部品 ドレンプラグ_No.6、BP404A エンジンGT241PN-700 シリンダブロック、シリンダヘッド部品 ドレンプラグ_No.6、GSW10C-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品 ドレンプラグ_No.6、BP404A エンジンGT240PC-700 シリンダブロック、シリンダヘッド部品 ドレンプラグ_No.6
1個
¥80
税込¥88
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.09MB) 展開図2(1.27MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(1.16MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(1.16MB) 展開図8(1.15MB) 展開図9(0.83MB) 展開図10(1.01MB) 展開図11(0.96MB) 展開図12(1.22MB) 展開図13(1.08MB) 展開図14(0.95MB) 展開図15(0.93MB) 展開図16(0.96MB) 展開図17(1.14MB) 展開図18(1.09MB) 展開図19(1.06MB) 展開図20(0.95MB) 展開図21(1.23MB) 展開図22(1.01MB) 展開図23(1.27MB) 展開図24(1.04MB) 展開図25(0.98MB) 展開図26(1.25MB) 展開図27(0.96MB) 展開図28(1.25MB) 展開図29(0.96MB) 展開図30(0.94MB) 展開図31(0.96MB) 展開図32(1.14MB) 展開図33(0.95MB) 展開図34(1.08MB) 展開図35(1.1MB) 展開図36(1.09MB) 展開図37(0.96MB) 展開図38(1.14MB) 展開図39(0.95MB) 展開図40(1.08MB) 展開図41(1.09MB) 展開図42(1.16MB) 展開図43(0.98MB) 展開図44(1.15MB) 展開図45(1MB) 展開図46(1.38MB) 展開図47(1MB) 展開図48(1MB) 展開図49(0.9MB) 展開図50(1.16MB)
図解NoMSV413R2-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.6、MS413R2T-M-1 エンジン(GM182LN-10K)クランクケース、シリンダヘッド部品_No.6、MSA413R3-M(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.6、MS313CA2-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.8、MS513EFR-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、ヘッドカバー、ケースカバー部品_No.6、MS313CAS-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、ヘッドカバー部品_No.8、MSW1008-M シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.7、MS410EW-3M-A シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.6、MSA413R3-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.6、MS313EW-3M(2004) クランクケース,シリンダブロック部品_No.8、MP561EM-2H シリンダブロック,シリンダへッド,ヘッドカバー,ケースカバー部品 ドレンプラグ_No.6など
1個
¥399
税込¥439
7日以内出荷
防火設備該当品(第01EG021号) ドレン受け皿保水容量100タイプ……約100cc125,150タイプ……約130cc ギャラリ部脱着可 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途外壁用
材質ステンレス
仕様網10メッシュ
形状横ギャラリ
タイプドレン皿外付けタイプ
角度(°)(防火ダンパー)72
防火設備該当品(第01EG021号) ドレン受け皿保水容量100タイプ……約100cc125,150タイプ……約130cc ギャラリ部脱着可 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途外壁用
材質ステンレス
仕様網10メッシュ
形状横ギャラリ
タイプドレン皿外付けタイプ
角度(°)(防火ダンパー)120
メーカー名:デイトナ。メーカー品番:75418。サイズ:M8。備考:10枚入
サイズM8
備考10枚入
1個
¥1,098
税込¥1,208
9日以内出荷
いろいろな詰まりに対応できる万能タイプのヘッド一体型ワイヤ。
ヘッド一体型、延長×
仕様ヘッド交換不可(一体型)
適合機種H75・ロスピ8H+E・ロスピマティック・E75・H150・E150
ワイヤー長さ(m)10
ワイヤー太さ(mm)8
ワイヤーバルブヘッド付ワイヤ、ワイヤ延長不可
関連資料ドレンクリーナ用ワイヤ対応一覧表(0.69MB)
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ