23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミッションケース・アルミオイルパンのネジ山がなめてしまったらこれ1本。 タップ立ての作業をしなくてもネジ山を造ることができます。 下穴作業が不要でスピーディに作業ができます。 応急的な仕様でもドレンプラグとしての継続的な使用でも可能です。 タップ立ての切り粉がでません。
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最強マグネット(ネオジ)によりオイルフイルターを通過してしまう様な、エンジンオイル内に浮遊するミクロン単位の鉄粉でも、確実に捕捉しエンジン寿命によい結果をもたらせます。
用途オイルパンの排出口のコックに。 材質/仕上スチール/クロームメッキ 二面幅(mm)17
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

最強マグネット(ネオジ)によりオイルフイルターを通過してしまう様なエンジンオイル内に浮遊するミクロン単位の鉄粉でも確実に捕捉しエンジン寿命によい結果をもたらせます。
用途オイルパンの排出口のコックに 材質スチール、クロームメッキ 磁力300mT
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途ミッション、デフのドレンボルト用ビットです。 主な適合純正品番2567、3357 サイズM16 差込角(mm)17 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷


ミッションケース・オイルパンのネジ山がなめてしまったらこれ1本。 タップ立ての作業をしなくてもネジ山を造ることができます。 下穴作業が不要でスピーディに作業ができます。 応急的な仕様でもドレンプラグとしての継続的な使用でも可能です。 タップ立ての切り粉がでません。
メーカーふそう、日野、日産、イスズ、他 仕様20mm/P1.5、24mm/P2.0、22mm/P1.5、30mm/P1.5
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷

作業時間10分なめやすいアルミのオイルパンのドレンに最適。スズキ、ホンダ等で苦労した方に!!なめたオイルパンのドレンのネジ山を簡単修正。
セット内容ドレンプラグ:12mm用、アルミドレンパッキン×5、ボルトM13×514mm用、アルミドレンパッキン×5、ボルトM15×5、タップM13・M15、ハンドル1本 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
11,900 税込13,090
当日出荷

アルミオイルパンのねじ山がなめてしまった時のねじ山修正ボルト。タップ立ての作業をしなくてもねじ山を造ることが出来ます。下穴作業が不要でスピーディに作業ができます。応急的な使用でもドレンプラグとしての継続的な使用でも可能です。応急使用した後も、ヘリサート等の作業が可能です。タップ立ての切り粉がでません。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



エンジンオイル、ミッションオイル、デフオイル、作動油などを交換する際に、ドレンプラグを脱着する工具です。
用途ドレンプラグの脱着に セット内容4角:8・11・13(mm)・3/8"、6角:8・9・10・12・14・17(mm)・3/8"、T型バー
1セット(10個)
2,898 税込3,188
当日出荷


用途エンジンオイル、トランスミッションのドレンボルト用 サイズ(mm)8・10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

このアルミドレンボルトは航空機用最高級アルミを使用し、それをさらに熱処理したアルミニウムで商品化されています。通常市販されている5056材を使用したアルミ合金ボルトに比べて引張強度は約2倍の強度を示しています。さらに仕上げはアルマイト処理による表面酸化皮膜ですので腐食を防止し、美しい光沢を得ています。又、ワイヤーロックの為の取付穴を設けています。 先端にマグネットを配しエンジンオイル内のスラッジを集塵させています。
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ドレンパッキン 国産車用 モノタロウ 動画あり
1パック(20個)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1袋(10個)
2,798 税込3,078
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ボルトの先端部に強力な磁石を圧入し、エンジンオイルに含まれるわずかな鉄粉を採取。緩み防止のワイヤリング穴を装備。M8ボルトはステンレス製。M10,M12ボルトはアルミ製。
材質アルミニウム ピッチP1.5 ねじ長さ(mm)15 適応ボルトサイズM12
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オイルドレンボルト・エンジン・ミッションオイルキャップにワイヤーロックをする際に便利。クランクケースボルトなどに挟み込むだけで簡単に装着可能。3枚セット。
材質ステンレス ねじ径M6 プレート寸法(mm)20×12
1袋(3枚)
499 税込549
当日出荷

最近多い四角ボルトのオイルドレン用 日産車等のエンジンオイル、トランスミッションに使用されています。
材質CR-MO 差込角(mm)12.7 サイズ(mm)8(4PT(スクエアヘッド))
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷


オイル交換等でドレンボルトを外した際は、一緒にガスケットを交換することをおすすめします。 ノーマルドレンボルト等に使用可能。
1セット(3枚)ほか
特価
369 税込406
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ジョイントボルト
規格M12X1.25 関連資料展開図1(1.39MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(1.44MB) 展開図4(1.39MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(0.97MB) 展開図7(0.97MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(0.97MB) 展開図10(0.98MB) 図解NoBSA-651 951シリーズ G-6 ソレイドバルブ、エンジンオイルドレン 標準部品と入れ替え部品_No.17、BSA-950-1 -2シリーズ ソレイドバルブ、エンジンオイルドレン 2018年8月~部品_No.17、BSA-650C -1シリーズ ソレノイドバルブ、エンジオイルドレン ~2018年7月部品_No.18、BSA-950-1 -2シリーズ ソレノイドバルブ、エンジンオイルドレン ~2018年7月部品_No.18、BSA-651 951シリーズ ロータリーカルチ仕様 ミッション取付、エンジン関係部品_No.31、BSA-650-1 -2シリーズ ミッション取付、エンジン関係部品_No.31、BSA-650C -1シリーズ ソレイドバルブ、エンジンオイルドレン 2018年8月~部品_No.17、G-6 ソレノイドバルブ,エンジンオイルドレン部品 ジヨイントボルト_No.18、BSA-950-1 -2シリーズ ミッション取付、エンジン関係部品_No.31、BSA-650-1 -2シリーズ ソレイドバルブ、エンジンオイルドレン~2018年7月部品_No.18、BSA-650-1 -2シリーズ ソレイドバルブ、エンジンオイルドレン2018年8月~部品_No.17
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷