カテゴリ

  • 洗剤・除去剤(16)
    • 錆取り剤(9)
  • スプレー・オイル・グリス(49)
    • 錆び取り剤(18)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
    • サビ取り関連(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(13)
  • 塗料(11)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 溶接用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • トラック純正部品(1)
すべてのカテゴリ

「ラストオフ」の検索結果

98件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラストオフ スーパー ターゲットラストオフ スーパーターゲット(46件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(400mL)ほか
当日出荷
プロ用超強力サビ除去液。 サビた部分を液中につけるか、サビ部分に塗布すると数秒から数十分でサビを除去することができます。
用途自動車の部品、ホイールなど バイクのホイール、タンク内側など 自転車のフレーム、ホイールなど 工具、道具、刃物、電気部品など 鉄骨、鉄板、建造物、機械など液性酸性(PH2)主成分無機オルトリン酸、キレート剤、精製水、他
超強力サビ取りセット ターゲット超強力サビ取りセットターゲット(7件のレビュー)
4,198税込4,618
1セット
当日出荷
超強力でサビ取り作業に必要な液剤と小道具、サビ止め液などをケースに入れたセットです。 サビた部分を液中につけるか、サビ部分に塗布すると数秒から数十分でサビを除去することができます。 サビを化学反応で溶解して除去するため、塗装や素材などを傷めません。 水溶性なので水や温水で希釈できます。
用途自動車の部品、ホイールなど バイクのホイール、タンク内側など 自転車のフレーム、ホイールなど 工具、道具、刃物、電気部品など 鉄骨、鉄板、建造物、機械など液性ラストオフ:酸性(PH2)ラストクリーナー:弱酸性(PH3~5)セット内容ラストオフスーパー400mL×1本(サビ除去液)ラストクリーナー150mL×1本(サビ除去洗剤)サビ止めオイル15mL×1本(可動部のサビ止め用)ラストクリアーコート15mL×1本(塗装部のサビ止め用)豚毛の小ブラシ洗浄用のスポンジ液を含ませるティッシュペーパー小物を浸けるポリ容器主成分ラストオフ:無機オルトリン酸、キレート剤、精製水、他ラストクリーナー:無機オルトリン酸、キレート剤、洗剤、精製水、他
ラストリムーバー 呉工業(クレ)ラストリムーバー呉工業(クレ)(82件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(420mL)ほか
当日出荷から翌々日出荷
用途にあわせて水で希釈して使う、経済性に優れた濃縮タイプ。 金属表面のサビを強力に除去します。 鉄の少量のサビおよび非鉄金属のサビには水で2~3倍に希釈して使用します。 有機則規制外商品
用途鉄、銅、真鍮など各種金属表面のサビの除去。特性強力使用温度範囲(℃)0~40主成分リン酸、界面活性剤危険物の類別非危険物使用可能材質
液体サビ落とし 鈴木油脂工業(SYK)液体サビ落とし鈴木油脂工業(SYK)(114件のレビュー)
4,598税込5,058
1本(4L)
当日出荷
錆の程度により浸漬時間及び濃度を調整し、サビ取り後は水洗いをし、防錆浸透剤を使用すると再発防止に効果的
用途浸漬用サビ取り剤主な用途サビ落とし仕様燃焼性/なし揮発性/低い成分リン酸・非イオン系界面活性剤・グリコール系溶剤・精製水使用方法原液から100倍希釈まで有効。浸漬時間と希釈濃度を組み合わせることで、必要に応じて錆を落とすことができる。ひどい錆・・・原液を使用するか、希釈液を使用し浸漬し時間を長くする。かるい錆・・・錆の程度に応じて100倍まで希釈して使用する。原液を使用すると短時間で錆が落ちる。いずれの場合も使用後は、水できれいに洗い流す。タイプ濃縮pH1.05(20℃)引火点(℃)なし外観無色透明液体危険物の類別非危険物使用可能材質
サビアウト エーゼットサビアウトエーゼット(85件のレビュー)
469税込516
1本(110g)ほか
当日出荷
錆と化学反応し、金属を傷めず除錆後、リン酸皮膜が一時的に防錆皮膜を作ります。金属表面に油がついていても、サビ取り効果は変わりません。サビが取れたら水洗いの後、すぐ塗装ができます。刷毛・ブラシ・スポンジ・布等でサビた部分に塗り、5~15分放置した後、拭き取ってください。小さな部品は、水で5~6倍に薄めた液に30~60分漬けてからブラシでこすってください。
用途自動車・自転車・電気製品・スポーツ品・事務機器や家庭内の金属製品、水まわりの水栓、パイプ部分のメッキ面のサビ取りに。対応材質主な用途サビ落とし成分水、リン酸、界面活性剤、添加剤タイプ濃縮危険物の類別非危険物使用可能材質毒劇区分普通物
タンク サビ取りクリーナー モノタロウタンク サビ取りクリーナーモノタロウ(524件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(1L)
当日出荷
繰り返し使用可能なので経済的です。 またこれ1本でタンク内のサビを取り除くだけではなく、新たにサビの発生を抑える効果もあります。 最大20倍(20L)まで希釈してご使用頂けるのでほとんどのバイクのタンクをカバー可能です。 無リンタイプなのでガソリンタンクの塗装面を傷めることはありません。 中性の洗剤です。
用途鉄製のガソリンタンク内のサビ取り除錆 ・防錆剤。成分水、添加剤、界面活性剤、メタノールタイプ中性希釈倍率最大20倍(繰り返し使用可能)危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)
さび落とし 液体タイプ モノタロウさび落とし 液体タイプモノタロウ(173件のレビュー)
2,298税込2,528
1本(4L)
当日出荷
浸漬用サビ取り剤です。 錆の程度により浸漬時間及び濃度を調整し、サビ取り後は水洗いをし、防錆浸透剤を使用すると再発防止に効果的です。 水道水で希釈して頂けるので簡単にご使用いただけます。
用途鉄、鋼のさび落としに成分りん酸、非イオン系界面活性剤、両性界面活性剤、エチレングリコール、精製水使用方法原液から100倍希釈まで有効。浸漬時間と希釈濃度を組み合わせることで、必要に応じて錆を落とすことができる。ひどい錆・・・原液を使用するか、希釈液を使用し浸漬し時間を長くする。かるい錆・・・錆の程度に応じて100倍まで希釈して使用する。原液を使用すると短時間で錆が落ちる。いずれの場合も使用後は、水できれいに洗い流す。質量(kg)4.88タイプ酸性危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
ラストクリーナー ターゲットラストクリーナーターゲット
929税込1,022
1本(150mL)
当日出荷
サビと汚れを同時に洗い落とせるサビ除去洗剤です。浮きサビ、軽いサビ、油混じりのサビ、広い面のサビ取りなどに最適です。
用途車、バイク、自転車、船、建設機械、農業機械、エアコン室外機、物置、建造物の鉄骨や塗装部、パイプ、機械部品など色々なサビ汚れに幅広く利用できます。成分リン酸、界面活性剤、キレート剤、精製水他内容量(mL)150
サビ取りクリーナー 呉工業(クレ)サビ取りクリーナー呉工業(クレ)(35件のレビュー)
919税込1,011
1本(150g)ほか
当日出荷から3日以内出荷
金属表面のガンコなサビを強力に落とします。 特殊浸透剤配合でサビにすばやく浸透してサビを分解、すっきり取り去ります。
用途自動車・バイク・自転車などの金属部分、ゴルフクラブ・釣具などスポーツ用品、家電製品、門扉、棚、ドライバー、ペンチなどのサビ取り特性強力質量(g)197使用温度範囲(℃)常温寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×110×42主成分リン酸、界面活性剤危険物の類別非危険物使用可能材質
つけ置きサビアウト エーゼットつけ置きサビアウトエーゼット(19件のレビュー)
799税込879
1本(500mL)
当日出荷
錆び取りに手間のかかる細かい複雑な部品も本品に漬けて置くだけで防錆することができます。(6時間以上)水溶液ですから、むらなく浸透し、隙間の錆もきれいに取れます。防錆後は特殊な被膜を形成し、錆を誘発しません。複数の小さな部品を一度に処理することが出来ます。
用途主として屋内外にある鉄製部品の防錆。対応材質主な用途サビ落とし成分リン酸、界面活性剤外形寸法(mm)65×65×185危険物の類別非危険物使用可能材質毒劇区分普通物
花咲かG タンククリーナー 栄技研花咲かG タンククリーナー栄技研(219件のレビュー)
4,093税込4,502
1本(1L)
当日出荷
ガソリンタンク内のサビを取りのぞき、トリートメント効果により、あらたなサビの発生を抑えることができます。 サビとりと、あらたなサビの発生を抑える、二つの働きを一液で行います。使い方は、いたって簡単。ガソリンタンクを車体から取り外し、ガソリンを完全に抜いてから、10倍~20倍に薄めた本製品を注入します。そのまま、半日から2~3日おいておくだけで、ガソリンタンク内のサビや汚れが取りのぞけます。1リットルの原液を、最大で20倍(20リットル)に希釈して使用できるので、ほとんどのオートバイのタンク容量をカバーします。また、1回きりの使い捨てとは違い、繰り返して使用することができます。 いわゆる石鹸と同じく、界面活性剤を主原料にしているので、ガソリンタンクの塗装面を傷めることもありません。使用後の廃棄処理も容易です。中性で、環境にも”優しい”といえます。 繰り返し使用可能。
用途鉄製のガソリンタンク内のサビ取り、防錆剤危険物の類別非危険物
ロストオフ プラス WURTH(ウルト)ロストオフ プラスWURTH(ウルト)(6件のレビュー)
2,098税込2,308
1本(300mL)
当日出荷
錆で固着したボルト・ナットを緩める浸透潤滑剤。浸透能力では他社を圧倒。ロストオフアイスの通常使用版。ノンシリコン。
用途錆びついたボルト・ナットの緩め剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
強力さび取り 高森コーキ強力さび取り高森コーキ(4件のレビュー)
599税込659
1本(115g)ほか
当日出荷
ガンコなサビをキズもつけずにスッキリ落とします!
用途流し台、洗面台、推薦便器などの排水パイプや蛇口、自転車、ゴルフ、スキー用具や鋏、鋸、包丁などの刃物類。 銀、銅、真鍮、ステンレス製品のさび落とし、つや出し、さび止め効果に。対応材質銀、銅、真鍮、ステンレス主な用途さび落とし、つや出し、さび止め危険物の類別非危険物
超強力サビ落とし サビハイダークイック BAN-ZI超強力サビ落とし サビハイダークイックBAN-ZI(5件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
吹き付けるだけでサビをみるみる落とす即効性のある除錆剤。 除錆したい物に対し、サビハイダークイックを吹き付けるだけ、それだけでサビを楽々落とせます。 速効作用により、かけてから5~10分程度でサビを分解・除去。中性の為、誰でも簡単・安全に扱えます。
用途工具・金物、アウトドア用品、浴槽・浴室、自転車の錆落としに。コンクリート・石材の錆だれ、錆染みおとしに。容量(mL)300危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
サビ止め潤滑オイル ターゲットサビ止め潤滑オイルターゲット
1,098税込1,208
1本(100mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
金属面に塗るだけで、錆びを防ぐ水置換性防錆潤滑油! 金属面の錆びを長期間防ぎ、可動部の滑りを良くします! 浸透力が良く、自転車などのチェーンや可動部の潤滑にも適しています! オイルの粘度が低く、サラサラで塗りやすく、延びが良いため経済的です!
用途自転車、車椅子などの潤滑、サビ止め ・工具、釣り具、農機具などのサビ止め ・金型、金属部品の保管時のサビ止め ・機械部品のサビ止め成分鉱物油、石油系溶剤、防錆剤、他オレンジ
AZ瞬間サビトリスプレー エーゼットAZ瞬間サビトリスプレーエーゼット(4件のレビュー)
799税込879
1本(100mL)
当日出荷
アルミ、銅以外の金属のサビと汚れを化学の力で分解、除去します。ムースタイプのため液の垂れ落ちを防止します。
用途屋内外にある、アルミ、銅以外の金属部分の除錆危険物の類別非危険物毒劇区分普通物
LC作業服専用液体洗剤 第一石鹸LC作業服専用液体洗剤第一石鹸(10件のレビュー)
449税込494
1個(720g)ほか
当日出荷
油汚れに優れ、専用洗剤として確かな満足感を実現します。さらに洗浄力UPと抗菌効果をプラスシ、汗やムレなどワーキングウエア特有の嫌な臭いの発生も抑制します。
形状液体
匠の技 作業衣専用液体洗剤 カネヨ石鹸匠の技 作業衣専用液体洗剤カネヨ石鹸(4件のレビュー)
449税込494
1個(700mL)ほか
当日出荷
ブルーシトラスの香り。機械油・食用油・オイル・泥汚れに。 ユニフォーム・作業衣・つなぎ・野良着・白衣・軍手などのガンコな汚れを強力に洗浄します。ドラム式対応。酵素配合。
用途衣料用洗剤(麻・木綿・化学繊維用)形状液体液性弱アルカリ性適合用途作業着用
作業着用液体洗剤 消臭成分配合 モノタロウ作業着用液体洗剤 消臭成分配合モノタロウ(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(4kg)
当日出荷
消臭剤を配合した作業着用液体洗濯洗剤です。 酵素のパワーで付着した皮脂汚れ、機械油や植物油などの油汚れや泥汚れなどをしっかり落とします。 また消臭剤配合なので汗や皮脂の嫌な臭いを除去し、爽やかなユーカリの香りに仕上げます。 無リン・蛍光増白剤無配合。 水30リットルに対して20ミリリットルを希釈してご使用ください。
用途作業服、調理服、タオル、綿・麻・レーヨン・合成繊維用付属品ノズル成分界面活性剤(29%、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、ポリオキシチレンアルキルエーテル)、アルカリ剤、安定化剤、消臭剤、酵素、香料形状液体黄色透明pH8.5~10.5(25℃)液性弱アルカリ性化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)商品タイプ業務用適合用途作業着用
作業着用液体洗剤 無香料 モノタロウ作業着用液体洗剤 無香料モノタロウ(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(4kg)
当日出荷
無香料の作業着用液体洗濯洗剤です。酵素のパワーで付着した皮脂汚れ、機械油や植物油などの油汚れや泥汚れなどをしっかり落とします。無リン・蛍光増白剤無配合。水30リットルに対して20ミリリットルを希釈してご使用ください。
用途作業服、調理服、タオル、綿・麻・レーヨン・合成繊維用付属品ノズル成分界面活性剤(29%、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、ポリオキシチレンアルキルエーテル)、アルカリ剤、安定化剤、酵素形状液体黄色透明pH8.5~10.5(25℃)液性弱アルカリ性化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)商品タイプ業務用適合用途作業着用
スーパーラストガード 呉工業(クレ)スーパーラストガード呉工業(クレ)(61件のレビュー)
649税込714
1本(300mL)ほか
当日出荷
50~70ミクロンの強力な半硬質被膜を表面に形成し、高湿度、高濃度ガスなど、過酷な条件下でも卓越した防錆性能を発揮。 乾燥時間が短く作業効率が向上。
用途自動車のラジエーター下まわり、ドア内部、タイヤハウス、ボンネット内側、トランクルーム、バンパー内側、燃料タンク、スプリング、フェンダー内部、その他防錆処理が必要な箇所など。 加工や貯蔵、輸送用などの部品の防錆。 鉄工材、機械類の屋内・屋外保管に。質量(g)310使用温度範囲(℃)-5~80寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)163×66×66塗り面積(m2)約2(70μ厚)/1本使用主成分防錆剤、石油系溶剤耐熱温度(℃)80危険等級乾燥時間(時間)約24危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類指触乾燥時間(時間)約1~2危険物の性状非水溶性
レグラス ラストブリザード 東洋化学商会レグラス ラストブリザード東洋化学商会(41件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(550mL)
当日出荷
ラストブリザードは-42℃の冷却剤が錆びたボルト・ナットを瞬間収縮させると同時に高性能浸透オイルがミクロの隙間に流れ込んでボルト・ナットを緩めやすくします。 水に濡れても浸透します。 倒立使用可能。缶を逆さにしても噴射できます。
用途自動車、トラック、農業機械や建設機械、船舶、バイク、自転車、フォークリフト、電動工具、設備配管、冷凍機器、金型、銃火器、各装備車両、各艦船の錆びたボルト・ナット・チェーン、ベアリングの取り付け・取り外しに。成分石油系炭化水素、潤滑油基油、非イオン界面活性剤使用方法(1)錆びたボルト・ナットにスプレーします。(2)ボルト・ナットのサイズと錆の度合いを見て5~15秒塗布します。(3)30秒~5分間浸透させるとボルト・ナットがより緩めやすくなります。タイプ速乾性使用温度範囲(℃)~60危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量28mLRoHS指令(10物質対応)対応特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
業務用浸透潤滑剤 ラスペネRP-C WAKO'S(ワコーズ)業務用浸透潤滑剤 ラスペネRP-CWAKO'S(ワコーズ)(94件のレビュー)
2,640税込2,904
1缶(350mL)
当日出荷
強力な浸透力と防錆性を有するフッ素化合物の浸透潤滑油剤。 360°すべての傾きで噴射可能な特殊バルブと折りたたみ式ノズルを採用、遠距離や狭い場所へも容易に噴射できます。 水置換性なので水に濡れた状態でも効果を発揮します。噴射剤にCO2を採用し内容量を極限まで増大した業務用タイプです。 使いやすく手にフィットするFP(フォームパターン)缶を採用。
用途浸透潤滑剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.35L危険物の性状非水溶性
ラスペネ RP-L WAKO'S(ワコーズ)ラスペネ RP-LWAKO'S(ワコーズ)(122件のレビュー)
2,160税込2,376
1本(420mL)
当日出荷
無臭性浸透潤滑剤 強力な浸透力を有する浸透防錆潤滑剤。無臭性のため室内での作業や日用品への使用に適しています。 噴射剤にLPGを使用した広い面にも塗布しやすい霧状タイプです。
用途ボルト・ナットの緩めに容量(mL)420危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
凍結浸透ルブ 呉工業(クレ)凍結浸透ルブ呉工業(クレ)(73件のレビュー)
969税込1,066
1本(480mL)ほか
当日出荷
固着したサビたボルトやナットなどにスプレーするだけで、金属部分が凍結収縮して、サビに亀裂が入ります。 同時にすばやく潤滑剤が浸透し、固着したボルトやナットを緩めやすくします。 金属にダメージをあたえず、潤滑剤の効果を落とさない最適な温度が-33℃。 サビで固着した錠前やヒンジにも使用できます。 缶を逆さにしても使用できます。 アルミ、ステンレスなど鉄以外の金属にも使用できます。
成分浸透剤、潤滑剤、石油系溶剤、冷却剤使用温度範囲(℃)-20~40危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
長期防錆スプレー 呉工業(クレ)長期防錆スプレー呉工業(クレ)(49件のレビュー)
849税込934
1本(400mL)ほか
当日出荷
50~70ミクロンの強力な半硬質被膜を形成し、防錆効果を長期間発揮します。 高湿度、高濃度ガスなどの腐食性が高い過酷な条件下でも、卓越した防錆性能が持続します。 乾燥時間が短く、効率的な作業が可能です。
用途工作機械、重機、治具、金型などの金属部分の防錆。 加工や貯蔵、輸送用部品の防錆。 自動車のドア・ボンネット・トランクルーム・バンパー内側など、防錆処理が必要な箇所の防錆。 鉄工材、機械類の屋内・屋外保管時の防錆。使用温度範囲(℃)-5~80塗り面積(m2)2.7/1本質量(g)390指触乾燥時間(時間)約1~2乾燥時間(時間)約24主成分防錆剤、石油系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
サビ転換剤RSスプレー ENDOX(エンドックス)サビ転換剤RSスプレーENDOX(エンドックス)(80件のレビュー)
3,198税込3,518
1本(400mL)
当日出荷
臭いが少ない超低溶剤タイプ。 赤錆を黒錆状に転換+表面には防錆塗膜を形成するダブル効果。 約1時間で表面皮膜が乾燥するので塗布後1~2時間で塗装可能。 塗布後6時間でパテ掛け可能(一部のパテは密着が悪い場合があります)。 1本で1.5~3m2塗布できる。
特性防錆仕様上塗り/表面塗膜が乾燥したのを確認し、足付け後塗装を行って下さい。使用方法使用前に浮きサビは金ブラシや研磨剤で除去しておく。缶をよく振り、約20cmはなし缶を必ず立ててスプレーする。乾燥後2度吹きすると効果が高まります。ノズル先端部の調整で縦吹きと横吹きのスプレーパターンができます。使用後缶を逆さまにしてノズルの詰りを無くすためにカラ吹きして下さい。内容量(mL)400危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.2L油性 or 水性水性危険物の性状水溶性
ラスジェット イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ラスジェットイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(22件のレビュー)
959税込1,055
1本(420mL)
当日出荷
水置換性で、あらゆる金属の防錆に使用でき、金属表面を浸蝕したり、色を変えたりすることはありません。 電気接点に不干渉ですから、電気装置の保護に優れています。 塩分の付着や海面上で生ずる腐蝕を防止し、指紋による発錆も防ぎます。
用途あらゆる金属製品、精密機械、治工具、定盤等の防錆、潤滑。 電気装置、コンピューター、モーター等の複雑なワイヤリングの防錆、防湿。性能屋内防錆: 24ヶ月以上塩水噴霧: 120時間以上湿潤箱: 1440時間以上種別水置換性防錆剤無色膜厚(μm)2~3成分ワックス防錆添加剤潤滑油高級脂肪酸エステルイソパラフィン系溶剤石油系炭化水素LPGタイプ防錆使用温度範囲(℃)-10~120臭気低臭危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
ラストガード イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ラストガードイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(105件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(500mL)
当日出荷
浸透性耐蝕塗料 半乾性タイプで乾燥後の被膜は手で触れてもはく離しません。 戸外の湿気、塩分、科学的または腐食性の雰囲気等、悪条件下で優れた防錆力を発揮します。屋内、屋外での長期防錆に最適です。
用途鉄工材、機械類の屋内・屋外貯蔵。 加工、貯蔵及び搬送中の部品の防錆。 海岸地帯の工場、家屋、ガレージの鉄材、鉄板及びポンプ等の機械類の防食。耐熱温度(℃)150膜厚(μm)20~50使用温度範囲(℃)100以下塩水噴霧480時間以上(膜厚保20μ)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
フリーズルブ 呉工業(クレ)フリーズルブ呉工業(クレ)(11件のレビュー)
999税込1,099
1本(420mL)
当日出荷
凍結収縮してサビを割るフリーズ&クラックアクションとハイスピード浸透潤滑剤のダブル効果により、 サビで固着したネジやボルト・ナットをなめずに簡単に取り外すことができます。 水置換性にすぐれ、水で濡れた箇所にも効果を発揮します。 サビで固着した錠前やヒンジにも使用できます。 アルミ・ステンレスなど鉄以外の金属にも使用できます。 缶を逆さにしても使用できます。
用途サビや腐食で固着したネジやボルト・ナットの潤骨成分浸透剤、潤滑剤、石油系溶剤、冷却剤質量(g)388タイプ凍結浸透潤滑剤使用温度範囲(℃)-20~40寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×75×66危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.42L特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
ネジザウルスリキッド(泡タイプ) エンジニアネジザウルスリキッド(泡タイプ)エンジニア(27件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(250mL)
当日出荷
ネジザウルス・リキッド、待望の泡タイプ登場! 瞬時にサビと反応し紫色に変化する。ガンコなサビもみるみる落ちる! 座面とネジ山のわずかなすき間にグングンしみ込む。 錆で頑固に固着したネジに塗布して錆を溶かします。 ネジなどの錆を素早く除去でき、極小部品であれば数秒で除錆できます。 中性なので安全に作業できます。(酸、アルカリを含まない。)
用途釣り具、工具、自転車、バイク、自動車などの錆たネジに寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×186×50危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(8.37MB)
αシントウスプレー TRUSCOαシントウスプレーTRUSCO(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(840mL)ほか
当日出荷
錆やゴミで固着したボルト、ナットなどの分解を容易にします。有機モリブデンが油とともに深部に浸透して、すべりを発揮します
用途浸透潤滑ときしみ止めに。サビ止め、サビ落としに。部品分解とねじゆるめに。水滴の除去に。淡褐色透明タイプスプレータイプ使用温度範囲(℃)-10~70主成分鉱物油、有機モリブデン化合物、石油系溶剤仕様スプレー後の状態:オイル状危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
ラスペネミニ RP-M WAKO'S(ワコーズ)ラスペネミニ RP-MWAKO'S(ワコーズ)(87件のレビュー)
1,580税込1,738
1本(180mL)
予約販売
ラスぺネ業務用と同じ原液を使用した、携帯性や狭い箇所での作業性に優れたサイズの高性能浸透防 錆潤滑剤です。霧状タイプで少量噴射のコントロール性に優れています。また、ラスぺネ業務用と同様特殊 バブル採用で360度噴射も可能です。
用途浸透潤滑剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.18L危険物の性状非水溶性
錆転換塗料 サビキラープロ BAN-ZI錆転換塗料 サビキラープロBAN-ZI(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
サビに直接塗装することでサビの再発を予防でき、匂いもほとんどありません。 水性サビ転換塗料です。 密着性に優れ亜鉛メッキへの密着も良好です。 上塗りはどんな塗料でも問題ありません。
トラスコ品番370-0125材質特殊アクリル樹脂シルバー容量(mL)60摘要サビ転換容量(kg)0.05危険物の類別非危険物
Z45 オイルスプレー エーゼットZ45 オイルスプレーエーゼット(22件のレビュー)
619税込681
1本(180mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
金属との親和性が良く浸透力が強いため、錆びついたネジやボルトをゆるめます。 浮き上がった錆はブラシ等でこすって除去します。 水置換性があり金属表面に付着したわずかな水分も浮き上がらせて浸透し、すぐれた防錆力があります。こびり付いた油・タールを除去します。 自転車、ドアヒンジ、戸車、事務機器のキシミ止めに。
用途機械部品の潤滑、浸透、防錆成分鉱物油、防錆剤粘度VG2.8(40℃)塩水噴霧72時間A級(JIS K 2246)膜厚(μm)1.5~3臭気低臭危険等級危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
ラストコート 武蔵ホルトラストコート武蔵ホルト(29件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(100mL)
当日出荷
面倒なサビ取り作業なし。サビに直接スプレーするだけで、赤サビが黒いサビ止め皮膜に変化します。広い範囲のサビに最適です。変化した皮膜がサビの進行を抑えます。
特性サビ止め質量(g)100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.055L使用可能材質危険物の性状非水溶性
KFラストスプレー 東洋化学商会KFラストスプレー東洋化学商会
639税込703
1本(420mL)
当日出荷
水置換性防錆剤。金型の防錆。機械の潤滑・防錆。刃物部品の潤滑。 ギヤの防錆・ゆるめ。さかさ使用OK。微香性。日本製。
用途金属製品の防錆・防湿・潤滑剤成分石油系炭化水素・潤滑油基油・非イオン界面活性剤形式エアゾール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量96mL危険物の性状非水溶性
強力浸透ねじ緩め 411 NANO UNiCON(ユニコン)強力浸透ねじ緩め 411 NANOUNiCON(ユニコン)(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個(335mL)
当日出荷
注目のナノ素材"フラーレン"配合!ネジ緩め性能が格段にアップ! 液だれしにくく、狙った場所にピンポイント!瞬間発泡タイプ。水置換タイプ。2WAYノズル。360°噴射OK!
用途固着したネジ、部品の脱着 パーツの防錆、潤滑危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.335L危険物の性状非水溶性
ラストリムーバー 武蔵ホルトラストリムーバー武蔵ホルト(7件のレビュー)
999税込1,099
1本(70g)
当日出荷
サビに塗って拭き取るだけでサビを取り除きます。ゼリー状なのでタレたりせず、垂直面や下周りにも使用できます。※鉄の赤錆専用です。
質量(g)70危険物の類別非危険物使用可能材質
NX129 ラストガード グリーン イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)NX129 ラストガード グリーンイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
2,198税込2,418
1本(480mL)
当日出荷
精製度の高いワックスとニオイの少ない溶剤を使用した無臭タイプの防錆剤。再除去を前提としている箇所に適しています。ワックス状半乾性膜が金属表面を保護し、優れた防錆力を発揮します。
用途金型、機械部品及び機械装置の防錆タイプ金型防錆剤ワックスタイプ使用温度範囲(℃)50以下塩水噴霧96時間以上膜厚(μm)20~50防錆力屋内:1年半以上 準密閉:2~3年危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量144mL危険物の性状非水溶性
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら