43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RTVシリコーン(脱オキシム型)の液状ガスケットです。耐油性・耐薬品性・耐震動性・耐寒・耐熱性(-50~250℃)、耐候性・耐衝撃性・耐水性及び耐久性に優れます。 臭いも少なく脱オキシム型の中では肉盛り性に優れており、クリアランスの大きい接合面に有効です。液状ガスケットをはじめ弾性接着剤、コーキング剤として幅広い分野で使用できます。
半透明 危険物の類別非危険物
1本(100g)
2,880 税込3,168
当日出荷

オイル上がり・オイル下がり・オイル漏れ防止剤 オイル漏れを防止する実績ある膨潤剤と合わせて、エンジンに使用されるシール材の変化に対応するために、摺動部分の油膜増加に有効なダイラタント流体ポリマーを採用。 また、定評あるリキッドセラミックステクノロジーを採用することで潤滑性をはじめとするオイル性能全体を向上させます。
容量(mL)280 使用量オイル量3~6Lに1本を使用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.28L 危険物の性状非水溶性
1本(280mL)
3,720 税込4,092
欠品中

パワーステアリング・AT・CVT・MT・デファレンシャルのゴムシール部からのオイル漏れ・にじみを防止する添加剤です。超高粘度指数ポリマーの効果で、ATF・CVTFの粘度を回復・最適化します。 また、パワーステアリングやAT・CVTに要求されるキャビテーションの防止や耐摩耗性向上のほか、金属ベルト式CVTの伝達効率を向上できます。 湿式クラッチを使用する2輪車のエンジンオイルの漏れにも使用できます。
用途ミッションオイル等の漏れ防止剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.35L 危険物の性状非水溶性
1本(350mL)
4,800 税込5,280
当日出荷

シリコーンを主成分とした液状ガスケットです。液体なので、フランジ面の間隙をまんべんなく充填し、もれを完全に防ぎます。硬化後はゴム弾性体を形成するため優れた耐振動性、耐衝撃性を発揮します。 汎用液状ガスケット。 耐エンジンオイル性良好 耐ギヤオイル性良好 銅・銅合金を腐食するので、密封状態での銅・銅合金への使用は不可。
用途その他一般シール剤 伸び(%)320(硬化後) 引張強度(MPa[kgf/cm2])1.5(15)(硬化後) 硬度(JIS A)45(硬化後) 種類無溶剤タイプ(シリコーン系) 使用温度範囲(℃)-60~200(250) 液色灰色ペースト状 主成分シリコーン 比重1.55(25℃) 粘度(25℃)(Pa・s[P])20(200) 剪断接着力(MPa[kgf/cm2])0.8(8)(硬化後) 反応形態脱オキシム 表面乾燥時間(min)60 スランプ流動性流動性 取り外し性 硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:10(100)以上80℃:10(100)以上150℃:10(100)以上 未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])クリアランス0.1mm:0.07(0.7)クリアランス0.2mm:0.05(0.5)クリアランス0.5mm:0.01(0.1) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(250g)ほか
2,098 税込2,308
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

あらゆるクランプの締め付けが可能です。フランジ仕様のため、安定良く締め付けができます。
用途治具本体の締め付け作業に。 材質S45C ピッチ並目 仕上黒染 熱処理焼入HRC30~40
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エンジン機能回復剤 新開発のダイラタント流体ポリマーと高性能添加剤を配合し、多走行車のエンジンの各機能を回復させる添加剤です。圧縮圧力の回復やノイズの低減、オイル上がりやオイル下がりの抑制効果もあります。
容量(mL)300 使用量オイル量3~6Lに1本を使用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.3L 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
6,600 税込7,260
当日出荷

LCC・水に耐性のあるシール剤。
用途ウォーターポンプとブロック合わせ面。 黒色 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(100g)
2,898 税込3,188
当日出荷

潤滑性等エンジンオイルに要求される各種性能を総合的に向上させる事ができる添加剤です。 タイプが異なる2つのFMを組み合わせ、その相乗効果により飛躍的に性能を向上させる「Synergy FM テクノロジー」を採用することで、エンジン内部の摩擦・摩耗だけでなく汚れも防止します。 その結果、エンジンの寿命延長や静粛性の向上が期待できます。
容量(mL)270 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.27L 危険物の性状非水溶性
1本(270mL)
3,960 税込4,356
当日出荷

無臭性浸透潤滑剤 強力な浸透力を有する浸透防錆潤滑剤。無臭性のため室内での作業や日用品への使用に適しています。 噴射剤にLPGを使用した広い面にも塗布しやすい霧状タイプです。
用途ボルト・ナットの緩めに 容量(mL)420 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.42L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
2,160 税込2,376
当日出荷

オイル漏れを止めます。 オイル下がりの白煙を即効で止めます。 メカニカルノイズを解消します。 圧縮圧回復、燃費向上、焼付防止。 シール性・潤滑性に優れた固体潤滑剤のリキロン(PTFE)粒子と、耐熱性に優れたパラフィンオイルを合わせたニュータイプの添加剤です。 リキロン粒子が金属表面の隙間を埋めて、分解修理せずにオイル漏れや圧縮漏れを防止します。 軽自動車専用、漏れ止め予防添加剤。
用途オイル漏れ防止・補修 適合車ガソリン・ディーゼル車 使用方法使用前に容器を1分程度よく振って下さい。予めオイルに溶いて撹拌してから注入すると早く効果が出ます。添加後は10分程アイドリングを保って下さい。有効成分を必要箇所へ到達させるため30分程度走行して下さい。 使用温度範囲(℃)-25~188 使用範囲(オイル漏れ)1秒間に2滴までの漏れ、(オイル消費)1000km走行で500cc以内の消費量、(メカノイズ)耳障りなラッシュアジャスタータペット音、ギアー唸り 主成分リキロン樹脂(PTFE) 粒径(μm)(リキロン)3 含有量(%)(リキロン)40w/w 外観緑色・オイル状 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 動摩擦係数0.016~0.020 危険物の性状非水溶性
1本(160mL)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊合成ゴムを主成分とした半乾性型の液状ガスケットです。肉盛り性が良好です。平面度の良くないクリアランスの大きい接合面のシールにも威力を発揮します。耐振動・衝撃性に優れています。塗布乾燥後はゴム状弾性体を形成しますので、優れた耐振動・耐衝撃性を発揮します。耐熱・耐寒性に優れています。-40℃~150℃の広い温度範囲で安定したゴム弾性を保ちます。耐水性・耐油性・耐ガソリン性に優れています。ねじ部からの漏れ防止にも効果があります。
用途各種フランジ面、各種ねじ部のシール。 クリアランスの大きなフランジ面のシールにも使用可能です。 トラスコ品番394-6771 使用温度範囲(℃)-40~150 比重1.26 耐圧性(MPa)(室温)10.0/(80℃)8.5/(150℃)8.5 引張強度(MPa)0.17 外観灰色 硬度(JIS A)23 粘度(Pa・s)9.5 危険等級 労働安全衛生法の表示有機溶剤中毒予防規則 第二種有機溶剤 タックフリータイム(分)12 伸長率(%)1720 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.2L PRTR法第一種指定化学物質(キシレン、エチルベンゼン) 危険物の性状非水溶性
1本(200g)
2,098 税込2,308
当日出荷

粘度が高く肉盛性に優れているので、クリアランスの大きい接合面に効果があります。 耐エンジンオイル、耐LLC性に優れています。 速乾性で、塗布組付け後すぐに良好な耐圧性を発揮します。 銅、銅合金を腐食しません。 未硬化のままで120℃の高温化におかれても硬化します。
用途その他一般シール剤 使用温度範囲(℃)-60~200(250) 液色赤褐色ペースト状 トラスコ品番374-8677 種類無溶剤タイプ(シリコーン系) 主成分シリコーン 比重1.50(25℃) 伸び(%)170(硬化後) 引張強度(MPa[kgf/cm2])4.0(40)(硬化後) 硬度(JIS A)60(硬化後) 粘度(25℃)(Pa・s[P])70(700) 剪断接着力(MPa[kgf/cm2])2.0(20)(硬化後) 反応形態脱アセトン 表面乾燥時間(min)5 スランプ流動性非流動性 取り外し性良好 硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:10(100)以上80℃:10(100)以上150℃:10(100)以上 未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])クリアランス0.1mm:0.21(2.1)クリアランス0.2mm:0.14(1.4)クリアランス0.5mm:0.05(0.5) 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 危険物の数量0.15kg
1本(150g)
4,498 税込4,948
6日以内出荷

1211の高粘度タイプ。非流動性のため肉盛性に優れています。 銅・銅合金を腐食するので、密封状態での銅・銅合金への使用は不可。
用途その他一般シール剤 エスコ品番EA930TA-2 トラスコ品番126-3552 種類無溶剤タイプ(シリコーン系) 使用温度範囲(℃)-60~200(250) 液色白色ペースト状 主成分シリコーン 比重1.05(25℃) 伸び(%)300(硬化後) 引張強度(MPa[kgf/cm2])2.0(20)(硬化後) 硬度(JIS A)30(硬化後) 粘度(25℃)(Pa・s[P])100(1000) 剪断接着力(MPa[kgf/cm2])1.0(10)(硬化後) 反応形態脱オキシム 表面乾燥時間(min)20 スランプ流動性流動性 取り外し性 硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:10(100)以上80℃:10(100)以上150℃:10(100)以上 未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])クリアランス0.1mm:0.28(2.8)クリアランス0.2mm:0.15(1.5)クリアランス0.5mm:0.06(0.6) アズワン品番1-6422-03 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.1kg
1本(100g)
1,998 税込2,198
当日出荷

超耐熱潤滑剤(焼付き防止剤) 銅粉を主体とした各種微粉末金属粒子と極圧剤により、高温高荷重のカジリ・溶着を防止し、錆・腐食による取付部の固着も防止します。 また、シール性に優れ、締付けトルクを一定に保ちます。 高音部のマニホールド、マフラー取り付けネジ部に、またディスクブレーキグリースとして使用できます。
1本(100g)ほか
2,640 税込2,904
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フッ素樹を配合で、自転車やバイクをはじめ各種チェーンに求められる性能を高次元で実現した、ハーフウエットタイプのシールチェーン対応チェーン用防錆潤滑剤です。 薄いクリアな被膜なのでカラーチェーンにも使用でき、砂やほこりなどが付着しにくい特性を持っています。 また、水置換性を有しているので金属表面に付着している湿気を追い出し、防錆・潤滑被膜を形成します。
用途浸透性チェーン用防錆潤滑剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.18L 危険物の性状非水溶性
1本(180mL)
2,160 税込2,376
当日出荷

シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。
用途サッシ回り、ガラス回り、配管回りのシーリングに。 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(330mL)ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

フッ素樹脂を配合したシールチェーン対応チェーングリースです。優れた潤滑性・耐摩耗性・耐水性・耐熱性を持ち、長時間潤滑性能を発揮します。
用途フッ素樹脂配合高性能チェーングリース 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.22L 危険物の性状非水溶性
1本(220mL)
2,040 税込2,244
当日出荷

植物油+化学合成油 混合専用 コンペティションでの使用で性能を発揮する競技専用2サイクルレーシングエンジンオイルです。植物油と化学合成油(エステル)を組み合わせる事により、高い潤滑性と清浄性を両立しました。カート(ストック)やミニバイクでの混合使用に適します。
引火点(℃)264 流動点(℃)-32.5 動粘度(mm2/s)153(40℃)、17.7(100℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量0.5kg 粘度指数127 混合比カート/20:1~30:1、ミニバイク/40:1~50:1 塩基価14.7
1本(500mL)
2,640 税込2,904
当日出荷

最高純度のPEAと相性の良いIVD清浄剤を組み合わせ高濃度に配合し、その効果を最大限に引き出す成分構成としたことにより、従来のエンジンはもちろん、近年の省燃費エンジンに最適化し清浄効果を強化しました。燃料に添加するだけで燃焼室・吸排気バルブ・インジェクターなどに堆積したカーボン・ワニス・ガム質などを除去し、新車時のエンジン性能を取り戻します。また燃料の酸化劣化や燃料タンクの腐食を抑制し、潤滑性を高めることが可能で、燃料に必要な性能全般を総合的に引き上げることができます。
用途内燃機関用燃料系統の清浄・防錆・潤滑剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(200mL)ほか
2,160 税込2,376
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Full Synthetic レーシングスペックエンジンオイル 「究極のローフリクション」を目指し開発された4サイクルエンジンオイル。レスポンス性能・耐荷重性・耐摩耗性・清浄性能のどれをとっても最高レベルの性能を発揮します。
SAE5W-40 引火点(℃)234 流動点(℃)-57.5 危険等級 動粘度(mm2/s)88.3(40℃)、14.6(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 粘度指数173 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
4,560 税込5,016
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Full Synthetic レーシングスペックエンジンオイル 「究極のローフリクション」を目指し開発された4サイクルエンジンオイル。レスポンス性能・耐荷重性・耐摩耗性・清浄性能のどれをとっても、最高レベルの性能を発揮します。
SAE15W-50 引火点(℃)234 流動点(℃)-55 危険等級 動粘度(mm2/s)128(40℃)、18.4(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 粘度指数162 塩基価8 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
4,560 税込5,016
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Full Synthetic レーシングスペックエンジンオイル 「究極のローフリクション」を目指し、開発された4サイクルエンジンオイル。レスポンス性能・耐荷重性・耐摩耗性・清浄性能のどれをとっても、最高レベルの性能を発揮します。
SAE10W-60 引火点(℃)242 流動点(℃)-55 危険等級 動粘度(mm2/s)167(40℃)、24.6(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 粘度指数180 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
18,240 税込20,064
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Full Synthetic レーシングスペックエンジンオイル 「究極のローフリクション」を目指し、開発された4サイクルエンジンオイル。レスポンス性能・耐荷重性・耐摩耗性・清浄性能のどれをとっても最高レベルの性能を発揮します。
SAE0W-30 容量(L)20 引火点(℃)236 流動点(℃)-57.5 危険等級 動粘度(mm2/s)53.2(40℃)、10(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 粘度指数179 塩基価8.1 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
18,240 税込20,064
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液状ガスケット デフケース・トランスミッションケース向け モノタロウ 動画あり
各種フランジ面、各種ネジ部のシール、特にギアー油に耐性のあるシール剤です。 シリコーンを主成分としていますので、その硬化物は広範囲の温度領域で安定した性能を発揮します。 ギヤーオイルに耐性のある反応性液体ガスケットです。 耐寒性、耐熱性(-60℃~250℃)、耐水性、耐候性、電気絶縁性、耐油性に優れています。 また、常温で硬化してゴム状の弾性体を形成しますので、耐振動性、耐衝撃性にも優れています。 特に高温のかかる機械の接合面や、クリアランスの大きい接合面のシールに威力を発揮します。 エンジンオイルのオイルパン、ATFフルードのオイルパンともに使用可能でございます。
用途デファレンシャルケース・トランスミッションケース・シリンダーヘッド・各ネジ部、各種フランジ面のシール 成分メチルオキシムシラン、ビニルトリス(メチルエチルケトキシム)シラン、酸化チタン、γ-アミノプロピルトリエトキシシラン 使用温度範囲(℃)-60~250 液色灰色ペースト状 主成分シリコン 比重(155)1.55(23℃) 粘度92000(25°)CPS 不揮発分99.5wt% 反応形態脱オキシム 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.1613L 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1本(250g)
1,798 税込1,978
当日出荷

粘度が高く肉盛性に優れているので、クリアランスの大きい接合面に効果があります。 耐エンジンオイル、耐LLC性に優れています。 速乾性で、塗布組付け後すぐに良好な耐圧性を発揮します。 銅、銅合金を腐食しません。 未硬化のままで120℃の高温化におかれても硬化します。
用途その他一般シール剤 トラスコ品番374-8669 種類無溶剤タイプ(シリコーン系) 使用温度範囲(℃)-60~200(250) 液色黒色ペースト状 主成分シリコーン 比重1.01(25℃) 伸び(%)425(硬化後) 引張強度(MPa[kgf/cm2])1.5(15)(硬化後) 硬度(JIS A)30(硬化後) 粘度(25℃)(Pa・s[P])100(1000) 剪断接着力(MPa[kgf/cm2])0.9(9)(硬化後) 反応形態脱アセトン 表面乾燥時間(min)7 スランプ流動性非流動性 取り外し性 硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:10(100)以上80℃:10(100)以上150℃:10(100)以上 未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])クリアランス0.1mm:0.33(3.31)クリアランス0.2mm:0.18(1.8)クリアランス0.5mm:0.07(0.7) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.1kg
1本(100g)
3,298 税込3,628
当日出荷

油性コーキング材。 施工後、約4時間(20℃)で耐候性のある表面被膜を形成しますが、内部は硬化しません。 チューブタイプは保存性に優れたダブルキャップ付き
用途窓サッシ回り、外壁と屋根の接合部やモルタルのひび割れ、屋根瓦の割れなどの雨もれ防止・補修に。
1本(333mL)ほか
519 税込571
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ゴム製オイルシール部からのオイル漏れやにじみ、オイル下がりを防ぐエンジンオイル漏れ止め剤。エンジン各部のゴム製オイルシールの性能を回復し、劣化による硬化や収縮を防ぎます。バルブステムシールに作用して、オイル下がり防止効果を発揮します。オイル粘度に影響を与えません。全オイルグレード対応で、ガソリン車にもディーゼル車にも使用できます。
用途四輪自動車エンジンのゴム製オイルシールの劣化抑制と性能回復、それにともなうエンジン部のオイル漏れやにじみ、オイル下がりの防止。 適合車ガソリン・ディーゼル車 成分特殊シール強化剤、鉱物油 質量(g)815 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×65×35 使用の目安3.4Lまで 本商品の1/2量(75mL)3.4~6L 本商品の全量(150mL) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量150mL 危険物の性状非水溶性
1本(150mL)
999 税込1,099
当日出荷

使用する箇所の温度、振動、接合面のクリアランスなどによって最も適切な物を選択できるように様々なガスケット剤をご用意しています。ゴムを侵す特性があるため薄いOリング等がある接合面には適しません。
使用温度範囲(℃)-54~371 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1個(85g)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワコールHIコレクションシリーズのニュアンスカラーが優しい印象で鮮やかなレディースジップスクラブです。優れた吸水性と拡散性、ドライ感を実現したストレッチ素材であるネオαを使用したことで、オールシーズン快適な着心地です。羽織って着られるジップタイプなので着脱が楽チンです。着脱時に髪が乱れたりメイクが崩れる心配もなく安心です。V開きが多いスクラブですが、胸元の開きが気にならならない丸襟や、袖の開きを抑える袖下ゴムなど、女性が嬉しい仕様です。シンプルなデザインでありながら、前立ての白いパールドットの釦と、丸みを帯びたタック袖でらしい印象のデザインに仕上げた、ワコールHIコレクションシリーズのレディースジップスクラブです。
仕様右脇箱ポケット・左胸ポケット・両腰ポケット(左裏ポケット付)・袖下ゴム入り・右後脇ループ付・右肩ループ付 エリンジウム アズワン品番69-0306-70 素材ネオα(ポリエステル100%)
1枚
9,798 税込10,778
9日以内出荷

ワコールHIコレクションシリーズのニュアンスカラーが優しい印象で鮮やかなレディースジップスクラブです。優れた吸水性と拡散性、ドライ感を実現したストレッチ素材であるネオαを使用したことで、オールシーズン快適な着心地です。羽織って着られるジップタイプなので着脱が楽チンです。着脱時に髪が乱れたりメイクが崩れる心配もなく安心です。V開きが多いスクラブですが、胸元の開きが気にならならない丸襟や、袖の開きを抑える袖下ゴムなど、女性が嬉しい仕様です。シンプルなデザインでありながら、前立ての白いパールドットの釦と、丸みを帯びたタック袖でらしい印象のデザインに仕上げた、ワコールHIコレクションシリーズのレディースジップスクラブです。
仕様右脇箱ポケット・左胸ポケット・両腰ポケット(左裏ポケット付)・袖下ゴム入り・右後脇ループ付・右肩ループ付 エリンジウム アズワン品番69-0306-76 素材ネオα(ポリエステル100%)
1枚
9,798 税込10,778
9日以内出荷

ワコールHIコレクションシリーズのニュアンスカラーが優しい印象で鮮やかなレディースジップスクラブです。優れた吸水性と拡散性、ドライ感を実現したストレッチ素材であるネオαを使用したことで、オールシーズン快適な着心地です。羽織って着られるジップタイプなので着脱が楽チンです。着脱時に髪が乱れたりメイクが崩れる心配もなく安心です。V開きが多いスクラブですが、胸元の開きが気にならならない丸襟や、袖の開きを抑える袖下ゴムなど、女性が嬉しい仕様です。シンプルなデザインでありながら、前立ての白いパールドットの釦と、丸みを帯びたタック袖でらしい印象のデザインに仕上げた、ワコールHIコレクションシリーズのレディースジップスクラブです。
仕様右脇箱ポケット・左胸ポケット・両腰ポケット(左裏ポケット付)・袖下ゴム入り・右後脇ループ付・右肩ループ付 エリンジウム アズワン品番69-0306-68 素材ネオα(ポリエステル100%)
1枚
9,798 税込10,778
9日以内出荷

ワコールHIコレクションシリーズのニュアンスカラーが優しい印象で鮮やかなレディースジップスクラブです。優れた吸水性と拡散性、ドライ感を実現したストレッチ素材であるネオαを使用したことで、オールシーズン快適な着心地です。羽織って着られるジップタイプなので着脱が楽チンです。着脱時に髪が乱れたりメイクが崩れる心配もなく安心です。V開きが多いスクラブですが、胸元の開きが気にならならない丸襟や、袖の開きを抑える袖下ゴムなど、女性が嬉しい仕様です。シンプルなデザインでありながら、前立ての白いパールドットの釦と、丸みを帯びたタック袖でらしい印象のデザインに仕上げた、ワコールHIコレクションシリーズのレディースジップスクラブです。
仕様右脇箱ポケット・左胸ポケット・両腰ポケット(左裏ポケット付)・袖下ゴム入り・右後脇ループ付・右肩ループ付 エリンジウム アズワン品番69-0306-64 素材ネオα(ポリエステル100%)
1枚
9,798 税込10,778
9日以内出荷

ワコールHIコレクションシリーズのニュアンスカラーが優しい印象で鮮やかなレディースジップスクラブです。優れた吸水性と拡散性、ドライ感を実現したストレッチ素材であるネオαを使用したことで、オールシーズン快適な着心地です。羽織って着られるジップタイプなので着脱が楽チンです。着脱時に髪が乱れたりメイクが崩れる心配もなく安心です。V開きが多いスクラブですが、胸元の開きが気にならならない丸襟や、袖の開きを抑える袖下ゴムなど、女性が嬉しい仕様です。シンプルなデザインでありながら、前立ての白いパールドットの釦と、丸みを帯びたタック袖でらしい印象のデザインに仕上げた、ワコールHIコレクションシリーズのレディースジップスクラブです。
仕様右脇箱ポケット・左胸ポケット・両腰ポケット(左裏ポケット付)・袖下ゴム入り・右後脇ループ付・右肩ループ付 エリンジウム アズワン品番69-0306-66 素材ネオα(ポリエステル100%)
1枚
9,798 税込10,778
9日以内出荷

ワコールHIコレクションシリーズのニュアンスカラーが優しい印象で鮮やかなレディースジップスクラブです。優れた吸水性と拡散性、ドライ感を実現したストレッチ素材であるネオαを使用したことで、オールシーズン快適な着心地です。羽織って着られるジップタイプなので着脱が楽チンです。着脱時に髪が乱れたりメイクが崩れる心配もなく安心です。V開きが多いスクラブですが、胸元の開きが気にならならない丸襟や、袖の開きを抑える袖下ゴムなど、女性が嬉しい仕様です。シンプルなデザインでありながら、前立ての白いパールドットの釦と、丸みを帯びたタック袖でらしい印象のデザインに仕上げた、ワコールHIコレクションシリーズのレディースジップスクラブです。
仕様右脇箱ポケット・左胸ポケット・両腰ポケット(左裏ポケット付)・袖下ゴム入り・右後脇ループ付・右肩ループ付 エリンジウム アズワン品番69-0306-72 素材ネオα(ポリエステル100%)
1枚
9,798 税込10,778
9日以内出荷

ワコールHIコレクションシリーズのニュアンスカラーが優しい印象で鮮やかなレディースジップスクラブです。優れた吸水性と拡散性、ドライ感を実現したストレッチ素材であるネオαを使用したことで、オールシーズン快適な着心地です。羽織って着られるジップタイプなので着脱が楽チンです。着脱時に髪が乱れたりメイクが崩れる心配もなく安心です。V開きが多いスクラブですが、胸元の開きが気にならならない丸襟や、袖の開きを抑える袖下ゴムなど、女性が嬉しい仕様です。シンプルなデザインでありながら、前立ての白いパールドットの釦と、丸みを帯びたタック袖でらしい印象のデザインに仕上げた、ワコールHIコレクションシリーズのレディースジップスクラブです。
仕様右脇箱ポケット・左胸ポケット・両腰ポケット(左裏ポケット付)・袖下ゴム入り・右後脇ループ付・右肩ループ付 エリンジウム アズワン品番69-0306-73 素材ネオα(ポリエステル100%)
1枚
9,798 税込10,778
9日以内出荷

ワコールHIコレクションシリーズのニュアンスカラーが優しい印象で鮮やかなレディースジップスクラブです。優れた吸水性と拡散性、ドライ感を実現したストレッチ素材であるネオαを使用したことで、オールシーズン快適な着心地です。羽織って着られるジップタイプなので着脱が楽チンです。着脱時に髪が乱れたりメイクが崩れる心配もなく安心です。V開きが多いスクラブですが、胸元の開きが気にならならない丸襟や、袖の開きを抑える袖下ゴムなど、女性が嬉しい仕様です。シンプルなデザインでありながら、前立ての白いパールドットの釦と、丸みを帯びたタック袖でらしい印象のデザインに仕上げた、ワコールHIコレクションシリーズのレディースジップスクラブです。
仕様右脇箱ポケット・左胸ポケット・両腰ポケット(左裏ポケット付)・袖下ゴム入り・右後脇ループ付・右肩ループ付 エリンジウム アズワン品番69-0306-75 素材ネオα(ポリエステル100%)
1枚
9,798 税込10,778
9日以内出荷

ワコールHIコレクションシリーズのニュアンスカラーが優しい印象で鮮やかなレディースジップスクラブです。優れた吸水性と拡散性、ドライ感を実現したストレッチ素材であるネオαを使用したことで、オールシーズン快適な着心地です。羽織って着られるジップタイプなので着脱が楽チンです。着脱時に髪が乱れたりメイクが崩れる心配もなく安心です。V開きが多いスクラブですが、胸元の開きが気にならならない丸襟や、袖の開きを抑える袖下ゴムなど、女性が嬉しい仕様です。シンプルなデザインでありながら、前立ての白いパールドットの釦と、丸みを帯びたタック袖でらしい印象のデザインに仕上げた、ワコールHIコレクションシリーズのレディースジップスクラブです。
仕様右脇箱ポケット・左胸ポケット・両腰ポケット(左裏ポケット付)・袖下ゴム入り・右後脇ループ付・右肩ループ付 エリンジウム アズワン品番69-0306-67 素材ネオα(ポリエステル100%)
1枚
9,798 税込10,778
9日以内出荷

ワコールHIコレクションシリーズのニュアンスカラーが優しい印象で鮮やかなレディースジップスクラブです。優れた吸水性と拡散性、ドライ感を実現したストレッチ素材であるネオαを使用したことで、オールシーズン快適な着心地です。羽織って着られるジップタイプなので着脱が楽チンです。着脱時に髪が乱れたりメイクが崩れる心配もなく安心です。V開きが多いスクラブですが、胸元の開きが気にならならない丸襟や、袖の開きを抑える袖下ゴムなど、女性が嬉しい仕様です。シンプルなデザインでありながら、前立ての白いパールドットの釦と、丸みを帯びたタック袖でらしい印象のデザインに仕上げた、ワコールHIコレクションシリーズのレディースジップスクラブです。
仕様右脇箱ポケット・左胸ポケット・両腰ポケット(左裏ポケット付)・袖下ゴム入り・右後脇ループ付・右肩ループ付 エリンジウム アズワン品番69-0306-69 素材ネオα(ポリエステル100%)
1枚
9,798 税込10,778
9日以内出荷

ワコールHIコレクションシリーズのニュアンスカラーが優しい印象で鮮やかなレディースジップスクラブです。優れた吸水性と拡散性、ドライ感を実現したストレッチ素材であるネオαを使用したことで、オールシーズン快適な着心地です。羽織って着られるジップタイプなので着脱が楽チンです。着脱時に髪が乱れたりメイクが崩れる心配もなく安心です。V開きが多いスクラブですが、胸元の開きが気にならならない丸襟や、袖の開きを抑える袖下ゴムなど、女性が嬉しい仕様です。シンプルなデザインでありながら、前立ての白いパールドットの釦と、丸みを帯びたタック袖でらしい印象のデザインに仕上げた、ワコールHIコレクションシリーズのレディースジップスクラブです。
仕様右脇箱ポケット・左胸ポケット・両腰ポケット(左裏ポケット付)・袖下ゴム入り・右後脇ループ付・右肩ループ付 エリンジウム アズワン品番69-0306-71 素材ネオα(ポリエステル100%)
1枚
9,798 税込10,778
9日以内出荷

ワコールHIコレクションシリーズのニュアンスカラーが優しい印象で鮮やかなレディースジップスクラブです。優れた吸水性と拡散性、ドライ感を実現したストレッチ素材であるネオαを使用したことで、オールシーズン快適な着心地です。羽織って着られるジップタイプなので着脱が楽チンです。着脱時に髪が乱れたりメイクが崩れる心配もなく安心です。V開きが多いスクラブですが、胸元の開きが気にならならない丸襟や、袖の開きを抑える袖下ゴムなど、女性が嬉しい仕様です。シンプルなデザインでありながら、前立ての白いパールドットの釦と、丸みを帯びたタック袖でらしい印象のデザインに仕上げた、ワコールHIコレクションシリーズのレディースジップスクラブです。
仕様右脇箱ポケット・左胸ポケット・両腰ポケット(左裏ポケット付)・袖下ゴム入り・右後脇ループ付・右肩ループ付 エリンジウム アズワン品番69-0306-63 素材ネオα(ポリエステル100%)
1枚
9,798 税込10,778
9日以内出荷