手に馴染む形状の丸包丁です。
刃付けは片刃になっているため定規を沿わせても使用可能です。
タイプ片刃
白鋼を使用しています。
織物素材なども丸包丁で裁断すれば、ホツレがでにくくきれいに仕上がります。
片刃になっています。
モダンなデザインと高品質ステンレス鋼で抜群の切れ味。ロゴの刻印が入ったエンドキャップ付きのエルゴノミックハンドルが魅力です。自動食器洗い乾燥機の使用が可能です。特殊ステンレス刃物鋼:微細な分子で構成されている鋼材を使用しています。レイザーエッジ:職人により研ぎ上げられた刃付けです。エルゴノミックハンドル:エルゴノミック設計で持ちやすく疲れにくいハンドルを実現しました。ポリプロピレン樹脂:軽量、食品衛生性に優れています。先丸仕様:子供用ナイフは切っ先を丸くし安全を考慮しました。
刃渡り(mm)130
高級刃物鋼に本刃付けした切れ味の良い皮たち包丁です。
長尺シートの溶接棒削りにもご使用になれます。
材質鋼製
型式直型
RoHS指令(10物質対応)対応
高品質な切れ味のトメ包丁です。
表屏風のトメ切り、塗装の裁断にお使いください。
刃付けは片刃となっているため定規を沿わせた裁断も可能です。
タイプ片刃
刃渡り(mm)139(4寸2分)
1個
¥43,880
税込¥48,268
5日以内出荷
1個
¥8,198
税込¥9,018
3日以内出荷
穂岐山刃物 皮裁ち包丁 秀次「碧極上」刃幅39mm
レザークラフトなどに。日本の熟練職人達によって作られた、切れ味抜群の使いやすい革用包丁
大正時代に生まれ、革職人、靴修理職人達を支えてきた革裁ち包丁 秀次。
国内のみならずアジア、アセアンの多くの国々でも愛され続けています。
青紙1号鋼を使用し、丹念に仕上げた刃は、抜群の切れ味と永切れを実現し、鋼と軟鉄を合わせた2層構造ならではの研ぎ易さも両立。また、使い手の力を確実に伝える朴の木柄は、使い込むほどに手に馴染んでいく魅力を持ちます。 職人の方だけでなくレザークラフトなどされている方にもおすすめです。
高芝ギムネの極薄刃が厚い革でも最高の切れ味を実現しました。革の裁断、カッターでは切れない厚い革に対応!。1:手仕上げの鏡面仕上げ刃で切れ味最高!。2:日立安来鋼青紙2号(最高級鋼)で錆びにくく 長寿命!
用途各種革製品の制作に。
24346 くま(高学年向き) 刃先部:小丸 あご部:丸24347 うさぎ(低学年向き)刃先部:大丸 あご部:丸24348 りす(幼児向き) 刃先部:大丸(刃付なし) あご部:丸(刃付なし)刃渡り:130材質 :刃部/特殊ハイカーボンステンレス鋼1.6mm厚 ハンドル部/エラストマー樹脂(抗菌剤入)。子供の成長に合わせた安心設計。抗菌
刃渡り(mm)130
材質刀身:特殊ステンレス刃物鋼、柄:エラストマー樹脂
全長(mm)240
質量(g)53
種類りす(幼稚園児向き)
刃先形状大丸
TKG品番9-0327-1103
TKG品番(2017)6-0301-1303
1個
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
刃物を傷めない天然ゴム製(砥石の破損も防ぎます)。濡れ雑巾などを下に敷きより安定した研ぎ作業を行ってください。<ATI88>、<ATI89>、<ATI90>、の砥石の専用台です。
質量(kg)0.5
外径×高さH(Φmm×mm)220×23
TKG品番9-0350-1601
TKG品番(2017)6-0324-0901
1個
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
柄にプラスチック特殊樹脂を施した、衛生面と耐久性に優れた和包丁です。
材質モリブデン鋼、特殊樹脂六角半丸柄
子どもと楽しくクッキング
小さな手でもしっかり握れる丸型ハンドル
刃の種類:両刃
食洗機可
材質刃身:ハイカーボンステンレス鋼、ハンドル:ポリプロピレン
幅(mm)約40
全長(mm)約235
高さ(mm)15
質量(g)約76
刃渡り(mm)130
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥799
税込¥879
欠品中
こんなお得な商品も!

三徳包丁 穴明 リブ付
モノタロウ
¥829
税込¥912
丸穴の空気孔と上部の凸部(リブ)により切ったものが 庖丁にくっつきにくいです。
刃長(cm)20.4
刃部加工穴あき
全長(mm)320
質量(g)120
材質(柄部)黒合板
材質(刃)ステンレスモリブデン鋼
背厚(mm)1.8
TKG品番9-0326-1301
TKG品番(2017)6-0300-1301
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
肉や魚、野菜など、オールマイティに使える万能包丁。切り離れの良いディンプル加工。食洗機対応
材質本体/ステンレス鋼、ハンドル/POM樹脂
寸法(cm)約4×1.5×30.5
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
柄にプラスチック特殊樹脂を施した、衛生面と耐久性に優れた和包丁です。
材質モリブデン鋼、特殊樹脂六角半丸柄
長刃包丁に最適、どの方向からも研げ、砥石の片べり凹みが少ないです。
用途刃物研ぎに
材質アルミナ質研磨材
研磨対象各種刃物
鎌や刈込鋏、ナイフ・包丁などの刃欠け直し、角度調整などに!!。特長;丸み部分は鎌や剪定鋏の刃砥ぎに適しています。(半丸型)。
全長(mm)135
材質GC
粒度#180
寸法(mm)135×35×30
質量(g)248
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
本格プロ用。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:刃渡220×幅95mm●重量:630g●材質:安来鋼●コード番号:AB6159
アズワン品番67-2428-25
1個
¥63,980
税込¥70,378
7日以内出荷
本格プロ用。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
用途布や革、ビニール、ゴム、パッキン、その他の材料の裁断に
全長(mm)185
刃長(mm)80
刃幅(mm)36
刃厚(mm)1.0
材質(柄部)ほうの木
材質(刃)特殊刃物鋼(日立ヤスギ ハガネ青紙)
焼入硬度HRC57~58°
アズワン品番64-7864-11
1本
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
1丁
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷
小さな手でもしっかり握れる丸型ハンドル。
材質刀身:ステンレス鋼、刃の形状:両刃、ハンドル:ポリプロピレン
寸法(mm)235×40×13
質量(g)80
柄長さ(mm)100
1本
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
引き出し内部を整理するためのスマート収納システムのボトルトレーです。別途、引き出しの丸サイドレール、丸ディバイダーレールをご用意ください、包丁を4本まで収納
用途キッチンの引き出し
取付カットした固定レールを扉裏面にネジ止めし、包丁差しを固定レールに引っ掛け
仕上ダークグレー
材質PP
仕様簡易ロック機構付、固定レールから取り外してカウンター等に簡単に移動
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
用途刈払い用チップソー・鉄工・木工用チップソー・丸鋸・草刈鎌・農業機械刃物・ハサミ・庖丁・ナイフ・超硬タガネ等の研磨
粒度#180
外径(mm)Φ100
穴径(mm)Φ20/Φ15
幅(mm)(ダイヤ部片面)20
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
丸穴の空気孔と上部の凸部(リブ)により切ったものが 庖丁にくっつきにくいです。
刃渡り(mm)145
刃部加工穴あき
材質刃材:ステンレスモリブデン鋼 ハンドル:黒合板
全長(mm)250
質量(g)80
背厚(mm)1.3
TKG品番9-0326-1101
TKG品番(2017)6-0300-1101
1個
¥5,198
税込¥5,718
3日以内出荷
ハンドルは和式、ブレードは洋式の和洋折衷型の包丁です。よく切れ高い定評のあるステンレス特殊鋼DSR-1K6を採用しました。鎚目加工による凹凸は、食材の切り離れを助け、切れ味を助長します。耐水性にも優れた赤合板丸柄は、握った感じも手に心地よい包丁です。
刃厚(mm)1.8
材質(柄部)赤合板
材質(刃)DSR-1K6
鎌や刈込鋏、ナイフ・包丁などの中仕上げに!!。特長;丸み部分は鎌や剪定鋏の刃砥ぎに適しています。(半丸型)。
全長(mm)135
材質A
粒度#1000
寸法(mm)135×35×30
質量(g)251
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
季節の宴料理づくりに、必要不可欠な小道具。セット内容。ムキモノ庖丁(サヤ付)。坪錐(7本組) 丸(0.5分・1.5分・2.5分・3.5分) 角(1分・2分・3分)。タズナ抜(3本組)。切出し3分(直)。切出し3分(曲)。繰ヌキ(大・中・小)。極細錐。繰小刀(小)。坪錐用砥石角。坪錐用砥石丸。ムキモノ用ケース
セット内容ムキモノ包丁(サヤ付)、坪錐<7本組>(丸(0.5分、1.5分、2.5分、3.5分)角(1分、2分、3分)、タズナ抜<3本組>(、切出し3分直、切出し3分曲、繰ヌキ(大・中・小)、極細錐、繰小刀、坪錐用砥石角、坪錐用砥石丸、ムキモノ用ケース(
材質刃:ステンレススチール(ハンドル:フィブロックス
質量(kg)1.56
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×230×57(ケース)
TKG品番9-0555-0201
TKG品番(2017)6-0497-0201
1個
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
季節の宴料理づくりに、必要不可欠な小道具。セット内容。切出し3分(直)。切出し3分(曲)。繰小刀(大)。ムキモノ庖丁(サヤ付)…本霞玉白鋼。坪錐(10本組) 丸(0.5分・1分・1.5分・2分・2.5分・3分・3.5分) 角(1分・2分・3分)。ムキモノ用ニッパー。タズナ抜き…3本組。筒抜6本組。繰抜(大・中・小)。極細錐。坪錐用砥石角。坪錐用砥石丸。ムキモノ用ケース
セット内容切出し3分直、切出し3分曲、繰小刀、本霞玉白鋼ムキモノ(サヤ付)、坪錐<10本組>(丸(0.5分、1分、1.5分、2分、2.5分、3分、3.5分)角(1分、2分、3分)、ムキモノ用ニッパー、タズナ抜<3本組>(、筒抜<6本組>、繰ヌキ(大・中・小)、極細錐、坪錐用砥石角、坪錐用砥石丸、ムキモノ用ケース(
材質刃:ステンレススチール(ハンドル:フィブロックス
質量(kg)1.94
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×230×57(ケース)
TKG品番9-0555-0101
TKG品番(2017)6-0497-0101
1個
¥198,800
税込¥218,680
3日以内出荷
スライド台:910×275めん切包丁:刃渡り270(ステンレス鋼)台材質:スプルス材(ラバー張)。ステンレス切刃ですから使いやすく寿命が長く経済的。ラバー張ですので、清潔、刃のあたりも滑らかです。
材質組枠:木製 ゴム板:天然ゴム ゴム板押さえ金:SS材(メッキ) 丸ビス:SUS304 SUS軸:SUS304 SUS軸固定金具:アルミ 柄:SS材(メッキ) 包丁刃:SUS440C バネ:SUS430
質量(kg)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)910×425×157
TKG品番9-0398-0501
TKG品番(2017)6-0360-0501
1個
¥87,980
税込¥96,778
3日以内出荷
ブレードの穴とリブにより、ブレードと食材の切断面とのくっつきを防ぎ、よりスムーズなカットを実現します。ブレードの表面をフッ素コーディングすることで、さらに滑りがよくなり切れ味もアップ。汚れも付きにくいのでさっと洗えます。
刃長(mm)210
刃厚(mm)1.5
材質(柄部)黒合板
材質(刃)AUS-8 ステンレス刃物鋼 フッ素コーティング
季節の宴料理づくりに、必要不可欠な小道具。
セット内容切出し 3分(直)、切出し 3分(曲)、繰小刀 (大)、ムキモノ庖丁サヤ付(本霞玉白鋼)、坪錐丸 0.5分、坪錐丸 1分、坪錐丸 1.5分、坪錐丸 2分、坪錐丸 2.5分、坪錐丸 3分、坪錐丸 3.5分、坪錐角 1分、坪錐角 2分、坪錐角 3分、ムキモノ用ニッパー、タズナ板 (3本組)、筒抜 (6本組)、繰ヌキ 大、繰ヌキ 中、繰ヌキ 小、極細錐、坪錐用砥石 角、坪錐用砥石 丸
ケース寸法(mm)357×235×H58
1個
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
関連キーワード