MB70と同様の構造を採用し、チューブレスパット廃止を可能にした。ベストセラータイヤMB38と同等の性能とし、使い勝手と安心感を実現。実績のあるMB70やMB520をベースとし、ユーザーに好まれるパターン。多くのスクーターに対応するサイズラインナップ。
リム径(inch)10
タイプT/L
パターンMB90
経済性を重視されるお客様から走りとファッション性にこだわるお客様に。
用途スクータータイヤ
街のいたるところで!毎日の原付ライフを足元からナビゲート。
『雨天でも走る、パンクは困る』といった、普段の移動手段としてスクーターに乗る人のニーズにも過不足なく応える。
用途モーターサイクル用タイヤ
日本の気候、風土に合わせたコンパウンドで作られたビーラバータイヤ。ロングライフとグリップが自慢です。
用途スクータータイヤ
リム径(inch)10
タイプT/L
パターンVRM146
国内メーカー純正採用も多いチェンシンタイヤ。安定した走りと経済性に優れたスタンダードモデル。
用途スクーター、ミニバイク
普段の移動手段としてスクーターに乗る人のニーズに過不足なく応える、90~125ccクラスのミドルスクーターに最適なモデル。
タイプチューブレスタイプ(TL)
タイヤサイズ100/90-10
リム径(inch)10
速度記号/荷重表示56J
1本
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
KINGS TIREは台湾のバイク用タイヤ製造メーカーであるGOODTIME RUBBER製です。ISO9001:2008を取得した認証工場での製造はもちろんDOTのような厳しい規格もクリアしています。海外のバイクメーカーにOEM供給も行っています。パターン9288は直線走行において安定性があり、アスファルトの道に適しています。水はけも良いです。パターン9011は道路への接地性、並びに動釣り合い性に優れておりアスファルトの道に適しています。
タイプTL(チューブレス)
リム径(inch)10
軽快で安定した走りでスクーターにベストマッチ。ダンロップのスクータータイヤ。
国内メーカー純正採用も多いチェンシンタイヤ。安定した走りと経済性に優れたスタンダードモデル。
用途スクーター、ミニバイク
バイクタイヤ用チューブレスバルブ
タイプ一般コア
ドラッグレースの本場アメリカでも、高い評価のシンコー製タイヤ。
シティユースからツーリングまで幅広く対応。
快適性能と耐久性の向上で、爽快な走りが持続。
リム径(inch)10
タイプT/L
原付1/2種及びBIGスクーター用サスペンションは乗車対象者の体格や体重用と及び、カスタム目的のローダウン化など、多くの要素に対応しなければならないカスタムパーツです。デイトナは、それぞれの車種をしっかりと開発し用途別にご使用頂けるようラインナップしております!
スニーカー感覚、ナイス・フットワーク。走りがいいから、街から街へ行動範囲がグンとアップ。
普段の移動手段としてスクーターに乗る人のニーズに過不足なく応える、90~125ccクラスのミドルスクーターに最適なモデル。
タイプチューブレスタイプ(TL)
リム径(inch)10
構造。実用域での扱いやすさを第一に、センターラジアスを大きくとり接地面を拡大。耐摩耗性に優れ、アンダートレッドを厚くすることで釘やガラス片などのパンクにも強い。パターン。さまざまな走行を想定し、パターンネガ比(トレッド面における溝の比率)を26%に。排水性能に優れ、ウェットな路面でも安心して走行できる。コンパウンド。構造・パターン同様、あらゆる走行シーンを想定したコンパウンドを採用。ドライでもウェットでも地面をしっかりグリップ。また、ロングライフも考慮した。
適合Front・Rear共用
タイプチューブレスタイプ
タイヤサイズ90/90-10
パターンMB520
リム径(inch)10
速度記号/荷重表示50J
1本
¥5,898
税込¥6,488
8日以内出荷
用途PVR-70(スナップ・イン・バルブ)
色ブラック
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
操縦安定性はもちろん、耐摩耗性、乗り心地、グリップに優れた性能を発揮するビジネス・シリーズ。
用途カブタイヤ
「働くバイク」を応援!
国内メーカーすべての業務用バイクに対応した信頼の品質。
用途モーターサイクル用タイヤ
チューブレスタイヤの完全修理!
仕様原付・オートバイ
セット内容ミニステックリーマー、ミニステック(3個)、エコセメント、釘
質量(g)90
危険等級Ⅱ
釘穴(mm)5
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.008L
危険物の性状非水溶性
1セット
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
KS5 PROに続き、電動キックボードの原付モデルが登場!。航続距離55km、最高速度30km(※原動機付自転車扱い)、。登坂能力14°で折りたたみが簡単で高性能。フロントとリアに搭載されたサスペンションで衝撃を吸収し、最高の乗り心地を実現!
適合サスペンション:フロント/リアサスペンション
ブレーキドラムブレーキ+ディスク/電子ブレーキ
寸法(mm)展開:1205×800×1490
質量(kg)30.5
能力登坂:14度
対応認証:CE,UL,UN38.3,PSE,技術基準適合証明
材質(フレーム)アルミニウム合金
ディスプレイLEDディスプレイ
モーター出力(W)500
バッテリー容量(Ah)10
バッテリー電圧(V)48
タイヤタイプ10インチチューブレスタイヤ
ライト種類LEDヘッドライト/リア/ブレーキ/ウィンカー/ナンバープレートライト/最高速度表示灯
充電時間(時間)7~8
モード走行:2モード設定可能(10km/h, 30km/h)
収納寸法(mm)1205×800×595
防水仕様IPX5(本体)
最高速度(km/h)30
距離(km)航続:55
Bluetoothアプリコントロール
最大荷重(kg)120
1台
¥148,900
税込¥163,790
3日以内出荷
電動モビリティの世界最大手メーカーYADEAから、。2023年7月1日施行 特定原付モデルの新型電動キックボードが誕生!。国土交通省認定機関による【性能等確認制度】において、。「適合」の通知を受けております。これからの時代の新しい移動手段に!
付属品充電器一式:ACアダプター×1/ACコード×1/組み立て用部品・簡易工具一式:六角レンチ(4mm)×1/ネジ(M4×14mm)×6/取扱説明書
適合サスペンション:フロントサスペンション
ブレーキフロント:ドラムブレーキ/リア:ディスク+電動ブレーキ
寸法(mm)展開:1192×520×1258、梱包:1230×220×610
質量(kg)22
能力登坂:15度
対応認証:CE/UL/PSE/技適/性能等確認試験
バッテリーリチウムイオン電池
材質(フレーム)アルミニウム合金
ディスプレイマルチ液晶ディスプレイ
モーター出力(W)500
バッテリー容量(Ah)15.6
バッテリー電圧(V)36
タイヤタイプ10インチ 耐パンク加工エアタイヤ
タイヤサイズ10
ライト種類LEDヘッドライト/リア/ブレーキ/ウィンカー/ナンバープレートライト/最高速度表示灯
充電時間(時間)5~6
モード走行:2モード設定可能(6 km/h, 20 km/h)
収納寸法(mm)1192×520×604
防水仕様IPX4(本体)
最高速度(km/h)20/3
距離(km)航続:60
Bluetoothアプリコントロール
最大荷重(kg)110
変速段数2
電動二輪モビリティの世界最大手メーカーYADEAから、。特定原付モデルの新型電動キックボードが誕生!。もちろん国土交通省認定機関による性能等確認制度”適合品”。今までにないスタイリッシュなデザイン!。通勤にもレジャーとしても快適な移動手段に!
適合サスペンション:フロント/リア
ブレーキフロント:ドラム リア:電子
寸法(mm)1180×575×1200(収納時520)
質量(kg)18.6
能力登坂:10度
対応認証:CE、UL、UN38.3、PSE、技適、性能等確認試験
材質(フレーム)アルミニウム合金
モーター出力(W)350
バッテリー容量(Ah)7.65
バッテリー電圧(V)36
タイヤタイプ9インチ チューブレスタイヤ
充電時間(時間)4.5~5.5
モード走行:車道20km/h 歩道6km/h
防水仕様IPX5
最高速度(km/h)20
距離(km)航続:30
最大荷重(kg)100
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
YADEA史上初特定小型原動機付自転車の電動サイクルタイプの『TRP-01T』が誕生!。電動アシスト自転車で話題のクラシックモデルTRPの電動サイクルVer。パワフルかつバイクを彷彿させるデザイン。デュアルサスペンションで最高の乗り心地をあなたも体験しませんか
適合サスペンション:フロント/リア サスペンション
ブレーキフロント:油圧式ディスクブレーキ リア:油圧式ディスクブレーキ
寸法(mm)1730×600×1050(長×幅×高)
質量(kg)36
能力登坂:15度
材質(フレーム)アルミニウム合金
モーター出力(W)500
バッテリー容量(Ah)20
バッテリー電圧(V)48
タイヤタイプ20インチ
充電時間(時間)6
モード走行:特定原付走行モード:20km/h
最高速度(km/h)20
防水保護等級IPX5
距離(km)航続:110
適正荷重(kg)75
1台
¥299,800
税込¥329,780
3日以内出荷
本製品は保安基準に適合する特定小型原付です。(国土交通省型式認定済モデル)。一体型フレームでバツグンの耐久性を誇る超軽量クラス電動キックボードです。本体はわずか17kgだから車や公共交通機関での運搬も可能です。車道モードと歩道モードの2つの走行モードを搭載し、道路にあわせたモードで安全に楽しく走行可能です。パンクの恐れのないPU型タイヤを採用。タイヤ内部に発泡ウレタンを充填。空気入りタイヤと同様のクッション性と優れた耐荷重性能、始動性能があります。
用途16歳以上免許不要で乗れる!
仕様サスペンション:なし
ブレーキ前輪:ドラムブレーキ、後輪:回生ブレーキ
角度(°)最大登坂:12
起動形式即起動(アクセルを回す)
バッテリーリチウムイオン
材質(フレーム)マグネシウム合金
バッテリー容量(Ah)10.4
バッテリー電圧(V)36
車体質量(kg)17
タイヤタイプタイプ:PU型ノーパンクタイヤ(発泡ウレタン)
タイヤサイズ9インチ
充電時間(時間)約6
寸法(縦×横×高さ)(mm)折り畳み:1086×550×485、展開:1086×550×1190
モーター定格出力(W)350
最高速度(km/h)20
防水性IPX4
走行速度(km/h)歩道モード:6、車道モード:10/15/20
走行距離(km)航続:40-45(自社実験による理論値。路面状況や環境・天気・使用状況により異なる)
最大負荷能力(kg)100
折り畳み可否可能
1台
¥89,980
税込¥98,978
5日以内出荷
本製品は保安基準に適合する特定小型原付です。(国土交通省型式認定済モデル)。マグネシウム合金を採用した軽量且つ一体型フレームでバツグンの耐久性。前後4本の耐衝撃サスペンションブレーキの効きがよく下り坂での振動も軽減されるので快適なライディングをお楽しみいただけます。またパンクに強く、空気が一気に抜けるリスクの少ないチューブレスタイヤを採用。踏み台は18cmと広めで両足を置くことも可能(個人によって足の幅が違うため全ての人が両足載せられるわけではありません)。
。車道モード(20km/h以内)歩道モード(6km/h以内)での走行モード切替可能タイプとなります。
用途16歳以上免許不要で乗れる!
仕様サスペンション:あり(前後4本)
ブレーキ前輪:ドラムブレーキ、後輪:ディスクブレーキ
角度(°)最大登坂:15
起動形式即起動(アクセルを回す)
バッテリーリチウムイオン
材質(フレーム)マグネシウム合金
バッテリー容量(Ah)10.4
バッテリー電圧(V)46.8
車体質量(kg)22.3
タイヤタイプチューブレスタイヤ
タイヤサイズ10インチ
充電時間(時間)約5.5
寸法(縦×横×高さ)(mm)折り畳み:1224×560×530、展開:1224×560×1240
モーター定格出力(W)500
最高速度(km/h)20
防水性IP54
走行速度(km/h)歩道モード:6、車道モード:10/15/20
走行距離(km)航続:50-55(自社実験による理論値。路面状況や環境・天気・使用状況により異なる)
最大負荷能力(kg)120
折り畳み可否可能
1台
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
本製品は保安基準に適合する特定小型原付です。(国土交通省型式認定済モデル)。幅16.5cmの広めデッキでバランスがとりやすく安定したライドが可能。また一体型フレーム採用で破断しにくく耐衝撃性に優れています。ボディには強度や耐衝撃性に優れたマグネシウムアルミニウム合金を採用し耐荷重を120kgまで高めました。自己修復タイヤでパンクレス、傷やひび割れなどを自己修復するため長時間、安心して使用可能です。簡単3ステップで折り畳みが可能。収納や持ち運びも楽々です。
用途16歳以上免許不要で乗れる!
仕様サスペンション:あり
ブレーキ前後輪:ディスクブレーキ
角度(°)最大登坂:15
起動形式即起動(アクセルを回す)
バッテリーリチウムイオン
材質(フレーム)マグネシウムアルミニウム合金
バッテリー容量(Ah)10
バッテリー電圧(V)46.8
車体質量(kg)23.5
タイヤタイプタイプ:自己修復機能材料タイヤ
タイヤサイズ10インチ
充電時間(時間)約6
寸法(縦×横×高さ)(mm)折り畳み:1220×590×6000、展開:1220×590×1200
モーター定格出力(W)500
最高速度(km/h)20
防水性本体IP66
走行速度(km/h)歩道モード:6、車道モード:20
走行距離(km)航続:45-50(自社実験による理論値。路面状況や環境・天気・使用状況により異なる)
最大負荷能力(kg)120
折り畳み可否可能
1台
¥189,800
税込¥208,780
5日以内出荷
本製品は保安基準に適合する特定小型原付です。(国土交通省型式認定済モデル)。総重量16.5kg、折り畳み式の電動キックボードです。工具不要で簡単に折りたたむことできるので、スムーズに収納・持ち運びができます。着脱式バッテリー採用でバッテリーを取り外しても直接ケーブルでも充電が可能。防振性と耐久性に優れ、段差のある道路も衝撃を感じずスムーズな走行を実現する大型のタイヤを採用。また350Wブラシレスモーターを搭載し、高出力低騒音、登坂角度11°のパワフルな走りで移動も楽々です。歩道モード(6Km/h)と公道モード(20Km/h)の2モードを搭載。交通ルールを守り安全に走行可能です。
用途16歳以上免許不要で乗れる!
仕様バッテリー:取り外して充電可能
ブレーキ前輪:ドラムブレーキ、後輪:ディスクブレーキ
質量(kg)バッテリー:2.7
角度(°)最大登坂:11
バッテリーリチウムイオン
材質(フレーム)アルミニウム合金
バッテリー容量(Ah)10
バッテリー電圧(V)36
車体質量(kg)16.5
タイヤタイプタイプ:チューブタイヤ
タイヤサイズ10×2.215インチ
充電時間(時間)約6
寸法(縦×横×高さ)(mm)折り畳み:1070×470×490、展開:1070×470×1180
モーター定格出力(W)350
最高速度(km/h)20
防水性本体IPX4
走行速度(km/h)歩道モード:6、車道モード:20
走行距離(km)航続:35(自社実験による理論値。路面状況や環境・天気・使用状況により異なる)
最大負荷能力(kg)100
総質量(kg)16.5
折り畳み可否3ステップ、簡単収納
1台
¥104,900
税込¥115,390
5日以内出荷
本製品は保安基準に適合する特定小型原付です。(国土交通省型式認定済モデル)。自立する3輪モデルで倒れる心配がなく、安定感抜群。発進時のキックや、信号待ちで足をついてバランスをとる必要がなくラクに乗れます。工具不要でさっと簡単に折りたたむことができるから持ち運びにも便利。折りたたんだまま引いて歩く事もできるので乗車しない時も片手で運ぶことができます。大容量バッテリーで充電約6時間、最長航続距離なんと35Km(理論値、使用状況や環境により異なります)。歩行モードと公道モードの2つの速度モードを搭載し、道路に応じての乗り分けが可能。スイング機能搭載で左右にスイング可能で小回りが利く設計です。また上級者には自由自在なライディングをお楽しみいただけます。
用途16歳以上免許不要で乗れる!
仕様駐車装置:あり
ブレーキ前輪:回生ブレーキ、後輪:油圧式ディスクブレーキ
全長(mm)1110
質量(kg)バッテリー:2.5
全幅(mm)510
角度(°)最大登坂:14
ハンドル高さ(mm)1210
バッテリーリチウムイオン
材質(フレーム)アルミニウム合金
バッテリー容量(Ah)10.4
バッテリー電圧(V)36
車体質量(kg)21.85
タイヤタイプタイプ:ソリッドタイヤ
タイヤサイズ前輪10インチ、後輪8インチ
充電時間(時間)約6
寸法(縦×横×高さ)(mm)折り畳み:1110×510×480、展開:1110×510×1210
モーター定格出力(W)350
最高速度(km/h)20
防水性本体IPX4
走行速度(km/h)歩道モード:6、車道モード:10/15/20
走行距離(km)航続:30-35(自社実験による理論値。路面状況や環境・天気・使用状況により異なる)
最大負荷能力(kg)100
折り畳み可否3ステップ、簡単収納
1台
¥189,800
税込¥208,780
5日以内出荷
電動キックボード 折り畳み式は、保安部品標準装備の折りたたみ式電動キックボードです。10インチチューブタイヤと磨耗しにくいディスクブレーキで安定走行を実現しました。安全な2段起動システムと鍵付きで安心です。急な雨でも安心のIPX5防水です。
用途移動手段に。
仕様ギア変更:低速(時速6km/h) 中速(時速15km/h) 高速(時速25km/h)、年齢制限:16歳以上、登板角度(度):約13、航続距離(km):約35
質量(kg)19.5
サイズ(cm)展開時:約112×50×118 折畳み時:約112×50×43
耐荷重(kg)約120
定格出力(kW)0.5
バッテリー36V/7.8A
タイヤサイズ10インチ
充電時間(時間)約4~6
1台
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
電動キックボード 折り畳み式は、公道走行可能な原付一種区分の電動キックボードです。600Wハイパワー後輪駆動モーターで約18°の登坂能力を実現。最高速度約35km/hと原付バイク並みの速さです。前後フルサスペンション(正立フォーク&ツインサスペンション)で快適走行ができます。12インチオフロードタイヤで段差や砂利道にも強く、約22.5cm幅広フットボードと高さ調節可能なハンドルで安定性抜群です。約30kgの重量設計で走行時の揺れを軽減します。
用途移動手段に。
仕様年齢制限:16歳以上、登板角度(度):約18、航続距離(km):約40~45、走行モード:低速6km/h、中速15km/h、高速25km/h、制限解除35km/h(最高速度:約35km/h)
質量(kg)30
サイズ(cm)展開時:約118×55×112 折畳み時:約118×55×46
耐荷重(kg)約150
定格出力(W)600
バッテリー48V/13.5Ah
タイヤサイズ12インチ 幅約8.5cm
充電時間(時間)約8
1台
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
電動キックボード 折り畳み式は、最高速度25km/h・最大航続距離25kmの電動キックボードです。8インチノーパンクタイヤと幅広デッキで雨でも滑りにくく安定走行を実現しました。前輪の電子ブレーキは、センサーがタイヤロックを感知すると徐々にブレーキが効くように調整され急ブレーキでの転倒や追突を軽減します。後輪のディスブレーキは雨天でもしっかりとした制動力を発揮します。定格出力0.25kWで効率的な走行をサポート。
用途移動手段に。
仕様ギア変更:低速(時速6km/h) 中速(時速15km/h) 高速(時速25km/h)、年齢制限:16歳以上、登板角度(度):約13、航続距離(km):約25
質量(kg)13
色グレー
サイズ(cm)展開時:105.5×55×110 折畳み時:105.5×55×43
耐荷重(kg)約120
定格出力(W)250
タイヤサイズ8インチ
充電時間(時間)約4~6
1台
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
電動キックボード 折り畳み式は、定格出力0.5kW・最高速度25km/h・最大航続距離35kmの電動キックボードです。10インチタイヤと2つのブレーキで安定性を確保します。肉厚ポリウレタンソフトサドルで快適性も抜群です。アンチロックブレーキシステムを採用している為、急ブレーキによるタイヤロックでの転倒や追突を防ぎます。専用サドル付きで長時間の使用にも最適です。
用途移動手段に。
仕様ギア変更:低速(時速6km) 中速(時速15km) 高速(時速25km)、年齢制限:16歳以上、登板角度(度):約15、航続距離(km):約35
質量(kg)17.5
サイズ(cm)展開時:120×56×低112/高120 折畳み時:120×50×56
耐荷重(kg)約120
バッテリー36V/9A
タイヤサイズ10インチ
充電時間(時間)約4~6
最大出力(kW)0.5
1台
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
電動キックボード 折り畳み式は、最高速度25km/h・最大航続距離25kmの電動キックボードです。8インチノーパンクタイヤと幅広デッキで雨でも滑りにくく安定走行を実現しました。前輪の電子ブレーキは、センサーがタイヤロックを感知すると徐々にブレーキが効くように調整され急ブレーキでの転倒や追突を軽減します。後輪のディスブレーキは雨天でもしっかりとした制動力を発揮します。定格出力0.25kWで効率的な走行をサポート。
用途移動手段に。
仕様ギア変更:低速(時速6km/h) 中速(時速15km/h) 高速(時速25km/h)、年齢制限:16歳以上、登板角度(度):約13、航続距離(km):約25
質量(kg)13
色ブラック
サイズ(cm)展開時:105.5×55×110 折畳み時:105.5×55×43
耐荷重(kg)約120
定格出力(W)250
タイヤサイズ8インチ
充電時間(時間)約4~6
1台
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
チューブ入りタイヤの完全修理!
仕様チューブ入りタイヤ用、自転車・原付・オートバイ
セット内容ワンパッチS(24×34mm)×3枚、ワンパッチS2(Φ32mm)×2枚、ワンパッチL(35×54mm)×1枚、エコセメント、サンドペーパー、収納ケース
質量(g)58
1セット
¥729
税込¥802
当日出荷
完全新設計のシリンダーヘッドは、燃焼室形状の最適化とフロントタイヤとのクリアランス確保を両立するため、バルブ駆動を直打式からフィンガーフォロアーロッカーアーム式へ変更。デイトナD O H C の特徴であるコンパクトなヘッド形状はそのまま、バルブはさみ角をIN25°/EX26°からIN20°/EX21°まで挟角化しました。また、ポートはフローベンチを駆使し、流量と流速を極限まで煮詰めたハイベロシティポートを採用。燃焼室はINバルブ径を旧DOHCのΦ21からΦ21.5まで大径化。スパークプラグはΦ8を採用。Φ54セラミックコーティングシリンダー、WISECO製鍛造ピストンと、54.5mmロングストローククランクとの組合せで、原付2種の排気量内で最大の124.8ccを実現。
ねじ寸法M6×26
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
チューブレスタイヤの完全修理!
仕様原付・オートバイ
セット内容エコセメント、ミニステック(3個)
質量(g)35
危険等級Ⅱ
釘穴(mm)5
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.008L
危険物の性状非水溶性
1セット
¥889
税込¥978
当日出荷
BLAZE SMART EV は折りたたみ可能な100%電動バイクです。
折りたたむことで車などにもカンタンに収納でき、車両重量は約18kgなので、女性でも無理なく扱うことができます。わずか5秒で折りたたみが可能です。
電動バイクなのでオイル交換の必要や、オイル漏れの心配もございません。スマートキー標準装備です。
大容量リチウムイオンバッテリーを搭載しているため、坂道もスムーズに登ります。家庭用のコンセントから一回の充電で約30kmの走行ができるので、ちょっとしたお出掛けにも!お手軽に所有していただけます。
公道走行可(ナンバープレート取得必要)。オートクルーズ機能搭載。セキュリティアラーム機能搭載。Bluetoothスピーカー・USBポート内蔵
※原付一種免許が必要です。
用途事業所間や工場内の移動に。
通勤・通学・近所への買い物などのチョイ乗りに。
アウトドアレジャーのお共に
ブレーキ前後:ディスク式
寸法(mm)1200×650×950
全長(mm)1230
全幅(mm)600
最大積載量(kg)120
定格出力(kW)0.35
バッテリーリチウムイオンバッテリー
バッテリー容量(Ah)8.7
バッテリー電圧(V)48
車体質量(kg)18
タイヤサイズ12-1/2×2-1/4
充電時間(時間)約3.5
折りたたみ寸法(mm)600×350×1200
最高速度(km/h)30
走行距離(km)航続距離:約30
タイヤサイズ(mm)315
総質量(kg)20
完全新設計のシリンダーヘッドは、燃焼室形状の最適化とフロントタイヤとのクリアランス確保を両立するため、バルブ駆動を直打式からフィンガーフォロアーロッカーアーム式へ変更。デイトナD O H C の特徴であるコンパクトなヘッド形状はそのまま、バルブはさみ角をIN25°/EX26°からIN20°/EX21°まで挟角化しました。また、ポートはフローベンチを駆使し、流量と流速を極限まで煮詰めたハイベロシティポートを採用。燃焼室はINバルブ径を旧DOHCのΦ21からΦ21.5まで大径化。スパークプラグはΦ8を採用。Φ54セラミックコーティングシリンダー、WISECO製鍛造ピストンと、54.5mmロングストローククランクとの組合せで、原付2種の排気量内で最大の124.8ccを実現。
1個
¥799
税込¥879
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ