コスルだけで、赤サビ・コビリつき汚れが落とせます。
消しゴムのような使い勝手です。
エスコ品番EA922JC-3
寸法(mm)15×25×75(L)
危険物の類別非危険物
1個
¥535
税込¥589
当日出荷
金属表面のガンコなサビを強力に落とします。
特殊浸透剤配合でサビにすばやく浸透してサビを分解、すっきり取り去ります。
用途自動車・バイク・自転車などの金属部分、ゴルフクラブ・釣具などスポーツ用品、家電製品、門扉、棚、ドライバー、ペンチなどのサビ取り
特性強力
質量(g)197
使用温度範囲(℃)常温
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×110×42
主成分リン酸、界面活性剤
危険物の類別非危険物
使用可能材質鉄
1個
¥11,100
税込¥12,210
翌日出荷
用途にあわせて水で希釈して使う、経済性に優れた濃縮タイプ。
金属表面のサビを強力に除去します。
鉄の少量のサビおよび非鉄金属のサビには水で2~3倍に希釈して使用します。
有機則規制外商品
用途鉄、銅、真鍮など各種金属表面のサビの除去。
特性強力
使用温度範囲(℃)0~40
主成分リン酸、界面活性剤
危険物の類別非危険物
使用可能材質鉄
プロ用超強力サビ除去液。
サビた部分を液中につけるか、サビ部分に塗布すると数秒から数十分でサビを除去することができます。
用途自動車の部品、ホイールなど
バイクのホイール、タンク内側など
自転車のフレーム、ホイールなど
工具、道具、刃物、電気部品など
鉄骨、鉄板、建造物、機械など
液性酸性(PH2)
主成分無機オルトリン酸、キレート剤、精製水、他
こんなお得な商品も!
さび落とし 液体タイプ
モノタロウ
¥2,298
税込¥2,528
錆の程度により浸漬時間及び濃度を調整し、サビ取り後は水洗いをし、防錆浸透剤を使用すると再発防止に効果的
用途浸漬用サビ取り剤
主な用途サビ落とし
仕様燃焼性/なし揮発性/低い
成分リン酸・非イオン系界面活性剤・グリコール系溶剤・精製水
使用方法原液から100倍希釈まで有効。浸漬時間と希釈濃度を組み合わせることで、必要に応じて錆を落とすことができる。ひどい錆・・・原液を使用するか、希釈液を使用し浸漬し時間を長くする。かるい錆・・・錆の程度に応じて100倍まで希釈して使用する。原液を使用すると短時間で錆が落ちる。いずれの場合も使用後は、水できれいに洗い流す。
タイプ濃縮
pH1.05(20℃)
引火点(℃)なし
外観無色透明液体
危険物の類別非危険物
使用可能材質鉄
1本(4L)
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
超強力でサビ取り作業に必要な液剤と小道具、サビ止め液などをケースに入れたセットです。
サビた部分を液中につけるか、サビ部分に塗布すると数秒から数十分でサビを除去することができます。
サビを化学反応で溶解して除去するため、塗装や素材などを傷めません。
水溶性なので水や温水で希釈できます。
用途自動車の部品、ホイールなど
バイクのホイール、タンク内側など
自転車のフレーム、ホイールなど
工具、道具、刃物、電気部品など
鉄骨、鉄板、建造物、機械など
液性ラストオフ:酸性(PH2)ラストクリーナー:弱酸性(PH3~5)
セット内容ラストオフスーパー400mL×1本(サビ除去液)ラストクリーナー150mL×1本(サビ除去洗剤)サビ止めオイル15mL×1本(可動部のサビ止め用)ラストクリアーコート15mL×1本(塗装部のサビ止め用)豚毛の小ブラシ洗浄用のスポンジ液を含ませるティッシュペーパー小物を浸けるポリ容器
主成分ラストオフ:無機オルトリン酸、キレート剤、精製水、他ラストクリーナー:無機オルトリン酸、キレート剤、洗剤、精製水、他
1セット
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
浸漬用サビ取り剤です。
錆の程度により浸漬時間及び濃度を調整し、サビ取り後は水洗いをし、防錆浸透剤を使用すると再発防止に効果的です。
水道水で希釈して頂けるので簡単にご使用いただけます。
用途鉄、鋼のさび落としに
成分りん酸、非イオン系界面活性剤、両性界面活性剤、エチレングリコール、精製水
使用方法原液から100倍希釈まで有効。浸漬時間と希釈濃度を組み合わせることで、必要に応じて錆を落とすことができる。ひどい錆・・・原液を使用するか、希釈液を使用し浸漬し時間を長くする。かるい錆・・・錆の程度に応じて100倍まで希釈して使用する。原液を使用すると短時間で錆が落ちる。いずれの場合も使用後は、水できれいに洗い流す。
質量(kg)4.88
タイプ酸性
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本(4L)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
こんなお得な商品も!
サビ転換塗料
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
サビの上に直接塗れます(錆取り不要)。サビキラープロは錆転換機能付きの塗料なので、サビにそのまま直接塗装しサビの進行を止めます。
ケレン作業の手間が省けます。
水性です。シンナー等の臭いの問題もない環境配慮型塗料です。水性なのに速乾性が高い為作業性もアップします。
鉄部が湿っていても塗装が可能です。ウエス等で拭き取ってからの塗装も可能です。
施工が簡単で取り扱いやすいです。塗膜の上でも、サビの無い部分でも、もちろんサビの発生部でも区別なく塗れる抜群の作業性があります。
亜鉛メッキにも塗装が可能です。サビた部分のタッチアップのみでも全面塗装でも塗装が可能です。
錆止めプライマーとしても使用が可能です。サビた部分は錆転換、またサビていない金属に塗った場合は錆止めの効果があり、上塗りをする前の下地処理に最適です。また上塗りも選びません。
上塗りに溶剤(油性塗料)の塗装が可能な(上塗り剤を選びません)画期的な塗料です。
シーラーとしても使用が可能です。旧塗膜(水性系、溶剤系)の上に処理した場合は、強溶剤及び溶剤系(油性塗料)を塗った時に起こるチヂレ等のトラブルを止める効果があります。
サビを逃さないお知らせ機能付き。浸透の弱い部分には色が変わり(茶色及び黒色)マーキングとして教えてくれる機能も付いています。
用途鉄部全般 ・ トタン屋根 ・ 亜鉛メッキ ・ 自動車 ・ 自転車 ・ オートバイ ・ タンク類 ・ 農機具 ・ スチール製品 ・ 鉄骨階段 ・ 立体駐車機 ・ グレーチング ・ フェンス ・ 門扉 ・ ケレン作業が困難な場所。
色シルバー
主な用途鉄部全般、トタン屋根、亜鉛メッキ
使用場所屋外用
特性速乾、サビ止め
膜厚(μm)30~40(Dry)
密度1.12(20℃)
使用条件(エアレススプレー)推奨チップ/No163-513~515、1次圧/3~4kg/cm2、2次圧/100~135kg/cm2
希釈清水
危険物の類別非危険物
希釈率(%)(エアレススプレー)0~5、(刷毛塗り)0~5
指触乾燥時間(時間)(5℃)0.6、(20℃)0.4
半硬化乾燥時間(時間)(5℃)8、(20℃)4
上塗塗装可能時間最短/(5℃)16時間、(20℃)8時間
RoHS指令(10物質対応)対応
塗付量(kg/m2・回)0.14~0.18
下地処理浮錆・劣化塗膜・油分や埃を除去
錆と化学反応し、金属を傷めず除錆後、リン酸皮膜が一時的に防錆皮膜を作ります。金属表面に油がついていても、サビ取り効果は変わりません。サビが取れたら水洗いの後、すぐ塗装ができます。刷毛・ブラシ・スポンジ・布等でサビた部分に塗り、5~15分放置した後、拭き取ってください。小さな部品は、水で5~6倍に薄めた液に30~60分漬けてからブラシでこすってください。
用途自動車・自転車・電気製品・スポーツ品・事務機器や家庭内の金属製品、水まわりの水栓、パイプ部分のメッキ面のサビ取りに。
対応材質鉄
主な用途サビ落とし
成分水、リン酸、界面活性剤、添加剤
タイプ濃縮
危険物の類別非危険物
使用可能材質鉄
毒劇区分普通物
強力な浸透力によって、機械の動きの悪くなった部分や腐蝕した金属表面に浸透し、潤滑性を与えます。
潤滑剤特有の嫌な臭いがなく作業ができます。
錆びたり焼き付いて固着したボルト、ナット等にすばやく浸透し、動きを良くします。
発生当初の錆取りにもご使用できます。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量192mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
切削性・耐久性に優れた研磨シート。穴あきタイプで吸塵式サンダーに対応。
用途塗面研磨、パテ・サーフェーサーの研磨、金属表面の錆取り・研磨、木工生地研磨などに
適合材金属、木工
外径(Φmm)125
種別マジック式(6穴)
形状ディスクタイプ
砥材アルミナ
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
繰り返し使用可能なので経済的です。
またこれ1本でタンク内のサビを取り除くだけではなく、新たにサビの発生を抑える効果もあります。
最大20倍(20L)まで希釈してご使用頂けるのでほとんどのバイクのタンクをカバー可能です。
無リンタイプなのでガソリンタンクの塗装面を傷めることはありません。
中性の洗剤です。
用途鉄製のガソリンタンク内のサビ取り除錆 ・防錆剤。
成分水、添加剤、界面活性剤、メタノール
タイプ中性
希釈倍率最大20倍(繰り返し使用可能)
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)
1本(1L)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ビックリするほど錆が落ちる、瞬時に浸透する錆取り剤。瞬時に錆と反応し、極小部品であれば数秒で除錆できます。中性なので、安心安全。(酸、アルカリを含まない)。取り付け状態のネジでも、座面とネジ山のわずかな隙間から奥へと浸透します。
用途自動車、オートバイ、キッチン用品、農機具、配管部品などさまざまな場所の錆び取りに。
仕様落とせる錆:赤、黄、茶錆、落とせない錆:白、黒、緑錆
対応材質鉄、ステンレス、真鍮、銅
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×130×215
主な用途サビ落とし
アズワン品番64-3951-08
危険物の類別非危険物
関連資料(8.37MB)
繰り返し・詰め替え対応
1本(1L)
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
サビにかけて待つだけ、簡単作業でサビを強力に分解。業務用をベースに洗浄力はそのまま、新開発の臭い低減タイプ。高粘度ジェルが縦面や曲面などピンポイントに使いやすい。
危険物の類別非危険物
1個(300g)
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
ネジザウルス・リキッド、待望の泡タイプ登場!
瞬時にサビと反応し紫色に変化する。ガンコなサビもみるみる落ちる!
座面とネジ山のわずかなすき間にグングンしみ込む。
錆で頑固に固着したネジに塗布して錆を溶かします。
ネジなどの錆を素早く除去でき、極小部品であれば数秒で除錆できます。
中性なので安全に作業できます。(酸、アルカリを含まない。)
用途釣り具、工具、自転車、バイク、自動車などの錆たネジに
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×186×50
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(8.37MB)
1本(250mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
強酸性の力で頑固なサビも強力・速効除去します。刺激臭の無い低臭タイプで作業環境も良好です。PH1~1.5の強酸性タイプで中性タイプを超える効果を時間していただけます。
用途自転車・自動車・機械・工具などの各種サビ落しに。鉄表面に付着したコンクリート、石灰カルシウムなどの除去。
付属品手袋
材質水、リン酸、ポリオキシエチレンアルキルテール
容量(mL)250
対応材質鉄
液性酸性
適合材鉄
主な用途自転車・自動車・機械・工具などの各種サビ落し
危険物の類別非危険物
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ビックリするほど錆が落ちる、ミストタイプの錆取り剤。瞬時に錆と反応し、極小部品であれば数秒で除錆できます。中性なので、安心安全。(酸、アルカリを含まない)。取り付け状態のネジでも、座面とネジ山のわずかな隙間から奥へと浸透します。
用途自動車、オートバイ、キッチン用品、農機具、配管部品などさまざまな場所の錆び取りに。
仕様落とせる錆:赤、黄、茶錆、落とせない錆:白、黒、緑錆
対応材質鉄、ステンレス、真鍮、銅
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×160×40
主な用途サビ落とし
アズワン品番64-3951-07
危険物の類別非危険物
関連資料(8.37MB)
1本(100g)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
サビ取りスプレー『サビ一発』は、ムースタイプで無駄が無く、錆びた部分にスプレーするだけで簡単に使用できます。また、今までの液体タイプと違い長時間浸漬する必要が無く、短時間でしつこいサビを除去できます。
用途金属部品等のサビ取り
成分イソプロピルアルコール
使用方法よく振ってから約20cm~30cm離して対象物にスプレーして下さい。 錆と薬剤が反応し泡が赤紫色に変化します。スプレーしてから2~3分後位に布等で拭き取って下さい。 錆が拭き取れきれない場合は再度繰り返して下さい。 拭き取り後は水洗い又は濡らした布等での拭き取りを充分に行って下さい。拭き取りが不十分の場合に変色や腐蝕の原因となる恐れがあります。 拭き取ったあと再び錆が発生することを防ぐため、防錆剤等で表面処理を行って下さい。
危険物の類別非危険物
ガス抜き方法1、中身を使い切る。ボタンをノズルから外す。2、缶を逆さにし、キャップの穴にノズルを押し込み、噴射音が消えるまで缶を押し続ける。
使用可能材質鉄
繰り返し・詰め替え対応
1本(320mL)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
こんなお得な商品も!
硬化促進剤 瞬間接着剤用
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
瞬間接着剤専用硬化促進剤
手を汚さないスプレータイプ
瞬時に広範囲へ塗布できます
用途セットタイム(接着時間)を早めたいとき
盛り上げ接着や充てん接着をしたいとき
多孔質材の接着に(木材などのしみ込みやすい材質)
白化現象を防止したいとき
仕様エアゾール
使用方法(1)瞬間接着剤を塗布する反対側の接着面に滴下または塗付し、乾燥させた後貼り合わせます。※スプレー±ライマーの場合は10~20cm離してスプレーします。(2)充てん、肉盛りをする場合は、瞬間接着剤を塗付後、その上から滴下またはスプレーします。
主成分シクロペンタン
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!
さび落とし 液体タイプ
モノタロウ
¥2,298
税込¥2,528
鉄・ステンレス・アルミに付着したサビを素材を傷めず強力に洗浄します。
塗装面也プラスチック素材を傷めにくい中性タイプです。
用途自動車用ボディ・アルミホイールの鉄粉除去。全色対応。
危険物の類別非危険物
特殊加工を施したフェルト生地を使用していますので、表面をキズつけることなく、きれいに磨き上げます。
従来の錆取り剤とは違い、そのまま拭き取るだけの簡単で経済的な商品です。
あらゆる金属の徐錆を行い、それと同時に光沢を与えます。
防錆効果もあり、およそ30日間(ご使用上の環境によって若干異なります)、錆の再発を防止します。
金属加工部品、自転車、バイク、家具、ボート等の金属部分を磨き、錆と腐食を防止します。
電気器具やストーブ、レンジの焦げ後、ペンキの汚れ、しみ等の汚れを取り除きます。
その他、鉄及び非鉄金属の徐錆及び防錆、汚れの除去など、広範囲にご使用下さい。
ただし、アルミ製品に関してはキズがつかないかどうか等、事前にテストされることをお薦めします。
成分フェルト、鉱油、研磨剤、脂肪酸、キレート剤、pH調整剤
エスコ品番EA929BA-1
寸法(mm)約200×300(ロットにより多少サイズが異なる場合があります。)
危険物の類別非危険物
1個
¥950
税込¥1,045
当日出荷
用途:自動車、オートバイ、キッチン用品、農機具、配管部品などさまざまな場所の錆び取りに。ビックリするほど錆が落ちる、ミストタイプの錆取り剤。瞬時に錆と反応し、極小部品であれば数秒で除錆できます。酸、アルカリを含まない中性なので、安心安全です。取り付け状態のネジでも、座面とネジ山のわずかな隙間から奥へと浸透します。【注意事項】 ※シミや変色の可能性がありますので、事前に目立たない部分でお試しください。 ※除錆後は水で流し、防錆処理を行ってください。 ※強い力が加わるバネ、チェーン、ボルトなどの機械部品は、除錆後に再使用しないでください。
仕様●内容量:100g●仕様:ミストタイプ●Ph:中性●材質:チオグリコール酸アンモニウム
アズワン品番65-9310-28
危険物の類別非危険物
1本
¥1,150
税込¥1,265
翌日出荷
用途:自動車、オートバイ、キッチン用品、農機具、配管部品などさまざまな場所の錆び取りに。ビックリするほど錆が落ちる、瞬時に浸透する錆取り剤。瞬時に錆と反応し、極小部品であれば数秒で除錆できます。酸、アルカリを含まない中性なので、安心安全です。取り付け状態のネジでも、座面とネジ山のわずかな隙間から奥へと浸透します。EA920AJ-53(ミストタイプ)の詰め替えに使用できます。【注意事項】 ※シミや変色の可能性がありますので、事前に目立たない部分でお試しください。 ※除錆後は水で流し、防錆処理を行ってください。 ※強い力が加わるバネ、チェーン、ボルトなどの機械部品は、除錆後に再使用しないでください。
仕様●内容量:4.0L●仕様:液体タイプ●Ph:中性●材質:チオグリコール酸アンモニウム
アズワン品番65-9310-30
危険物の類別非危険物
1個
¥15,800
税込¥17,380
翌日出荷
用途:自動車、オートバイ、キッチン用品、農機具、配管部品などさまざまな場所の錆び取りに。ビックリするほど錆が落ちる、瞬時に浸透する錆取り剤。瞬時に錆と反応し、極小部品であれば数秒で除錆できます。酸、アルカリを含まない中性なので、安心安全です。取り付け状態のネジでも、座面とネジ山のわずかな隙間から奥へと浸透します。EA920AJ-53(ミストタイプ)の詰め替えに使用できます。【注意事項】 ※シミや変色の可能性がありますので、事前に目立たない部分でお試しください。 ※除錆後は水で流し、防錆処理を行ってください。 ※強い力が加わるバネ、チェーン、ボルトなどの機械部品は、除錆後に再使用しないでください。
仕様●内容量:1.0L●仕様:液体タイプ●Ph:中性●材質:チオグリコール酸アンモニウム
危険等級Ⅲ
アズワン品番65-9310-29
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量50mL
危険物の性状非水溶性
1個
¥4,820
税込¥5,302
翌々日出荷
鉄サビ専用強力タイプクリーム状!!鉄板のサビ取りこすらずにサビが消える強力鉄サビ落とし。錆の上から塗るだけで、こすらずにサビが消えてきます。研磨剤不使用。
用途フェンス・門扉・器具・台所・浴室の鉄部分・自動車・ホーロー・その他諸設備に発生した鉄サビの除去剤。
成分有機酸系
RoHS指令(10物質対応)対応
使用面積(m2)0.7
1本(70mL)
¥879
税込¥967
欠品中
瞬時に錆と反応し紫色に変化します。頑固な錆もみるみる落ちます。
錆で頑固に固着したねじに塗布して、錆を溶かします。
ねじなどの錆を素早く除去でき、極小部品であれば数秒で除錆出来ます。
中性ですので安全に作業できます。
用途自動車・オートバイ・農機具・船舶・配管部品などの錆びたネジに
寸法(直径Φ×高さH)(mm)40×140
液性中性
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(8.37MB)
繰り返し・詰め替え対応
1本(100mL)
¥699
税込¥769
当日出荷
外ガラスのカルキ(白・黒色)除去。
・塗るだけで全ての金属のサビ、緑青、赤錆が落ちる。
トイレの尿石、黒ずみ、カルキ、油汚れ、カーペット等のもらいサビも除去
銅、真鍮のサビは30分前後塗っておくだけで除去できます。
オートバイ、自転車、自動車のメッキのサビも塗って拭くだけで除去。
粘りが有るので垂直面に掛けても垂れにくい。
石材はクリーナー液が乾燥した方が良く落ちる。
直接原液に手をふれても安全。
トイレのコート剤、ワックスは除去できない。
用途真鍮・ステンレス・鉄・銅・クロームメッキ・ニッケルメッキ・亜鉛メッキ・トイレ陶器・御影石・磁器タイル・コーキング目地・ナイロンカーペット・アクリル板・ガラス
頑固な汚れも一発で落とす噴射シリーズです。アルミ製品の汚れを強力に落とします。プロが使用する商品なので優れた洗浄力があります。工場、事務所、一般住宅向けなど用途に合わせて商品を選ぶことが出来ます。汚れによっては希釈して使用することもできるのでとても経済的です。
用途自動車のアルミホィール、エンジンルーム、アルミサッシ、アルミ製品の汚れ落とし、アルミフィンの洗浄。
成分界面活性剤(5パーセント)・ジエチレントリアミンタアセッテッド
内容量(mL)320mL
液性アルカリ性
使用の目安1(m2)に対して約8回噴射
危険物の類別非危険物
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
高性能なグラファイトコートにより、ビビりに強く拭き取りも滑らかで効果も長持ちします。また板バネ部分もステンレスを採用しより錆びにくくなりました。クリアな視界を確保する設計で撥水加工ガラスにも対応しています。
輸送時にゴムを保護するラバープロテクターカバー付。
用途自動車の交換用ワイパーブレードとして
取り付け形状Uクリップ(9×3)
適合種別右ハンドル専用
交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
商品タイプグラファイト
インパクトドライバー等に装着して、ボルト・シャフトの錆取りに使用できます。
セット内容ブラシサイズ12mm、13mm、14mm、16mm、22mm、28mm
材質ブラシ:鋼線
差込角(mm)1/2”SQ
1セット
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
拭き取り・浸漬使用可能な錆取り剤
用途製造工程中に発生した機械電機装置・金属部品・製品の錆除去
材料・部品保管中に発生した金属類の錆除去
使用中の工場機械・工具・治具・電気機器・金型などの錆除去
建築金物・事務機器・自動車等の錆除去
成分リン酸、エタノール、有機酸、界面活性剤、酸洗抑制剤、水、他
pH1以下(原液/20℃)
外観緑色透明液体
動粘度(mm2/s)3.0(原液/15℃)
危険物の類別非危険物
比重(at15℃)1.12(原液)
嫌な臭いがほとんどありません。錆取り剤としての効果もあります。トラップ粘土の除去力に優れた作業性をプラス!。タレない粘性のある液体で、鉄粉を強力に溶解。活性剤配合でカーシャンプーとしても最適。
用途カーボディ等塗装面鉄粉除去・錆び除去
液性中性、ノーコンパウンド
成分チオグリコール酸アンモニウム・界面活性剤・発色増強剤・増粘剤・製水
密度1.09(20℃)
外観ほとんど無色透明の液体
数分で浸透し錆びついたり、かじりついたボルトや部品の錆を浮かせます。浸漬しての錆取りが可能です。錆取り後、水洗いするか布で良く拭き取った後、防錆処理を行って下さい。
用途自動車や機械などの金属の錆取り。建設機械やミキサー車、ダンプカーなどの鉄表面に付着したコンクリート、石灰カルシウムなどの除去。
種類強力除錆剤
危険物の類別非危険物
1本(500mL)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ラストブリザードは-42℃の冷却剤が錆びたボルト・ナットを瞬間収縮させると同時に高性能浸透オイルがミクロの隙間に流れ込んでボルト・ナットを緩めやすくします。
水に濡れても浸透します。
倒立使用可能。缶を逆さにしても噴射できます。
用途自動車、トラック、農業機械や建設機械、船舶、バイク、自転車、フォークリフト、電動工具、設備配管、冷凍機器、金型、銃火器、各装備車両、各艦船の錆びたボルト・ナット・チェーン、ベアリングの取り付け・取り外しに。
成分石油系炭化水素、潤滑油基油、非イオン界面活性剤
使用方法(1)錆びたボルト・ナットにスプレーします。(2)ボルト・ナットのサイズと錆の度合いを見て5~15秒塗布します。(3)30秒~5分間浸透させるとボルト・ナットがより緩めやすくなります。
タイプ速乾性
使用温度範囲(℃)~60
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量28mL
RoHS指令(10物質対応)対応
特性凍結浸透潤滑
危険物の性状非水溶性
1本(550mL)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
防湿、防錆、潤滑、清浄、ねじのゆるめなど多目的に使用できる特殊な防錆潤滑剤です。
オゾン層破壊の原因といわれるフロン、塩素系溶剤は使用していません。
浸透潤滑撥水防錆剤一般用エアゾール式。
用途オートバイ、自転車、タイプライター、ミシン、釣用リール、ボート、ヨット、草刈機、ドアーシャッター、洗濯機、耕耘機、キャスター
自動車関係
各種機械類、部品類、工具類。
固着して取りはずしにくいねじのゆるめや錆取り全般。
外観茶褐色
粘度(mPa・s)3.8
比重0.80
加熱残分(%)33
成分鉱油、イソパラフィン、石油スルフォネート系防錆剤、LPG
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
特性凍結浸透潤滑
危険物の性状非水溶性
転換剤+防錆剤でどこよりも長く赤錆の再発を防ぎます
用途錆取りの難しい箇所、鉄製の配管、建造物、自動車の錆の安定化
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量1000mL
危険物の性状水溶性
1個(1L)
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
多種多様な溝でマルチに対応。ネジ外し機能を搭載したラジオペンチ。タテ溝:奥まった所にある潰れたネジも掴んで回せる。マイクロセレーション:微細なセレーションで対象を保持。スクエアセレーション:細丸棒も掴める4サイズの四角溝で、線材をガッチリ掴んで斜めにズレません。ラウンドプレス:丸棒や細パイプなどを優しく保持。ラウンドセレーション:ナットや丸棒をガッチリ掴める。フラットプレス:アルミスリーブなどを平らに潰せる。Shin-Grip:硬さの違う材料を使い、握り心地と剛性を両立。ワイヤーカッター付き。簡易圧着付き。
用途現場での修理、整備、分解、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、DIYに。潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。
材質【本体】炭素鋼【グリップ】エラストマー
幅(mm)【グリップ】53
全長(mm)190
質量(g)185
径(Φmm)【線材掴み】0.9~3.2
刃長(mm)10
硬度【タテ溝】HRC60±2
切断能力(mm)【銅線(単線)】Φ3.2【銅線(より線)】8【軟鉄線】Φ2.6【ステンレス線】Φ2
圧着範囲(mm2)1.25~3.5
先端厚さ(mm)10.5
先端幅(mm)20
適合頭径(Φmm)【ねじ】2~5.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ