セット内容ブーツ、大径ブーツバンド、小径ブーツバンド、グリース
高さ(mm)67~97
小径(Φmm)15~19
大径(Φmm)54~70
材質(ブーツ)ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
¥6,898
税込¥7,588
欠品中
セット内容軽自動車用ブーツ2個(TW2160)、軽自動車用コーン1個(TW2161R)
高さ(mm)67~97
小径(Φmm)15~19
大径(Φmm)54~70
材質(ブーツ)ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ホイールナットがはみ出しにくい。
従来のナットより短くし、ホイール面よりはみ出しにくくしています。
軽自動車や&コンパクトカーホイールにベストマッチ。
タイプ袋
全長(mm)22
材質スチール
テーパー60°
RoHS指令(10物質対応)対応
ダイハツ系の軽自動車を中心に、最近多くみられる形状。
簡単・速い・キレイ!
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
18PCSのセット。
軽自動車~輸入車まで対応のフルセット!
差込角(mm)12.7/21
セット内容JTC1114,JTC1021,JTC1235,JTC4695,JTC1521,JTC4611,JTC1403,JTC4160A,JTC1522,JTC4452,JTC4668,JTC4612,JTC4904A,JTC4859A,JTC4571,JTC4352,JTC4353
適合車種プリウス・クラウン・CX5・ベンツetc
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
軽自動車~普通車まで対応
用途クランクプーリーの固定に使用します。
全長(mm)600
適合車種ライフJB1~JB8 シビック・オデッセイ・etc
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
ホンダ軽自動車CVTオイル交換に最適!
先端ノズル2種類
材質プラスチック
寸法(mm)170×140×205
ノズル長(mm)290、フレキシブルノズル:120~215
ノズル内径(Φmm)9
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
取り付け場所を選ばないコンパクトサイズ。
据え置き、吊り下げ取付可能なステー付き。
軽自動車、軽トラックなどのフロントに最適!!
材質ABS樹脂、スチール
最大出力(W)80
定格出力(W)45
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×95×67
周波数特性75~1800Hz
適合車種DC12V車専用
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)4
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
クランク及びカムシールの交換が簡単に出来ます。軽自動車から普通車まで対応!
仕様適応シールサイズ(mm):Φ28~64まで
ボルト8・10・12・14・16・18・20(適合サイズmm)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
ヘッドブロックをおろさずにエンジンのバルブステムシールを交換出来ます。軽自動車からV12まで使用できます。
プラグ(mm)10・12・14・18
適合車種トヨタ、三菱、BENZ、BMW、FORD、VAG
RoHS指令(10物質対応)対応
アダプタサイズ20Φ・22Φ・24Φ・24.5Φ・29.5Φ
1セット
¥56,980
税込¥62,678
5日以内出荷
ナンバーボルトに被せるだけでドレスアップ。付属の両面テープで張り付けるだけ。軽自動車対応の4個入り
用途ドレスアップアクセサリー
サイズ(mm)5×15×15
RoHS指令(10物質対応)対応
車の元気寿命伸ばしませんか?ホンダ軽自動車のCVTフルード交換に最適!
JTC7677AとJTC5031のセットとなります。
仕様(JTC7677A)先端ノズル2種類
材質(JTC7677A)プラスチック
寸法(mm)(JTC7677A)漏斗:170×140×205
容量(L)(JTC5031)5
ノズル長(mm)(JTC7677A)290、フレキシブルノズル:120~215
ノズル内径(Φmm)(JTC7677A)9
開口部(mm)(JTC5031)180
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
軽自動車やワンボックス車等に最適!
タンクが奥にある時、今までのオイル入れが使えない車に最適です。タンクはマグネットで固定出来ます。
タンク容量(L)1
全長(mm)550
フェンダーより突起したナットは違法!!(道路運送車輌法)
ホイールナットがはみ出しにくい!
従来のナットより短くし、ホイール面よりはみ出しにくくしています!!
軽自動車&コンパクトカーホイールにベストマッチ!!
タイプ袋
材質スチール
対辺(mm)19
ねじ径(mm)12
全長(mm)22
セット内容袋ナット12個、袋ロック4個、キーアダプター(外径:26mm)
表面処理クロムメッキ
テーパー60°
RoHS指令(10物質対応)対応
原付、オートバイ、軽自動車、小型自動車など様々なバッテリー充電に対応。バッテリーを外さず、つないだまま安全に充電できます。
過充電防止だから安全!
超簡単・超安心!8段階自動充電制御
ソフトスタート(ノーマル・スノーモード)・パルス充電・パルク充電・アブソプション充電(定電圧)・アフター充電・テスティング・フロート充電・サイクル充電
バッテリーの状態を診断しながら、最適な充電をおこないます。
従来のバッテリー充電器と異なり、バッテリーの状態を診断しながら、バッテリー容量に応じた適正な充電をおこなうので、バッテリーを痛めることなく、常に最適なコンディションに保つことができます。
壁掛けなど収納に便利な紐通し穴つき。
入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz
RoHS指令(10物質対応)対応
フェンダーより突起したナットは違法!!(道路運送車輌法)
ホイールナットがはみ出しにくい!
従来のナットより短くし、ホイール面よりはみ出しにくくしています!!
軽自動車&コンパクトカーホイールにベストマッチ!!
タイプ袋
材質スチール
二面幅(mm)19/21(キー)
ねじ径(mm)12
全長(mm)22
セット内容袋ロック4個、キーアダプター(外径:26mm)1個
表面処理クロムメッキ
テーパー60°
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

プーリーホールドレンチ Vベルトタイプ
モノタロウ
¥2,298
税込¥2,528
用途軽自動車クラスのVベルトに
全長(mm)375
タイプVベルトタイプ
ベルト長さ(mm)815
RoHS指令(10物質対応)対応
最大使用荷重(N)130
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
車高の高い ワゴン・ミニバン用タイヤ。NEO吸着ナノゲルゴムで アイス性能がさらに進化。3Dダブルウェーブグリップサイプが アイス制動性を向上。専用構造と高剛性ボディーがふらつきをおさえ安心感のある走りの瞬感スタッドレス!
用途軽自動車用四輪スタッドレスタイヤ
本数1本
商品タイプタイヤ
適合ボディタイプワゴン・ミニバン
エネチャージ 1本ベルト用 クランクプーリーボルト脱着の必需品
クランクプーリーボルトをトルクレンチを使用して締め付けが出来ます。
用途ワゴンR等スズキ軽自動車専用
差込角(mm)12.7
適合車種アルト(HA35S)、ワゴンR(MH34S)、MRワゴン(MF33S)、スペーシア(MK32S)、ハスラー(MR31S)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合純正型番09910-95010、09912-371010
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
クランクプーリーボルト脱着の必需品
クランクプーリーボルトをトルクレンチを使用して締め付けが出来ます。
用途ワゴンR等スズキ軽自動車専用
差込角(mm)12.7
適合車種ワゴンR:LA-MH21S/ABA-MH21S/CBA-MH21S、22S/UA-MH21S、セルボ:CBA-HG21S/DBA-HG21S、MRワゴン:CBA-MF22S、ジムニー:ABA-JB23W●適合純正品番:09917-67010、09912-37010
RoHS指令(10物質対応)対応
適合純正型番09917-67010、09912-37010
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
フェンダーより突起したナットは違法!!(道路運送車輌法)
ホイールナットがはみ出しにくい!
従来のナットより短くし、ホイール面よりはみ出しにくくしています!!
軽自動車&コンパクトカーホイールにベストマッチ!!
タイプ袋
材質スチール
対辺(mm)21
ねじ径(mm)12
全長(mm)22
セット内容袋ナット12個、袋ロック4個、キーアダプター(外径:26mm)
表面処理クロムメッキ
テーパー60°
RoHS指令(10物質対応)対応
JTC6925AとJTC1469のセットとなります。
クランクプーリーボルト脱着の必需品
クランクプーリーボルトをトルクレンチを使用して締め付けが出来ます。
用途ワゴンR等スズキ軽自動車専用
全長(mm)560
差込角(mm)12.7、トルクレンチ:12.7
トルク調整範囲(N・m)10~200
適合車種ワゴンR:LA-MH21S/ABA-MH21S/CBA-MH21S・22S/UA-MH21S、セルボ:CBA-HG21S/DBA-HG21S、MRワゴン:CBA-MF22S、ジムニー:ABA-JB23W
RoHS指令(10物質対応)対応
適合純正型番09917-67010、09912-37010
ギア数72T
1個
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
スプリングキャッチプレート付き(脱落防止)。
コイルスプリングの傷つき防止用コーティング付。
用途軽自動車から普通乗用車のストラットタイプ用
材質鍛造(爪部分)
適合スプリング線径20mmまで
標準のナンバーボルトに貼付けるだけで簡単にドレスアップできます。カーボンルック&ブラックメッキがラグジュアリースポーツを演出。ボルトのイタズラ予防や汚れ防止に。軽自動車対応の4個セット(普通・小型乗用車に使用する場合は1個余ります)
用途カーボンルックのナンバーボルトキャップ
付属品両面テープ付
質量(g)8
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)9×22×22
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4個)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
「ES-COMBINATION」を採用した合成油。軽自動車、スポーツ車、ターボ車等に対応し、優れたエンジン保護性能を実現しつつも安定した省燃費性能を発揮するエンジンオイルです。
「熱ダレ」や「エンジン摩耗」を確実に防ぐため、シビアコンディションに最適なエンジンオイルです。
容量(L)4
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
SAE5W30
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1箱(4L×4缶)
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
カーボンルック ナンバーボルトキャップ。標準のナンバーボルトに貼付けるだけで簡単にドレスアップできます。カーボンルック&メッキがラグジュアリースポーツを演出。ボルトのイタズラ予防や汚れ防止に。軽自動車対応の4個セット(普通・小型乗用車に使用する場合は1個余ります)。
用途ナンバーボルトキャップ
色カーボン調
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)9×22×22(1個当たり)
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4個)
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
DC12V、24V対応。
軽自動車から大型トラックまでさまざまなバッテリーに対応。
3ステップでカンタン充電。
セルスタートでエンジンを再始動。
バッテリー上がりでエンジン始動ができない場合、3ステップでエンジン始動を行うことができます。
操作しやすいメカニカルスイッチを採用。
超簡単安心・安全。8段階自動充電制御で最適な充電をおこないます。
従来のバッテリー充電器と異なり、バッテリーの状態を診断しながら、バッテリー容量に応じた適正な充電をおこなうので、バッテリーを痛めることなく、常に最適なコンディションに保つことが出来ます。(アイドリングストップ車は7段階自動充電制御になります)。
適合バッテリーDC12V/DC24V 30~250Ah(12V時)/30~150Ah(24V時)
入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz
機能セルスタート機能/パルス機能/フロート充電+サイクル充電/DC12V・DC24Vバックアップ電源機能/バッテリーチェッカー機能/充電モード選択(ノーマル・アイドリングストップ)/満充電お知らせアラーム/充実の安全機能(バッテリー逆接続保護、ショート保護、過電流保護(バックアップ電源)、バッテリー逆接続アラーム、スパーク防止、誤操作防止機能、バッテリー無接続出力OFF、異常温度保護、入力保護ヒューズ(内蔵)、高電圧バッテリー接続保護、セルスタート出力保護、)
使用温度範囲(℃)-20~40
定格電流(A)8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×210×185
アズワン品番65-1708-73
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
爪・中板は鍛造品、全部品熱処理済みで耐久性に優れています
用途軽自動車から大型ダンプまでのオルタネーターのベアリング交換作業に
使用範囲外径(Φmm)32~52
トラスコ品番369-0016
質量(g)670
爪の届く長さ(mm)70
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
限られたスペースを有効活用で快適空間向上。
軽自動車やコンパクトカーに最適な65cmサイズのバー採用。
車中泊の際に軽量な荷物を車輌上方の空間に入れて有効活用できます。
サイドバーを取付けることによって、さまざまな専用オプションを取付ける事ができます。
アシストグリップを外した部分や車両に設定されているネジ穴を使用して加工無しで取付け可能です。
2本入り。
色シルバー
質量(g)900
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)650×25×25
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥6,498
税込¥7,148
5日以内出荷
マートリン酸鉄リチウムイオンバッテリーは、メーカーで取り扱っているリン酸鉄リチウムイオンバッテリーの改良版です。重量が軽くなり、バッテリーの充放電回数を2000サイクルから4000サイクルと約2倍に延長させた、大容量のディープサイクルバッテリーです。【従来の鉛バッテリーとの違い】。リチウムイオンバッテリーは同容量の鉛バッテリーと比べると、コンパクトかつ長寿命です。また正しく長期間ご利用いただくことで、1回あたりの充放電のコストを抑えることができ、コストパフォーマンスの面でもリチウムイオンバッテリーの方が優れています。 自動均等化:バッテリーセルを自動で均等化します。 並列接続:複数のバッテリーを並列で接続できます。並列台数は4つ以下のご利用をお勧めいたします。 安全性:バッテリー管理システム(BMS)は、様々な保護機能が付いており、バッテリーの充電/放電を管理します。 高品質:ライフサイクルは4000回で、最大連続放電電流は100Aになります。 別売りのBT-2 BLUETOOTH モジュールを使用することで、バッテリーの容量や電圧値などの情報を、スマートフォンのアプリ(DC HOMEアプリ)から遠隔で確認することができます。
用途軽自動車やキャンピングカーのサブバッテリーとして使用でき、車中泊を検討されている方に最適な商品です。リチウムイオンバッテリーは、大電流に強く、持続性もあり、また急速充電を得意としています。そのため、電気ポッドや扇風機など複数の家電を同時に利用する場合に適しています。
寸法(mm)289×172×187.5
質量(kg)11.8
サイズ【端子】M8×1×20
温度範囲(℃)【充電】0~55【放電】-20~60
接続方法並列接続
保護等級IP54
公称電圧(V)12.8
寿命(サイクル)100%DOD ≧4000
充電電圧(V)10~14.4
充電電流(A)50
保管温度範囲(℃)-25~60
RoHS指令(10物質対応)対応
通信ポートRJ45
動作停止電圧(充電)14.8V/(放電)10V
最大放電電流(A)100 A
取扱説明書(0.94MB)
公称容量(Ah)100
1台
¥68,980
税込¥75,878
翌々日出荷
Renogyリン酸鉄リチウムイオンバッテリー 24V 25Ahは、従来の鉛バッテリー(密閉型、AGM、Gel)と比べてコストパフォーマンスの高いバッテリーとして人気の商品です。従来の鉛バッテリーとの違い。リン酸鉄リチウムイオンバッテリーは同容量の鉛バッテリーと比べると、コンパクトかつ長寿命です。重量はわずか6kgと鉛バッテリーの約1/3でありながら、2000サイクル以上可能と約6倍の寿命です。正しく長期間ご利用いただくことで、1回あたりの充放電のコストを抑えることができます。BMSバッテリ保護システム/安全保護システム:高電圧保護、低電圧保護、過電流保護、高温保護、短絡保護、バッテリーパック容量の自動イコライゼーション。長持ち:伝統的な鉛蓄電池の約6倍の寿命で、2000サイクル以上という長いサイクル寿命を備えています。低自己放電:貯蔵と耐久性に優れた性能を持ち、自己放電は毎月3%以下です。省エネモード:バッテリーが充放電されていない時は、30秒以内に自動的に省エネモードに切り替わります。安全な設計:完全に密閉されたハウジングで、電池の漏れ、酸性ミスト、腐食がなく、操作およびメンテナンスのコストを削減します。
用途主なご利用場面。軽自動車やキャンピングカーのサブバッテリーとして使用でき、車中泊を検討されている方に最適な商品です。リチウムイオンバッテリーは、大電流に強く、持続性もあり、また急速充電を得意としています。24Vシステムに対応したインバーターを使用することで、電気ポッドや扇風機などの家電製品を使用することができます。
仕様●エネルギー密度:116.5Wh/L●公称容量:640Wh
長さ(mm)197±3
幅(mm)166±3
質量(kg)6
高さ(mm)168±3
タイプ端子:M8x1.25x12mm
電圧(V)充電停止:29.2、放電停止:20
温度範囲(℃)温度パラメータ操作:充電: 0~55、放電: -20~60、推奨: 23±5
定格容量25Ah
公称電圧(V)25.6
寿命80% DOD 2000 サイクル
保証期間3年保証
充電電圧(V)29.0± 0.2
充電電流(A)最大:25、推奨:12.5
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、UKCA、MSDS、UN38.3、PSE
最大放電電流(A)継続:25
取扱説明書(1.01MB)
抵抗(mΩ)内部:≦40
1台
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
【従来の鉛バッテリーとの違い】
リン酸鉄リチウムイオンバッテリーは同容量の鉛バッテリーと比べると、コンパクトかつ長寿命です。重量はわずか12.7kgと鉛バッテリーと比べ軽量でありながら、3,500サイクル以上可能と約10倍の寿命です。正しく長期間ご利用いただくことで、1回あたりの充放電のコストを抑えることができます。
BMSバッテリ保護システム/安全保護システム:高電圧保護、低電圧保護、過電流保護、高温保護、短絡保護、バッテリーパック容量の自動イコライゼーション
長持ち:伝統的な鉛蓄電池の約10倍の寿命で、3,500サイクル以上という長いサイクル寿命を備えています。
低自己放電:貯蔵と耐久性に優れた性能を持ち、自己放電は毎月3%以下です。
省エネモード:バッテリーが充放電されていない時は、30秒以内に自動的に省エネモードに切り替わります。
安全な設計:完全に密閉されたハウジングで、電池の漏れ、酸性ミスト、腐食がなく、操作およびメンテナンスのコストを削減します。
用途【主なご利用場面】
軽自動車やキャンピングカーのサブバッテリーとして使用でき、車中泊を検討されている方に最適な商品です。リチウムイオンバッテリーは、大電流に強く、持続性もあり、また急速充電を得意としています。24Vシステムに対応したインバーターを使用することで、電気ポッドや扇風機などの家電製品を使用することができます。
公称電圧(V)25.6
寿命80% DOD 3500 サイクル
抵抗(MΩ)≦20
蓄電池容量(Ah)50
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(1.21MB)
蓄電池容量(Wh)1280
1個
¥61,980
税込¥68,178
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

背抜き手袋 薄手 ニトリルゴムコーティング
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
独自のプレス技術(S-press仕上げ)により、柔らかく手に良くフィットします。指の形状を細身に仕上げていますので、指にぴったりフィットし、細やかな作業が出来ます。長繊維のウーリーナイロンを採用した、手袋自体からのホコリが発生しにくい低発塵性手袋です。
用途細やかな部品組み立て、メカニック整備、ケーブル作業、建築・土木作業、梱包作業、屋外軽作業清掃・サービス業、運輸・物流業、電気電子部品製造業、機械工業、自動車関連業、土木建設業、園芸・造園業
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプ貫通
色クロームメッキ
テーパー60°
RoHS指令(10物質対応)対応
【グレードAセル&角型セル採用】Renogy Core シリーズ12.8V 50Ah リン酸鉄リチウムイオンバッテリーは、グレードAの角型セルを使用し、高いエネルギー密度、深い放電能力、高いラウンドトリップ効率、高速な充電速度を提供します。 【3500サイクル&10年寿命】徹底した材料の選定と工程管理により、3500回のサイクル寿命(80%のDOD)と10年の耐用年数を持ち、長寿命と信頼性の高い性能を保証します。 【40.96kWまで容量拡張】4直列4並列接続により、最大16個のバッテリーを利用した48V(51.2V)200Ah、10.24kWhのシステム拡張が可能です。家庭用蓄電システムはもちろん、自動車やトラック、ボートのバックアップ電源としても最適です。 【高精度なBMSによる安定稼働】Renogyのリン酸鉄リチウムイオンバッテリーは、安全性と効率を向上させる高度なバッテリー管理システム(BMS)を搭載しており、MSDS、UN38.3、FCC、CE認証を取得しています。 【軽量&持ち運び易い】携帯性と耐久性を考慮して設計された12V 50Ahリン酸鉄リチウムイオンバッテリーは、重量わずか5.35kgで、持ち運びや設置が容易です。IP65の防塵防水機能を備え、屋外での使用に最適です。
用途Renogy Core シリーズ12.8V 50Ah リン酸鉄リチウムイオンバッテリーは、優れた性能と耐久性を備えた先進的なエネルギー貯蔵ソリューションです。アウトドアアドベンチャーや重要なシステムのバックアップバッテリーとして信頼できる電源が必要な場合、12V 50Ahバッテリーはエネルギー貯蔵ニーズに最適な選択肢です。【従来の鉛バッテリーとの違い】。リン酸鉄リチウムイオンバッテリーは同容量の鉛バッテリーと比べると、コンパクトかつ長寿命です。重量はわずか5.35kgと鉛バッテリーの約1/3でありながら、3500サイクル以上可能と約10倍の寿命です。正しく長期間ご利用いただくことで、1回あたりの充放電のコストを抑えることができます。【主なご利用場面】。軽自動車やキャンピングカーのサブバッテリーとして使用でき、車中泊を検討されている方に最適な商品です。リチウムイオンバッテリーは、大電流に強く、持続性もあり、また急速充電を得意としています。そのため、電気ポッドや扇風機など複数の家電を同時に利用する場合に適しています。【リン酸鉄リチウムイオンバッテリー専用充電器】。メーカーではリン酸鉄リチウムイオンバッテリー専用充電器を別途販売しております。AC電源から充電をご希望の方は、こちらも合わせて購入をご検討ください。
長さ(mm)198±3
幅(mm)165±3
質量(kg)5.35
高さ(mm)169±3
電流(A)最大継続放電:50
電圧(V)12、放電停止:10
温度(℃)充電:0~55、放電:-20~60
公称電圧(V)12.8
寿命3500サイクル(80%DOD)(0.5C、25℃)
バッテリー容量(Ah)定格(0.5C、25℃):50
充電電圧(V)14.4
充電電流(A)最大:50、推奨:25
保存温度範囲(℃)-25~65
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証MSDS、UN38.3、FCC、CE、UKCA、PSE
1個
¥34,980
税込¥38,478
翌日出荷
こんなお得な商品も!

ボールジョイントプーラー
モノタロウ
¥5,198
税込¥5,718
用途ボールジョイントの取り外しに使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石5mm突出タイプで、鉄粉を強力吸着。
耐久性抜群!ボルトの材質はアルミ軽合金(7075-T6)を使用。
ワッシャーは各自動車メーカー別にチョイスするパッケージです。
二面幅(mm)14HEX
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

カーカバー 不織布 養生用
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
アジャスト部品が付き、ゴム紐での調整が可能になりました。
用途建築現場やその他工事現場での養生作業・車を屋外に保管するときなどワンタッチでカバーできます。
材質ポリプロピレン
ホイールナットをブルロックナットに交換するだけで、専用のレンチを使用しないと取り外しできなくなるので、盗難防止に役立ちます。
タイプ袋
材質スチール
付属品ロック4個、キーアダプター1個
色ブラック
表面処理クロムメッキ
テーパー60°
RoHS指令(10物質対応)対応
六角軸二面幅(mm)17
色クロームメッキ
テーパー60°
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
次へ