面倒だったオイル交換も、エコオイルチェンジャーならレバーを回すだけでOK。手も服も汚さず工具もいりません。
ロックレバーの閉め忘れや、万一のオイル漏れを防ぐレバークリップが付属します。
オイルチェンジャーを使用する際は必ずレバークリップを取り外してご使用ください。
レバーが完全に溝に落ちていないとレバークリップを装着できません。
オイル交換ワンタッチ。オイルは下から抜くのが一番! 一滴残らず抜くことができます。また、金属粉を残さず、短時間にオイルの交換ができます。オイルを一滴もこぼさないので、手、服を汚さず環境にやさしいオイル交換ができます。
用途大型トラック用
ホースを取り付けるニップルが着脱可能なタイプです。
小型化によるエンジンまわりスペース制約に対応、ミニシャベルにも対応可能。
用途建設機械、発電機、コンプレッサー用
ホースを取り付けるニップルが着脱可能なタイプです。小型化によるエンジンまわりスペース制約に対応、ミニシャベルにも対応可能。
用途大型トラック用
締付トルク(N・m)16~18
こんなお得な商品も!

ドレンコック
モノタロウ
¥489
税込¥538
形状ドレンコック
トラスコ品番805-0712
材質真鍮
質量(g)48
接続ねじR1/4
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
SX F100シリーズ用の樹脂ソケットL型タイプです。
用途廃油口の向きを自由に変えたい時に。
適合エコオイルチェンジャーSX F100シリーズ
トラスコ品番207-9508
材質樹脂
質量(g)20
アズワン品番64-8686-88
1袋(10個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ハンドル操作で開閉が簡単に作業する事が出来ます。
用途コンプレッサーのドレンコック交換に。
エア配管継ぎ手に。
最高使用圧力(MPa)1
材質(本体)真鍮
管接続口径R1/4
ねじの種類R
ねじ規格インチサイズ
使用流体空気
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
こんなお得な商品も!

ドレンコック
モノタロウ
¥489
税込¥538
トラスコ品番287-8984
接続口径R1/4
全長(mm)36
材質(本体)真鍮製(ニッケルメッキ)
質量(g)50
使用圧力(MPa)1.5
主な用途エアー配管の中のドレン抜き。空気圧縮タンク等のドレン抜き。
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
富良野の地で育った真っ黒い表皮が特長の黒小玉すいかです。
区分常温
内容約1.6kg×2個(北海道産)
包装形態包装不可
アレルギーなし
関連資料包装形態一覧(0.47MB)
申込み期限[お申込み日]7/5まで[お届け期間]7/5~8/8【着日指定不可】
持参包装不可
磁石5mm突出タイプで、鉄粉を強力吸着。
耐久性抜群!ボルトの材質はアルミ軽合金(7075-T6)を使用。
ワッシャーは各自動車メーカー別にチョイスするパッケージです。
二面幅(mm)14HEX
RoHS指令(10物質対応)対応
このアルミドレンボルトは航空機用最高級アルミを使用し、それをさらに熱処理したアルミニウムで商品化されています。通常市販されている5056材を使用したアルミ合金ボルトに比べて引張強度は約2倍の強度を示しています。さらに仕上げはアルマイト処理による表面酸化皮膜ですので腐食を防止し、美しい光沢を得ています。又、ワイヤーロックの為の取付穴を設けています。
先端にマグネットを配しエンジンオイル内のスラッジを集塵させています。
こんなお得な商品も!

ドレンプラグ マグネット パッキン付
モノタロウ
¥969
税込¥1,066
最強マグネット(ネオジ)によりオイルフイルターを通過してしまう様なエンジンオイル内に浮遊するミクロン単位の鉄粉でも確実に捕捉しエンジン寿命によい結果をもたらせます。
用途オイルパンの排出口のコックに
材質スチール、クロームメッキ
磁力300mT
API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力、低温始動性に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。
樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。
用途4輪車用ガソリンエンジン専用
成分鉱油、潤滑油添加剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
APISP
SAE0W-20
ベースオイル全合成油(グループⅢ)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
危険物の性状非水溶性
ボールバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。アングル型です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。
形状アングル
材質(本体)黄銅
流体水、油、空気
使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)
使用圧力(MPa)0.98以下
最高使用圧力(MPa)0.98
接続R
使用流体材質(C3771B/C3604B/PTFE/NBR70-1)に悪影響がない流体
ハンドル形状レバー式
接続方向アングル
アルミオイルパンのねじ山がなめてしまった時のねじ山修正ボルト。タップ立ての作業をしなくてもねじ山を造ることが出来ます。下穴作業が不要でスピーディに作業ができます。応急的な使用でもドレンプラグとしての継続的な使用でも可能です。応急使用した後も、ヘリサート等の作業が可能です。タップ立ての切り粉がでません。
SAE5W-30
APISP
ILSACGF-6A(CF相当)
ベースオイル化学合成油 VHVI GROUPⅢ
容量(L)4
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量4L
危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
最強マグネット(ネオジ)によりオイルフイルターを通過してしまう様な、エンジンオイル内に浮遊するミクロン単位の鉄粉でも、確実に捕捉しエンジン寿命によい結果をもたらせます。
用途オイルパンの排出口のコックに。
材質/仕上スチール/クロームメッキ
二面幅(mm)17
米国カリフォルニア州北部、マウントシャスタの麓で湧き水を直接ボトリングし、新鮮さ、純粋さを保つ、日本人の味覚に合う軟水。
硬度軟水
国産温泉水使用。鹿児島県牧園町の霧島山麓から湧出する温泉水を100%使用。紫外線から唇を守る。SPF12・PA+。スーパーモイストキープ
1個(3g)
¥459
税込¥505
翌日出荷
北海道大雪山からのおくりもの「ゆきのみず」。
北海道大雪山の麓に眠る限りなくピュアな天然水。
大自然から得たおいしさをそのままボトリングしました。
容量(mL)500
本数24
1個(550mL×24本)
¥3,698
税込¥3,994
3日以内出荷
イタリア、シチリアの東南エトナ山山麓に位置するクスクナ自家農園でつくられるナターレEXV.オリーブオイルはノチェラーラエトネア種100%を原料とし、BIO(有機農法)、DOP(原産地名称保護)に認定されています。
保存環境常温
1セット(227g×12個)
¥20,980
税込¥22,658
3日以内出荷
国産温泉水使用。鹿児島県牧園町の霧島山麓から湧出する温泉水を100%使用。ヒアルロン酸配合(保湿)。唇のくすみを補正する桜色パウダー配合。口紅ののりをよくするリップフィット処方で、下地としても使用可能。くすみピュア
1個(3g)
¥499
税込¥549
当日出荷
有効成分:グリチルレチン酸誘導体配合。唇の荒れ・乾燥予防(うるおい成分)。国産温泉水使用。鹿児島県牧園町の霧島山麓から湧出する温泉水を100%使用。ヒアルロン酸配合(保湿)。ナチュラルケア 無香料・無着色
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(3g)
¥459
税込¥505
翌日出荷
赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。
用途コンプレッサー等の空圧機器に
接続方式外、内ネジ型
使用流体水、油、空気
バルブ種類ボールバルブ
最高使用圧力(MPa)0.68
形状外、内ネジ型
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)0~80
接続R×G
口径タイプストレート型
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
接続方向ストレート型
神戸の北側にそびえる大自然のランドマーク「六甲山」。
四季折々の景色がひときわ神戸の魅力を際立たせています。
珈琲豆はアフリカ最高峰の山の麓で収穫されたキリマンジャロをブレンドし、神戸市街地より眺める六甲山の存在感、登頂で味わえる解放感と壮大さを珈琲で満喫して頂けます。
保存方法高温多湿を避けて保存してください
仕様苦味(最高値5):2.5、酸味(最高値5):4、甘味(最高値5):3
種類六甲山ブレンド
1袋(200g)
¥1,198
税込¥1,294
6日以内出荷
有効成分:グリチルレチン酸誘導体配合。唇の荒れ・乾燥予防(うるおい成分)。国産温泉水使用。鹿児島県牧園町の霧島山麓から湧出する温泉水を100%使用。ヒアルロン酸配合(保湿)。紫外線から唇を守る。UVカット SPF18・PA+
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(3g)
¥459
税込¥505
翌日出荷
さまざまな液体・固体サンプルの収集・輸送・保管に使用できます、サンプルの容器内壁への吸麓が少ないポリプロピレン製、高い気密性と漏れ防止構造、ヒンジ式のキャップは片手で簡単にバイアルの開閉が可能でキャップのコンタミネーションや取り違えも防止、VETHC500、02CC、10CCCLは高透明バイアル
神戸の北側にそびえる大自然のランドマーク「六甲山」。
四季折々の景色がひときわ神戸の魅力を際立たせています。
珈琲豆はアフリカ最高峰の山の麓で収穫されたキリマンジャロをブレンドし、神戸市街地より眺める六甲山の存在感、登頂で味わえる解放感と壮大さを珈琲で満喫して頂けます。
保存方法高温多湿を避けて保存してください
仕様苦味(最高値5):2.5、酸味(最高値5):4、甘味(最高値5):3、挽き方:中細挽き
種類六甲山ブレンド
1袋(200g)
¥1,198
税込¥1,294
6日以内出荷
1997年より福岡市早良区の山の麓で器を制作しているJOICE ON THE TABLE。手作りのため、1つ1つ表情の違う器は特別感と温もりがあり、多くのファンを魅了しています。JOICEの大ファンでもある人気パートナー・あいりおーさん監修のもと、cotta×JOICEのコラボプレートが実現!。お菓子を引き立てつつ華やかに彩ってくれるプレートが完成しました。ふちの模様がかわいいフラットなラウンドプレートには、内径で15cmのケーキがのせられます。
仕様【オーブン】不可
材質耐熱土
色アイボリー
直径(Φmm)235
高さ(mm)7
電子レンジ不可
食器洗浄機不可
食器の種類洋食器
1枚
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
1997年より福岡市早良区の山の麓で器を制作しているJOICE ON THE TABLE。手作りのため、1つ1つ表情の違う器は特別感と温もりがあり、多くのファンを魅了しています。JOICEの大ファンでもある人気パートナー・あいりおーさん監修のもと、cotta×JOICEのコラボプレートが実現!。お菓子を引き立てつつ華やかに彩ってくれるプレートが完成しました。ゴージャスなふちどりがまるで額縁のように、手作りのお菓子を彩ります。
仕様【オーブン】不可
材質耐熱土
色アイボリー
高さ(mm)7
短辺(mm)190
長辺(mm)315
電子レンジ不可
食器洗浄機不可
食器の種類洋食器
1枚
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
「PRO TREK」のクライマーラインから、視認性を追求したコンパクトなPRW-30にサファイアガラス、チタンバンドを採用したモデルです。
世界第2位の標高を誇る山脈K2(8, 611m)の麓に見られるアズライトを含んだグラナイト『K2ブルー』をイメージし、サファイアガラスに深い群青を蒸着。
ボタン部にもブルーをあしらい、雄大な自然を感じられるデザインに仕上げました。
チタンバンド、ステンレスベゼルにはチタンカーバイト処理を施し、サファイアガラスと合わせアウトドアでのハードな使用にも耐えうる仕様です。
また、ロック付き三つ折れ式中留採用による外れ防止も兼ね、アウトドアウオッチとしての使い勝手も備えます。
トリプルセンサーをはじめ、蛍光灯のわずかな光でも充電するタフソーラーにより安定駆動を実現。
世界6局の標準電波に対応するマルチバンド6も搭載。自然現象をデザインテーマに時計としての仕上げを追求したモデルです。
防水10気圧防水
色シルバー
表示方式デジタル
質量(g)96
材質(ケース)樹脂
材質(ベゼル)ステンレススチール
材質(バンド)無垢バンド、メタルバンド(チタン)、ダブルロック・ワンプッシュ三つ折れ式中留
使用電源タフソーラー(ソーラー充電システム)
耐環境性耐低温仕様(-10℃)
ガラス部内面反射防止コーティングサファイアガラス
適合バンド150~205mm
ワールドタイム世界48都市(31タイムゾーン、サマータイム設定機能付き)+UTC(協定世界時)の時刻表示、ホームタイムの都市入替機能
ストップウォッチ1/10秒、1000時間計、スプリット付き
アラーム時刻アラーム5本
LED色ホワイト
タイマーセット単位:1分、最大セット:24時間、1秒単位で計測
カレンダーフルオートカレンダー
1個
¥56,980
税込¥62,678
当日出荷
電動アシスト車に求められる性能をすべて備えたモデルとして、特に荷物を積む機会が多い業務用電動アシスト車に最適です。
ビード切れを軽減するビードチェーファを採用。
ケーシングをビードからビードまで全面に行き渡らせた3PLY構造を採用し、高いタイヤ剛性を実現したいパンク性を向上。
タイヤを面で支えるリムセーバーでビード部分を補強し、リム打ちパンクを抑制するとともに耐久性も確保。
転がり抵抗と耐摩耗性を重視した新開発のトレッドゴムを採用。
タイヤ全体を覆う新構造「オールカバー」でサイドウォールまでゴムでしっかり強化。
バルブ形式英式
色ブラック
タイプWO
関連キーワード