タイヤサイズ3.50-8
リム径(inch)8
タイプWT
速度記号/荷重表示2PR
1本
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
軽快で安定した走りでスクーターにベストマッチ。ダンロップのスクータータイヤ。
街のいたるところで!毎日の原付ライフを足元からナビゲート。
『雨天でも走る、パンクは困る』といった、普段の移動手段としてスクーターに乗る人のニーズにも過不足なく応える。
用途モーターサイクル用タイヤ
スニーカー感覚、ナイス・フットワーク。走りがいいから、街から街へ行動範囲がグンとアップ。
構造TT
許容リム幅(inch)2.15
1本
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
MB70と同様の構造を採用し、チューブレスパット廃止を可能にした。ベストセラータイヤMB38と同等の性能とし、使い勝手と安心感を実現。実績のあるMB70やMB520をベースとし、ユーザーに好まれるパターン。多くのスクーターに対応するサイズラインナップ。
リム径(inch)10
タイプT/L
パターンMB90
大地を駆ける ヘビーデューティ・アドベンチャー
シティオフローダー御用達。パタンも、ブロックも、コンパウンドも、その総合性能はストリートを、オフロードを存分にエンジョイするために。オフロード用タイヤ初のトレッド3分割構造SACT(サクト)採用。ロングライフをはじめ、優れたウェット性、オフロード走破性を発揮するON/OFF用タイヤ。オフロードはもちろん、ストリートやシティライディングもオールマイティに楽しみたいお客様に。ON主体
力強い外観、ユニークなトレッドパタン。バギーに、ゴーカートに、オフロード用ミニバイクに、ゴーイング・マイ・ウェイの走りが楽しめる。
速度記号/荷重表示4PR
国内メーカー純正採用も多いチェンシンタイヤ。安定した走りと経済性に優れたスタンダードモデル。
用途スクーター、ミニバイク
経済性を重視されるお客様から走りとファッション性にこだわるお客様に。
用途スクータータイヤ
日本の気候、風土に合わせたコンパウンドで作られたビーラバータイヤ。ロングライフとグリップが自慢です。
用途スクータータイヤ
リム径(inch)10
タイプT/L
パターンVRM146
トラック用の軽量樹脂製タイヤストッパー。
タイヤが乗ることでくさび効果を発揮し、裏面の滑り止めと相まって滑りにくい安心のタイヤストッパーです。
ワンタッチで連結できるので保管時のハンドリングが向上。
連結した状態で使用することで大きなタイヤもしっかりと固定できます。
国内有名メーカーと協業した日本製。
※特許・意匠出願済
用途トラック用タイヤの輪止めとして。
色オレンジ
規格20X10.00-104PR
部品名称タイヤ
関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(0.94MB) 展開図4(0.88MB) 展開図5(0.92MB) 展開図6(0.86MB) 展開図7(0.93MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(0.94MB) 展開図10(1.12MB) 展開図11(1.11MB) 展開図12(1.15MB) 展開図13(0.96MB) 展開図14(1.13MB) 展開図15(0.95MB) 展開図16(0.88MB) 展開図17(0.99MB) 展開図18(0.87MB) 展開図19(0.99MB) 展開図20(0.9MB) 展開図21(0.97MB) 展開図22(0.87MB) 展開図23(0.98MB) 展開図24(0.87MB) 展開図25(0.85MB) 展開図26(0.91MB) 展開図27(0.72MB) 展開図28(0.91MB) 展開図29(0.69MB) 展開図30(0.83MB) 展開図31(1.02MB) 展開図32(0.93MB) 展開図33(0.94MB) 展開図34(0.88MB) 展開図35(1.02MB) 展開図36(0.93MB) 展開図37(0.94MB) 展開図38(0.88MB) 展開図39(0.93MB) 展開図40(1.12MB) 展開図41(0.94MB) 展開図42(1.12MB) 展開図43(1.01MB)
図解NoSSA-F615DX フロントタイヤ部品_No.9、SSA-F610I 1991ネン リヤアクスル(4)部品_No.11、SSA-F600I リアアクスル(4)部品_No.10、SSA-F610 フロントアクスル部品_No.62、SSA-F600I フロントアクスル部品_No.50、SSA-F617VT フロントアクスル・フロントタイヤ部品_No.21、SSA-F616(4)-1 フロントアクスル・フロントタイヤ部品_No.21、SSA-F616MA フロントアクスル・フロントタイヤ部品_No.21、SSA-F617MAT リヤアクスル分解-5部品_No.15、SSA-F610I 1994ネン フロントアクスル部品_No.62、SSA-F615M-2AD リヤアクスル(5)部品_No.10、SSA-F611 フロントアクスル部品_No.55、SSA-F616M フロントアクスル取付・フロントタイヤ部品_No.21、SSA-α500 リヤアクスル部品_No.26、SSA-F611 リヤアクスル(4)部品_No.11、SSA-F616VT リヤタイヤ部品_No.10など
1個
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
普段の移動手段としてスクーターに乗る人のニーズに過不足なく応える、90~125ccクラスのミドルスクーターに最適なモデル。
タイプチューブレスタイプ(TL)
タイヤサイズ100/90-10
リム径(inch)10
速度記号/荷重表示56J
1本
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
取っ手がついているため、持ち運びが楽にできます。
ゴム製なので滑り止め効果もあります。
ロープ付は2ヶをトラロープで連結しており取扱いが便利です。
悪路にも対応した10×4インチの大型ワイドタイヤ搭載
公園、キャンプ場、山道、砂浜などの荷物運びに最適
折りたたみ可能でコンパクトに収納可能
荷物をまとめて運べる、大容量の100Lワゴン
持ちやすい伸縮ハンドルは約25cmの範囲で調整可能
用途アウトドア・レジャー
付属品専用カバー、六角レンチ×2、取扱説明書
材質スチール、ポリエステルオックス600D(生地)、ホイール:PVC
質量(kg)約12.6
色グレー
耐荷重(kg)約100
内容積(L)約100
収納時寸法(mm)約830×550×250
組立寸法(mm)約830×550×1080(最大ハンドル長)
保証期間初期不良のみ
ホイールサイズ10×4インチ
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
国内メーカー純正採用も多いチェンシンタイヤ。安定した走りと経済性に優れたスタンダードモデル。
用途スクーター、ミニバイク
外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しています。
用途交流300V以下の屋内小型電気機器用。
材質導体:銅、絶縁体・シース:塩化ビニル
定格電圧(V)300以下
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

デプスゲージ (タイヤ溝ゲージ)
モノタロウ
¥299
税込¥329
タイヤ溝の深さを簡単にチェック!クリップ付なので胸ポケットに携帯でき便利です。
仕様クリップ付
質量(g)15
測定範囲(mm)0~22
「サムズアップ タイヤリペアキット」世界各国で愛用されている35年以上の歴史を持つ台湾発のタイヤリペアキットの老舗ブランドです。
用途チューブレス専用。自動車、オートバイスチールラジアル用。
セット内容1本4インチ(長さ約10cm、直径約5mm) 60本入り
タイプ4インチ
危険物の類別非危険物
1箱(60本)
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
形状6角
自動車のタイヤとセンサが密着状態から10mm離れると警報信号を送信します。
タイヤ径の適応範囲は外径500mm~650mmで単車から大型普通自動車のタイヤに適応します。
本体はゴム成形品で雨天時でも使用可能です。
質量(g)約1100
電源電圧DC9V(リチウム電池:U9VL付属)
入力信号レバースイッチ開放時
電池寿命約4年(1日10回送信として)
設置場所屋外(防雨構造 IP43相当)
1台
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
軽量でしかも仕上り外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取り扱いが容易です。絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しています。
用途100V未満の電子機器等の伝送用。
材質導体:銅、絶縁体・シース:塩化ビニル
定格電圧(V)100未満
RoHS指令(10物質対応)対応
【ハンダ付け不要】キャスターと2本のタイヤを使った、コントロール性の高いタイヤ駆動のリモコンロボットを作るために必要な部品をセット。ツインモーターギヤボックス、クランクギヤボックス、リモコンボックス、ボールキャスター、トラックタイヤ、ユニバーサルアーム(長さ170mmが8本)、ユニバーサルプレート(160×60mm)、3mmプッシュリベット(長さ10mm、8mmが各24個)などが入っています。メカニカルなスモークカラーのリモコンボックスは4チャンネルタイプ。別売のギヤボックスを組み合わせて4つの動きをコントロールすることも可能です。
1セット
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。
用途交流300V以下の屋内使用小型電気機器に使用されます。
色灰
RoHS指令(10物質対応)対応
溶接電源用キャブタイヤです。圧着端子R5.5-4付です。
用途溶接電源用キャブタイヤ。
長さ(m)10
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ