「a6a-10r」の検索結果

83件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シール形で操作方法に合わせて選択できるロータリータイプ。上面・側面の2方向操作のコーンタイプ、長いシャフトでパネル面からの操作ができるシャフトタイプ、そしてフラットタイプをシリーズ化。摺動子固定、プリント基板回転方式により安定した接触信頼性を実現。シール構造IP64(IEC-60529)相当によりフラックスの浸入を防止し、また塵埃の多い場所や水回りの使用でも高い接触信頼性を確保。
用途マイコンのモード設定用、通信基板(モデム)・サーボコントローラー、コインチェンジャー・PLC 使用温度範囲(℃)-10~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと) 耐電圧端子間:AC250V 1min 使用湿度範囲45~85%RH以下(+5~+35℃にて) 絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC250Vにて) 接触抵抗(mΩ)200以下(初期値) 電気定格DC28V 0.1A、DC5V 1mA(最小電流) 耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅 1.5mm 電気的耐久性2000ステップ以上 操作トルク(N・m)1.18~2.45×10-2 衝撃(誤動作)(m/s2)300以上
1個
特価
309 税込340
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
838 税込922
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

シンタードメタルパッドの常識を覆す素直なコントロール性で長年支持されてきたゴールデンパッドを10年ぶりにリニューアル!コンセプトはそのまま、コントロール性と効力をさらに高めました。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
1セット(2枚)
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (490種類の商品があります)

多機能ハイコストパフォーマンスモデル。机上での測定に便利なスタンド付き。テストリード固定機能。ディスプレイホールド、レンジホールド機能。オートパワーオフ、リセット機能。温度測定が可能(温度プローブ付属)。(KU-2602のみ)
仕様周波数、デューティー比、導通試験、ダイオード、静電容量 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)155×75×29 表示4000カウントLCD 文字高(mm)12 機能偏差測定、レンジホールド、ディスプレイホールド、オートパワーオフ、リセット機能 サンプリング2回/秒 レンジ切替オート/マニュアルレンジ 開放端子電圧約0.44V
1台ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
1セット
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)


昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
用途ブーツバンド 高さ(mm)- 小径(Φmm)- 大径(Φmm)- メーカー汎用品 材質(ブーツ)金属 主な適合車種-
1箱(20個)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。
左右区別
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

一般整流用ダイオード。高いサージ電流能力。漏れ電流が小さい。順方向電圧降下が小さい。高電流容量。低損失
仕様●取り付け方式:スルーホール●パッケージ/ケース:R-6●逆電圧:200V●順電流:10A●構成:Single●順電圧:1.1V●最大サージ電流:400A●逆電流:10μA●動作温度範囲:-55℃~+150℃ アズワン品番67-0394-64
1個
149 税込164
当日出荷

1個
249 税込274
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プラスチックモールドレバー形の小型トグルスイッチです。直流負荷専用になります。
電流容量(抵抗負荷)30A DC30V、30A DC48V 15A DC125V、7.5A DC250V(誘導負荷:L/R=3ms)15A DC24V、10A DC48V、6A DC125V、3A DC250V 付属品六角ナット(AT-503)、内歯座金(AT-508)、取付リング(AT506)、六角ナット(AT-527) 材質レバー:PBT樹脂、ケース:メラミンフェノール樹脂 使用温度範囲(℃)-10~70 端子形状ねじ 耐電圧AC2.0kV 1分間以上 取付穴径(Φmm)12.5 接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて) 機械的開閉耐久性50000回以上 電気的開閉耐久性10000回以上 レバー倒れ角度(°)(α):28±4 絶縁抵抗1GΩ以上(DC500V)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

多機能型DMM 温度測定機能 6040カウントのバーグラフ付ディスプレイ 最小値/最大値の記録ができるMIN/MAX機能 測定変位を表示するREL機能 DUTY測定機能 オートレンジ、マニュアルレンジの切換可能 電池電圧警告機能 電流レンジをヒューズ保護 ホルスター温度プローブ付
ダイオードテスト開放電圧:約2.8V(約0.4mA測定電流) RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多機能型DMM実効値タイプ 歪んだ波形が測定可能な真の実効値表示 6040カウントのバーグラフ付ディスプレイ 最小値/最大値の表示ができるMIN/MAX機能 測定変位を表示するREL機能 DUTY測定機能 オートレンジ、マニュアルレンジの切換可能 電池電圧警告機能 電流レンジをヒューズ保護 ホルスター付
DUTY0.1~99.9%(パルス幅/パルス周期) ±2.0%±2dgt(~10kHz) ダイオードテスト開放電圧:約2.8V(約0.4mA測定電流) RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイドな入力電圧範囲(9~40V、9~53V) ワイドな出力電圧範囲(i6A最大:3.3~40VDC) 超高効率(最大効率98%) 超小型(100W:1/32ブリックサイズ、250W:1/16ブリックサイズ)
定格入力電圧(V)DC12/24 仕様非絶縁 形状オンボード タイプパワーモジュール 端子形状DIP 出力点数1 関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
259 税込285
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

特徴 。優れたろ過効果を発揮する、フィルター紙。M型に折りたたまれた広面積のフィルター紙が優れたろ過効果を実現。オイル高温時には、高効率の洗浄性を発揮します。フィルター効果を長く維持する長寿命設計です。オイルの逆流を防ぐ、アンチドレーン弁。エンジン停止時には、フィルター内のオイルが逆流するのを防ぎ、エンジンスタートと同時に潤滑を開始します。オイルの流れをより確かにする、サポートチューブ。サビにくい亜鉛メッキ鋼を使用。フィルター紙による圧縮を防ぎ、オイルの流れを維持します。さまざまなハイテクノロジーを駆使。高品質鋼を使用。油圧による変形や外的ダメージによる歪みを防ぐ耐圧ハウジングやオイルの流れをサポートするリリーフバルブなどを採用。
用途トヨタ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
239 税込263
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
1個
1,450 税込1,595
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
229 税込252
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
259 税込285
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
1個
1,540 税込1,694
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

三菱電機株式会社製シーケンサMELSEC-Aシリーズの入力/出力/アナログ/高速カウンタユニットに接続されていた既設配線を MELSEC Qシリーズユニットへ接続可能にします。
1台
特価
8,998 税込9,898
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)


ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。
左右区別
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

サンドビックシム
シムです。
用途T-Max P用
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
1個
1,570 税込1,727
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
1セット
4,498 税込4,948
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (331種類の商品があります)

2.5GbEポートとヘキサコアCPU搭載で大容量のデータを高速転送。リード・ライト共に1GbEの上限を超えるリード:271.3MB/s ライト:226.0MB/sを実現。万が一のトラブル時もデータを守るファームウェア二重構造。安心の3年保証。長時間稼働に適したNAS専用HDD、冷却ファンを搭載。セキュリティスロットを使用することで盗難防止。UPS連動に対応 一台のUPSで複数のNASを安全にシャットダウン。バッファロー正規データ復旧サービスに対応。保証期間内の軽度論理障害は無償対応
本体質量(kg)約2.3 インターフェース【有線LAN部】2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(AUTO-MDIX対応)、【USB部】USB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0※USB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0:2ポート(前面/背面) / USB 2.0:1ポート(背面)※USB端子は周辺機器接続専用・パソコンを直接つなぐことはできません※UPSを接続する場合はUSB端子を使用します 搭載OSLinux グリーン購入法適合 ベイ数2 RAID機能RAID1/RAID0/通常モード※出荷時はRAID1に設定されています
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
1セット
5,998 税込6,598
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (353種類の商品があります)

マフラーの排気漏れを防ぐガスケット。テフロン加工あり。
メーカースズキ
1枚
929 税込1,022
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1個
38,980 税込42,878
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)


BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド。・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減。・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用。・振動と騒音を最小化。・快適性とパフォーマンスを向上。・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮。・環境影響を配慮した原材料。・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
1箱
41,000 税込45,100
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (316種類の商品があります)

輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS。DTECブレーキパッドは、COTECシリーズの安全性に加え、リム表面のダストを最大45%低減するプレミアムセラミック配合の低ダストパッドです。・低ダスト配合により、ホイールが汚れにくい。・ノイズが大幅に低減されます。・安全性に妥協しない高い制動力。TRWブレーキパッドは、最高水準の安全性能と広範な車種カバーを実現し、簡単なフィッティングを提供します。優れた安全性。TRWブレーキパッドは、全てCOTECコーティングが施されています。COTECとは、ブレーキパッドの摩擦材に施される高度なシリケートコーティング技術であり、コーティングテクノロジー(Coating Technology)の略です。この技術により、パッドとディスクの接触が最適化され、新品ブレーキパッド交換直後でも制動距離が最大7メートル短縮されます。環境への配慮。TRWは、ヨーロッパで初めて環境に配慮した乗用車用ブレーキパッド・プログラムを導入しました。鉛、水銀、カドミウム、アンチモン、真鍮、モリブデンなどの有害物質を一切使用していません。最先端の製造技術。すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性、安全性において独自の厳格基準を満たしています。・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します。・独自設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します。・摩擦材は入念に研究された原材料コンパウンドを配合し、あらゆる条件下で最も安全なブレーキ性能を発揮します。・独自の焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600~700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減します。TRWは100年以上にわたり、世界のトップ自動車メーカー向けにOEディスクブレーキシステムを設計、製造してきました。ZF Aftermarketの一員として、独自開発のディスクとパッド用高性能コーティング、テスト用ハード・ソフトウェアを自社開発した唯一のアフターマーケットブランドです。欧州の安全規格に適合しているだけでなく、厳格な国際規格にも準拠しています。さらに、極めて厳しい自社基準を満たすために、極限までテストを行っており、安全性を確保しています。ECE R90認証、ISO/TS 16949自動車品質マネジメント認証、ISO14001環境マネジメント認証をすべて取得しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4枚)
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

輸入車用TRW COTECブレーキパッド/TRW COTEC BRAKE PADS。COTECブレーキパッドは、TRWが開発した新しい摩擦材コーティングにより、ブレーキパッド交換後の安全性を大幅に向上させたスタンダードシリーズの製品です。<優れた安全性>。COTECブレーキパッドは、極めて高い摩擦係数を持つ独自の革新的なシリケート・コーティングによって、通常のブレーキパッドに比べて、最初の5~10回のブレーキ操作で車両の停止距離が大幅に短縮されます。・ブレーキパッドの慣らしに必要な時間を減らす。・最初のブレーキ動作から95%の制動力を達成。・交換後の制動距離を最大47%短縮。・業界基準を上回る高い性能を実現。<最先端の製造技術>。すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性および安全性において独自の厳格基準を満たしています。・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します。・専門設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します。・摩擦材は、ゴムからグラファイトに至るまで、あらゆる条件下で最も安全な材料を配合しています。・独自焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600~700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減します。TRWは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料TRWブレーキエキスパート製品ポートフォリオ(2.1MB)
1セット(4枚)
9,198 税込10,118
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

本体にエアゾール缶専用接続口(特許申請中)から専用のアダプター(新型缶切り&クイックジョイント)を装着する事で作業効率を高めケミカル剤などのエアゾール缶を楽々注入。ダイヤル式クイックカプラーにより容易にポートへ接続可能です。電動コンプレッサーシステム用との使い分け識別ラベル付
用途R134a、エアコンケミカル缶の車両充填に 付属品RH-40A-R150 赤 高圧用ホース / RH-40A-B150 青 低圧用ホース / RH-40A-Y150N 黄 注入ホース / RH-40A5 ダイヤル式カプラーL青低圧用 / RH-40A6 ダイヤル式カプラーH赤高圧用 / RH-40A2 缶切りバルブ / RH-40A2-GM 新型缶切りバルブ(エアゾール缶用) / RH-40A10 ジョイントプラグR134a / RH-40A11-N 付属消耗品(Oリング等) 危険物の類別非危険物 関連資料(1.47MB)
1式
28,980 税込31,878
4日以内出荷