燃費が良く、環境にも優しく、エンジンパワーをフルに引き出すよう設計されたスパークプラグ
中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造
銅芯入りプラグと銅芯なしプラグの熱特性を比較すると、銅芯入りプラグは熱範囲が広く、優れた熱特性、耐汚損性
焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現
高温での絶縁性に優れ、確実なスパーク
熱伝導性に優れ、焼けすぎを防止
熱衝撃(急熱・急冷)に強く、優れた機械的強度
特殊粉末で絶縁体と主体金具を接合し、優れた気密性
特殊ニッケル合金の電極を使用し、優れた耐久性を実現
用途2輪・農林・船舶・産業用
端子形状分離型
仕様BP-6HS
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
規格BP6HS
部品名称スパークプラグ
関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(1.02MB) 展開図3(0.97MB) 展開図4(0.92MB) 展開図5(0.9MB) 展開図6(1.01MB) 展開図7(0.95MB) 展開図8(0.93MB) 展開図9(0.94MB) 展開図10(0.9MB) 展開図11(0.92MB) 展開図12(0.9MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(1MB) 展開図15(0.98MB) 展開図16(0.9MB) 展開図17(1MB) 展開図18(0.93MB) 展開図19(0.95MB) 展開図20(0.93MB) 展開図21(1MB) 展開図22(1.01MB) 展開図23(0.94MB) 展開図24(0.92MB) 展開図25(1MB) 展開図26(1.01MB) 展開図27(0.74MB) 展開図28(0.74MB) 展開図29(0.75MB) 展開図30(0.75MB) 展開図31(0.75MB) 展開図32(0.75MB) 展開図33(0.88MB) 展開図34(1.01MB) 展開図35(0.91MB) 展開図36(0.88MB) 展開図37(0.99MB) 展開図38(0.97MB) 展開図39(0.99MB) 展開図40(0.97MB) 展開図41(0.99MB) 展開図42(1MB) 展開図43(0.99MB) 展開図44(0.74MB) 展開図45(1.01MB) 展開図46(1.27MB) 展開図47(1.08MB) 展開図48(1.09MB) 展開図49(0.9MB) 展開図50(0.89MB)
図解NoMS330EC-2K リコイルスタータ イグニッションコイル スパイラルケース 付属品部品_No.1、MGC1000 フライホイール,点火装置部品_No.10、MSA413-K エンジン ファンカバー、ガバナ、コントロールパネル、リコイルスタータ、フライホイール、プラグ部品_No.51、MS330CA-K エンジン リコイルスタータ、イグニッションコイル、スパイラルケース部品_No.1、MSV313-K ガバナ、リコイルスタータ、プラグ部品_No.1、MS334CNA-K エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.31、MSV313B-K エンジン ガバナ、リコイルスタータ、プラグ部品_No.1、MS313CA2-K-A エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.16、MS313ESL-K エンジン リコイルスタータ、イグニッションコイル、スパイラルケース部品_No.1、MS330CNA-K-1 エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.16、MSW1511-K -A 燃料関係,リコイルスタータ,フライホイール,点火装置部品_No.52など
1個
¥582
税込¥640
7日以内出荷
中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。
ニューセラミックの絶縁体を使用しています。
レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
1個
¥459
税込¥505
4日以内出荷
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
チャンピオンスパークプラグは歴史と伝統のある世界屈指のスパークプラグメーカーです!中心電極にイリジウム、接地電極にプラチナパッドを採用し、10万kmの耐久性を保証。優れた着火性により燃費もアップ。高い着火性により、安定したアイドリング・加速性能を提供。
交換目安10万km
電極寸法(mm)Φ0.7
材質(電極)インシュレーター/高純度アルミナセラミック材、中心電極/イリジウム
接地電極プラチナパッド、銅芯入りアース電極
刈払機のメンテナンス用スパークプラグです。チェーンソー・発電機等にも対応しています。
用途刈払機メンテナンス用品。
メッシュ軽量タイプなので、長時間作業時の負担を軽減します。
斜め埋込み両刃仕様のため耐久性も抜群。
用途一般草刈用
刃厚(mm)2
穴径(Φmm)25.4
自動車、二輪車、小型ガソリンエンジンなどのスパークプラグ製造メーカーで自動車メーカーの製造ラインにも納入実績があります。
中国国内市場の40%以上のシェアを持ち、アメリカ、カナダ、イタリア、マレーシア、シンガポール、台湾、韓国など世界20カ国以上で愛用されています。
端子形状一体型
イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
規格BP6HS
関連資料展開図1(0.77MB) 展開図2(0.77MB) 展開図3(0.82MB) 展開図4(0.91MB) 展開図5(0.91MB) 展開図6(0.8MB) 展開図7(0.75MB) 展開図8(0.75MB) 展開図9(0.73MB) 展開図10(0.79MB) 展開図11(0.79MB) 展開図12(0.85MB) 展開図13(0.74MB) 展開図14(0.67MB) 展開図15(0.79MB) 展開図16(0.78MB) 展開図17(0.73MB) 展開図18(0.73MB) 展開図19(0.74MB) 展開図20(0.72MB) 展開図21(0.72MB) 展開図22(0.78MB) 展開図23(0.84MB) 展開図24(0.84MB)
図解NoMS335EW-M-1 クランクシャフト,ピストン,マグネト部品_No.2、MS515EA-1 クランクシャフト ピストン マグネト部品_No.2、GSLF204-M エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品 スパークプラグ(BP6HS)_No.2、MS415CA-1 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.2、GKSL3315-1 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.2、BP2540A エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品 スパークプラグ(BP6HS)_No.22、GS17EM エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品 スパークプラグ(BP6HS)_No.2、MSV415L-1(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.2、CSH-95-2 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.2、GKP4040E-1 クランクシャフト,ピストン,マグネト部品 スパークプラグ(BP6HS)_No.22など
1個
¥779
税込¥857
7日以内出荷
メーカー名:スズキ。メーカー品番:09482-00084
1個
¥319
税込¥351
4日以内出荷
1個
¥459
税込¥505
4日以内出荷
メーカー名:スズキ 。メーカー品番:09482-00084
1個
¥389
税込¥428
4日以内出荷
IXプラグの性能はそのままにロングライフを実現!。中心電極にイリジウム合金、外側電極に白金チップと、両電極に貴金属を採用。IXプラグの着火性、燃費向上に加え、耐久性向上を図りました。
強固なケースセイバーに軽量で耐久性のあるドライブカバーを付属。アルミ製ドライブカバーは、排泥性に考慮しながらも安全性を確保。エンデューロからモトクロスまで幅広いシチュエーションに対応。
刈払機のメンテナンス用スパークプラグです。チェーンソー・発電機等にも対応しています。
用途刈払機メンテナンス用品
材質鉄
規格BP6HS
部品名称スパークプラグ
関連資料展開図1(1.39MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(1.26MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(1.09MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(1.09MB) 展開図11(1.09MB) 展開図12(0.98MB)
図解NoMGC702D リコイルスタータ,プラグ部品_No.28、MRS40H-150 エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.29、MGC702R ファンカバー,リコイルスタータ部品_No.28、MSV613-K-A エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.18、MGC702 リコイルスタータ,プラグ部品_No.28、MSW1511-K-1 燃料関係,リコイルスタータ,フライホイール,点火装置部品_No.52、MGC602 リコイルスタータ,プラグ部品_No.28、SDW1109 -A 燃料関係,リコイルスタータ,フライホイール,点火装置部品_No.52、MSV613-K-A(13×130M) エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.18、MGC602R ファンカバー,リコイルスタータ部品_No.28、MGC702RD ファンカバー,リコイルスタータ部品_No.28、MRS30-131 エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.1
1個
¥629
税込¥692
7日以内出荷
交換用のスパークプラグです。農機具・発電機・汎用エンジン用にお使いいただけるスパークプラグです。
用途交換用スパークプラグ。
適合型番:NGK/BP6HS・チャンピオン/L82YC・デンソー(ND)/W20FP-U
適合機種ヤマハ発電機(EF1200A・EF2000A/S・EF2600A/S)
1個
¥599
税込¥659
翌々日出荷
イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
1個
¥679
税込¥747
3日以内出荷
寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))約30×80×120
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
減摩剤の定番、高評価の液化モリブデンを高濃度に配合。エンジン内で持続的安定的に潤滑保護被膜が形成できエンジン性能を強力にバックアップします。
用途ガソリン車専用タイプ。
適合車ガソリン車
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.22L
危険物の性状非水溶性
1個(220mL)
¥799
税込¥879
当日出荷
独自の「メカニカルデコンプ機構」をさらに進化させ、よりばらつきの少ない管理方法によって、すべてのエンジンで軽い引き力を実感いただけます。リコイル引き力は従来機に比べ、約15パーセント以上低減。これにより、ゴツゴツ感をあまり感じず、スムーズな始動が可能となりました。
新設計気化器の最適セッティングとガバナリンク系の最適作動シンクロ化を計り、しかも従来比20%の性能アップをはかった点火コイルで、素早い始動を実現しました。
業界最高水準の気化器防蝕処理を全機に採用、長期保管時の燃料腐食を抑え、再始動性も向上しました。
カムプロフィールの最適化や内部フリクションの低減等により最大出力が向上(GB131、GB181では従来機比約5パーセントアップ)、余裕の作業性能を発揮します。
新設計ガバナー系により、エンジン性能をフルに引き出し、しかも無負荷時はもちろん、全回転域で安定した運転ができます。
本体(シリンダブロック)の高剛性化、板金部品の削減や制振化、冷却ファンの形状見直しによる風切り音の最小化、新カムプロフィールによる動弁音の低減など、機械音を大幅に抑える数々の工夫により、静粛性がグッとアップしました。
またマフラーの内部構造を見直し、耳障りな高周波の音をカットしたため、排気音は耳に優しいマイルドな音色となりました。
様々な作業機に対応する豊富なアプリケーションを準備。お客様のニーズにお応えします。
形式空冷 4ストローク傾斜形横軸 OHVガソリンエンジン
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
回転方向左(軸出力側より見て)
潤滑方式強制飛沫式
気化器形式フロート、蝶弁、横向き吸込み式
点火方式無接点マグネット点火
エアークリーナー半湿式ポリウレタンフォーム
推奨潤滑油エンジンオイルSE級以上 SAE#30、寒冷時 SAE#20
速度調節方式遠心重錘式
田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径50ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、ダブルフランジ(吐出2方向)など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種カップリング・バンド・ストレーナー付き
用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に
田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径40ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、ダブルフランジ(吐出2方向)など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種カップリング・バンド・ストレーナー付き
用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に
ハンドル左右調節機構。ハンドルの左右振り換えで、ハウス内の作業が便利。ハウス際の支柱も気にすることなく作業ができます。ワンタッチ左右各1段のハンドル調節は切替レバーを握るだけ。作業者にやさしい新機構です。エンジン。燃焼効率がよく、高出力と低燃費を実現。オイルバス式のエアクリーナで土ぼこりの多い畑作業に最適です。また、ワンタッチキャブドレンを装備し、工具なしでガソリンの抜き取りが簡単にできます。始動安全装置&緊急停止スイッチ。ポンと押すだけで、すぐにエンジンが止まり安心です。
寸法(mm)【車軸】六角棒対辺:23・長さ:55
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
燃料タンク容量(L)1.6
始動方式リコイル式
点火プラグNGK-BP6HS
変速段数前進:2、後進:1
関連キーワード