72件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
用途ワイパーゴムの交換に
1箱(10本)
2,798 税込3,078
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (487種類の商品があります)

1個
43,980 税込48,378
31日以内出荷

Firebox T55は、小規模オフィスやホームオフィス向けのスタンドアロンソリューションとして最適な製品です。
1個
169,800 税込186,780
6日以内出荷

Firebox T55は、小規模オフィスやホームオフィス向けのスタンドアロンソリューションとして最適な製品です。
1個
209,800 税込230,780
6日以内出荷

1個
259,800 税込285,780
6日以内出荷

1個
309,800 税込340,780
6日以内出荷

1個
179,800 税込197,780
6日以内出荷

Firebox T55は、小規模オフィスやホームオフィス向けのスタンドアロンソリューションとして最適な製品です。
1個
339,800 税込373,780
6日以内出荷

Firebox T55は、小規模オフィスやホームオフィス向けのスタンドアロンソリューションとして最適な製品です。
1個
219,800 税込241,780
6日以内出荷

1個
26,980 税込29,678
46日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)


中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
1個
特価
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (166種類の商品があります)

イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)


ベルト形2GT ベルト幅(mm)4 ピッチ(mm)2 材質(本体)クロロプレンゴム 材質(歯布)ナイロン帆布 材質(心線)グラスファイバーコード ベルト厚(mm)1.38 タイプ標準 寸法PLD(mm)0.254 種類GTベルト ベルト呼び幅4
1本ほか
339 税込373
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (229種類の商品があります)

sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
1セット(2枚)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (490種類の商品があります)

ベルト形2GT ベルト幅(mm)6 ピッチ(mm)2 材質(本体)クロロプレンゴム 材質(歯布)ナイロン帆布 材質(心線)グラスファイバーコード ベルト厚(mm)1.38 タイプ標準 寸法PLD(mm)0.254 種類GTベルト ベルト呼び幅6
1本ほか
479 税込527
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (229種類の商品があります)

ベルト構成材料を改良して伝動容量をアップした高強度ベルト。 新円弧歯形、円弧歯形の優位性はそのままに、材料改良により大幅な伝動容量のアップを実現。
ベルト形EV5GT ピッチ(mm)5 材質(本体)ハイモジュラスゴム 材質(歯布)ナイロン帆布 材質(心線)グラスファイバーコード ベルト厚(mm)3.8 タイプ標準 種類EVベルト
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (917種類の商品があります)

フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

情報は発表当初のものです。対応情報等の詳細は、メーカーホームページの「商品ページ」または、「対応検索システムPIO」にてご確認ください。高速インターフェイスUSB 3.2 Gen 2対応で、読み込み速度、書き込み速度ともに約1000MB/sとアイ・オー・データ社製ポータブルHDDの約8倍高速。バックアップ作業時間や大容量デ
1台
特価
23,980 税込26,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新円弧歯形で高精度・高負荷・低騒音を実現。 インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。 インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。
ベルト形2GT ベルト幅(mm)9 ピッチ(mm)2 材質(本体)クロロプレンゴム 材質(歯布)ナイロン帆布 材質(心線)グラスファイバーコード ベルト厚(mm)1.38 タイプ標準 寸法PLD(mm)0.254 種類GTベルト ベルト呼び幅9
1本ほか
599 税込659
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (229種類の商品があります)

ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
1セット
4,498 税込4,948
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (331種類の商品があります)

ドットインパクトプリンタ用 ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。 インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。
種別ノーブランド 適合メーカーEPSON
1本
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロダクトタイプ = グラスファイバ製ロープ。動作温度 Max = +550℃。長さ = 5m。直径 = 20mm。難燃性 = あり。。RS PRO 難燃グラスファイバーロープ. RS PROの難燃グラスファイバーロープをご紹介します。難燃性のコンパウンドやコーティングを施したガラス繊維から作られる特殊なソリューション。丈夫な形に編んだり撚ったりしたこのロープは、炎や高温に非常に強い。 火災の安全性を最優先する環境に理想的なメーカーのロープは、熱や炎に直面しても、燃えたり、くすぶったり、溶けたりすることがありません。その設計は、火災の伝播を抑制し、潜在的な損害を最小限に抑え、危害から守る役割を果たす。. アプリケーションの使用. ;ul> ;li>防火扉、炉、オーブン、その他の機器の隙間や継ぎ目を塞ぐ ;/li> ;li>炎、煙、高温ガスの通過を防ぐ ;/li> ;li>周囲の材料を熱による損傷から保護する断熱 ;/li> 材 ;li>ケーブル、電線、その他の部品を包む防火用途に利用される ;/li> ;/ul>. 特長と利点. ;ul> ;li>グラスロープラギングは、グラスファイバースライバーの中芯から製造される。 ;/li> ;li>テクスチャー加工された連続フィラメント・ガラス糸のオープン・オーバーブレード。 ;/li> ;li>熱伝導率が低いため、理想的でコスト効率に優れたパイプの断熱方法です。 ;/li> ;li>高温の煙道シールやコーキング用途も、この種の製品の代替用途である。 ;/li> ;li>最高使用温度+300 ℃、+550 ℃ ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>工業用、商業用 ;/li> ;li>、住宅 ;/li>用 ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

プロダクトタイプ = グラスファイバ製ロープ。動作温度 Max = +550℃。長さ = 5m。直径 = 12mm。。RS PRO 難燃グラスファイバーロープ. RS PROの難燃グラスファイバーロープをご紹介します。難燃性のコンパウンドやコーティングを施したガラス繊維から作られる特殊なソリューション。丈夫な形に編んだり撚ったりしたこのロープは、炎や高温に非常に強い。 火災の安全性を最優先する環境に理想的なメーカーのロープは、熱や炎に直面しても、燃えたり、くすぶったり、溶けたりすることがありません。その設計は、火災の伝播を抑制し、潜在的な損害を最小限に抑え、危害から守る役割を果たす。. アプリケーションの使用. ;ul> ;li>防火扉、炉、オーブン、その他の機器の隙間や継ぎ目を塞ぐ ;/li> ;li>炎、煙、高温ガスの通過を防ぐ ;/li> ;li>周囲の材料を熱による損傷から保護する断熱 ;/li> 材 ;li>ケーブル、電線、その他の部品を包む防火用途に利用される ;/li> ;/ul>. 特長と利点. ;ul> ;li>グラスロープラギングは、グラスファイバースライバーの中芯から製造される。 ;/li> ;li>テクスチャー加工された連続フィラメント・ガラス糸のオープン・オーバーブレード。 ;/li> ;li>熱伝導率が低いため、理想的でコスト効率に優れたパイプの断熱方法です。 ;/li> ;li>高温の煙道シールやコーキング用途も、この種の製品の代替用途である。 ;/li> ;li>最高使用温度+300 ℃、+550 ℃ ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>工業用、商業用 ;/li> ;li>、住宅 ;/li>用 ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

プロダクトタイプ = グラスファイバ製ロープ。動作温度 Max = +300℃。長さ = 30m。直径 = 12mm。難燃性 = あり。。RS PRO 難燃グラスファイバーロープ. RS PROの難燃グラスファイバーロープをご紹介します。難燃性のコンパウンドやコーティングを施したガラス繊維から作られる特殊なソリューション。丈夫な形に編んだり撚ったりしたこのロープは、炎や高温に非常に強い。 火災の安全性を最優先する環境に理想的なメーカーのロープは、熱や炎に直面しても、燃えたり、くすぶったり、溶けたりすることがありません。その設計は、火災の伝播を抑制し、潜在的な損害を最小限に抑え、危害から守る役割を果たす。. アプリケーションの使用. ;ul> ;li>防火扉、炉、オーブン、その他の機器の隙間や継ぎ目を塞ぐ ;/li> ;li>炎、煙、高温ガスの通過を防ぐ ;/li> ;li>周囲の材料を熱による損傷から保護する断熱 ;/li> 材 ;li>ケーブル、電線、その他の部品を包む防火用途に利用される ;/li> ;/ul>. 特長と利点. ;ul> ;li>グラスロープラギングは、グラスファイバースライバーの中芯から製造される。 ;/li> ;li>テクスチャー加工された連続フィラメント・ガラス糸のオープン・オーバーブレード。 ;/li> ;li>熱伝導率が低いため、理想的でコスト効率に優れたパイプの断熱方法です。 ;/li> ;li>高温の煙道シールやコーキング用途も、この種の製品の代替用途である。 ;/li> ;li>最高使用温度+300 ℃、+550 ℃ ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>工業用、商業用 ;/li> ;li>、住宅 ;/li>用 ;/ul>
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷


RS PRO交換可能フィルタエレメント. RS PROフィルタエレメントは、油圧システムの清潔性を確保するために不可欠なアクセサリです。これらのフィルタエレメントは、コンポーネントの寿命を延ばし、メンテナンスの必要性を軽減するように設計されています。お客様のニーズを満たすため、メーカーでは様々な直径のフィルタエレメントを用意しています。また、メーカーのフィルタエレメントは、油圧システムフィルタエレメントのトップブランドの製品と交換可能です。. 特長. ;ul> ;li>マルチパステスト: ISO16889ベータ比200 ;/li> ;li>すべての国際規格に準拠して製造 ;/li> ;li>無機ファイバ素子 ;/li> ;li>NBRフィルタ ;/li> ;li>使用温度範囲: -10 → +100℃;/li> ;/ul>. 全長10 μmのタイプ. ;ul> ;li>89 mm, RS ストック番号: ; 512-730 512-730 ;/li> ;li>94.5 mm, RS ストック番号: ; 512-702 512-702 ;/li> ;li>103.5 mm, RS ストック番号: ; 512-752 512-752 ;/li> ;li>112.5 mm, RS ストック番号: ; 512-651 512-651 ;/li> ;li>114 mm, RS ストック番号: ; 512-720 512-720 ;/li> ;li>156.5 mm, RS ストック番号: ; 512-736 512-736 ;/li> ;li>208.5 mm, RS ストック番号: ; 512-689 512-689 ;/li> ;li>210 mm, RS ストック番号: ; 512-623 512-623 ;/li> ;/ul>. 20 μm、全長タイプ. ;ul> ;li>112.5 mm, RS ストック番号: ; 512-673 512-673 ;/li> ;li>115 mm, RS ストック番号: ; 512-645 512-645 ;/li> ;li>205.5 mm, RS ストック番号: ; 512-550 512-550 ;/li> ;li>208.5 mm, RS ストック番号: ; 512-538 512-538 ;/li> ;/ul>
仕様全体の長さ = 112.5mmフィルターサイズ = 20μm全径 = 45.5mm最大流量率 = 35L/minメーカーシリーズ = SP最高使用圧力 = 420バール
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

RS PRO交換可能フィルタエレメント. RS PROフィルタエレメントは、油圧システムの清潔性を確保するために不可欠なアクセサリです。これらのフィルタエレメントは、コンポーネントの寿命を延ばし、メンテナンスの必要性を軽減するように設計されています。お客様のニーズを満たすため、メーカーでは様々な直径のフィルタエレメントを用意しています。また、メーカーのフィルタエレメントは、油圧システムフィルタエレメントのトップブランドの製品と交換可能です。. 特長. ;ul> ;li>マルチパステスト: ISO16889ベータ比200 ;/li> ;li>すべての国際規格に準拠して製造 ;/li> ;li>無機ファイバ素子 ;/li> ;li>NBRフィルタ ;/li> ;li>使用温度範囲: -10 → +100℃;/li> ;/ul>. 全長10 μmのタイプ. ;ul> ;li>89 mm, RS ストック番号: ; 512-730 512-730 ;/li> ;li>94.5 mm, RS ストック番号: ; 512-702 512-702 ;/li> ;li>103.5 mm, RS ストック番号: ; 512-752 512-752 ;/li> ;li>112.5 mm, RS ストック番号: ; 512-651 512-651 ;/li> ;li>114 mm, RS ストック番号: ; 512-720 512-720 ;/li> ;li>156.5 mm, RS ストック番号: ; 512-736 512-736 ;/li> ;li>208.5 mm, RS ストック番号: ; 512-689 512-689 ;/li> ;li>210 mm, RS ストック番号: ; 512-623 512-623 ;/li> ;/ul>. 20 μm、全長タイプ. ;ul> ;li>112.5 mm, RS ストック番号: ; 512-673 512-673 ;/li> ;li>115 mm, RS ストック番号: ; 512-645 512-645 ;/li> ;li>205.5 mm, RS ストック番号: ; 512-550 512-550 ;/li> ;li>208.5 mm, RS ストック番号: ; 512-538 512-538 ;/li> ;/ul>
仕様全体の長さ = 112.5mmフィルターサイズ = 10μm全径 = 45.5mm最大流量率 = 35L/minメーカーシリーズ = SP最高使用圧力 = 420バール
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

RS PRO交換可能フィルタエレメント. RS PROフィルタエレメントは、油圧システムの清潔性を確保するために不可欠なアクセサリです。これらのフィルタエレメントは、コンポーネントの寿命を延ばし、メンテナンスの必要性を軽減するように設計されています。お客様のニーズを満たすため、メーカーでは様々な直径のフィルタエレメントを用意しています。また、メーカーのフィルタエレメントは、油圧システムフィルタエレメントのトップブランドの製品と交換可能です。. 特長. ;ul> ;li>マルチパステスト: ISO16889ベータ比200 ;/li> ;li>すべての国際規格に準拠して製造 ;/li> ;li>無機ファイバ素子 ;/li> ;li>NBRフィルタ ;/li> ;li>使用温度範囲: -10 → +100℃;/li> ;/ul>. 全長10 μmのタイプ. ;ul> ;li>89 mm, RS ストック番号: ; 512-730 512-730 ;/li> ;li>94.5 mm, RS ストック番号: ; 512-702 512-702 ;/li> ;li>103.5 mm, RS ストック番号: ; 512-752 512-752 ;/li> ;li>112.5 mm, RS ストック番号: ; 512-651 512-651 ;/li> ;li>114 mm, RS ストック番号: ; 512-720 512-720 ;/li> ;li>156.5 mm, RS ストック番号: ; 512-736 512-736 ;/li> ;li>208.5 mm, RS ストック番号: ; 512-689 512-689 ;/li> ;li>210 mm, RS ストック番号: ; 512-623 512-623 ;/li> ;/ul>. 20 μm、全長タイプ. ;ul> ;li>112.5 mm, RS ストック番号: ; 512-673 512-673 ;/li> ;li>115 mm, RS ストック番号: ; 512-645 512-645 ;/li> ;li>205.5 mm, RS ストック番号: ; 512-550 512-550 ;/li> ;li>208.5 mm, RS ストック番号: ; 512-538 512-538 ;/li> ;/ul>
仕様全体の長さ = 205.5mmフィルターサイズ = 20μm全径 = 45.5mm最大流量率 = 42L/minメーカーシリーズ = SP最高使用圧力 = 420バール
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

RS PRO交換可能フィルタエレメント. RS PROフィルタエレメントは、油圧システムの清潔性を確保するために不可欠なアクセサリです。これらのフィルタエレメントは、コンポーネントの寿命を延ばし、メンテナンスの必要性を軽減するように設計されています。お客様のニーズを満たすため、メーカーでは様々な直径のフィルタエレメントを用意しています。また、メーカーのフィルタエレメントは、油圧システムフィルタエレメントのトップブランドの製品と交換可能です。. 特長. ;ul> ;li>マルチパステスト: ISO16889ベータ比200 ;/li> ;li>すべての国際規格に準拠して製造 ;/li> ;li>無機ファイバ素子 ;/li> ;li>NBRフィルタ ;/li> ;li>使用温度範囲: -10 → +100℃;/li> ;/ul>. 全長10 μmのタイプ. ;ul> ;li>89 mm, RS ストック番号: ; 512-730 512-730 ;/li> ;li>94.5 mm, RS ストック番号: ; 512-702 512-702 ;/li> ;li>103.5 mm, RS ストック番号: ; 512-752 512-752 ;/li> ;li>112.5 mm, RS ストック番号: ; 512-651 512-651 ;/li> ;li>114 mm, RS ストック番号: ; 512-720 512-720 ;/li> ;li>156.5 mm, RS ストック番号: ; 512-736 512-736 ;/li> ;li>208.5 mm, RS ストック番号: ; 512-689 512-689 ;/li> ;li>210 mm, RS ストック番号: ; 512-623 512-623 ;/li> ;/ul>. 20 μm、全長タイプ. ;ul> ;li>112.5 mm, RS ストック番号: ; 512-673 512-673 ;/li> ;li>115 mm, RS ストック番号: ; 512-645 512-645 ;/li> ;li>205.5 mm, RS ストック番号: ; 512-550 512-550 ;/li> ;li>208.5 mm, RS ストック番号: ; 512-538 512-538 ;/li> ;/ul>
仕様全体の長さ = 103.5mmフィルターサイズ = 10μm全径 = 35mm最大流量率 = 16L/minメーカーシリーズ = RE最高使用圧力 = 16バール
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

RS PRO交換可能フィルタエレメント. RS PROフィルタエレメントは、油圧システムの清潔性を確保するために不可欠なアクセサリです。これらのフィルタエレメントは、コンポーネントの寿命を延ばし、メンテナンスの必要性を軽減するように設計されています。お客様のニーズを満たすため、メーカーでは様々な直径のフィルタエレメントを用意しています。また、メーカーのフィルタエレメントは、油圧システムフィルタエレメントのトップブランドの製品と交換可能です。. 特長. ;ul> ;li>マルチパステスト: ISO16889ベータ比200 ;/li> ;li>すべての国際規格に準拠して製造 ;/li> ;li>無機ファイバ素子 ;/li> ;li>NBRフィルタ ;/li> ;li>使用温度範囲: -10 → +100℃;/li> ;/ul>. 全長10 μmのタイプ. ;ul> ;li>89 mm, RS ストック番号: ; 512-730 512-730 ;/li> ;li>94.5 mm, RS ストック番号: ; 512-702 512-702 ;/li> ;li>103.5 mm, RS ストック番号: ; 512-752 512-752 ;/li> ;li>112.5 mm, RS ストック番号: ; 512-651 512-651 ;/li> ;li>114 mm, RS ストック番号: ; 512-720 512-720 ;/li> ;li>156.5 mm, RS ストック番号: ; 512-736 512-736 ;/li> ;li>208.5 mm, RS ストック番号: ; 512-689 512-689 ;/li> ;li>210 mm, RS ストック番号: ; 512-623 512-623 ;/li> ;/ul>. 20 μm、全長タイプ. ;ul> ;li>112.5 mm, RS ストック番号: ; 512-673 512-673 ;/li> ;li>115 mm, RS ストック番号: ; 512-645 512-645 ;/li> ;li>205.5 mm, RS ストック番号: ; 512-550 512-550 ;/li> ;li>208.5 mm, RS ストック番号: ; 512-538 512-538 ;/li> ;/ul>
仕様全体の長さ = 156.5mmフィルターサイズ = 10μm全径 = 44.5mm最大流量率 = 58L/minメーカーシリーズ = SE最高使用圧力 = 420バール
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

RS PRO交換可能フィルタエレメント. RS PROフィルタエレメントは、油圧システムの清潔性を確保するために不可欠なアクセサリです。これらのフィルタエレメントは、コンポーネントの寿命を延ばし、メンテナンスの必要性を軽減するように設計されています。お客様のニーズを満たすため、メーカーでは様々な直径のフィルタエレメントを用意しています。また、メーカーのフィルタエレメントは、油圧システムフィルタエレメントのトップブランドの製品と交換可能です。. 特長. ;ul> ;li>マルチパステスト: ISO16889ベータ比200 ;/li> ;li>すべての国際規格に準拠して製造 ;/li> ;li>無機ファイバ素子 ;/li> ;li>NBRフィルタ ;/li> ;li>使用温度範囲: -10 → +100℃;/li> ;/ul>. 全長10 μmのタイプ. ;ul> ;li>89 mm, RS ストック番号: ; 512-730 512-730 ;/li> ;li>94.5 mm, RS ストック番号: ; 512-702 512-702 ;/li> ;li>103.5 mm, RS ストック番号: ; 512-752 512-752 ;/li> ;li>112.5 mm, RS ストック番号: ; 512-651 512-651 ;/li> ;li>114 mm, RS ストック番号: ; 512-720 512-720 ;/li> ;li>156.5 mm, RS ストック番号: ; 512-736 512-736 ;/li> ;li>208.5 mm, RS ストック番号: ; 512-689 512-689 ;/li> ;li>210 mm, RS ストック番号: ; 512-623 512-623 ;/li> ;/ul>. 20 μm、全長タイプ. ;ul> ;li>112.5 mm, RS ストック番号: ; 512-673 512-673 ;/li> ;li>115 mm, RS ストック番号: ; 512-645 512-645 ;/li> ;li>205.5 mm, RS ストック番号: ; 512-550 512-550 ;/li> ;li>208.5 mm, RS ストック番号: ; 512-538 512-538 ;/li> ;/ul>
仕様全体の長さ = 89mmフィルターサイズ = 10μm全径 = 44.5mm最大流量率 = 30L/minメーカーシリーズ = SE最高使用圧力 = 420バール
1個
9,698 税込10,668
5日以内出荷

RS PRO交換可能フィルタエレメント. RS PROフィルタエレメントは、油圧システムの清潔性を確保するために不可欠なアクセサリです。これらのフィルタエレメントは、コンポーネントの寿命を延ばし、メンテナンスの必要性を軽減するように設計されています。お客様のニーズを満たすため、メーカーでは様々な直径のフィルタエレメントを用意しています。また、メーカーのフィルタエレメントは、油圧システムフィルタエレメントのトップブランドの製品と交換可能です。. 特長. ;ul> ;li>マルチパステスト: ISO16889ベータ比200 ;/li> ;li>すべての国際規格に準拠して製造 ;/li> ;li>無機ファイバ素子 ;/li> ;li>NBRフィルタ ;/li> ;li>使用温度範囲: -10 → +100℃;/li> ;/ul>. 全長10 μmのタイプ. ;ul> ;li>89 mm, RS ストック番号: ; 512-730 512-730 ;/li> ;li>94.5 mm, RS ストック番号: ; 512-702 512-702 ;/li> ;li>103.5 mm, RS ストック番号: ; 512-752 512-752 ;/li> ;li>112.5 mm, RS ストック番号: ; 512-651 512-651 ;/li> ;li>114 mm, RS ストック番号: ; 512-720 512-720 ;/li> ;li>156.5 mm, RS ストック番号: ; 512-736 512-736 ;/li> ;li>208.5 mm, RS ストック番号: ; 512-689 512-689 ;/li> ;li>210 mm, RS ストック番号: ; 512-623 512-623 ;/li> ;/ul>. 20 μm、全長タイプ. ;ul> ;li>112.5 mm, RS ストック番号: ; 512-673 512-673 ;/li> ;li>115 mm, RS ストック番号: ; 512-645 512-645 ;/li> ;li>205.5 mm, RS ストック番号: ; 512-550 512-550 ;/li> ;li>208.5 mm, RS ストック番号: ; 512-538 512-538 ;/li> ;/ul>
仕様全体の長さ = 208.5mmフィルターサイズ = 10μm全径 = 80mm最大流量率 = 315L/minメーカーシリーズ = SP最高使用圧力 = 420バール
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

RS PRO交換可能フィルタエレメント. RS PROフィルタエレメントは、油圧システムの清潔性を確保するために不可欠なアクセサリです。これらのフィルタエレメントは、コンポーネントの寿命を延ばし、メンテナンスの必要性を軽減するように設計されています。お客様のニーズを満たすため、メーカーでは様々な直径のフィルタエレメントを用意しています。また、メーカーのフィルタエレメントは、油圧システムフィルタエレメントのトップブランドの製品と交換可能です。. 特長. ;ul> ;li>マルチパステスト: ISO16889ベータ比200 ;/li> ;li>すべての国際規格に準拠して製造 ;/li> ;li>無機ファイバ素子 ;/li> ;li>NBRフィルタ ;/li> ;li>使用温度範囲: -10 → +100℃;/li> ;/ul>. 全長10 μmのタイプ. ;ul> ;li>89 mm, RS ストック番号: ; 512-730 512-730 ;/li> ;li>94.5 mm, RS ストック番号: ; 512-702 512-702 ;/li> ;li>103.5 mm, RS ストック番号: ; 512-752 512-752 ;/li> ;li>112.5 mm, RS ストック番号: ; 512-651 512-651 ;/li> ;li>114 mm, RS ストック番号: ; 512-720 512-720 ;/li> ;li>156.5 mm, RS ストック番号: ; 512-736 512-736 ;/li> ;li>208.5 mm, RS ストック番号: ; 512-689 512-689 ;/li> ;li>210 mm, RS ストック番号: ; 512-623 512-623 ;/li> ;/ul>. 20 μm、全長タイプ. ;ul> ;li>112.5 mm, RS ストック番号: ; 512-673 512-673 ;/li> ;li>115 mm, RS ストック番号: ; 512-645 512-645 ;/li> ;li>205.5 mm, RS ストック番号: ; 512-550 512-550 ;/li> ;li>208.5 mm, RS ストック番号: ; 512-538 512-538 ;/li> ;/ul>
仕様全体の長さ = 114mmフィルターサイズ = 10μm全径 = 80mm最大流量率 = 250L/minメーカーシリーズ = SP最高使用圧力 = 420バール
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

RS PRO交換可能フィルタエレメント. RS PROフィルタエレメントは、油圧システムの清潔性を確保するために不可欠なアクセサリです。これらのフィルタエレメントは、コンポーネントの寿命を延ばし、メンテナンスの必要性を軽減するように設計されています。お客様のニーズを満たすため、メーカーでは様々な直径のフィルタエレメントを用意しています。また、メーカーのフィルタエレメントは、油圧システムフィルタエレメントのトップブランドの製品と交換可能です。. 特長. ;ul> ;li>マルチパステスト: ISO16889ベータ比200 ;/li> ;li>すべての国際規格に準拠して製造 ;/li> ;li>無機ファイバ素子 ;/li> ;li>NBRフィルタ ;/li> ;li>使用温度範囲: -10 → +100℃;/li> ;/ul>. 全長10 μmのタイプ. ;ul> ;li>89 mm, RS ストック番号: ; 512-730 512-730 ;/li> ;li>94.5 mm, RS ストック番号: ; 512-702 512-702 ;/li> ;li>103.5 mm, RS ストック番号: ; 512-752 512-752 ;/li> ;li>112.5 mm, RS ストック番号: ; 512-651 512-651 ;/li> ;li>114 mm, RS ストック番号: ; 512-720 512-720 ;/li> ;li>156.5 mm, RS ストック番号: ; 512-736 512-736 ;/li> ;li>208.5 mm, RS ストック番号: ; 512-689 512-689 ;/li> ;li>210 mm, RS ストック番号: ; 512-623 512-623 ;/li> ;/ul>. 20 μm、全長タイプ. ;ul> ;li>112.5 mm, RS ストック番号: ; 512-673 512-673 ;/li> ;li>115 mm, RS ストック番号: ; 512-645 512-645 ;/li> ;li>205.5 mm, RS ストック番号: ; 512-550 512-550 ;/li> ;li>208.5 mm, RS ストック番号: ; 512-538 512-538 ;/li> ;/ul>
仕様全体の長さ = 115mmフィルターサイズ = 20μm全径 = 49.5mm最大流量率 = 401L/minメーカーシリーズ = SP最高使用圧力 = 420バール
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

RS PRO交換可能フィルタエレメント. RS PROフィルタエレメントは、油圧システムの清潔性を確保するために不可欠なアクセサリです。これらのフィルタエレメントは、コンポーネントの寿命を延ばし、メンテナンスの必要性を軽減するように設計されています。お客様のニーズを満たすため、メーカーでは様々な直径のフィルタエレメントを用意しています。また、メーカーのフィルタエレメントは、油圧システムフィルタエレメントのトップブランドの製品と交換可能です。. 特長. ;ul> ;li>マルチパステスト: ISO16889ベータ比200 ;/li> ;li>すべての国際規格に準拠して製造 ;/li> ;li>無機ファイバ素子 ;/li> ;li>NBRフィルタ ;/li> ;li>使用温度範囲: -10 → +100℃;/li> ;/ul>. 全長10 μmのタイプ. ;ul> ;li>89 mm, RS ストック番号: ; 512-730 512-730 ;/li> ;li>94.5 mm, RS ストック番号: ; 512-702 512-702 ;/li> ;li>103.5 mm, RS ストック番号: ; 512-752 512-752 ;/li> ;li>112.5 mm, RS ストック番号: ; 512-651 512-651 ;/li> ;li>114 mm, RS ストック番号: ; 512-720 512-720 ;/li> ;li>156.5 mm, RS ストック番号: ; 512-736 512-736 ;/li> ;li>208.5 mm, RS ストック番号: ; 512-689 512-689 ;/li> ;li>210 mm, RS ストック番号: ; 512-623 512-623 ;/li> ;/ul>. 20 μm、全長タイプ. ;ul> ;li>112.5 mm, RS ストック番号: ; 512-673 512-673 ;/li> ;li>115 mm, RS ストック番号: ; 512-645 512-645 ;/li> ;li>205.5 mm, RS ストック番号: ; 512-550 512-550 ;/li> ;li>208.5 mm, RS ストック番号: ; 512-538 512-538 ;/li> ;/ul>
仕様全体の長さ = 94.5mmフィルターサイズ = 10μm全径 = 35mm最大流量率 = 20L/minメーカーシリーズ = SE最高使用圧力 = 420バール
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

RS PRO交換可能フィルタエレメント. RS PROフィルタエレメントは、油圧システムの清潔性を確保するために不可欠なアクセサリです。これらのフィルタエレメントは、コンポーネントの寿命を延ばし、メンテナンスの必要性を軽減するように設計されています。お客様のニーズを満たすため、メーカーでは様々な直径のフィルタエレメントを用意しています。また、メーカーのフィルタエレメントは、油圧システムフィルタエレメントのトップブランドの製品と交換可能です。. 特長. ;ul> ;li>マルチパステスト: ISO16889ベータ比200 ;/li> ;li>すべての国際規格に準拠して製造 ;/li> ;li>無機ファイバ素子 ;/li> ;li>NBRフィルタ ;/li> ;li>使用温度範囲: -10 → +100℃;/li> ;/ul>. 全長10 μmのタイプ. ;ul> ;li>89 mm, RS ストック番号: ; 512-730 512-730 ;/li> ;li>94.5 mm, RS ストック番号: ; 512-702 512-702 ;/li> ;li>103.5 mm, RS ストック番号: ; 512-752 512-752 ;/li> ;li>112.5 mm, RS ストック番号: ; 512-651 512-651 ;/li> ;li>114 mm, RS ストック番号: ; 512-720 512-720 ;/li> ;li>156.5 mm, RS ストック番号: ; 512-736 512-736 ;/li> ;li>208.5 mm, RS ストック番号: ; 512-689 512-689 ;/li> ;li>210 mm, RS ストック番号: ; 512-623 512-623 ;/li> ;/ul>. 20 μm、全長タイプ. ;ul> ;li>112.5 mm, RS ストック番号: ; 512-673 512-673 ;/li> ;li>115 mm, RS ストック番号: ; 512-645 512-645 ;/li> ;li>205.5 mm, RS ストック番号: ; 512-550 512-550 ;/li> ;li>208.5 mm, RS ストック番号: ; 512-538 512-538 ;/li> ;/ul>
仕様全体の長さ = 208.5mmフィルターサイズ = 20μm全径 = 80mm最大流量率 = 315L/minメーカーシリーズ = PAL HC9600FKT8H最高使用圧力 = 420バール
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

ドットインパクトプリンタ用 純正品
適合メーカーEPSON 種別純正 適合BM-300/600/800/1000、PWP1000GT/500C、VP-500/550/600/700(U/UN)/800/80K/850/85K/870/1000/1047/1100/1200(U)/130K/1350/135K(EX)/1500/1600/1700 主な適合純正品番7P1VP80K(#7755)
1本ほか
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【EPSON エプソン】。Colorio(カラリオプリンター)。エコタンク。dreamio(ドリーミオ)。★プリンター。GT-X980。GT-X830。GT-F740。E-100。E-100P。E-150。E-150G。E-200。E-300。E-300L。E-330。E-330SG。E-330SP。E-330SW。E-340P。E-340S。E-350G。E-350P。E-350W。E-360P。E-360W。E-370P。E-370W。E-500。E-520。E-530C。E-530P。E-530S。E-600。E-700。E-720。E-800。E-810。E-820。E-830。E-840。E-850。EC-01。EM-900C。EM-900CN。EM-930C。EP-10VA。EP-301。EP-302。EP-306。EP-30VA。EP-315。EP-4004。EP-50V。EP-702A。EP-703A。EP-704A。EP-705A。EP-706A。EP-707A。EP-708A。EP-709A。EP-710A。EP-711A。EP-712A。EP-713A。EP-714A。EP-715A。EP-716A。EP-774A。EP-775A。EP-775AW。EP-776A。EP-777A。EP-801A。EP-802A。EP-803A。EP-803AW。EP-804A。EP-804AR。EP-804AW。EP-805A。EP-805AR。EP-805AW。EP-806AB。EP-806AR。EP-806AW。EP-807AB。EP-807AR。EP-807AW。EP-808AB。EP-808AR。EP-808AW。EP-810AB。EP-810AW。EP-811AB。EP-811AW/AB。EP-811AW。EP-812A。EP-813A。EP-814A。EP-815A。EP-816A。EP-879AB。EP-879AR。EP-879AW。EP-880AB。EP-880AN。EP-880AR。EP-880AW。EP-881AB。EP-881AN。EP-881AR。EP-881AW。EP-882AB。EP-882AR。EP-882AW。EP-883AB。EP-883AR。EP-883AW。EP-884AB。EP-884AR。EP-884AW。EP-885AB。EP-885AR。EP-885AW。EP-886AB。EP-886AR。EP-886AW。EP-901A。EP-901F。EP-902A。EP-903A。EP-903F。EP-904A。EP-904F。EP-905A。EP-905F。EP-906F。EP-907F。EP-976A3。EP-977A3。EP-978A3。EP-979A3。EP-982A3。EP-M476T。EP-M552T。EP-M553T。EP-M570T。ES-2000。ES-2200。ES-7000H。ES-8500。ES-10000G。ES-D200。ES-D350。ES-D400。ES-G11000。ES-H300。ES-H7200。ES-H7292。EW-052A。EW-452A。EW-M530F。EW-M5071FT。EW-M5610FT。EW-M571T。EW-M571T/TW。EW-M571TW。EW-M630TB。EW-M630TB/TW。EW-M630TW。EW-M634T。EW-M660FT。EW-M670FT。EW-M670FT/FTW。EW-M670FTW。EW-M674FT。EW-M752T。EW-M752TB。EW-M754TW。EW-M754TB。EW-M770T。EW-M770T/TW。EW-M770TW。EW-M873T。EW-M970A3T。EW-M973A3T。CC-500L。CC-550L。CC-570L。CC-600PX。CL-750。CL-760。CW-C4020G。CW-C4020M。CW-C6020A。CW-C6020AG。CW-C6020AM。CW-C6020P。CW-C6020PG。CW-C6020PM。CW-C6020シリーズ。CW-C6520AG。CW-C6520AM。CW-C6520PG。CW-C6520PM。CW-C6520シリーズ。DS-30。DS-40。DS-50000。DS-510。DS-5500。DS-560。DS-60000。DS-6500。DS-70000。DS-7500。DS-860。DS-G20000。DS-G200H5。DS-G30000。F-3200。GP-700。GP-710。GP-730。GP-730/GP-730W。GP-730/W。GP-730W。GT-6600U。GT-6600US。GT-6700U。GT-7000U。GT-7000WINU。GT-7200U。GT-7300U。GT-7400U。GT-7600U。GT-7600UB。GT-7600UF。GT-7600UP。GT-7700U。GT-8200U。GT-8200UF。GT-8300UF。GT-8400U。GT-8400UF。GT-8700。GT-8700F。GT-9300UF。GT-9300UFS。GT-9400UF。GT-9700F。GT-9800F。GT-D1000。GT-F500。GT-F520。GT-F550。GT-F570。GT-F600。GT-F650。GT-F670。GT-F700。GT-F720。GT-F730。GT-S600。GT-S620。GT-S630。GT-S640。GT-X700。GT-X750。GT-X770。GT-X800。GT-X820。GT-X900。GT-X970。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラック ケーブル長(m)1.8 コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オス プラグ金メッキ 転送速度(Mbps)最大480 USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ) 変換タイプオス-オス
1本
799 税込879
当日出荷