必要な部分だけをカットして使えるロールタイプのグリップタイの細幅タイプです。
各種電気コード、通信ケーブルの結束の他に、包装、梱包用としてもご利用いただけます。
長さ(m)5
厚さ(mm)2
材質ナイロン・ポリエチレン
使用温度範囲(℃)-10~70
寸法L(mm)5m
寸法T(mm)2
本製品は携帯電話及びスマートフォン、コンパクトデジタルカメラなどの機器にお使いいただける小型タイプの三脚です。
機器を縦・横に取り付けることが可能なマウントが付いています。
マウントを使用する事により、三脚固定用のネジ穴がない機器も、挟んで固定する事が可能です。
三脚の脚の部分はフレキシブルに変形しますので、平面に置くだけでなく、あらゆる場所に巻き付けて固定するなど、従来の三脚とは違う固定方法をとることができます。
カメラ撮影やビデオ撮影、動画視聴など、デジタル機器を固定して使用したい時に大変便利です。
ネジ穴が2カ所になっておりますので、お好みで使い分けることが可能です。
セット内容三脚本体×1、マウント×1
耐荷重(kg)0.3
本体質量(g)80
取付可能寸法(mm)幅60~85/厚み10まで
接続口径検出ポートRc1/8、供給ポートRc1/4、圧力計ポートRc1/4
種類電子式圧力スイッチ
電源(V)DC10.2~26.4
種類電子式圧力スイッチ
電源(V)DC10.2~26.4
圧力計セフティマーク付圧力計組付(G40D-8-P02-S501)
GTSA-GTRBASS-LEDは、LEDライトを搭載したTSA承認ベース用ハードケース。暗所でも視認性抜群、空輸にも耐える堅牢設計でプロの現場に最適。・ジャズベース/プレシジョンベースなど多様なソリッドボディベースに対応。・ミリタリーグレードのポリエチレン製シェルで高耐久・高耐衝撃性を実現。・TSA承認ロックラッチを2箇所搭載し、空港検査にもスムーズに対応。・内部にLEDライトを搭載し、暗所での収納・確認が容易。・ブラックプラッシュインテリアで楽器を優しく保護。・ネックを安定させる伸張型クレードル構造。・耐衝撃性のプッシュボタン式ラッチで安全性と操作性を両立。・人間工学設計のソフトグリップハンドルで快適な持ち運び。・アクセサリー収納スペース付きで利便性も高い。・外装に「LED Edition」バッジ付きで視認性とデザイン性を両立。・内寸:全長 約120.4cm/ボディ長 約54.1cm/ボディ幅 約35.1cm/深さ 約6.6cm。・外寸:長さ 約126.5cm/幅 約43.9cm/高さ 約14.5cm。・重量:約6.3kg。・型番:GTSA-GTRBASS-LED。・JANコード:0716408545837。・ブランド:Gator Cases(ゲーター)。・シリーズ:GTSA Guitar Series(LEDエディション)。GTSA-GTRBASS-LEDは、暗いステージ裏や移動中でも視認性を確保できるLEDライト付きベースケース。空輸やツアーなど過酷な環境でも、楽器をしっかり保護し、操作性にも優れた信頼のモデルです。
1台
¥31,980
税込¥35,178
9日以内出荷
中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。
ニューセラミックの絶縁体を使用しています。
レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
こんなお得な商品も!
オイルフィルター 二輪用
モノタロウ
¥409~
税込¥450~
四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。
左右区別左
ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。
左右区別右
適合車種ZZ-R1400/ABS('06-08)1400GTR('08-09)ZZR1200('02-05) 型式:CZX-12R('02-07) 型式:BZRX1200R/S('01-08) 型式:A/BZZ-R1100('90-01) 型式:C/Dゼファー1100/RS 型式:('92-06)ZRX1100/Ⅱ('97-00) 型式:C/DGPZ1100/ABS('95-99) 型式:E/FZ1000/750('07-08) 型式:B/LGPA900R/750R('84-03)ZX-9R('94-03) 型式:B/C/E/FZR-7/S('99-05) 型式:F/Hゼファー750/RS('91-06) 型式:C/DZZ-R600('93-01)ZZ-R400('90-06) 型式:K/Nゼファー400('89-95) 型式:Cゼファーχ('96-08) 型式:GZRX/Ⅱ(400)('94-08) 型式:E/FGPZ400R('85-89) 型式:DZZ-R250('90-07) 型式:HNINJA250R('08-09)バリオスⅠ/Ⅱ('91-08) 型式:A/B
1セット
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
多くのオーディオファイルに愛用された重量級オーディオラック、ヤマハ「GTラック」の後継モデルを新発売!HiFiオーディオシステムに求められる理想的な音響効果を発揮する、音質最優先設計の重量級オーディオラック。
旧「GTR-1」の基本設計をそのまま継承し、理想的な音響効果を発揮
大型コンポーネントを安定して設置できる高耐荷重設計
伝統の樺材突板仕上げを採用。新色の(MB)ブラウンバーチも用意
色ブラック
1個
¥58,980
税込¥64,878
5日以内出荷
最強加工 強度4倍以上を実現。超強靱加工により、角割れに強いエッジ部分と最強クラスの耐衝撃性を実現した、3D構造ガラスによる全面保護タイプのXperia 8用ガラスフィルムです。
対応機種Xperia 8
セット内容ラウンド対応液晶保護フィルム(超強靭ガラス厚0.33mm仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1
材質接着面:アクリル系粘着、外側:ガラス、PET
色ブラック
取扱い終了
最強加工 強度4倍以上を実現。超強靱加工により、角割れに強いエッジ部分と最強クラスの耐衝撃性を実現した、3D構造ガラスによる全面保護タイプのXperia 5用ガラスフィルム。
対応機種Xperia 5
セット内容ラウンド対応液晶保護フィルム(超強靭ガラス厚0.33mm仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1
材質接着面:アクリル系粘着、外側:ガラス、PET
色ブラック
取扱い終了
セット内容ラウンド対応液晶保護フィルム(超強靭ガラス厚0.33mm仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1
材質接着面:アクリル系粘着剤、外側:ガラス
色ブラック
対応機種Apple Watch Series 5、4 [44mm]
取扱い終了
セット内容ラウンド対応液晶保護フィルム(超強靭ガラス厚0.33mm仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1
材質接着面:アクリル系粘着剤、外側:ガラス
色ブラック
対応機種Apple Watch Series 5、4 [40mm]
取扱い終了
最強加工 強度4倍以上を実現。超強靱加工により、角割れに強いエッジ部分と最強クラスの耐衝撃性を実現した、3D構造ガラスによる全面保護タイプのGalaxy A20用ガラスフィルム。
対応機種Galaxy A20
セット内容ラウンド対応液晶保護フィルム(超強靭ガラス厚0.33mm仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1
材質接着面:アクリル系粘着、外側:ガラス、PET
色ブラック
取扱い終了
トリプル強化で通常ガラスフィルムの4倍以上の耐衝撃性!フルカバータイプの最強iPhone 2019 6.5インチ XS Max 液晶保護ガラスフィルム
対応機種iPhone 11 Pro Max 6.5インチ、iPhone XS Max
セット内容ラウンド対応液晶保護フィルム(超強靭ガラス厚0.33mm仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1
材質接着面:シリコン、外側:PET
色ブラック
取扱い終了
超強靱加工により角割れにも強い、3D構造ガラスによる全面保護タイプのAQUOS sense3、AQUOS sense3 lite用ガラスフィルムです。
超強靱加工で強度4倍以上の耐衝撃性を実現しています(PM-A18CFLGGと比較したメーカー試験結果より)。
3D構造ガラスにより、画面全体を保護します。ガラス特有のなめらかな指すべりで、快適に操作できます。
指すべりが長持ちする特殊加工を施しています。
握ったときやカバンから取り出すときにも引っかかりにくいように、エッジに丸みをもたせた「ラウンドエッジ加工」を施しています。
ARコートを施しており、従来品(PM-A18CFLGGとの比較)よりも透明度が向上しています。置くだけで自然に貼り付く自己吸着糊を採用しています。
貼る際に気泡が入りにくく、入った場合でも時間の経過とともに気泡が分散され目立たなくなるエアーレス加工を施しています。
吸着面の加工により、フィルムをはがしても吸着力を損ねずに貼り直すことが可能です。
端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。
フィルムを貼ったままでも本体操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。
特殊な飛散防止設計により、万一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。
対応機種AQUOS sense3、AQUOS sense3 lite
特性エアーレス、指紋防止、衝撃吸収、高硬度、再吸着、自己吸着、飛散防止設計、ラウンドエッジ、液晶保護ガラス、フルカバー、高透明フィルム、超強靭
セット内容ラウンド対応液晶保護フィルム(超強靭ガラス厚0.33mm仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1
材質接着面:アクリル系粘着、外側:ガラス、PET
色ブラック
取扱い終了
トリプル強化で通常ガラスフィルムの4倍以上の耐衝撃性!フルカバータイプの最強エレコム iPhone 8 / 7 / 6 / 6s 液晶保護ガラスフィルム
対応機種iPhone 8、iPhone 7、iPhone 6s、iPhone 6
セット内容ラウンド対応液晶保護フィルム(超強靭ガラス厚0.33mm仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1
材質接着面:シリコン、外側:PET
色ブラック
取扱い終了
最強加工 強度4倍以上を実現。 超強靱加工により、角割れに強いエッジ部分と最強クラスの耐衝撃性を実現した、3D構造ガラスによる全面保護タイプのAQUOS sense4、AQUOS sense5G用ガラスフィルムです。(メーカー液晶保護ガラスフィルム製品内の比較)
セット内容ラウンド対応ガラスフィルム(超強靭ガラス)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1
材質接着面:アクリル系粘着、外側:ガラス、PET
色ブラック
対応機種AQUOS sense4、AQUOS sense5G
特性ガラスフィルム、耐衝撃、全面保護
取扱い終了
最強加工 強度4倍以上を実現。PM-A18CFLGGと比較した試験結果より。 超強靱加工により、角割れに強いエッジ部分と最強クラスの耐衝撃性を実現した、3D設計のXperia 10 II用液晶保護ガラスフィルムです。
セット内容ラウンド対応ガラスフィルム(超強靭ガラス)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1
材質接着面:アクリル系粘着、外側:ガラス、PET
色ブラック
対応機種Xperia 10 II
特性耐衝撃、ガラス
取扱い終了
トリプル強化で通常ガラスフィルムの4倍以上の耐衝撃性!フルカバータイプの最強iPhone 2019 6.1インチ XR 液晶保護ガラスフィルム
対応機種iPhone 11 6.1インチ、iPhone XR
セット内容ラウンド対応液晶保護フィルム(超強靭ガラス厚0.33mm仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1
材質接着面:シリコン、外側:PET
色ブラック
取扱い終了
トリプル強化で通常ガラスフィルムの4倍以上の耐衝撃性!フルカバータイプの最強iPhone 2019 5.8インチ X / XS 液晶保護ガラスフィルム
対応機種iPhone 11 Pro 5.8インチ、iPhone XS、iPhone X
セット内容ラウンド対応液晶保護フィルム(超強靭ガラス厚0.33mm仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1
材質接着面:シリコン、外側:PET
色ブラック
取扱い終了
最強加工 強度4倍以上を実現。PM-A18CFLGGと比較した試験結果より。 超強靱加工により、角割れに強いエッジ部と最強クラスの耐衝撃性を実現。 高硬度なモース硬度7以上のセラミックコートを採用した3D構造ガラスによる全面保護/ブルーライトカットタイプのiPhone SE 第2世代、iPhone 8、iPhone 7、iPhone 6s、iPhone 6用ガラスフィルムです。
材質接着面:アクリル系粘着、外側:ガラス、PET
色ブラック
対応機種iPhone SE 第2世代、iPhone 8、iPhone 7、iPhone 6s、iPhone 6
取扱い終了
トリプル強化で通常ガラスフィルムの4倍以上の耐衝撃性!フルカバー・BLカットタイプの最強iPhone 2019 6.1インチ XR 液晶保護ガラスフィルム
対応機種iPhone 11 6.1インチ、iPhone XR
セット内容ラウンド対応液晶保護フィルム(ブルーライトカットガラス仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1
材質接着面:シリコン、外側:PET
色ブラック
取扱い終了
関連キーワード
1
2
次へ