軽包装や仮止めに適したテープです。和紙基材で手切れ性があり、のり残りが少ないです。
色白
テープ長さ(m)18
ハイワットカートリッジヒーターにサーモカップルを内蔵させたヒーターは、狭い箇所や温度を間接的にキャッチするため、温度差が出る箇所など温度コントロールが難しい箇所に使用され、的確な温度コントロールができるヒーターです。
直接伝導として使用できますので、熱を必要とする部分への集中により、熱損失はほとんどなく、消費電力が経済的です。
パイプ、発熱体、無機絶縁物が一体化され、硬いので、振動による発熱体の偏心、断線がありません。
パイプと発熱体とは完全に絶縁されているので、ショートの心配はありません。
直接加熱なので熱伝導の時間差が少ないため、温度制御が簡単に正確にコントロールできます。
用途樹脂成型金型、包装機、各種熱板、印刷機、ロール機、医薬品、食品加工、繊維
仕様常用限度:820℃
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
ムースやアントルメの仕込みに幅広くお使いいただけます。
ステンレス製なので錆びに強くお手入れも簡単です。
材質ステンレス
板厚(mm)1
寸法(Φ×mm)直径210×H45
1個(1個)
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
ムースやアントルメの仕込みに幅広くお使いいただけます。
ステンレス製なので錆びに強くお手入れも簡単です。
材質ステンレス
板厚(mm)1
寸法(Φ×mm)直径210×H35
1個(1個)
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
ムースやアントルメの仕込みに幅広くお使いいただけます。
ステンレス製なので錆びに強くお手入れも簡単です。
材質ステンレス
板厚(mm)1
寸法(Φ×mm)直径210×H40
1個(1個)
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
食品のディスプレイや保管に便利です。食品に使用できます。
材質ステンレス(SUS430)
商品タイプバット
フローリングや木部のキズをさっとアートタッチで隠します。サッと塗るだけの簡単補修です。
補修箇所にぴったりの色が選べます。色の種類が15色と木目書用1色があります。
かくれん棒どうしで色の調合が出来るのでどんな色合いにも合います。
乾燥しても収縮しません。
用途床や柱、家具のお手軽キズ補修に最適です。
セット内容16色(各1本)
色カラーNo/1~10(ダークオーク、ライトオーク、ダークオリーブオイル、パステルグレーオーク、ミディアムブラウンオーク、ウッディナチュラル、ナッツブラウン、ダークブラウン、ダークブロンズ、ブラウン)、13~17(ホワイト、オフホワイト、ブラック、ワインカラー、マホガニー)、19(木目書き用うす茶)
質量(g)152(1本6g)
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)210×100×18
危険物の類別非危険物
1箱(16色)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
LED18灯、大きめサイズでパワフルに照射できる、レジンに最適なライト。・18個のUV-LED搭載で、レジンがムラなくしっかりと硬化します。・紫外線(365nm)とLED(405nm)の2つの波長に対応したハイブリット照射器。・照射範囲がハンディライトの約4倍と広く、大きなモールドにも対応できる。・薄さ18mm(スタンド収納時)のタブレット型で収納も便利。・収納タイプのスタンド付きで、据置でも使用できる。・30秒と60秒のデジタルカウンター付きタイマー。※LEDの光が通常の青色とは異なり黄色に発光するため、光を強く感じることがあります。対応レジン。UVレジン。UV-LEDレジン。保証期間:ご購入日より6ヶ月
用途スタンドの高さ:58mm。内容物:UV-LEDスマートワイドライト(本体)、USBケーブル(長さ1m)、保証書(購入時より6ヶ月保証。)。全重量:310g。色:ホワイト。材質:ABS、PC。照射範囲:W210mm×D140mm×H50mm。LED灯数 :18灯。波長数:405nm+365nm。消費電力:最大24W (電源アダプタにより異なります)。機能:30秒・60秒タイマー。対応電源: DC5V≒2.1A~3.0A
本体質量(g)220
パッケージサイズ(mm)W170xH265xD25
本体サイズ(mm)W229xH136xD18
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥3,298
税込¥3,628
8日以内出荷
1台2役のマルチインパクトが「デュアル」で登場。
本格ドリルで穴あけに強い!
「High」「Low」備えた本格ドリル。使いやすさを追求。
手袋をしていても滑りにくいビットホルダーカバーを採用。
ネジ締め部、穴あけ部を明るく照らすLED付。
腰のベルトに掛けられる引掛けフック付。
質量(kg)【18V・5h取付時】1.9【18V・3h取付時】1.7【14V・5h取付時】1.8
ねじ締め能力【18V・5h】(インパクトモード)木ネジ・米松(Φ4.2×75mm)約480本テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約980本(ドリルドライバーHighモード)サッシ用ネジ・米松+サッシ(Φ4.1・板厚25mm+サッシ厚1mm)約1200本【18V・3h】(インパクトモード)木ネジ・米松(Φ4.2×75mm)約270本テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約500本(ドリルドライバーHighモード)サッシ用ネジ・米松+サッシ(Φ4.1・板厚25mm+サッシ厚1mm)約700本【14V・5h】(インパクトモード)木ネジ・米松(Φ4.2×75mm)約350本テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約920本(ドリルドライバーHighモード)サッシ用ネジ・米松+サッシ(Φ4.1・板厚25mm+サッシ厚1mm)約960本
穴あけ能力【18V・5h】[ドリルドライバーHigh]ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm)約28穴[ドリルドライバーLow]ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm)約22穴[ドリルドライバーHigh]木工・米松(Φ18・板厚120mm)約135穴【18V・3h】[ドリルドライバーHigh]ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm)約17穴[ドリルドライバーLow]ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm)約14穴[ドリルドライバーHigh]木工・米松(Φ18・板厚120mm)約80穴【14V・5h】[ドリルドライバーHigh]ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm)約22穴[ドリルドライバーLow]ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm)約19穴[ドリルドライバーHigh]木工・米松(Φ18・板厚120mm)約100穴
ボルト締め能力【18V・5h】(インパクトモード)ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約350本【18V・3h】(インパクトモード)ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約210本【14V・5h】(インパクトモード)ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約310本
チャックワンタッチビットロック方式(段付けまで:寸法13mm)
クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])ドリルドライバモード地:21段階切替(約0.7~4.4[7w45]まで約0.2[2]きざみ)
振動3軸合成値(m/s2)7.5
FACOMモジュラーストレージシステムとの互換性:-CHRONOXL、CHRONO+、JETXL、JET+ローラーキャビネット、およびMBOX.Lボックスに適合。
J.161B-J.H7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-J.210-J.215-J.240A-J.120A
用途ラチェット+ソケットセット
1個
¥69,980
税込¥76,978
8日以内出荷
種別部品
使用流体圧縮空気
ぷっくりとしたフォルムのcottaオリジナルオーバルフィナンシェ型です。フィナンシェが一度に8個焼けます。型離れしやすい加工ですが、レシピによってはくっつく場合もございますので、油脂を塗ってからご使用ください。型に深さがあって厚めに焼けるので、焼き上がりはパリッと。冷めるとしっとりとした満足感のある食べ応え◎。1個当たり、25g程度生地を入れて焼き上げます。
仕様食洗機:不可、オーブン:可、ガスコンロ:不可
材質スチールにシリコン加工
寸法(mm)80×50(70×40)×H18
外寸(mm)300×210×H18
品名・タイプフィナンシェ
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
中皿付
上蓋部分のパッキンによる防滴構造
仕様●商品名:ウォーターガード18●サイズ(W×D×H):内寸:196×95×34外寸:210×120×64●材質:本体・仕切板・中皿:耐衝撃性コーポリマー蓋:インパクトスチロール止具:ABSパッキン:シリコーンゴム●重量(g):253
仕切りあり
アズワン品番65-2134-82
1個
¥880
税込¥968
当日出荷
ハーフエッチングによる細かい目立てで滑らかできめの細かいわさびがおろせるわさび専用おろし器。
材質刃/18-8ステンレススチール、本体/ABS樹脂
質量(g)73
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)98×210×18
TKG品番9-0524-1201
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
材質本体:ABS アームピン:PC
色アイボリーN
質量(g)277(包装資材含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×18×210
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
肌触りのよいネオプレーンを採用。小物を収納できる便利な背面メッシュポケット付。
対応機種iPad2&Retina、Xperia Tablet Z、Surface Pro&RT
タイプスリーブ・ポーチ型
特性ポケット
材質ナイロン、ポリエステル、ラバー
質量(g)115
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×290×18
RoHS指令(10物質対応)対応
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×270×10
サイズA4
間口W×奥行D×高さH(mm)297×210×18
TKG品番9-0140-0105
TKG品番(2017)6-0138-0105
商品タイプバット
1個
¥909
税込¥1,000
3日以内出荷
サビにくいため、長くお使いいただけます。、塩化物や酸などの耐食性に優れています。、鉄の約4割軽く、手や腕への負担が少なくなります。、人体にも無害。金属アレルギーの方でも安心です。、熱伝導が高く、熱容量も小さい。、金属加工の街、新潟県燕市製造。日本製です。
P/200/210用のバネです。
仕様●対応品番:P-18/P-18H/200B/210DX/Y-15●対応品番/部品番号:P-18/4、P-18H/4、200B/4、210DX/4Y-15/4
アズワン品番68-0769-87
1個
¥219
税込¥241
7日以内出荷
材質スプルス材
寸法(mm)ベース:280×210×H18、段板:375×108×H15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×270×105
TKG品番9-2166-0101
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
材質【本体】ABS、【アームピン】PC
色パープル
質量(g)277(包装資材含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×18×210
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
1日はたらいた肌に、ヨルの恩返し。夜の間にお肌を整える薬用ナイトスキンケアマスク(肌あれケア)。朝起きるのが楽しみな潤沢バリア肌へ導くナイトモイストリペア処方。夜にしみこむ発酵美糖ドロップ、セラミドGL配合。
1週間の真ん中の水曜日に。白樺エキス配合のミルク美容液マスク。化粧のりのいいモチッと柔らか肌へ。有効成分グリチルリチン酸2K(消炎成分)配合。立体密着3Dシートですみずみまで浸透。
シリーズ肌美精
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×210×18
1個(3枚)
¥699
税込¥769
5日以内出荷
P/200/210/Y用のロールピンです。
仕様●対応品番:P-18/P-18H/200B/210DX/Y-15
アズワン品番68-0769-85
1個
¥89
税込¥98
7日以内出荷
小さな小さなカボチャのシリコンモールドです。チョコレートを流して、デコレーションパーツを作ることができます。
仕様食洗機:可、電子レンジ:可、オーブン:可、ガスコンロ:不可
材質シリコン
寸法(mm)26×26×H18
外寸(mm)210×105×H18
品名・タイプシリコンモールド
耐熱温度(℃)230
耐冷温度(℃)-60
1個
¥439
税込¥483
4日以内出荷
タイヤサイズ210/40R18M/CTL 73H
タイヤ幅(mm)80
リム径(inch)10
偏平率(%)80
1本
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。三層鋼。熱伝導にすぐれた軟鉄とニッケル層を、保温力と耐久性にすぐれた最高級18-10ステンレス鋼でサンドした3層鋼ですから、熱が均等にじっくり伝わり、あたためやすくさめにくい両方の良さをもった理想的な鍋になりました。しかも18-10ステンレスはさびにくくキズもつきにくいので、簡単なお手入れでいつまでも美しくお使いいただけます。完璧なウォーターシールでおいしさと栄養をやさしく包みます。フタ受け部分が特殊設計(ウォーターシール構造)になっています。そのため、調理中は内部が密封され、料理材料と味と栄養がそのまま保たれます。完全密封されます。黄色の開閉ツマミを「開く」の方向に移動しますと、蒸気が抜け蓋がスーズにとれます。蒸気穴をふさぐと蒸し物料理、冷凍食品の解凍等に御使用いただけます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:Φ210×310×H195mm●材質:三層鋼(18-10ステン/鉄/18-10ステン)●容量:2.0L●重量:1.4kg●板厚:0.8mm●コード番号:AB0678
アズワン品番67-2408-20
1個
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
グラス最大径Φ100まで収納できます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
グラス最大径Φ100まで収納できます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
サイドバッグサポート不要の振り分けサイドバッグ。車体にフィットするのでシルエットを崩さず積載量をアップ。サイドバッグ専用イージーリングベルトで、素早く確実に固定。バッグ本体はパワーパネルとメタルフレームで型崩れしにくく、車体とあたる背面には傷つけにくい素材を採用。シートバッグ装着時でも荷物を取出しやすい横開き仕様。開口部ストッパーと荷こぼれを防止するネット付き。外側にはよく使うアイテム収納できる便利なアウターポケット、内側には小物を整理できるインナーポケットを装備。持ち運びに便利なハンドル付きで、天面のDカンにはショルダーベルトを取り付けることができます。パルステープに別売りのシステムポーチを取り付けるなど、自分好みにカスタマイズ可能。正面のタグは取り外しできます。・素材:1680Dポリエステル。・左右セット
用途サドルバッグサポート不要の振り分けサイドバッグ。専用イージーリングベルトで素早く確実な固定が可能。補強フレームにより、荷物が少ない時でもスクエア形状をキープ。荷崩れ防止ネットにより、開口部が広い横開きでも荷物が落ちにくい
材質1680Dポリエステル
傷んだり汚れたりした角のカット・面取りに。
仕様●刃幅:Φ39mm●サイズ:196×142×210(H)mm●切断深さ:最大150mm●材質:ステンレススチール●切断厚み:18mm
アズワン品番65-2150-17
1個
¥10,800
税込¥11,880
翌日出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
関連キーワード
1
2
次へ