564件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
穴埋め・成形用 エポキシパテ セメダイン 動画あり
接着力の強いエポキシ樹脂を成分とした接着パテです。 パテ状のため肉盛り成型が簡単にできます。 各種スポーツ製品(ボード、ラケットグリップなど)の成型補修、欠けたものの補修、造形美術など用途と使い方はいろいろ。 水に浮くほど軽く、くぎの打てるものなど特長のある商品が揃っています。 硬化後は、塗装やヤスリがけが可能です。
用途ヒビ、すきま、こわれ、欠けなどの補修、接着、穴埋め、成形に。
1本(60g)ほか
899 税込989
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

水を使わずに、手についたガンコな汚れを落とします。 こするだけでクリーナーが汚れを吸着し、消しゴムカスのようにポロポロ固まっていきます。 洗い流しが不要です。すぐに次の作業へ移れます。 タオルなどで拭取る必要がありません。 アロエエキス配合で、保湿効果があります。
用途油汚れや外での作業に。 水の無い場所やエコ活用として。 断水・避難時の備えとして。 遊び後の水で落ちにくい汚れに。
1個(90g)ほか
1,298 税込1,428
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

調理、盛り付け等に幅広く使えます。ステンレス製でサビにも強いです。食器洗浄機に対応しております。
用途調理、盛り付け等に 材質ステンレス製 食器洗浄機
1個
359 税込395
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東京メタルダクトライト
照射方向を変えられる
口金E26 材質プラスチック 高さ(mm)150 引き紐長さ(cm)36 適合電球60WE26×2灯、ナツメ電球×1
1台
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1個
6,098 税込6,708
3日以内出荷

1個
6,098 税込6,708
3日以内出荷

1個
7,498 税込8,248
当日出荷

9 つのポジション数の Phoenix Contact 基板コネクタは、ねじ接続方式で MVSTBR 2、5 HC シリーズに属します。緑色で提供されています。世界中で使用できるよく知られた接続原理 最大コンタクト力による低温度上昇 2つの導体の接続が可能 スチール製二重スプリングを内蔵して
仕様●極数:9●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:メス●シリーズ:5 HC/ 9-ST, MVSTBR 2●コード番号:216-3546 アズワン品番65-7502-52
1袋(50個)
83,980 税込92,378
7日以内出荷

9 つのポジション数を持つ Phoenix Contact 基板コネクタは、スクリュー接続方式が MSTB 2、5 HC シリーズに属します。緑色で提供されています。世界中で使用できるよく知られた接続原理 最大コンタクト力による低温度上昇 2つの導体の接続が可能 スチール製二重スプリングを
仕様●極数:9●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:メス●シリーズ:5 HC/ 9-ST, MSTB 2●コード番号:209-8149 アズワン品番65-7705-93
1袋(50個)
94,980 税込104,478
7日以内出荷



Phoenix Contact インサートモジュールは、9 つのポジション数を備えています。このインサートモジュールは、動作電圧 50 V の動作電流 1 A の圧着接続に対応します。この製品は、端子用途を使用せずにデータ処理に使用できます。動作周囲温度範囲: -40 → 125 ℃ UL94 難燃性等級は V0 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:1A●シリーズ:HC●オス/メス:オス●定格電圧:50 V ac●接続方向:ストレート●コード番号:201-3937 アズワン品番65-7761-81
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

主な適合車種PCX('12~'14)〈JF28/JF56〉・PCX150('12~'14)〈KF12/KF18〉・アドレスV125('07~'09、'13)〈K7/9、L3〉用リペアシールド単体
1個
9,098 税込10,008
翌々日出荷

1個
129 税込142
3日以内出荷

SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 20 mm、外径 47 mm です。ベアリングはハイブリッドセラミック 円筒穴タイプ
仕様●内径:20mm●外径:47mm●レース幅:14mm●コード番号:207-6472 アズワン品番65-7925-20
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 15 mm、外径 35 mm です。ベアリングはハイブリッドセラミック 円筒穴タイプ
仕様●内径:15mm●外径:35mm●レース幅:11mm●コード番号:207-7087 アズワン品番65-7921-94
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1 適合機種Panasonic HC-VZX2M 取付方式シリコン吸着 特性高硬度9H
1枚
1,598 税込1,758
4日以内出荷

ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1 適合機種Panasonic HC-VX2M 取付方式シリコン吸着 特性高硬度9H
1枚
1,398 税込1,538
4日以内出荷

ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1 適合機種Panasonic HC-W590M 取付方式シリコン吸着 特性高硬度9H
1枚
1,598 税込1,758
4日以内出荷

ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1 適合機種ASUS VivoWatch BP (HC-A04) 取付方式シリコン吸着 特性高硬度9H
1枚
1,298 税込1,428
4日以内出荷

ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1 適合機種パナソニック HC-VX992M 取付方式シリコン吸着 特性高硬度9H
1枚
1,598 税込1,758
4日以内出荷

1個
469 税込516
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
1セット(4枚)ほか
特価
2,490 税込2,739
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (637種類の商品があります)

硬度9H ブルーライトカット クリア 光沢 液晶保護フィルム。PET製でも、 強化ガラスと同等の表面硬度(8-9H)。キズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1 適合機種パナソニック HC-VX2M 取付方式シリコン吸着 特性高硬度9Hブルーライトカット光沢
1枚
1,498 税込1,648
4日以内出荷

硬度9H ブルーライトカット クリア 光沢 液晶保護フィルム。PET製でも、 強化ガラスと同等の表面硬度(8-9H)。キズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1 適合機種パナソニック HC-W590M 取付方式シリコン吸着 入数1枚 特性高硬度9H/光沢 ブルーライトカット
1枚
1,498 税込1,648
4日以内出荷

硬度9H ブルーライトカット クリア 光沢 液晶保護フィルム。PET製でも、 強化ガラスと同等の表面硬度(8-9H)。キズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1 適合機種パナソニック HC-VX992M 取付方式シリコン吸着 特性高硬度9Hブルーライトカット光沢
1枚
1,498 税込1,648
4日以内出荷

国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。
用途ラジエターキャップの補修用交換部品として 材質パッキン:EPDM、本体:SUS304 タイプ四輪車用標準タイプ 関連資料(1.5MB)
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1 適合機種ITPROTECH LCD15HC-IPSDUAL 取付方式シリコン吸着 入数(枚)1 対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080) 特性高硬度9H
1枚
2,298 税込2,528
4日以内出荷

厚さ(mm)6 規格1/10ゲージ パイル長(mm)3、ループパイル(全厚6) 材質(パイル)原着ポリプロピレン100% 材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス不織布 防炎性能試験番号E0090217
1枚ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個ほか
869 税込956
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。商品をフックに吊り下げて陳列する際に便利な穴の開いたヘッダー付きです。ヘッダーが透明のタイプです。食品衛生法規格基準適合商品です。
寸法(mm)ヘッダー:25 テープ部分(mm)30 穴径(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100枚)ほか
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)


Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Ultrastar
エコ商品
Ultrastar DC HC550は、9枚のディスクを搭載したプラットフォームに一連のテクノロジーを統合した新しいクラスのHDDです。
仕様(記録技術)CMR 長さ(mm)147 幅(mm)101.6 サイズ3.5inch 高さ(mm)26.1 番号(製品)0F38581 インターフェースSATA、SAS 回転速度(min-1[r.p.m])7200 キャッシュメモリ(MB)512 質量(g/m2)690 コネクタSATA 互換性Windows、Windows Server、Linuxに対応 周囲温度(℃)(運用)5~60、(非稼働)-40~70 転送速度(MB/sec)up to 262 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証BSMI, ICES-003/NMB-003, CE, FCC, KC, Maghreb, RCM, UKCA, VCCI, CB-Scheme, TUV, UL 容量(TB)フォーマット:14
1台
72,980 税込80,278
4日以内出荷


1パック(20個)ほか
1,190 税込1,309
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
1セット(2枚)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (490種類の商品があります)

アセンブリツールM10:軽量で持ち運び容易。アセンブリ場所を選びません。アセンブリマシンM9:アセンブリ作業時間の大幅短縮。大量のホースアセンブリをされる場合に適しています。ホースカッターHC01:全サイズのホースをカットできます。台座に固定ボルトの穴があり、固定することができます。ハンドホースカッターHC03:02サイズから08サイズまでのホースをカットできます。チューブカッターTC01:ニッパー型の耐久性の高いチューブ専用カッターです。13mmまでのチューブをカットできます。チューブカッターTC04:コンパクトタイプの持ち運びに便利な軽量チューブカッターです。刃の部分のみ換えることができます。13mmまでのチューブをカットできます。
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スポーツスクーターのハイパワー化、ハイチューン化に対応するため開発された強化Vベルト。心線は※100%アラミド繊維使用。ベルト長はプーリーにセットした状態でノーマル同等の減速比となるよう設定&品質管理。
1本ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)