21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IXプラグの性能はそのままにロングライフを実現!。中心電極にイリジウム合金、外側電極に白金チップと、両電極に貴金属を採用。IXプラグの着火性、燃費向上に加え、耐久性向上を図りました。
1個ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1個ほか
299 税込329
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (527種類の商品があります)

幅広い車種に適応し、優れた走行性能を提供。金属抵抗巻線で抵抗値が安定しており、コード本来の機能である伝送性能に優れています。エンジンの点火系から発生するノイズに起因する電波障害を防止し、バランスの取れた設計でエンジン電子機器の保護、カーオーディオ・カーナビ・カー無線機等に入る点火ノイズを抑えます
1セット(2本)ほか
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (364種類の商品があります)

イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
1個ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)




世界初の新素材”ルテニウム配合中心電極”と”白金突き出し+オーバル形状”外側電極採用。 抜群の着火性を実現し、低燃費、耐汚損性、ロングライフ等、トータル性能を極めた次世代プレミアムプラグです。
1本ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

自動車、二輪車、小型ガソリンエンジンなどのスパークプラグ製造メーカーで自動車メーカーの製造ラインにも納入実績があります。 中国国内市場の40%以上のシェアを持ち、アメリカ、カナダ、イタリア、マレーシア、シンガポール、台湾、韓国など世界20カ国以上で愛用されています。
端子形状一体型
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
特価
639 税込703
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

1本
1,598 税込1,758
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)


車載発炎筒の代替装備として車検対応しております。 使い捨ての発炎筒と違い、電池交換だけで、長期間使用可能! ボタン式と異なり、バッテリーキャップを回しON/OFFするタイプのため、待機時の消費電力を抑えられ、長時間使用可能です。 形状を3パターンに変化させることができ、ほとんどの車種に搭載ができます。 底部はマグネットになっており、車のボディにピタリと取り付けが可能です。 点滅は20時間以上(新品アルカリ乾電池使用時)継続し、9個のLEDが強力な光を発し車の存在を示します。 防滴構造なため、雨天時にも使用可能です。 また懐中電灯付ですので緊急時に大変便利です。
用途故障時、事故時の追突等二次災害防止用に。 種類非常信号灯(懐中電灯付) 仕様防滴型 適合国土交通省保安基準適合品・車検対応品 材質本体:ABS樹脂、レンズ・透明アダプタ:ポリカーポネイト樹脂 質量(g)105 使用温度範囲(℃)-10~45 電源単四乾電池×2本(動作確認用付属) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)38×153 連続使用時間(時間)非常灯:連続20(新品アルカリ電池の場合)、懐中電灯:連続6時間(新品アルカリ電池の場合) 点灯方式点滅・点灯・懐中電灯 保存温度範囲(℃)-20~70(乾電池はメーカー保証による) 光度(cd)1 LED使用数(個)9 取扱説明書(3.1MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷



中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
1個
特価
229 税込252
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (166種類の商品があります)

材質黄銅 規格1種 ねじの種類ナット 表面処理クローム ねじ山種類メートル並目
1パック(25個)ほか
特価
399 税込439
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質/仕上真鍮/ニッケル 仕様ナット1種(高さねじ径の80% 片面面取り)、JIS B1181付属書 規格1種 ねじ山種類メートル並目
1パック(160個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ねじの呼びM12 材質黄銅(低カドミ材) ねじピッチ1.25 規格1種 ねじの種類ナット 表面処理生地 関連資料(0.13MB) ねじ山種類メートル細目
1パック(2個)
2,198 税込2,418
当日出荷

1パック(20個)ほか
409 税込450
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

BoosterPlug (ブースタープラグ)Kawasaki Z1000SX (Ninja ニンジャ 1000) (2011-2016)
適合車種Kawasaki、Z1000SX (Ninja 1000) (2011-2016)
1個
28,980 税込31,878
31日以内出荷