41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
289 税込318
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)





アキシャル単方向5000 W TVSダイオード、5KPシリーズ、Littelfuse
仕様方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 53.3V最小ブレークダウン電圧 = 36.7V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = P600最大逆スタンドオフ電圧 = 33Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 5000W最大ピークパルス電流 = 95.7A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +175 ℃最大逆漏れ電流 = 2μA RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

ダイオード構成 = シングル。最大クランピング電圧 = 58.1V。最小ブレークダウン電圧 = 40V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = P600。最大逆スタンドオフ電圧 = 36V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 5000W。最大ピークパルス電流 = 86.1A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +175 ℃mm。テスト電流 = 5mA。Vishay Semiconductor TRANSZORBR 過渡電圧サプレッサ アキシャル 単方向 5,000W. ガラス不動態化ジャンクションを備えた P600 パッケージ 優れたクランプ機能 高速な応答時間 低インクリメンタルサージ抵抗 車載規格 AEC-Q101 認定
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(800個)
239,800 税込263,780
7日以内出荷

方向性タイプ = 単方向。最大クランピング電圧 = 19.9V。最小ブレークダウン電圧 = 13.3V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = P600。最大逆スタンドオフ電圧 = 12V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 5000W。最大ピークパルス電流 = 251A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +175 ℃mm。幅 = 9.1mm。Vishay Semiconductor TRANSZORBR 過渡電圧サプレッサ アキシャル 単方向 5,000W. ガラス不動態化ジャンクションを備えた P600 パッケージ 優れたクランプ機能 高速な応答時間 低インクリメンタルサージ抵抗 車載規格 AEC-Q101 認定
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,998 税込2,198
翌々日出荷

ダイオード構成 = シングル。最大クランピング電圧 = 38.9V。最小ブレークダウン電圧 = 26.7V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = P600。最大逆スタンドオフ電圧 = 24V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 5000W。最大ピークパルス電流 = 129A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。寸法 = 9.1 x 9.1 x 9.1mm。幅 = 9.1mm。Vishay Semiconductor TRANSZORBR 過渡電圧サプレッサ アキシャル 単方向 5,000W. ガラス不動態化ジャンクションを備えた P600 パッケージ 優れたクランプ機能 高速な応答時間 低インクリメンタルサージ抵抗 車載規格 AEC-Q101 認定
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,598 税込1,758
翌々日出荷

方向性タイプ = 単方向。最大クランピング電圧 = 69.4V。最小ブレークダウン電圧 = 47.8V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = P600。最大逆スタンドオフ電圧 = 43V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 5000W。最大ピークパルス電流 = 72A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +175 ℃mm。直径 = 9.1mm。Vishay Semiconductor TRANSZORBR 過渡電圧サプレッサ アキシャル 単方向 5,000W. ガラス不動態化ジャンクションを備えた P600 パッケージ 優れたクランプ機能 高速な応答時間 低インクリメンタルサージ抵抗 車載規格 AEC-Q101 認定
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

電流設定容易。モータ電流直接設定、±いずれのドライバでも調整可能。 手動チェック可能。表面からドライバで手動トリップ可能。 動作表示付 トップフリー構造。
用途モータの一般的な過負荷・拘束保護 種類サーマルリレー 補助接点1a1b
1個ほか
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
519 税込571
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


1本
819 税込901
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (250種類の商品があります)

日東工業PCM コン柱用金具
エコ商品
コンクリート柱にプラボックスを取付ける場合にご利用下さい。
材質 仕様幅20mm以下のバンド用 セット内容金具2本、取付ねじ 表面処理溶融亜鉛スズ合金めっき 板厚(mm)3(PCM-0:2.3) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ノーマルのレンズを交換する、お手軽なドレスアップパーツです。レンズタイプにより、レンズに応じたバルブも一式付属しています。
1セット
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

加湿器用水垢フィルター。
対応機種KS-H103、KS-H102、KS-H101、KS-H10、KP-B05、KPK-200、KPK-016、PB-5160、PH-500、KP-C056、KP-C055、KP-C054、KP-C053、KP-C052、KP-A05、SKP-200、KS1-A084、KS1-A083、KS1-A082、KS1-A081、KS1-A08、KP-C051、KP-A051、BKP-A05、KKS1-A08315、KKS1-A08214、KKP-A0513、KP-C05、JNP-C053、KKP-A05、KP-C05C、JKP-C052、JKP-C051、CKP-C05 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)35×5
1セット(3枚)
1,298 税込1,428
当日出荷

リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します
用途銅管用継手 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

共立プロダクツトイレ使用状況表示器
トイレ使用状況表示器に取り付けられる「人感センサー」です。子機の「IR SENSOR」の位置に取り付けて使用します。取り付けはソケット式なのでハンダ付け等は必要ありません。取り付けることで「人」の検知を判定条件に加えることができます。ご使用方法、詳細につきましては「トイレ使用状況表示器(KP-IOTLT)」の説明書を参照ください。電源電圧:DC2.3V~4.0V。消費電流:スリープモード:1μA / スタンバイモード:1.6μA。検出距離:最大5m。検出範囲:・水平方向:94°(±47°)・垂直方向:82°(±41°)※縦置き、横置きどちらの場合でも条件が近くなるように子機へのセンサーの取り付けは45°傾きます。検出条件:背景との温度差は4℃以上。検出対象は人体(サイズ700×250mm以上)を想定※小さいもの(小動物)は検知できないことがあります。※太陽光、白熱灯の光(赤外線成分)が直射する場合は誤動作する場合があります。直射しない位置に設置してください。商品構成:人感センサー×1
品名トイレ使用状況表示器用 人感センサー 標準タイプ
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上 供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
定格電圧(V)(5) 24 DC
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

近畿製作所重力式カップ
塗料の色変えが簡単にできます。 自立するレッグカップ自体に設けられています。(PAT)
取付ねじ1/4 カップ容量(mL)500 トラスコ品番805-0637 質量(g)300 適合スプレーガンCREAMY(KL)63A、CREAMY(KP)5AK-10A、CREAMY(KL)63AS-W
1個
4,398 税込4,838
当日出荷


塗装効率が良く、組立部品が少ないので洗浄手入がしやすい。
用途小物の中塗・上塗に最適 塗料ノズル径(Φmm)1.2 空気使用量(L/min)85 パターン開き(mm)130 質量(g)460 供給方式重力式 塗料噴出量(mL/min)130 所要圧縮機(kw)0.75 吹付距離(mm)200 塗料供給方式重力式 吹付け空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.3 適合塗料容器0.3L
1丁
18,980 税込20,878
5日以内出荷

1個
95,980 税込105,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)


クリーム(マンセル2.5Y9/1) 種類制御盤 板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6 使用場所屋内用、壁掛形
1個
159,800 税込175,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

使用環境温度(℃)0~40 使用環境湿度(%)35~80RH(結露なきこと) 繰り返し位置決め精度(mm)±0.01(片振り)
1台
49,900 税込54,890
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2419種類の商品があります)

仕様●呼び番号KP形:005●軸径(mm):25●サイズ(mm):H/32、L/112、A/20、J/90、N/10、H1/10、H2/61.5、B/22.5、S/6●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/高炭素クロム軸受鋼●止めねじ付●円筒穴形●シルバーシリーズ アズワン品番65-9331-33
1個
3,060 税込3,366
8日以内出荷

1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
メーカーYAMAHA セット内容左単体 シルバー 適合車種ドラッグスター400(96-01) /4TR1-8/5KP1-4、ドラッグスター1100(99-00) /XVS1100 5EL4/5ELE/5PB1、エリミネーター250V (98-01) /VN250A1-2/B1/B2、バルカン/Ⅱ/クラシック/ドリフター (95-99) /VN400A/B/C/D 左右区別 適合排気量(cc)400
1個
1,490 税込1,639
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ヒツパリコイルバネ
部品名称ヒツパリコイルバネ 関連資料展開図1(0.95MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(1.07MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(1.06MB) 展開図8(1.06MB) 展開図9(0.95MB) 展開図10(0.97MB) 展開図11(1.06MB) 図解NoSSA-E500DX-120 トランスアクスル分解-5部品_No.40、SSA-E540DX トランスアクスル分解-5部品_No.40、SSA-E541DX トランスアクスル分解-5部品_No.40、SSA-E500 トランスアクスル分解 (5)部品_No.33、SSA-E500KP トランスアクスル分解-5部品_No.40、SSA-S500A ブレーキ部品_No.20、SSA-E500DX トランスアクスル分解(5) ※~2012年10月部品_No.33、SSA-S500 ブレーキ部品_No.20、SSA-E501DX トランスアクスル分解-5部品_No.40、SSA-E500DX-120 エンジン ノズルホルダ・グロープラグ部品_No.40、SSA-S550 ブレーキ部品_No.20
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)コツタスプリング
部品名称コツタスプリング 関連資料展開図1(0.95MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(1.07MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(1.06MB) 展開図8(1.06MB) 展開図9(0.95MB) 展開図10(1.06MB) 図解NoSSA-S500 ブレーキ部品_No.14、SSA-E540DX トランスアクスル分解-5部品_No.44、SSA-E500DX-120 エンジン ノズルホルダ・グロープラグ部品_No.44、SSA-E500KP トランスアクスル分解-5部品_No.44、SSA-S500A ブレーキ部品_No.14、SSA-E501DX トランスアクスル分解-5部品_No.44、SSA-E500DX トランスアクスル分解(5) ※~2012年10月部品_No.32、SSA-E541DX トランスアクスル分解-5部品_No.44、SSA-E500DX-120 トランスアクスル分解-5部品_No.44、SSA-E500 トランスアクスル分解 (5)部品_No.39
1個
399 税込439
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ピン
部品名称ピン 関連資料展開図1(0.95MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(1.07MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(1.06MB) 展開図8(1.06MB) 展開図9(0.95MB) 展開図10(0.97MB) 展開図11(1.06MB) 図解NoSSA-E500DX トランスアクスル分解(5) ※~2012年10月部品_No.34、SSA-S500 ブレーキ部品_No.23、SSA-E540DX トランスアクスル分解-5部品_No.30、SSA-E500DX-120 エンジン シリンダヘッド・ギヤケース・オイルフィルタ部品_No.30、SSA-E500 トランスアクスル分解 (5)部品_No.34、SSA-E500DX-120 トランスアクスル分解-5部品_No.30、SSA-E541DX トランスアクスル分解-5部品_No.30、SSA-E500KP トランスアクスル分解-5部品_No.30、SSA-S550 ブレーキ部品_No.23、SSA-S500A ブレーキ部品_No.23、SSA-E501DX トランスアクスル分解-5部品_No.30
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷


BIGM(丸山製作所)フイルタ ポツト
部品名称フイルタ ポツト 関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(0.85MB) 展開図3(1.21MB) 展開図4(0.88MB) 展開図5(0.88MB) 展開図6(1.01MB) 展開図7(0.89MB) 展開図8(1.06MB) 展開図9(0.83MB) 図解NoMEC60C-2コンプレッサ エンジン(フューエルタンク フューエルフィルタ ガバナ)部品_No.20、MP2520E-K エアクリーナ,キャブレタ部品 フイルタ ポツト_No.17、MS160EMK エンジン(マフラ,フィルタ,フューエルタンク)部品_No.20、MS153EMK エンジン(クランクケース.シリンダ)部品_No.101、MI-A2502エンジン(新)フューエルフィルタ,エアクリーナ部品_No.5、KP-250 エアクリーナ,キャブレタ部品 フイルタ ポツト_No.17、MP2530EW-K エアクリーナ,キャブレタ部品_No.6、MP2500EW-K エアクリーナ,キャブレタ部品_No.17、KP-252 エアクリーナ,キャブレタ部品 フイルタ ポツト_No.17、MP2500E-M332155 エアクリーナ,キャブレタ部品 フイルタ ポツト_No.17、MSW-70-K マフラ,フィルタ,フューエルタンク部品_No.20、MP2520EW-K エアクリーナ,キャブレタ部品_No.17、MI-A2502エンジン(エアクリーナ,キャブレタ)部品_No.50、MP2500E-K エアクリーナ,キャブレタ部品 フイルタ ポツト_No.17
1個
159 税込175
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ベアリング
規格4T-32008X 部品名称ベアリング 関連資料展開図1(1.18MB) 展開図2(1.14MB) 展開図3(1.13MB) 展開図4(1.14MB) 展開図5(1.12MB) 展開図6(1.14MB) 展開図7(1.15MB) 展開図8(1.2MB) 展開図9(1.2MB) 展開図10(1.14MB) 図解NoSSA-E500DX-120 トランスアクスル分解-4部品_No.7、SSA-E500DX トランスアクスル分解(4)部品_No.7、BSA-400 トランスミッション分解-4部品_No.5、SSA-E500KP トランスアクスル分解-4部品_No.7、SSA-S500A トランスミッション-4部品_No.3、SSA-S500 トランスミッション-4部品_No.3、SSA-E541DX トランスアクスル分解-4部品_No.7、SSA-E540DX トランスアクスル分解-4部品_No.7、SSA-E500 トランスアクスル分解 (4)部品_No.7、SSA-E501DX トランスアクスル分解-4部品_No.7
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ヒツパリコイルバネ
部品名称ヒツパリコイルバネ 関連資料展開図1(0.95MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(1.07MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(1.06MB) 展開図8(1.06MB) 展開図9(0.95MB) 展開図10(0.97MB) 展開図11(1.06MB) 図解NoSSA-E500 トランスアクスル分解 (5)部品_No.30、SSA-E500DX トランスアクスル分解(5) ※~2012年10月部品_No.30、SSA-E500DX-120 エンジン ノズルホルダ・グロープラグ部品_No.39、SSA-E500DX-120 トランスアクスル分解-5部品_No.39、SSA-E541DX トランスアクスル分解-5部品_No.39、SSA-E501DX トランスアクスル分解-5部品_No.39、SSA-S500 ブレーキ部品_No.18、SSA-S500A ブレーキ部品_No.18、SSA-S550 ブレーキ部品_No.18、SSA-E500KP トランスアクスル分解-5部品_No.39、SSA-E540DX トランスアクスル分解-5部品_No.39
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

Raspberry Pi(ラズベリーパイ)Raspberry Pi400 日本語キーボード
キーボードに組み込まれた新スタイルのRaspberry Pi。日本語配列キーボードに内蔵されたRaspberry Piです。裏面には排熱機構を備えるほか、セキュリティロックポートや起動/シャットダウンなどを実行できる特殊キーなどを装備しています。技適認証を取得済みで、無線機能を
仕様●SoC:Broadcom BCM2711C0●CPU:1.8GHz クアッドコア Cortex-A72(ARMv8、64ビット)●GPU:デュアルコア VideoCore VI 500MHz, OpenGL ES 3.0対応、ハードウェアOpenVG対応、1080p60 H.264デコード、4Kp60 H.265デコード●メモリー:4GB DDR4-3200 低電圧 SDRAM●電源:USB Type-Cソケット(5V/3.0A)●サイズ:286×122×23mm●動作環境条件:0℃~+50℃●供給期間:少なくとも2026年1月までは生産予定●生産国:英国●イーサネット:10/100/1000 Base-T RJ45 ソケット●無線LAN(Wi-Fi):IEEE 802.11 b/g/n/ac 2.4/5GHz デュアルバンド●Bluetooth:Bluetooth 5.0, Bluetooth Low Energy●ビデオ出力:micro HDMI ×2(HDMI 2.0 最大4Kp60)●オーディオ出力:HDMI(ビデオ出力と共有)、I2Sピンヘッダー●USB:USB 2.0 ×1, USB 3.0 ×2●GPIO コネクタ:40ピン 2.54mm ピンヘッダー(GPIO×26、3.3V/16mA、UART、I2C、SPI、I2S、PWM、5V出力、3.3V出力 50mA)●メモリーカードスロット:microSDメモリーカード(SDIO) アズワン品番67-0396-63
1台
23,980 税込26,378
5日以内出荷

1個
7,798 税込8,578
4日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)