カテゴリ

  • 自動車補修部品(10)
  • バイク部品(4)
  • 安全保護具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 作業工具(1)

「ngk dr7ea」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(1613件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
  • スパークプラグ(D~) NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ(D~)

    NGK(日本特殊陶業)(177件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
  • スパークプラグ(B~) NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ(B~)

    NGK(日本特殊陶業)(1858件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
  • NGK イリジウムプラグ NGK(日本特殊陶業)

    NGK イリジウムプラグ

    NGK(日本特殊陶業)(311件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    新車時に搭載されているイリジウムプラグになります。
  • イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    イリジウムIXプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(830件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
  • イリジウムIXプラグ NGK(日本特殊陶業)

    イリジウムIXプラグ

    NGK(日本特殊陶業)(137件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
  • スパークプラグ(C~) NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ(C~)

    NGK(日本特殊陶業)(312件のレビュー)
    408税込449
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
  • タフレーベル 薄型小物ケース 中林製作所

    タフレーベル 薄型小物ケース

    中林製作所(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    軽量&撥水機能付きポリエステルを採用した小物ケース。 仕事とプライベート両方で使える多用途小物ケース。
    材質(本体)ポリエステル・合成皮革 カラビナ:アルミニウム
  • スパークプラグ NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ

    NGK(日本特殊陶業)(10件のレビュー)
    359税込395
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • イリジウムMAXプラグ NGK(日本特殊陶業)

    イリジウムMAXプラグ

    NGK(日本特殊陶業)(350件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    IXプラグの性能はそのままにロングライフを実現!。中心電極にイリジウム合金、外側電極に白金チップと、両電極に貴金属を採用。IXプラグの着火性、燃費向上に加え、耐久性向上を図りました。
  • プレミアムRXプラグ NGK(日本特殊陶業)

    プレミアムRXプラグ

    NGK(日本特殊陶業)(237件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    世界初の新素材”ルテニウム配合中心電極”と”白金突き出し+オーバル形状”外側電極採用。 抜群の着火性を実現し、低燃費、耐汚損性、ロングライフ等、トータル性能を極めた次世代プレミアムプラグです。
  • 2輪車用イリジウムスパークプラグ TORCH

    2輪車用イリジウムスパークプラグ

    TORCH(25件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    このイリジウムプラグは通常のスパークプラグと比較して着火性能が向上した商品です。 自動車、二輪車、小型ガソリンエンジンなどのスパークプラグ製造メーカーで自動車メーカーの製造ラインにも納入実績があります。 中国国内市場の40%以上のシェアを持ち、アメリカ、カナダ、イタリア、マレーシア、シンガポール、台湾、韓国など世界20カ国以上で愛用されています。
    用途2輪車用六角対辺(mm)16端子形状ネジ型ねじ長さ(mm)19ねじ寸法M10×1ベースフラットシート締付トルク(N・m[kgf・m])10~15[1.0~1.5](鋳物シリンダー)、10~15[1.0~1.5](アルミシリンダー)パーツNo.09482-00558熱価9他社参考品番(DENSO)IU27、IU27D主な適合車種ホンダCB400、ヤマハFZR、スズキGSX、カワサキZR他社参考品番(NGK)CR9EIA-9、CR9EIX
  • 4サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 10W-30 SL/MA規格 モノタロウ

    4サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 10W-30 SL/MA規格

    モノタロウ(851件のレビュー)
    969税込1,066
    1本(1L)
    当日出荷
    Made in Japanの高品質エンジンオイルです。コストパフォーマンスは当然ながらグレードも汎用オイルに多く使われているSJやSGグレードではなく純正メーカーオイルに多く採用されているSLグレードです。JASO T 903:2006適合品。
    用途ホンダ車をはじめヤマハ車・スズキ車・カワサキ車の4サイクルエンジン車(水冷・空冷)にお勧めです。成分潤滑油基油、潤滑油添加剤規格JASO MA/SL危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
  • プラグレンチ エーモン

    プラグレンチ

    エーモン(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    表面に適度な凹凸を付加しグリップ力が向上。手に油分がついても滑らずにしっかりと握れる。
    用途自動車のスパークプラグの取り付けと取り外しに。T字型グリップで回しやすい。サイズ全長約245mm
  • ワークバック52 中林製作所

    ワークバック52

    中林製作所(16件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    バックがねじれない新形状のカラビナ付。(カラビナの切り込み部がストラップをしっかりとホールド。バックがねじれたり、ナナメになったりしません。)
    用途現場作業に。レジャー、アウトドアに。旅行、出張に。仕様ペンさし、2つ折れ携帯電話ポケット付材質布地:ナイロンカラビナ:アルミニウム適合ベルト幅(mm)約60以下寸法(縦×横×奥行)(mm)170×155×75適合カラビナサイズ(mm)6
  • 2輪用オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

    2輪用オイルフィルター

    UNION(ユニオン産業)(324件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。
  • スパークプラグ TORCH

    スパークプラグ

    TORCH(424件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    自動車、二輪車、小型ガソリンエンジンなどのスパークプラグ製造メーカーで自動車メーカーの製造ラインにも納入実績があります。 中国国内市場の40%以上のシェアを持ち、アメリカ、カナダ、イタリア、マレーシア、シンガポール、台湾、韓国など世界20カ国以上で愛用されています。
    端子形状一体型
  • スパークプラグ DENSO(デンソー)

    スパークプラグ

    DENSO(デンソー)(22件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷