吊る部両側に切込みを入れて、不正な解錠がされない構造になっています。
付属品キー2個
材質(本体)真鍮
種類別キー
ロックキー式
材質(吊)焼き入れ鉄
キー番号個別キー
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。
優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。
統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。
FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。
キー幅の許容差はH7です。
ローラリンク内幅(W)(mm)7.95
ローラ外径(Dr)(mm)7.92
チェーンピッチ(P)(mm)12.7
材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)
チェーンピッチ(mm)12.7
軸穴径公差H7
内リンク内幅(mm)7.95
ローラ外径(Φmm)7.92
細かいところもきれいに消せる!USB充電式のプロ向けの電動消しゴム。持ちやすい筐体でイラストやデッサン、製図などを行うプロ向けに最適。USB type-C充電式で電池の入れ替え不要。キャップ付き。ボタン誤動作防止、持ち運び時の消しゴムの汚れ・折れにも配慮。鉛筆用・ボールペン用の用途で選べる。白消しゴム・砂消しゴム・細かい箇所に最適な極細2.3mmタイプ(鉛筆用)をあらかじめ同梱。別売で替え消しゴムもご用意
繰り返し・詰め替え対応
ハンドル付きで持ち運びしやすいバスケット。洗濯カゴとしてはもちろん、小物類の整理や持ち運びにも便利。清潔感のあるホワイトカラー。
色ランドリーホワイト
材質ポリプロピレン
質量(g)約671
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約426×320×257
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
トラスコ品番856-9294
材質本体:PP、フタ:PE
形状角形
寸法(mm)142×203×61
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
金属、塩ビ面との取合い部分に使用可能な1成分形ウレタン樹脂系プライマーです。
用途取合い部分用プライマー(金属面)
仕様1成分形
主成分ウレタン樹脂
外観淡黄色液体
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量500mL
オープンタイム(時間)1~8(5℃)、30分~8(20℃)、15分~8(35℃)
危険物の性状非水溶性
1個(500mL)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
万能ハブプーラー40シリーズ用単品アームです。
質量(kg)1.39
ボルト穴径(Φmm)18
1本
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
用途盆栽のお手入れ用
材質刃物鋼柄部:木
幅(mm)35
高さ(mm)205
質量(g)80
奥行(mm)10
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
木ネジ止メです。
材質真鍮
高さ(mm)38
寸法D(Φmm)16
座幅(mm)【W】Φ30
サイズ(mm)【付属ビス】3.1×22
毛羽立ちが少なく創傷部への綿残りがほとんどありません。綿球どうしがくっつかないのでパック詰め等の作業がスムーズにできます。
材質綿100%
アズワン品番61-4402-55
綿球径(Φmm)40
1個
¥399
税込¥439
翌々日出荷
タイプ円形
ろ紙40
ろ紙番号5B(類似国産番号)
静電防止加工済のアイソレーションガウンです。
3色のバリエーションにより、用途別の使い分けができます。
初期撥水性に優れた素材(ポリプロピレン不織布)を使用しています。
袖口は手首にやさしくフィットするメリヤス編み生地になっています。
首後ろと腰後ろでのヒモ結びです。
材質本体:ポリプロピレン不織布、袖口(メリヤス):ポリエステル
サイズフリー
全長(cm)約121
身幅(cm)約68
耐熱性・耐久性に優れた牛床革を使用しています。袖部が長く、腕まで保護します。
用途溶接・プレス作業に。
1双
¥839
税込¥923
当日出荷
形状回転式ホースジョイント
トラスコ品番805-0770
材質真鍮
質量(g)38
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
万能ハブプーラー38・40シリーズ用打撃レンチです。
質量(kg)0.46
1台
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
フィットリンクローラチェーンは残材が残らないECO商品です。ジョイントリンク付なので到着したその場でご使用が可能です。
用途チェーン駆動の一般機械用ローラチエーン
トラスコ品番410-7390
材質スチール
ピッチ(mm)12.7
ユニットリンク数12
列数1列
引張強度(kN)18.1
ローラー外径(Φmm)7.92
チェーンNo.40
最大許容荷重(kN)3.63
内リンク内幅(mm)7.95
1本
¥269
税込¥296
翌々日出荷
寿司桶4人用等。
材質HDPE
サイズ(mm)長辺×短辺:450×350/折込:40
1袋(100点)
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
寿司桶4人用等。
材質HDPE
質量(g)10
サイズ(mm)長辺×短辺:450×350/折込:40
1袋(100点)
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
キャップがセキュリティータイプになっています。
対応商品MPV-20・30
1個
¥30
税込¥33
7日以内出荷
アルミ製のねじ式のキャップです。
材質アルミ
寸法(mm)Φ22.85×13.6
アズワン品番60-3790-21
1個
¥44
税込¥48
7日以内出荷
口径の広いポリエチレン製の容器、内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量近く取り出すことができ、中栓付でサンプル容器として使用できます。
用途液体の保存・保管等
仕様中栓付
材質ポリエチレン(PE)
耐熱温度(℃)80
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
材質ポリカーボネイト
寸法(mm)217×145
内容量(g)約1
1枚(1枚)
¥5,198
税込¥5,718
4日以内出荷
マルエム製の適合ボトル(ガラス・樹脂)専用です。
材質スプレー部/PP、パイプ/PE、トップキャップ/PP
全長(mm)137.2
アズワン品番68-5775-69
危険物の類別非危険物
1本
¥149
税込¥164
8日以内出荷
7~8月用デザイン。この商品につきましては、4~5営業日での出荷となりますので、ご了承ください。
材質耐油紙
寸法(mm)150×150
1袋(100点)
¥929
税込¥1,022
4日以内出荷
粒子付きの特殊加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。摩耗しやすい親指と人差指の指股部分を強化しています。裏布は、吸湿性の高い綿を採用した、メリヤス編みの縫製手袋です。[機械工業]。[自動車関連業]。[建築・設備メンテナンス業]。[石油・化学関連業]。アレルギー反応などにより、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン類)には長時間使用しないでください。硬化することがあります。ビニールは60℃以上の熱に弱いので、熱いものには触れないでください。刃物や鋭利なものを使用する作業には充分注意してください。回転体を伴う作業(ボール盤、面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。感電のおそれがあるので電気作業には使用しないでください。調理用には使用しないでください。使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。
材質樹脂部/塩化ビニール、繊維部/綿
全長(mm)250
色イエロー
入数(双)60(10×6袋)
ねじ式のキャップです。
材質キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/PPハイシート
寸法(mm)Φ23.4×15.8
アズワン品番69-8921-70
1袋(100個)
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
セキュリティキャップです。
材質キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/PPハイシート
寸法(mm)胴径/Φ23.4(キャップ部)・Φ27.2(セキュリティ部)、高さ/14.75(キャップ部のみ)、22.25(セキュリティ部含む)
アズワン品番69-8921-65
1袋(50個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
マルエム製容器の専用穴あき栓です。
材質PE(ポリエチレン)
寸法(mm)Φ16.4×10.4
アズワン品番69-8921-55
1袋(100個)
¥899
税込¥989
7日以内出荷
アズワン品番2-323-09
タイプ角形
ろ紙40
ろ紙番号5B(類似国産番号)
1箱(100枚)
¥59,980
税込¥65,978
19日以内出荷
アルミ製のねじ式のキャップです。
材質キャップ/アルミ、パッキン/PPハイシート
寸法(mm)Φ22.85×13.6
アズワン品番69-8921-68
1袋(100個)
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
リビーステムウェアCORBIERES コルビエレシリーズ
容量(mL)330
品名・タイプワイングラス
直径×口径×高さ(mm)79×64×220
1箱(4個)
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
耐蝕性・耐摩耗性に優れた銀三鋼を素材にした和包丁です。
材質銀三鋼・水牛八角柄
耐蝕性・耐摩耗性に優れた銀三鋼を素材にした和包丁です。
材質銀三鋼・水牛八角柄
耐蝕性・耐摩耗性に優れた銀三鋼を素材にした和包丁です。
材質銀三鋼・水牛八角柄
口径の広いポリエチレン製の容器、内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量近く取り出すことができ、中栓付でサンプル容器として使用できます。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管等
容量(mL)150
仕様中栓付
トラスコ品番836-6419
材質ポリエチレン(PE)
内径(Φmm)57
寸法H(mm)81
寸法W(mm)67
耐熱温度(℃)80
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A(Φmm)57
口内径×胴径×高さ(mm)57×67×64
1個
¥229
税込¥252
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ