カテゴリ
- 研磨材(15)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- テープ(2)
- 厨房用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全用品(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- アルゴファイルジャパン(15)
- NACHI(不二越)(3)
- 長崎ジャッキ(3)
- NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(2)
- グンゼ(1)
- コクヨ(1)
- 扶桑金属工業(1)
- ミヤコ自動車(1)
- 流体工業(1)
- EBM(江部松商事)(1)
- ICOM(アイコム)(1)
- インペリア(1)
- 高砂(1)
- グリーンクロス(1)
- MANN-FILTER(1)
- DEEN(1)
エコロジープロダクト
サービス分類
「nsp-15」の検索結果

油圧プレス
長崎ジャッキ¥279,800税込¥307,7801台3日以内出荷能力15トン・5トンの手動式油圧プレスです。 ベアリング及びブッシュの圧入・抜取り作業をはじめ、曲げ作業・歪み取り作業などあらゆる作業に使用可能です。 NSP-15はハンドルを回せば、ラムの左右移動が簡単に行え、位置合わせも楽に行えます。(NSP-5は固定式) NSP-15はテーブル上下移動もワイヤー巻上げ式を採用。 ラム先端部はスクリューにより伸縮し、高さの調整が行えます。圧力(kg/cm2)300
柄付きたわし
高砂¥499税込¥5491個当日出荷自社提携工場にて生産している、最高級たわしです材質毛/コイヤファイバー、柄/木芯ポリエチレンカバー幅(mm)100全長(mm)620アズワン品番64-4057-59繰り返し・詰め替え対応
ニュースーパーストーン 1.5×6×100
アルゴファイルジャパン¥2,898税込¥3,1881枚当日出荷細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。用途金型の研磨に。精密バリ取りに。
ピンセットラジオペンチ
DEEN(1件のレビュー)¥2,400税込¥2,6401本当日出荷プライヤーの先端からジョイント部分にかけてピンセットのように極限まで薄く細く仕上げたことにより、従来のプライヤーやペンチでは困難だった奥まった箇所へのアクセスや繊細な作業を可能にしました。 つかみ面はギザギザになっておらずフラットなので、対象物を傷付けたくない箇所への使用に適しています。
ニュースーパーストーン 1.5×4×100
アルゴファイルジャパン¥1,898税込¥2,0881枚当日出荷細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。用途金型の研磨に。精密バリ取りに。
ニュースーパーストーン 1.5×10×100
アルゴファイルジャパン¥3,798税込¥4,1781枚当日出荷細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。用途金型の研磨に。精密バリ取りに。
ニュースーパーストーン 1.5×6×150
アルゴファイルジャパン¥4,198税込¥4,6181枚当日出荷細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。用途金型の研磨に。精密バリ取りに。
ニュースーパーストーン 1.5×2×150
アルゴファイルジャパン¥1,398税込¥1,5381枚当日出荷細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。用途金型の研磨に。精密バリ取りに。
ニュースーパーストーン 1.5×10×50
アルゴファイルジャパン¥1,898税込¥2,0881枚当日出荷細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。用途金型の研磨に。精密バリ取りに。
ニュースーパーストーン 1.5×1×150
アルゴファイルジャパン¥1,398税込¥1,5381枚当日出荷細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。用途金型の研磨に。精密バリ取りに。
ニュースーパーストーン 1.5×4×150
アルゴファイルジャパン¥2,798税込¥3,0781枚当日出荷細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。用途金型の研磨に。精密バリ取りに。
ニュースーパーストーン 1.5×10×150
アルゴファイルジャパン¥5,598税込¥6,1581枚当日出荷細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。用途金型の研磨に。精密バリ取りに。
PFAチューブ(ミリサイズ)
グンゼ(10件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1巻当日出荷から18日以内出荷NSPは熱溶融タイプのフッ素樹脂(PFA)を押出成形したチューブです。 曲げ加工、肉厚タイプなど多様な対応もできます。 純粋性、耐薬品性、耐熱性に優れています。用途化学・薬品プラント装置、熱交換器・蒸気配管、部品搬送用配管などに材質PFA(フッ素樹脂)色半透明
油圧プレスウレタン車 ストッパー付 15TON
長崎ジャッキ¥329,800税込¥362,7801台10日以内出荷手動式油圧プレスです。 ベアリングやブッシュの脱着、曲げ作業、歪み取り作業など広範囲に使用できます。 ブッシュ交換用仕様●能力kN:150●手動式●材質/仕上:本体/鉄(SS400)●耐荷重15ton以上では使用しないでください。●お客様にて荷降ろしが必要です。●原産国:日本●コード番号:387-0680揚程(mm)ラム:120、ねじ:109能力(t)15アズワン品番67-5626-20
NCA ノンスリップテープ カットタイプ
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)¥4,698税込¥5,1681パック(5枚)当日出荷簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め安全度を高くします。 水や油がかかっても滑り止め効果が変らず凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用可能です。(UV対策品) 離けい紙を剥がして貼るだけの簡単施工です。 乾燥時間が不要なため、施工後すぐに効果を発揮します。 カーボンニュートラルガス使用により、従来比61%排出量を削減しました(製造時)。用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番217-9082材質基材:アルミ箔、粘着剤:アクリル系、砥粒:炭化ケイ素、酸化アルミニウム幅(mm)150厚さ(mm)0.8色レッド質量(g)500タイプ屋外用長さ(m)0.61使用温度範囲(℃)-10~60引張強度(N/25mm)147粘着力(N/25mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
油圧プレスゴム車 ストッパー付 15TON
長崎ジャッキ¥319,800税込¥351,7801台10日以内出荷手動式油圧プレスです。 ベアリングやブッシュの脱着、曲げ作業、歪み取り作業など広範囲に使用できます。 ブッシュ交換用仕様●能力kN(t):150(15)●手動式●材質/仕上:本体/鉄(SS400)●耐荷重15ton以上では使用しないでください。●お客様にて荷降ろしが必要です。●原産国:日本●コード番号:387-0687アズワン品番67-5626-19
パネルスクリーンS 全面パネル (配送・組立サービス付き)
コクヨ¥79,980~税込¥87,978~1台ほか12日以内出荷Sシリーズのキャスター付、全面パネルのスクリーンです。材質表面材/クロス、スタンド/スチール+樹脂カバー奥行(mm)455脚の種類キャスターサービス分類組立・設置・取付
インペリアパスタマシーンSP-150用 ラビオリ
インペリア¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷投入口:104×50付属品:2連カッター、幅104mmブラシ付属品2連カッター、104mm幅ブラシ間口W×奥行D×高さH(mm)150×110×110投入口の隙間(mm)140×50TKG品番9-0408-0501TKG品番(2017)6-0370-0301
インペリア パスタモーター Art2500(パスタマシンSP-150用)
EBM(江部松商事)¥34,980税込¥38,4781個翌々日出荷付属品取付ホルダー消費電力(W)80スイッチラビオリ:パルス式(押している間だけ作動)、パスタ:高、低速の2段切替式電源単相100V外寸(mm)130×190×H115EBM品番8230700
油圧ユニット コンパクト形可変ポンプユニット NSPシリーズ
NACHI(不二越)¥222,300~税込¥244,530~1個翌々日出荷から42日以内出荷・従来油圧ユニットの更なる省エネ化により、標準ユニット比 約40%の省エネを達成。・電動機一体型可変ベーンポンプによるコンパクト化と合理的なレイアウトにより、省スペースで設置が容易。・シンプルな構造、信頼性の高いポンプ制御で、取扱いメンテナンス性が良好。・高効率で低発熱。特に保圧時のポンプ、電動機効率が高く、低発熱で母機の高精度化に対応。・少ないタンク油量で、地球の省資源化に貢献。
国産車用キャビンフィルター フレシャスプラス
MANN-FILTER¥3,500税込¥3,8501個3日以内出荷から8日以内出荷フレシャスプラスは優れた除塵作用で空気中の細かいチリやホコリの除去をはじめ、PM2.5対策にも効果を発揮します。 またポリフェノール配合でスギ花粉などのアレルゲンを抑制、気になる臭いや排気ガスを吸着し、社内の空気をきれい・安心・快適に保ちます。用途車内の空気清浄(ホコリ・花粉などのアレルゲン抑制、脱臭)
ICOM HM-159SJ/159F用耳掛け型イヤホン SP-31
ICOM(アイコム)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷HM-159SJ または HM-159FS と組み合わせて使用する防水コネクター付きイヤホン対応製品(デジタル簡易無線機)IC-DV75/IC-D70 PLUS/IC-DPR7S PLUS/IC-DPR7SBTPLUS/IC-DU75PLUS、(各種業務用無線機)IC-DU60S/IC-UH38MFT/IC-DV60S1/IC-VH37MFT/IC-UH65MFTインピーダンス680Ωプラグ3ピンプラグケーブル長(mm)1000イヤホン形状カナル
NEWスチレンボードポップ SALE
グリーンクロス¥1,898~税込¥2,088~1枚5日以内出荷スチレンボードは、発泡体に両面上質紙を貼ってある発泡ボードで、軽くて丈夫なのが特長です。季節のイベント時やフェアなどの飾り付けに使用できます。脚をつけて立てかけて使用することも、壁に直接貼り付けて使用することもできます。L/M/Sの3サイズ展開がございます。用途屋内のイベント・フェアなどの飾り付けに。厚さ(mm)5表示内容SALE
フロート形面積流量計・フローター
流体工業¥67,980税込¥74,7781台22日以内出荷から23日以内出荷ガラステーパー管を使用した面積流量計で常温の水の流量計測に適したシンプルな流量計です。 接続はテーパねじ接続で水平配管用になっています。使用温度範囲(℃)0~90仕様二重目盛材質接続・ブロック部/SCS14、テーパ部/ガラス、フロート/SUS304、Oリング/NBR測定流体液体(水相当)適合流体液体(水相当)RoHS指令(10物質対応)対応
NSPコンパクト形可変ポンプユニット
NACHI(不二越)¥299,800税込¥329,7801台91日以内出荷電動機一体型可変ベーンポンプによるコンパクト化と合理的なレイアウトにより、省スペースで設置が容易。従来品の更なる省エネ化により、標準ユニット比約46%の省エネを達成。(保圧時・メーカー比)寸法(mm)スペース:設置:300×400質量(kg)概算:46タンク容量(L)10最高圧力(MPa)8圧力調整範囲(MPa)5.5~8ポンプ容量(cm3/rev)16電動機出力(kW)2.2