耐久性と安全性に優れた信頼できる汎用パーツボックス。下フランジ:隙間が開かない下フランジ設計で、チリや埃をシャットアウト。持ち運びに便利な取手:作業性がよい袋持手(短側面)
材質PP
有効内寸(mm)456×293×167
外寸(mm)493×337×190
内寸(mm)467×304×177
圧縮荷重(N[kgf])18900[1930]
材質PP
外寸(mm)502×346×26
内寸(mm)496×340×12
メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-RB024KRA。販売備考:キャンセル不可商品です。 Black with White, Red & Metallic Gold。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] S1000R 23-。タイプ:Rear Body Pad。色[カラー]:ブラック/ホワイト/レッド/メタリック ゴールド。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:BMW S1000R (23-)
材質特殊ビニール、3Dジェルシート
色ブラック/ホワイト/レッド/メタリック ゴールド
備考BMW S1000R (23-24)
タイプRear Body Pad
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-RB024KE。販売備考:キャンセル不可商品です。 Black with Grey & Metallic Silver。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] S1000R 23-。タイプ:Rear Body Pad。色[カラー]:ブラック/グレー/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:BMW S1000R (23-)
材質特殊ビニール、3Dジェルシート
色ブラック/グレー/メタリック シルバー
備考BMW S1000R (23-24)
タイプRear Body Pad
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-RB024KR。販売備考:キャンセル不可商品です。 Black with Grey, Red & Metallic Silver。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] R1250RS 19-22。タイプ:Rear Body Pad。色[カラー]:ブラック/グレー/レッド/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:BMW R1250RS (19-22)
材質特殊ビニール、3Dジェルシート
色ブラック/グレー/レッド/メタリック シルバー
備考BMW R1250RS (19-22)
タイプRear Body Pad
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。
伝動馬力当りのコストが安い。
市販性がある。
取り扱いが簡単である。
強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。
静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。
すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム
種類Vベルト
ベルト形B
動力伝動の手段として最も普及したベルト。
経済的で入手しやすく、交換も容易です。
レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。
高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。
メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
木材の溝堀加工や面取り作業に最適です。トリマー用の先端ビットです。硬度の高い超硬チップを厳選しているため、耐久性抜群です。
用途木材の溝堀加工や面取り作業。
軸径(Φmm)6
材質超硬
角度(°)90
ゴムボディタイプの大柄なコンベもラクラク収納
取り出しに便利な底穴付
材質ポリエステル(1680+600デニール使用)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)110×125×70
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
ロングセラーの、シンプルなデザインのつまみ等です。
取付部めねじ
種類特殊形
ダイヤモンドを電着したカッターです。ガラス、石の切断には熱を嫌うので水を垂らしながらの作業が向きます。
用途ガラス・石材・貝殻等の切断作業に!
仕様軸径Φ2.35mm対応 電動式・電池式ミニルーター・小型フレキシブルシャフト
許容回転数(min-1[r.p.m])15,000
1個
¥799
税込¥879
翌々日出荷
用途高所作業に大変便利です
全長(mm)95
軸(mm)6.35
・本製品のピンの位置や大きさにはばらつきがあります。
質量(g)70
D24
P6
仕上ホワイトブロンズめっき
材料黄銅
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
立ち上がれ職人(ヒーロー)たち。上部操作タイプの脚立「シャガマン」に待望のブラックが仲間入り。しゃがまず伸縮操作可能!設計・生産含めて完全「MadeinJapan」。両脚・片脚伸縮が可能な上部操作レバー:レバーの中央を握れば両脚、サイドを握れば片脚ごとの伸縮操作が可能。段差地での対応がスムーズに行えます。※従来と同じく下部での操作も可能です。直感的な操作!サイドトリガー:トリガーを引くだけで安全にスピーディーな操作が行えます。ワンタッチバー:バーを持ち上げると片手で簡単に閉じることが可能。高さ調整最大31cm。作業に便利な天板トレー形状。はしごにはなりません
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
材質アルミ
表面処理色アルマイト
最大使用荷重(kg)100
水道本管フランジ部分のナット締付け作業に!。単能型、防水ゴム仕様。収納便利なブローケース入り
寸法(mm)(ブローケース)125×330×58
全長(mm)314
【用途】家具などに使用する真鍮製のツマミです。
付属品【トラスネジ】4×25/【有効ネジ】深さ10mm
色ホワイトブロンズメッキ
天然木の丸つまみで、取付場所に合わせた塗装ができます。特注仕上も可能です。
付属品十字穴付トラス小ねじM4×25
材質楓
材質/仕上楓/素地
種類つまみ
仕上素地
軸が折れても落下しません。カンタンに装着でき、安全作業が行えます。六角サーフェイスタイプです。
用途高所作業に大変便利です
全長(mm)95
軸(mm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
軽いから、調理中も洗浄もフライパンの扱いが楽になります。内面は「マーブルコート」でこびりつきにくい!。コーティングがしっかりしているから、角の丸い金属ヘラも使用できます。フライパンを長持ちさせるコツは。・火加減は中火以下。・フライパン内に料理は保存しない。・洗うのは冷めてから。IHクッキングヒーターでもガスコンロでも使えます。
材質本体:アルミ二層鋼、内面:ふっ素樹脂加工(シルクウェアEL)、外面:研磨仕上げ
寸法(mm)330×100×77
色シルバー
質量(g)400
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
蓋も本体も軽いアルミのかわいい卓上鍋。
内面は汚れが落としやすく、キズつきにくいセラミック加工。お料理が映えるホワイトカラー。
材質本体/アルミニウム合金 底面/ステンレス鋼(総板厚2.8mm) 蓋/アルミニウム合金 ハンドルカバー/シリコーンゴム ツマミ/フェノール樹脂
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
色フィッティング:ブラック、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
仕様●動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 1 W SIPシングル / デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RE / RBシリーズ. シングル及びデュアル出力オプション 絶縁耐圧1 kVdc UL94V-0パッケージ素材 業界標準ピン配列のSIP7パッケージ●分離式:あり
奥行(mm)10.2
シリーズRB
定格電力(W)1
出力電圧(V)±12 dc
入力電圧(V)24 dc
出力電流(mA)±42
入力電圧範囲(V)21.6 → 26.4 dc
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSIP
実装タイプスルーホール
最低温度(℃)-40
ロードレギュレーション0.1
絶縁電圧(V)500 ac
出力数2
1セット(25個)
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
放電管にキセノンバルブを採用。夜間なら1km先からも確認できる閃光です。
従来の電球式に比べ約1/5の節電設計。モーターなどを使用していませんので小型・軽量です。
オプションの取付金具を用いれば簡単に取り付け可能です。
屋外設置に備え、万全な防滴対策をとっています。
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
色フィッティング:ゴールド/ブルー、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
・内輪は、熱処理後高精度な研削仕上げを施しています。・通常、針状ころ軸受は軸を熱処理・研削仕上げして軌道面として使用しますが、軸の表面を規定の硬さや粗さに加工できない場合に、この内輪を使用します。・多くの寸法があるため、軸方向に軸が移動するときや、軸に隣接して密封シールを使用するときには幅広内輪が選定できます。・この内輪はブッシュとしても使用でき、再加工の必要もなく経済的です。
仕様組合せ軸受BA・・・Z(BAM):BA308Z
軸径(Φmm)38.1
軸径(inch)1.5
寸法d(mm)38.1
寸法F(mm)47.625
取付関係寸法(最大da)(mm)45.5
寸法B(mm)13.08
寸法F(inch)1.875
取付関係寸法(最小da)(mm)44.5
取付関係寸法(最大ras)(mm)1
寸法d(inch)1.5
1個
¥1,598
税込¥1,758
69日以内出荷
バルーンにマーカーがついているため、穿刺部位との位置合わせが容易です。
透明なプレートにより、止血状態が容易に確認できます。
ソフトなバルーンが痛みを軽減させ、柔軟なプレートが手首のカーブに沿い、快適性を向上させます。
専用シリンジを使用するので他のシリンジを誤って接続することがありません。
全12種類のデザインの中からアソートで5種類が入っています。
付属品専用20mLシリンジ、記入用シール2枚
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10229MM0019
医薬品医療機器等法一般医療機器
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
色フィッティング:レッド/ブラック、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
アイドリングストップ車に対応した高性能バッテリー。高耐久で充放電性能も高めた高品質・高性能バッテリー。出荷前の補充電作業もきちんと実施していて安心してご使用頂けます。
用途補水不要のアイドリングストップ車専用のバッテリーです。アイドリングストップ車は、バッテリーへの負荷が高いので必ず専用品を使用することをおすすめします。
箱高(mm)200
定格電圧(V)12
Tuflongシリーズで最上級の性能ランク。アイドリングストップ車、充電制御車、通常車の全てに対応。
最上級の性能ランクを実現従来よりも薄型の極板を採用することで、極板の枚数を増加しました。
これにより、活物質と電解液が接触する表面積が大きくならり、最上級の性能ランクを実現しました。
従来品比最大1.3バイ(Mサイズ比較)
充実のISS(アイドリングストップ)搭載車網羅率国内No.1
近年、車両のCASE化及び電装品の商品電力が増加傾向であることから新車搭載電池の高性能化が加速しています。
PREMIUM PLUSは国内で最もISS(アイドリングストップ)車への搭載網羅率が高い製品として登場 ※2020時点
ユーザー/市場の多様化ニーズに幅広く対応
ユーザーの使用環境は年々多様化しており、ドライバーの生活環境の変化での車両稼働の低下やチョイ乗り・サン
デードライバー・アウトドアの増加に加え、後付けの電装品(ドライブレコーダー/カーナビゲーション/探知機)等、
バッテリーへの負荷が多様化しています。
高性能ランク、高耐久性、高充電注入性に優れたPREMIUM PLUSは幅広いニーズに対応した製品です。
適合車両:ISS(アイドリングストップ)車、回生制御車、充電制御車、通常車
用途自動車用バッテリー
定格電圧(V)12
保証期間アイドリングストップ車:24ヵ月または4万km(何れかの早期到達保証)、標準車:36ヵ月(走行距離無制限)
仕様【リレー数】 24ch【用途】 SPDTリレー使用【データ取り込みソフトウエア】 メーカーHPよりダウンロードください(無償)
1台
¥84,980
税込¥93,478
21日以内出荷
仕様●コイル電圧:24V dc●入力電圧 Max:24V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:6A●シリーズ:RB121●コード番号:237-3103
アズワン品番65-8092-71
1個
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
AC100V入力専用設計
最適な電源構成を実現する2CH3CH出力ラインナップ
「-HWA」タイプはGND独立制御設計を採用、装置側電源構成を考慮いたしました
入力電圧(V)AC85~132/DC110~175
端子形状ねじ端子
定格入力電圧(V)AC100
最大入力電圧(V)AC132/DC175
エスコ品番EA997RB-24
1個
¥72,400
税込¥79,640
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ