45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用 種別SB形 ベルト高さ(mm)9.0 ベルト上幅(mm)16.7 電気抵抗(Ω)6M以下 使用限界温度(℃)-30~90
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SB形 ベルト高さ(mm)9 ベルト上幅(mm)16.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

HAMILeX(ハミレックス)スピーカースタンド
無段階の高さ調節可能 スピーカーの固定可能 支柱内に配線可能(パイプ内寸23mm) 様々なリスニングポジションに対応する3サイズをラインナップ
適合Ventoシリーズとトータルコーディネイトが可能 関連資料(0.28MB)
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
1,960 税込2,156
当日出荷

1枚
239 税込263
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ねじの深さ測定とねじ穴の通り検査を同時に行います。ノギス不要で「ねじ深さ」の測定、管理が可能。軽量、コンパクトな設計で、工程内での使用に最適。検査の作業効率を大幅に改善する事ができます。
1パック(100枚)
950 税込1,045
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
タイプサーモスタット:Bottom Bypass Type(ボトムバイパス型) 純正品番21200-VJ200/21200-VJ20A
1個
1,298 税込1,428
16日以内出荷

ベッド下のスペースにぴったりの、木製収納ケース。中央には仕切り板が1枚付いて、収納スペースを区切って利用可能。中は木目調の樹脂コーティングされており、お手入れもラクラク。前後方向に動くキャスター付きで出し入れもスムーズ。裏面にはしっかり補強桟も入ったしっかり構造。
用途スペースを有効活用。ベッド下収納 すきま家具 キャスター付 収納ボックス セット。天然木 木目調 組立式。お手入れ手間なし シンプル 機能的。 材質前板:天然木パイン(無塗装)、本体:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂) ナチュラル 形式組立式 内容2個セット 耐荷重(kg)15 組立時間約30-40分
1セット(2個)
8,898 税込9,788
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電流(JIS)(A)15 材質(本体)黄銅ニッケルメッキ 定格電圧(V)300 耐電圧(V/min)AC1500
1セット(10個)ほか
229 税込252
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点で、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットにより、液密アセンブリを実現します。動作温度範囲: -55 → 125 ℃ 強力な絶縁体とグロメット さまざまな電流容量のものを用意 防湿シェル
仕様●極数:6●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:7.5A●定格電圧:850 V●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4532 アズワン品番65-7561-62
1個
13,980 税込15,378
欠品中

仕様ショットキーバリアダイオード、200 → 500 mA、Nexperia. 高効率 超小型低プロファイルの表面実装パッケージ 低い順方向電圧降下、高い接点温度向けに最適化 低静電容量 電力スイッチングロスを最小に抑制 低漏洩電流 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
13,980 税込15,378
5日以内出荷

中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
1個
特価
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (166種類の商品があります)


スチール棚用の落下・こぼれ防止用パーツです。 スチール棚の枠に差し込むだけの簡易取り付けタイプです。
高さ(cm)11 ポール径(Φmm)25
1個
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

重松製作所キャップDL
GM76DSの防毒マスクで外付けフィルタSB使用時に必要です。
トラスコ品番422-6589 適合機種GM76DS
1個
929 税込1,022
3日以内出荷

適合メーカーMMC、MAZDA、SUZUKI、HONDA 主な適合純正品番18229-SE3-A81・14183-76A00・MQ500535・14183-82601・18229-SB2-003・1A01-40-581
1個
729 税込802
当日出荷

重松製作所キャップC33L
GM165、GM80SF、GM80S、GM76S、GM70D、GM28Sの防毒マスクで外付けフィルタSB使用時に必要です。
トラスコ品番422-8128 適合機種GM165、GM80SF、GM80S、GM76S、GM70D、GM28S
1個
929 税込1,022
当日出荷

防毒マスク、吸収缶、外付けフィルタ、キャップのセット品のため、本品一式で塗装作業が行えます。 国家検定合格品です。
用途塗装作業用 種別防毒マスク タイプ吸収缶1個使用タイプ セット内容防毒マスク GM76DS(サイズM)キャップDL外付けフィルタSB(10個入り) 吸収缶 CA-104NⅡ/OV 質量(g)(吸収缶) 約74 破過時間250分 国家検定合格番号(面体)TN374、(吸収缶)TN20 材質(面体)シリコーン面体 適合吸収缶CA-108・CA-104S・104NⅡシリーズ
1セット
5,198 税込5,718
欠品中

ZET1ドリル 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルZET1ドリル
切りくず排出に優れています。ねじれ油穴付により高速加工が可能です(MZS形)
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (841種類の商品があります)

1本
7,398 税込8,138
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1セット
53,980 税込59,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)






1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

お手頃価格で店内をイメージアップ
サイズ7号 バスト(cm)80 ウエスト(cm)58 肩幅(cm)38 ヒップ(cm)85 パイプ径(Φmm)25 最高高さ(cm)180 最低高さ(cm)115 本体寸法(cm)72
1個
14,980 税込16,478
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お出かけ先での「うっかりムダ毛」もサッと処理。お肌にやさしく、いつでもどこでも簡単ケア。携帯に便利なスティックタイプで、いつでもどこでも気づいた時に使える。刃が直接触れないので、お肌にやさしく処理ができる。フェイスのうぶ毛にも、ボディのムダ毛にも使用可能。回転式の刃が、ボディの長い毛・クセ毛など、剃りにくい毛も残さず取り込む。自動研磨システム採用で、剃りながら刃を研磨することで長期間切れ味を保つ。防水仕様なので、水洗いで清潔、お手入れ簡単。
用途フェイスケア、ボディケアに。シェーバー/お手入れ/ケア/顔/小型/持ち運び/ポータブル/産毛/メイクノリ 質量(g)52 使用時間1日1回2分として、約1ヵ月使用可能 使用電池単3形アルカリ乾電池×1本 (別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3×3×12.5
1個
1,490 税込1,639
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超硬ドリル 三菱マテリアル 動画あり
1本
8,598 税込9,458
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

取り付け長:約325mm※。全長:約355mm※。全幅:約120mm。スプリング外径:約65mm。スプリング線径:約8mm。※エンドアイを伸ばすと10mm延長可能です。製造過程による多少の小キズ等がございます。予めご了承ください。
用途安心して使用できるサスペンションを提供するというコンセプトのもと、企画開発から製品化まで数多くの試行錯誤をくりかえして完成させたメーカーオリジナルのサスペンションです。安価なサスペンションに比べてタンク容量を増量し、スプリング線径を1mm太く、スプリング外径を5mm大きくしているので柔らかすぎて乗り味がフワフワするようなことはありません。
1セット
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

取り付け長:約325mm※。全長:約355mm※。全幅:約120mm。スプリング外径:約65mm。スプリング線径:約8mm。※エンドアイを伸ばすと10mm延長可能です。製造過程による多少の小キズ等がございます。予めご了承ください。
用途安心して使用できるサスペンションを提供するというコンセプトのもと、企画開発から製品化まで数多くの試行錯誤をくりかえして完成させたメーカーオリジナルのサスペンションです。安価なサスペンションに比べてタンク容量を増量し、スプリング線径を1mm太く、スプリング外径を5mm大きくしているので柔らかすぎて乗り味がフワフワするようなことはありません。
1セット
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • psb-5