形状クロス
適合チューブ外径(inch)Φ1/4
形状クロス
適合チューブ外径(inch)Φ1/4
1袋(10個)
¥7,698
税込¥8,468
9日以内出荷
セット内容本体のみ
電圧(V)36
打撃数(min-1[回/分])4(最速):0~2900、3(強):0~2700、2(中):0~1900、1(弱):0~1200
角ドライブsq(mm)12.7
締付能力(普通ボルト)M10~M24
締付能力(高力ボルト)M10~M16
回転数(min-1[回/分])4(最速):0~2300、3(強):0~1900、2(中):0~1200、1(弱):0~600
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
セット内容バッテリBL4025が2本・充電器DC40RA・ケース付
電圧(V)36
打撃数(min-1[回/分])4(最速):0~2900、3(強):0~2700、2(中):0~1900、1(弱):0~1200
角ドライブsq(mm)12.7
締付能力(普通ボルト)M10~M24
締付能力(高力ボルト)M10~M16
回転数(min-1[回/分])4(最速):0~2300、3(強):0~1900、2(中):0~1200、1(弱):0~600
1台
¥78,980
税込¥86,878
欠品中
小箱・家具用のツマミ。木製なので手触りが暖かい
用途ツマミ
材質/仕上天然木/クリアニス
付属品トラスM4×25mm(このビスで取り付けできる扉厚は12~21mmです)
取手取手
保護機能搭載
本体が95度を超えると自動で動作停止します。
2時間程度置いていただくと、本体が冷めて動作再開出来ます。
※連続でご使用される場合はご注意ください。
用途自動車板金時の鋼板パネルの損傷部の引き出しに使用します。
自動車板金用 スライドハンマー デントリペア 凹み修理
高遮熱性で優れた防草効果により雑草の成長を抑制。通気性、透水性抜群で水を溜めにくい。耐用年数約5年。(ご使用環境により異なります)
用途雑草の成長抑制に
材質PE
長さ(m)50
色黒(ライン緑)
厚さ(mm)約0.2
使用目的防草
用途修理部分にスタッドピンを溶着し、スライドハンマーで引き出します。
全長(mm)約52~53
危険物の類別非危険物
1個
¥6,798
税込¥7,478
3日以内出荷
「植物と暮らす」を、もっと美しく。まるでプロがコーディネートしたかのような洗練されたディスレイが叶う「TWILL」(ツイル)シリーズから、アイアンプランタースタンドが登場しました。見た目のスタイリッシュさだけでなく、日当たりや風通しがよくなり、掃除がしやすくなるのも大きなメリット。ミニマムなデザインなので風にあおられにくく、地面から離すことで害虫・地熱・湿気等からプランターを守り、根腐れ防止にも効果的。お気に入りの植物が、まるでアートに。角の丸みがスチールの硬質さにやわらかな印象をプラス。玄関先のシューズラックや、お店の什器としても。幅や高さの違うスタンドを組み合わせることで立体感のある演出が可能。通気性、排水性、日当たり良好。高さを出すことで、より多くの日差しを浴びられるように。植物たちが喜んでいるようで、さらに愛着が湧きそう。室内・屋外どちらでも使えるタフな素材。頑丈で耐久性に優れたアイアン素材。さらに粉体塗装を施すことで傷や錆に強いのが特徴。
用途玄関先でシューズラックにしたり、リビングやお店のインテリア什器としてもお使いいただけます。 フラワースタンド ガーデンラック 鉢置き 園芸ラック 花台 花置き棚
材質スチール
仕上粉体塗装
1個
¥22,980
税込¥25,278
8日以内出荷
高品質のヒップサック。利便性の高いファーストエイドバック。多目的用途の複数の整理が可能なポケットを備える。サイズの調整が可能。ベルトはバックルでの使用にデザイン。1600デニールの撥水コーティングが施された素材使用。2個のポケットと隠しポケット<br
仕様●サイズ:55×2×38cm●ベルト最長:115cm●重量:0.2kg
アズワン品番67-2186-35
1個
¥4,798
税込¥5,278
33日以内出荷
こんなお得な商品も!
グラファイトワイパー替えゴム デザインワイパー用
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
こんなお得な商品も!
オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
産業機械用オイルエレメントです。
こんなお得な商品も!
ブレーキパッド NAO材
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
ビス止め構造の小型汎用プラスチックケースです。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・ハンディタイプコントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
産業機械用フューエルエレメントです。
イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
独自の隔壁構造により、心地よいサウンドと静粛性、また高速域を犠牲にせず扱いやすい中低速トルクという相反する条件を見事に両立いたしました。取り付けには追加工を一切必要とせず、スタンダード感覚の利便性と耐久性を徹底的に追及することにより、気軽にカスタムをお楽しみいただけます。
また、装着済みのスタンダードバッフルのほかオプションのセミレーシングバッフルに交換するだけで音量や出力特性も3段階で調整が可能となっております。
主な適合車種TW200/225(2JL/BA-DG07J/BA-DG09J)
1個
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
独自の隔壁構造により、心地よいサウンドと静粛性、また高速域を犠牲にせず扱いやすい中低速トルクという相反する条件を見事に両立いたしました。取り付けには追加工を一切必要とせず、スタンダード感覚の利便性と耐久性を徹底的に追及することにより、気軽にカスタムをお楽しみいただけます。
また、装着済みのスタンダードバッフルのほかオプションのセミレーシングバッフルに交換するだけで音量や出力特性も3段階で調整が可能となっております。
主な適合車種TW200/225(2JL/BA-DG07J/BA-DG09J)
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
種類両面
ピッチ(mm)2.54
材質ガラスエポキシ(FR-4)
板厚(mm)1.6
色スルーホール 鉛フリーハンダレジスト
RoHS指令(10物質対応)対応
ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
種類関連商品
特性充電部の接触保護を規定したDIN57106/VDE0106 Teil100に準拠した端子カバーです。端子充電部の露出を防止し、 作業者の保守・点検時の安全性を高めます。
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
全てJASO B801の関連規格で製作されています。
用途シートの補修、貼り換え用
タイプタッカー止め式
シンタードメタルパッドの常識を覆す素直なコントロール性で長年支持されてきたゴールデンパッドを10年ぶりにリニューアル!コンセプトはそのまま、コントロール性と効力をさらに高めました。
ネジ部がタッピング形状で、プラスチックケースのボスにそのまま取付け可能なスペーサーです。
M2.3、M2.6、M3用を揃えています。
材質真ちゅう
RoHS指令(10物質対応)対応
フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
TW2002JL、TW200EDG07J、TW225DG09J
用途2JX-14451-00互換品
メーカーYAMAHA
1個
¥579
税込¥637
10日以内出荷
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
(株)鶴見製作所の高圧洗浄機HPJ型(別売)に使用するガンノズルです。それぞれ使用する高圧洗浄機によりガンの型式・チップ径が異なります。適合機種をご確認下さい。
用途HPJ型に使用する洗浄用ガンノズル
関連資料(6.32MB)
パソコンや書類などを入れてのちょっとした移動に最適です。長めのハンドルで肩にかけることができます。芯材入りでしっかり自立しますので保管にも便利です。ネームホルダーに名刺を入れて個別管理ができます。ペン差しや小物ポケット、底鋲付きです。外側にはペットボトルも収納できるポケット付きです。使わないときはコンパクトに折り畳めます。
セット内容バッグ本体、底板、仕切り×1
材質表装:ポリエステル
質量(g)約1030
対応機種15.6型ワイドまでのノートパソコン
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×150×255
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×160×260
撥水加工なし
各種配管用のPP立バンド。「PP立バンド」に「PP立バンド用足」と「PP立用台座」をセットした製品。
RoHS指令(10物質対応)対応
対応機種EB-940、EB-940H、EB-950W、EB-950WH、EB-950WHV、EB-950WV、EB-960W、EB-965、EB-965C5、EB-965H、EB-E01、EB-E01RE、EB-S02、EB-S02H、EB-S03、EB-S04、EB-S05、EB-S05R、EB-S12、EB-S12C9、EB-S12H、EB-S12HC2、EB-S12HC3、EB-S18、EB-S18C5、EB-S18C6、EB-S31、EB-S31C7、EB-S31C8、EB-S41、EB-S41R、EB-U32、EB-U42、EB-U42R、EB-W05、EB-W05C0、EB-W05C9、EB-W05R、EB-W06、EB-W06RE、EB-W12、EB-W12C2、EB-W12C3、EB-W12C9、EB-W18、EB-W18C5、EB-W28、EB-W28C6、EB-W31、EB-W31C7、EB-W31C8、EB-W41、EB-W41R、EB-W420、EB-W420C7、EB-W420C8、EB-X05、EB-X05C0、EB-X05C9、EB-X05R、EB-X06、EB-X06RE、EB-X12、EB-X12C2、EB-X12C3、EB-X12C9、EB-X14、EB-X14C2、EB-X14C3、EB-X14C9、EB-X18、EB-X18C5、EB-X18C6、EB-X24、EB-X24C5、EB-X24C6、EB-X31、EB-X31C7、EB-X31C8、EB-X36、EB-X36C7、EB-X36C8、EB-X41、EB-X41R、EH-TW400、EH-TW410、EH-TW5200、EH-TW5200S、EH-TW530、EH-TW530S、EH-TW5350、EH-TW5350S、EH-TW650、EH-TW650S、EH-TW65R、EH-TW750、EH-TW750RE、EH-TW750S
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
2020年新車の半分は新ガスです。新ガスHFO-1234yf専用 計量法対応
仕様PAGオイル専用
付属品ホース3本(全長1500mm)、低圧・高圧クイックカプラー、R1234yf用サービス缶バルブ、真空ポンプ(TW-05ASN)接続アダプター(7/16-20UNF)、収納ケース入り
接続口径(inch)7/16-20UNF
表示メーター:R1234yfのみ MPa表示
ホース長さ(mm)1500
対応冷媒種別R-1234yf
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
電源(V)DC10~30 リップル(p-p)10%含む
動作モード入光時ON/しゃ光時ON 切替式
【軽量・柔軟耐圧ブレードホース】ゴムホースに比べ 約40% 軽く、長時間の作業や持ち運びにも疲れにくい。
【ねじれにくい耐圧ブレードホース】特殊編込構造でホースがねじれにくく、ホースの引き出し、巻取りが容易。
【遮光性耐圧ブレードホース】ホース内への光をカットし、藻の発生を抑える。
【法適合】 RoHS2適合で安全安心。
※ さらに耐候性を重視される方は肉厚の「デリバー」を検索ください。
用途各種ポンプ、園芸・船舶等給水・散水用耐圧ブレードホース
材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸
色グリーン/イエローライン入り
特性耐候性、軽量、ねじれ防止
使用圧力(MPa)0~0.5
使用温度範囲(℃)-5~60
機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要
使用流体水(工業用水)
法規制RoHS2修正規制適合
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料商品情報(0.6MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)
取扱説明書取扱説明書(0.52MB)
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ