250ccならではのコンパクトさと軽さを武器に走行シーンを選ばないアドベンチャーマシンVストローム250の楽しさを増すべく開発されたサイクロン。ロングツーリングの必需品である純正オプションのサイドケースを装着できるマフラーレイアウト設計や、純正センタースタンドを使用する為のセンタースタンドストッパーも付属されています。出力においても、中高回転域での出力アップだけでなく街中や未舗装路など低回転域を多用する走行も想定し開発。性能曲線が表すように、特性は純正から大きく変化させずに全域で出力をアップ。さらに、谷を減らしスムーズに発生するようになったパワーは、全回転域でのアクセルの開けやすさと加速力アップの両立というアドベンチャーマシンに必要な性能を生み出しています。マフラーサウンドは、長時間走行でもライダーへのストレスや疲労を与えにくい音質を目指し開発。サイレンサーには、コンパクトながら250ccには十分な容量を持つR-77Sサイクロンを選択。その効果で雑音を抑えたマイルドな低音サウンドを創り出します。EXPORT SPEC。このEXPORT SPECは、海外の拘ったユーザーのリクエストを反映する事により、性能を重視しつつ職人的な溶接(Tig)の焼け色や加工跡はオリジナルのまま仕上げています。素材に高耐久ステンレスを使用することによりヨシムラ独自のデザイン・スタイルを実現させながらもコストパフォーマンスにも優れています。
適合メーカースズキ(SUZUKI)
騒音値(dB)近接排気騒音:92(4000rpm)、加速走行騒音:79
車輌型式2BK-DS11A
エンジン型式J517
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
アルミパーツを使用し頑強で精悍なデザイン。2種類の開口タイプを設定できる。※TRK52Nは1種類のみ。最大積載量:10kg 。本体PP製、上ブタ表面はアルミ製。本体重量:TRK33N:5.1kg。 TRK46N:5.7kg。 TRK52N:5.2kg。奥行×幅×高さ:TRK33N:411×526×230mm。 TRK46N:411×526×310mm。 TRK52N:460×600×315mm。※デイトナでは操縦性を考慮し3kg以下を推奨。※フィッティングの積載制限以上は積載しないでください。 。※防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。特にTRK33/46をサイドケースとして使用した場合、内部に水が入る可能性が高くなりますケース内容物の防水対策を十分に行なってください。
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
CB1300SF/ABS('98~'13),X-4/LD
CB1300 SUPER BOL D'OR/ABS('05~'13)
CB1100('10~'16),CB1300SF
エンジンガード(左右セット) ■左右セット
アルミ削り出し、メッキ仕上げ。
※CB1300 SUPER TOURING使用不可。
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
ノーマルハンドルに装着可能なΦ22.2の多目的バーです。ハンドルクランプ対応モバイルホルダー、ドリンクホルダー等の市販ホルダーの固定が可能です。
○バー:ステンレス製バフ仕上げ
○クランプ部:アルミ削り出し
バーグマン200
CH41A全車種
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
タチゴケ等の軽度なアクシデントからエンジンをガードします。目立たない様、コンパクトに設計しました。
アドベンチャースタイルを演出するヘッドライトガード。大型のヘッドライトを装着するVストローム250だからこそ不安を感じる走行時の飛び石などからヘッドライトを守ります。
メーカースズキ
材質スチール
色ブラック
主な適合車種Vストローム250(2BK-DS11A)2017y-
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
日本メーカー監修の高品質二輪用オイルフィルター。Oリング、ガスケット付。
用途二輪車用
適応車種専用に設計された車種別フィッティング。各々指定のGIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。トップケース用フィッティング。適応車両に指定のGIVIトップケース1個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。サイドケース(またはサイドバッグ)用フィッティング。適応車両に指定のサイドケース(またはサイドバッグ)2個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。
最大積載量(kg)片側10
1個
¥45,980
税込¥50,578
3日以内出荷
レバー本体の肉抜きによる軽快なデザイン。アジャスト機構のツマミデザインの変更による操作性の改善。レバーエンド形状の最適化によりバーエンドへの接触を極力おさえる構造。※注意事項 車種により調整がご使用出来ない場合がございます。フォルダー位置を変更する場合がございます。
タイプ艶あり
適合車種Vストローム250
適応車種専用に設計された車種別フィッティング。各々指定のGIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。トップケース用フィッティング。適応車両に指定のGIVIトップケース1個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。サイドケース(またはサイドバッグ)用フィッティング。適応車両に指定のサイドケース(またはサイドバッグ)2個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。
対応V35、OBK以外のサイドケース
適合車種V-STROM650XTABS(’15)、V-STROM650ABS(’12~’15)
装着方法ダブル
1個
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
排ガス規制対応の2023年モデル装着出来るように設定変更!。基本形状は変えずに最新年式まで幅広い年式で対応出来るよう設定。Vストローム250だけでなく、GSR250/Sにも対応。Ⅴストローム250装着時にはアンダーガードの加工が必要です。
適合V-Strom250(DS11A/12E)
材質スチール製ブラック仕上げ
色ブラック
1セット
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
クランプ部はヒンジ式で開閉するので、マスターやスイッチ類を外すことなく5mmヘキサゴンレンチで簡単装着可能。ブレースとしてハンドルの剛性アップ以外にも、マウントスペースとして、P.A.S.対応ポーチ、ドリンクホルダー、ETCアンテナや、GPSデバイスの取り付けに便利です。
サイズ22Φ
視認性の高いイエローフォグランプに車種別KITが登場。
先を見通せない旅路の不安も解消。
夜間走行で車のライトの中に埋もれない。
車種専用キットだから、簡単装着。
保安基準適合
取付に必要なフォグランプ本体、ステー、配線、フォグランプスイッチなどすべてが入った車種専用設計。
色淡黄色
今までスクリーンキットでしか設定していなかったVストローム250用のマウントバーステーに純正スクリーン用が登場!デバイスやホルダーなどを取り付ける際に悩まず、見やすい場所に設置することが出来ます。サイズ:パイプ径/22.2mm・有効長/155mm・最大積載量/1.5kg
用途純正スクリーンの位置を3段階に設定可能。ノーマル位置、25mmアップ、50mmアップの選択可能。
適合V-STROM250 17y-(SX不可)
色ブラック
有効長(mm)155
最大積載量(kg)1.5
パイプ径(Φmm)22.2
1セット
¥6,598
税込¥7,258
5日以内出荷
Vストローム250SXのパイプエンジンガード アッパー(品番:43510)と、人気のヨシムラ製マフラーの同時装着を可能にするオプションサブフレーム。標準のサブフレームと交換することで、エキゾーストパイプ横のクリアランスを拡げ、マフラーとの干渉を防ぎます。【適合車種】。Vストローム250SX(24) [8BK- EL11L]。【参考適合マフラー】。ヨシムラ社製 GP-MAGNUM105/R-77S サイクロン(2025年1月現在)
用途適合車種:Vストローム250SX(24) [8BK- EL11L]。車種専用のエンジンガード アッパー(品番:43510)のオプション品。社外マフラーとエンジンガード(品番:43510)を同時装着を可能にするサブフレーム。参考適合マフラー:ヨシムラ社製 GP-MAGNUM105/R-77S サイクロン
適合車種Vストローム250SX(24) [8BK- EL11L]
1セット
¥5,798
税込¥6,378
3日以内出荷
好評発売中のウインカーKITをVストローム250SXに適合するように付属品を調整。このKITだけで取付に必要なものが揃います。
用途付属内容:TRL2 LEDウインカー、ICウインカーリレー、マウントベース
適合車種GSX-S125/R125
1セット
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
サイドバッグがタイヤに巻き込まれない様に、そしてバランスよく取り付けるために必要なバッグサポートにVストローム250SX用が登場!左右セット。スチール製グロスブラック仕上げ。最大積載量5kg
セット内容左右セット
色ブラック
最大積載量(kg)5
適合車種250SX 2023y-
1セット
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
あれば便利なアイテムで必須なのがヘルメットロック!多くの声に応え、Vストローム250SX用がついに登場!当メーカーバッグサポートとの兼ね合いも考え、使い勝手の良い場所に設置しました。ブラック仕上げ
色ブラック
適合車種V-STROM250SX 2023y-
1個
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
必須アイテムになりつつあるマウントバーシリーズにVストローム250SX用が登場!純正スクリーン対応でデバイスやホルダーなどを取り付ける際に悩まず、見やすい場所に設置することが出来ます。サイズ:パイプ径/22.2mm・有効長/140mm・最大積載量/1.5kg。スチール製グロスブラック仕上げ
用途純正スクリーンの位置を2段階に設定可能。ノーマル位置、55mmアップの選択可能。
材質スチール製グロスブラック仕上げ
有効長(mm)140
最大積載量(kg)1.5
パイプ径(Φmm)22.2
適合車種250SX 2023y-
1個
¥6,298
税込¥6,928
5日以内出荷
横への張り出しが少ないフレームワークのパイプエンジンガード。転倒時の車両のダメージを軽減。車体の全体イメージを損なわないコンパクト設計。目立たないマットブラック塗装済み。メインパイプはΦ25.4パイプで軽度な転倒時にガソリンタンク周りを保護し、ダメージを最小限にします。MADE IN JAPAN。【適合車種】Vストローム250/ABS(17-23) [2BK-DS11A / 8BK-DS12E]。・左右セット
用途適合車種:Vストローム250/ABS(17-23)。軽度な転倒時にガゾリンタンク周りを保護し、ダメージを最小限に。大きく外側へ張り出さない仕様で、装着してもスタイリッシュで目立ちにくいデザイン。全体のイメージを損なわないコンパクト設計。別売の Lower(品番:46609)との同時装着が必要。本品単体での取付不可
セット内容左右セット
適合車種Vストローム250/ABS(17-23)
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
クラッチレバーを軽くしてクラッチ操作をしやすくなる、クラッチレリーズアーム。レバーの重さが気になる車両のエンジン側アーム比を変更することでクラッチ操作が20%軽くなります。シフトチェンジが楽になり街乗りが快適に。アルミ製ブラックアルマイト仕上げで、見た目もオシャレにカスタマイズ。【適合車種】。Vストローム250SX(23) [8BK- EL11L]。ジクサーSF250/ジクサー250(20-23) [8BK-ED22Y]
用途適合車種:Vストローム250SX(23)、ジクサーSF250/250(20-23)。クラッチレバーを軽くしてクラッチ操作をしやすくする。車両のエンジン側アーム比を最適にし握りやすいクラッチレバーに。アルミ製ブラックアルマイトで見た目もオシャレにカスタマイズ
色アルミ製ブラックアルマイト仕上げ
適合車種Vストローム250SX(23)、ジクサーSF250/250(20-23)
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
好評発売中のフォグランプシリーズに車輌の発売当初から要望が多かったVストローム250SX用が登場!スリムな車輌のイメージを損なうことなく、自然な位置にフォグランプが来るように設計。フォグランプの発色もホワイトとイエローの2色で設定。ドレスアップ効果も高い実用的アイテム。本体に加えフォグランプスイッチや配線など取付に必要な部品をキットにした専用品。
用途ステー:スチール製ブラック仕上げ
適合車種V-STROM250SX 23y-
ダイヤル式なのでカギが増えないヘルメットホルダー。スマートに取り付けが可能な車種専用設計。ボルトオンで取付可能。純正ライクな見た目で、車両の雰囲気を崩さない。解錠する数字は任意で変更可能。2ダイヤルロック式。ダイヤルリングの数字が見えなくても、リングの突起とボタンの数字を合わせれば解錠可能。数字をあわせれば、解錠はワンプッシュ。【適合車種】。Vストローム250SX(23) [8BK-EL11L]
用途適合車種:Vストローム250SX(23)。ダイヤル式でカギが増えないヘルメットホルダー。車種専用設計でボルトオンで簡単装着。純正のような見た目で車両の雰囲気を崩さない。手間を掛けずに、手軽にヘルメット盗難対策
適合車種V-strom250SX(23) [8BK-EL11L]
1個
¥5,698
税込¥6,268
3日以内出荷
メッシュシートカバー LONG。厚さ7mmでクッション性抜群。ビッグホールメッシュ採用で夏の暑さを軽減。雨天時の排水性UP。1シートとおしりの間に空間を確保、通気による放熱効果で快適。2適度なクッション性をもち長時間のライディングも快適。3真夏の日差しによるシートの高温化を緩和します。4雨天時シートとおしりの間に空間を保てるため、雨水によるレインパンツの水濡れ感を軽減。5キャップ形状ですっぽり被せられるのでズレが少なく取付も簡単。装着方法。1車両によってシートを外すかシートロックを外し跳ね上げます。2キャップ形状になっている本品を形状に合わせて被せます。3裏面の面ファスナー3か所でシートに沿うように調節します。4シートを元に戻します。本品の厚みで少し装着がきつくなる車両がありますのであらかじめご了承ください。※注意事項。・メッシュ素材の為グリップ力が低下します。・装着することで本体シート表皮に跡、色移りする場合がありますのでご注意ください。・雨の後は繊維質が保水するためそのまま座ると若干衣服に染みます。・メッシュの目にゴミがたまりやすくなるので定期的に清掃してください。・虫が入り込むことがあるので使用前よく確認してから使用してください。・本品を装着することでシートがつけにくかったリ閉まりにくくなることをあらかじめご承知おきください。また、無理につけようとして破損しないよう十分ご注意ください。・メッシュシートカバーと車体が干渉しカウルやタンクが摩耗が考えられる部位にはプロテクションフィルムをあらかじめ貼るなど対策をしてください。
用途品番: RR7572。品名: メッシュシートカバー LONG。SIZE: LONG 55×80cm 厚さ7mm。適合。 モンキー125。 ダックス125。 GB350。 CB400SF。 Z900RS。 Vストローム250
色ブラック
サイズロング
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
ハザード機能を追加できる車種専用の取り付けキット。スイッチオンで前後のウインカーが同時に点滅します。スイッチやリレーなど必要な部品が全て揃っており、ボルトオンで簡単取り付け。LED対応で、純正ウィンカー以外にカスタムが可能です。【適合車種】。Vストローム250SX(23) [8BK- EL11L]。ジクサー150(20ー22) [2BK-ED13N]。・構成部品:リレー×1、スイッチ×1、両面テープ×1、ハザードシール×1、結束バンド×5、ハザードマークシール×1
用途適合車種:Vストローム250SX(23)、ジクサー150(20ー22)。ハザード機能を追加できる車種専用取付キット。ギボシ加工済みなので、カプラーオンで簡単取り付け。スイッチオンで前後のウインカーが同時に点滅。LED対応で、純正ウィンカー以外にカスタム可能
適合車種Vストローム250SX(23)、ジクサー150(20ー22)
1セット
¥5,498
税込¥6,048
3日以内出荷
迫力あるフレームワークのパイプエンジンガード。転倒時の車両のダメージを軽減。車体の全体のイメージを損なわないコンパクト設計。横に大きく張り出さない仕様で目立ちにくくスタイリッシュなデザインです。目立たないマットブラック塗装済み。メインパイプはΦ25.4パイプで軽度な転倒時にクランクケース周りを保護し、エンジンへのダメージを最小限にします。MADE IN JAPAN。【適合車種】Vストローム250/ABS(17-23) [2BK-DS11A / 8BK-DS12E]。・左右セット。・樹脂パッド(リダクションスライダー)付属
用途適合車種:Vストローム250/ABS(17-23)。軽度な転倒時にクランクケース周りを保護し、エンジンへのダメージを最小限に。大きく外側へ張り出さない仕様で、装着してもスタイリッシュで目立ちにくいデザイン。全体のイメージを損なわないコンパクト設計。樹脂パッド(リダクションスライダー)付属
セット内容左右セット
適合車種Vストローム250/ABS(17-23)
1個
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
ダイヤル式なのでカギが増えないヘルメットホルダー。スマートに取り付けが可能な車種専用設計。ボルトオンで取付可能。純正ライクな見た目で、車両の雰囲気を崩さない。解錠する数字は任意で変更可能。2ダイヤルロック式。ダイヤルリングの数字が見えなくても、リングの突起とボタンの数字を合わせれば解錠可能。数字をあわせれば、解錠はワンプッシュ。【適合車種】。Vストローム250(17-24) [2BK-DS11A/8BK-DS12E]
用途適合車種:Vストローム250(17-24)。ダイヤル式でカギが増えないヘルメットホルダー。車種専用設計でボルトオンで簡単装着。純正のような見た目で車両の雰囲気を崩さない。手間を掛けずに、手軽にヘルメット盗難対策
適合車種V-strom250(17-24) [2BK-DS11A/8BK-DS12E]
1個
¥4,698
税込¥5,168
3日以内出荷
適応車種専用に設計された車種別フィッティング。各々指定のGIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。トップケース用フィッティング。適応車両に指定のGIVIトップケース1個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。サイドケース(またはサイドバッグ)用フィッティング。適応車両に指定のサイドケース(またはサイドバッグ)2個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。
適合車種ホンダ NC750X('16)
1個
¥6,298
税込¥6,928
3日以内出荷
ガソリンタンクに沿うデザインのパイプエンジンガード。不慮の転倒の際、ライダーや愛車へのダメージを軽減。負荷のかかる前方の部分を短くし、左右を連結させることで更に高い強度を発揮。全体のイメージを損なわないパイプレイアウト。Upper、Lowerとも単独、同時装着が可能。同時装着で最大限のプロテクト効果を発揮します。目立たないマットブラック塗装済み。メインパイプはΦ25.4パイプで軽度な転倒時にガソリンタンク周りを保護し、ダメージを最小限にします。MADE IN JAPAN。【適合車種】Vストローム250SX(23) [8BK-EL11L]。・左右セット
用途適合車種:Vストローム250SX(23)。軽度な転倒時にガソリンタンク周りを保護し、ダメージを最小限に。タンクに沿うフレームワークで、装着しても目立ちにくいデザイン。負荷が掛かる部分は短く設計、左右を連結させて高い強度を発揮。別売の Lower(品番:43511)との同時装着可能
適合Vストローム250SX(23) [8BK-EL11L]
材質スチール製マットブラック塗装
パイプ径(Φmm)25.4(メインパイプ)
総質量(kg)約6.2
1セット
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
大きく張り出さず目立たないパイプエンジンガード。不慮の転倒の際、ライダーや愛車へのダメージを軽減。取り付けには、マフラーの脱着が不要。左右を連結させることで高い強度を発揮します。車体の全体のイメージを損なわないコンパクト設計。Upper、Lowerとも単独、同時装着が可能。同時装着で最大限のプロテクト効果を発揮します。目立たないマットブラック塗装済み。メインパイプはΦ25.4パイプで軽度な転倒時にクランクケース周りを保護し、エンジンへのダメージを最小限にします。MADE IN JAPAN。【適合車種】Vストローム250SX(23) [8BK-EL11L]。・左右セット
用途適合車種:Vストローム250SX(23)。軽度な転倒時にクランクケース周りを保護し、エンジンへのダメージを最小限に。大きく外側へ張り出さない仕様で、装着してもスタイリッシュで目立ちにくいデザイン。全体のイメージを損なわないコンパクト設計。樹脂パッド(リダクションスライダー)付属。200km/h ブラックボディ ホワイトLED
適合Vストローム250SX(23) [8BK-EL11L]
材質スチール製マットブラック塗装
パイプ径(Φmm)25.4
総質量(kg)約3.6
1セット
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
メーカー名:キジマ。メーカー品番:219-5173。適合情報:。スズキ[SUZUKI] V-STROM250 [V-ストローム250] 17-
1個
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
メーカー名:キジマ。メーカー品番:217-2034。適合情報:。スズキ[SUZUKI] V-STROM250 [V-ストローム250] 。スズキ[SUZUKI] GSX250R
1個
¥799
税込¥879
6日以内出荷
メーカー名:スペシャルパーツタダオ。メーカー品番:VS2-PB-01。適合情報:。スズキ[SUZUKI] V-STROM250 [V-ストローム250] 2BK-DS11A
1個
¥73,980
税込¥81,378
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ