ポリウレタン手袋
(28件のレビュー)有機溶剤に強いポリウレタン素材を使用しています。
ゴム特有の臭いがせず、快適にご使用いただけます。
手に貼りつきにくい裏地付き。
10%の酸を含むシンナーなどにもご使用いただけます。
対応
トルエン、キシレン、ベンゼン、メタノール、イソプロピルアルコール(IPA)、メチルエチルケトン(MEK)、メチルイソブチルケトン(MIBK)、酢酸エチル、酢酸メチルなど。
※シンナーは混合薬品のため、使用前にシンナーを滴下して手袋の変化を確認してからご使用ください。
用途塗装・機械作業、鉄鋼業、印刷業、薬品製造業、部品洗浄など油や溶剤を使用する作業に。
サイズフリー
厚さ(mm)約1.0
色白
入数(双)1
機能耐溶剤
中指長(cm)約8
手のひらまわり(cm)約23
材質(裏地)綿
材質(表地)ポリウレタン
RoHS指令(10物質対応)対応
耐溶剤性有機溶剤全般
内容量1双
※シンナーは混合薬品のため、使用前にシンナーを滴下して手袋の変化を確認してからご使用ください。
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。※引火物を扱った後は手袋を火気に近づけないでください。着火する危険があります。
※シンナーの種類によっては適さない場合があります。予めご了承願います。
※この手袋は静電気対策用ではありませんので、静電気による事故が発生するおそれがある場合には使用しないでください。
※電気作業には使用しないでください。感電する危険があります。
※とがった物や刃物などで、手袋にキズをつけないよう注意してください。キズができると、液体が浸入したりして危険です。
※0℃~40℃の範囲内で使用してください。
※酸・アルカリに使用しないでください。(ただし、シンナーに含まれる濃度10%以下の水溶液は可)
※ご使用の前には必ず、手袋にキズ・ピンホール・破れなどがないことをよく確かめてから作業をしてください。
※液体が付着すると滑りやすくなりますので注意してください。
※油・有機溶剤・化学薬品などを扱う際は、手にキズのある人は使用しないでください。
※使用中に赤み・はれ・かゆみ・刺激などの異常が現れた時は、ただちに使用を止めてください。皮膚科専門医へのご相談をおすすめします。
※使用後は汚れや付着した液体をよく落とし陰干ししてください。手袋を長時間日なたに放置すると劣化が促進されます。保存する場合は十分に乾燥させて直射日光を避けた風通しの良い所で保管してください。
手袋 の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 24799897
2024-01-19
- 用途:
- 金属加工品を有機溶剤につけて使うとき
とても長期に使えてもちもいいです。
ただもうサイズ別で 作っていただけるといいです。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 24799888
2023-12-18
- 用途:
- シンナーにて脱脂作業
有限会社永田製作所 様
溶けてしまうか心配でしたが問題なく使用できました。
ただ、厚さがもう少しほしいかなとは若干感じます。
どのくらいで破けるか試していく予定です。
- 対象商品:
- 24799897
2018-10-12
- 用途:
- 塗装冶具洗う時
同等品を他で買うと倍の値段がしますが、この製品はそれに
劣らずしっかり手をガードしてくれて安心して使用できます。
1人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07