焼付防止高耐熱用モリブデンペーストスプレー
(42件のレビュー)二硫化モリブデンを高濃度に配合したペースト状潤滑剤です。
機械部品の組立時、かん合部・摺動部に塗布しておけば、かじりを防ぎ、ならし運転を円滑にします。
複雑な面や広い面への塗布に便利です 。
用途機械部品の組立時の回転、摺動部の摩擦面に。ピン、ネジの固着防止、結合部の脱着に。高荷重ですべり速度が小さい箇所の潤滑に。減速機の組立時に歯面、軸受に。極圧下のかん合部に。クレーンの摺動部に。Oリングの摩耗の防止に。ネジやボルトの焼付・がじり防止に。送りねじやコレットチャック、工作機械のすべり面のメンテナンスに。
成分鉱油(高度精製油)、二硫化モリブデン、シクロヘキサン、プロパン、ブタン
色黒
使用温度範囲(℃)350以下
基油鉱油
固体潤滑剤他二硫化モリブデン、グラファイト
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量143mL
危険物の性状非水溶性
内容量1本(420mL)
化学物質等安全データシート(SDS):
(0.3MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。※内容物、洗浄廃液や容器を廃棄する場合は、都道府県の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に委託してください。
スプレー・オイル・グリス の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 54981552
2026-03-20
- 用途:
- 金型の段取り
カネス工業所 様
(製造業)
リピ買いです。
以前はペースト状の海外品を使ってましたが、
ナットを緩める時は殆んどカジってボルトを折るしか無かったですが、この商品はカジル頻度が格段に下りました。
作業中は約300℃、作業終了後は自然に一晩掛けて常温に
翌日また300℃に上げてを繰り返し、1ヶ月ぐらいして段取りに成りますので、焼き付き防は効き目が殆んど無くなってしまい使用してもあまり効果がありませんでしたが、この商品は
1人が参考にしています
2026-01-29
- 用途:
- かじり防止
自動車・二輪車・自転車関連業
かじり防止に使っています。
チューブよりも便利で使いやすいです。
- 対象商品:
- 54981552
2026-03-03
- 用途:
- 自動車整備
NEO GLANZ 様
(サービス業)
ボルトのかじり防止等に使用しています。
塗りにくい場所でもスプレータイプなので使いやすいです。
- 対象商品:
- 54981552
2024-08-15
- 用途:
- エンジン組み付けペースト代わりに
株式会社 東発金沢営業所 様
(運輸・通信業)
ピストンリング交換とバルブステムシール交換時に本来エンジンオイルを塗る所へスプレーしました。
あまり垂れて来ないので使い易いと思います。
モリブデンなのでエンジンオイルと混ざっても問題無いかと…
4人が参考にしています
- 対象商品:
- 54981552
2024-04-16
- 用途:
- 自動車やバイクのメンテナンス時
その他業種
ありがとうございました。とても良い取引ができました。また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
3人が参考にしています
- 対象商品:
- 54981552
2023-10-28
- 用途:
- 自転車や自動車などのメンテナンス
模型工房ひろ 様
(サービス業)
スプレータイプなので 塗った後にすぐに乾いてほしいところや被膜程度でよいところに使用しています。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
焼付防止潤滑剤の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/322/
2023-03-10
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07