日々のメンテナンスに!スプレー・オイル・グリス特集


スーパーチェーンルブ

スーパーチェーンルブ 呉工業(クレ) スーパーチェーンルブ 呉工業(クレ) スーパーチェーンルブ 呉工業(クレ) スーパーチェーンルブ 呉工業(クレ)
(189件のレビュー)

耐水・耐磨耗性にすぐれ、長期間潤滑効果を発揮する、プレミアム性能のチェーン専用潤滑剤。
高純度有機モリブデンとフッ素樹脂(PTFE)配合により、すぐれた潤滑性、耐磨耗性、耐水性を実現。潤滑効果が長時間持続します。
スプレー後の走行でも飛散しません。
シールチェーンにも使用できます。
有機則規制外商品。

用途オートバイ、自転車、農機具用チェーンの潤滑・保護 質量(g)189 使用温度範囲(℃)-10~200 主成分合成油、潤滑添加剤 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35308341 1068 1本(180mL)
1,000
699
769 (税込)
当日出荷
64351124 1068 1ケース(180mL×20本)
20,000
12,980
14,278 (税込)
取扱停止中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 189
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-06-13
用途:
自転車の給油
医療・福祉・介護関連業

電動自転車が不調で購入した自転車専門店に持ち込んだ時にこのオイルを注油するだけで異音がなくなった。同じものを購入して使っている。とても満足。

2026-05-29
用途:
自転車のチェーンに使う
農・林・水産業

チェーンが錆びてくるのでオイルが欲しいと思っていたところあったので注文して使いましたが使い良くて最高。

2025-08-27
用途:
バイクのチェーン調整に

定番のチェーンルブです。
他の商品より使いやすい気がして、チェーンクリーナーと合わせて愛用してます。

1人が参考にしています
対象商品:
35308341
2024-10-25
用途:
バイク(スーパーカブ90)のチェーン給油

スーパーカブのノンシールチェーンにバイクの給油ごとにサッとひと吹きしています。ある程度粘度もあるので飛び散りも少ないかと思います。私がこれを愛用してるのはフッ素とモリブデンが含有されているからです。潤滑性能よりも耐摩耗性能が素晴らしくスプロケットは17万キロでまだ山は6分位あります。チェーンはノンシールチェーンですが6万キロは持ちます。(念の為に交換してます)毎回リピートしてます。

対象商品:
35308341
2024-07-13
用途:
ハンターカブ ノンシール/シールヂア

昔からノンシール/シール問わずこれを使用しています
ダンゴになりにくくそれでいて長持ち
バイクメーカーの専用ルブもいくつか使用してきましたがこれが一番使いやすいです
ノンシールにはしっかりと塗布そしてしっかりと拭き上げ
シールチェーンには錆予防的に微量にぬり綺麗に拭き上げ

1人が参考にしています
対象商品:
35308341
2024-05-27
用途:
自転車の整備

チェーンのオイル分が無くなりガラガラ言うしよく外れるしギアは上手く入らないしで困っていましたが本品をスプレーしたら新車のように静かにスムーズになりました。この価格でこの効果は凄い。

1人が参考にしています
対象商品:
35308341
2024-07-27
用途:
バイクチェーン
サービス業

gpz1000rxに使用
どんなルブでも飛び散りますよね、、、
王道のクレで

2人が参考にしています
対象商品:
35308341
2023-12-28
用途:
自転車整備用
サービス業

通勤用自転車に使用しています。
強固な皮膜が形成され、雨や雪の日に使用しても
チェーンが錆びません。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防錆スプレーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/317/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス鋼の腐食の原因と対策
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/stainless_fusyoku/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シリコーングリースとシリコーンスプレーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/silicone_spray_grease/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防食剤の役割
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bousyokuizai/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防錆潤滑剤の特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bouseijyunkatuzai_feature/
2023-03-22
すべてのFAQを表示する