スコッチ 耐熱アルミテープ ALT

スコッチ 耐熱アルミテープ ALT 3M(スリーエム) スコッチ 耐熱アルミテープ ALT 3M(スリーエム)
(19件のレビュー)

厚いアルミ箔に熱に強い粘着剤を塗布した耐熱テープです。

用途石油ストーブ、風呂の煙突、温風ダクトなど高温になる部分の補修、補強に最適です。 基材厚さ(mm)0.05 粘着力(N/10mm)4.70 粘着力(N/25mm)11.75 特性耐熱、屋外・屋内用 内容量1巻
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
使用温度範囲(℃)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07168761 ALT-50 50 9 0.09 アルミ箔 シリコーン系 11.75N/25mm、4.70N/10mm -54~316 なし
オープン
3,998
4,398 (税込)
当日出荷
33517145 ALT-38 38 9 0.09 アルミ箔 シリコーン系 11.75N/25mm、4.70N/10mm -54~316 なし
オープン
2,998
3,298 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
07168761
2022-04-12
用途:
溶接作業時
有限会社勝久工業 様 (建設業・工事業)

溶接のバックシールガス封入用に使いました。
試しに買った安価なアルミテープでは剥れてしまいましたが、
こちらはしっかり接着していました。

対象商品:
33517145
2021-12-23
用途:
ストーブ煙突継ぎ目に

一部煙突の継ぎ目に使用、お値段高いので一重巻き程度。
近くのホームセンターより多少安かった。

対象商品:
33517145
2022-10-03
用途:
塗装作業時、
有限会社三和商会 様 (不動産業)

注文後 早く着き、希望通りの商品でした。大変ありがとうございました。

対象商品:
07168761
2021-02-11
用途:
煙突の排気管に使用
カウラ 様

既設の排気管の交換に使用しました。
前の工事がいい加減で、直管と継手部分の接続に
アルミテープを巻いているだけで、今度はステンビス
でしっかり止めてこのテープを巻いています。

対象商品:
07168761
2021-01-18
用途:
ロケットストーブ用
教育・研究機関

酒年一トウ缶でロケットストーブを作成しましたが、パイプの接合部分に使用した耐熱性のないアルミテープが直ぐに焼けてしまいました。今回はうまく行きそうです。

対象商品:
33517145
2020-11-12
用途:
煙突用に
musubi ROBE+ 様 (卸売・小売業)

薪ストーブの煙突に使った。耐熱に関して安心できました。

2024-10-08
用途:
自動車のマフラーのエア漏れ修理
自動車・二輪車・自転車関連業

自動車のマフラーの錆でエア漏れを補修するのに使用しました。耐熱性はあるので良いのですが、マフラーのような凸凹している面には接着しませんでした。ワイヤーブラシで綺麗にしてブレーキクリーナーで油脂分を完全に落としても接着しませんでした。そのため、ガンガムを接着剤代わりに薄く塗りつけて、このアルミテープで穴を塞いで、少し乾いて接着した頃に、さらにその上に全体を覆うようにガンガムを盛り付けて補修しました。翌日になってからアイドリングして熱硬化をさせて完成です。とりあえず漏れは止まりました。どれだけ耐久性があるかこれから観察してみます。

対象商品:
07168761
2018-12-03
用途:
配管ラインの保温

耐熱温度が高いのが気に入りました。普通に買える耐熱アルミテープは150度位しかないので。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミテープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/707/
2023-04-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07