在庫限りセール


ガラス管ヒューズ FGBOシリーズ

ガラス管ヒューズ FGBOシリーズ 冨士端子工業

過電流または、短絡電流が流れた時、その機器を保護する役目をする最も簡単、安価で広く利用されています。

用途機器の保護 仕様溶断:160% 60分以内、 200% 2分以内 材質鉛フリーガラス、黄銅ニッケルメッキ 寸法(mm)6.4×30 質量(g)2.2 種類ガラス管ヒューズ 温度上昇115% 100℃以下 リード線 サイズ(mm)Φ6.4×30 通電率130% 内容量1箱(100本)
注意
※機器の定常電流値の2倍のヒューズを選定してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
定格電流(A)
定格電圧(V)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43925298 FGBO-A 125V 0.5A 0.5 125
オープン
3,898
アウトレット
4,288 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07