夏季季節商品特集


携帯腰掛扇風機 空調ファン

携帯腰掛扇風機 空調ファン センター商事 携帯腰掛扇風機 空調ファン センター商事 携帯腰掛扇風機 空調ファン センター商事 携帯腰掛扇風機 空調ファン センター商事 携帯腰掛扇風機 空調ファン センター商事 携帯腰掛扇風機 空調ファン センター商事 携帯腰掛扇風機 空調ファン センター商事 携帯腰掛扇風機 空調ファン センター商事
(9件のレビュー)

パワフルな送風で暑い日の作業も快適に!
ベルトに引っ掛けられます!

付属品充電用アダプタ・充電用ケーブル 寸法(mm)77×36×101 質量(g)170 連続使用時間(時間)【高】約3、【中】約6、【低】約15 USBケーブル(m)1 風量調整3段階(強/中/弱) モーター回転数(min-1[r.p.m])強モード:約5000/中モード:約4300/弱モード:約3600 充電時間(時間)約3~4 入力電源DC/5V 1.5A バッテリー容量(mAh)4000 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65204503 G20
オープン
2,898
3,188 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
65204503
2024-07-03
用途:
いい!
農・林・水産業

けれど、表側を隠すと風来なくなるのが残念です。違うものを買おうか、。

2人が参考にしています
対象商品:
65204503
2023-08-08
用途:
真夏の屋外作業
製造業

7月後半の猛暑日に使用しました。ベルトに取り付け、上着をフックできるので、上着の中に風が取り込めて、発汗を幾分抑えられたと思います。もう一段階か二段階、風量を強くできると良かったと思います。

3人が参考にしています
対象商品:
65204503
2023-09-13
用途:
使える!
有限会社STE 様

ズボンの後ろに引っ掛けて、上着を上からかぶせれば、
かなり背中が涼しくなります。
高い冷感服を買う前に、試してみては如何でしょうか?

4人が参考にしています
対象商品:
65204503
2023-07-12
用途:
スーパー店員 帽子と白衣長袖にエプロンで暑いので
その他業種

品だしのときなどに 使用しています。
あとは 近所に徒歩で買い物にいくときなど。

対象商品:
65204503
2023-07-20
用途:
外歩き、外作業
行政書士高橋洋事務所 様 (その他業種)

小型な割に、ちゃんと風が送られて、背中などに汗がたまるのが防げて、気持ちが良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
65204503
2023-08-21
用途:
現場作業時

立ち仕事の方(空気が抜けやすい)には喜ばれました。
充電ADが付属していないので別発注しました

対象商品:
65204503
2023-08-15
用途:
農作業
農・林・水産業

この夏、暑いので、服の下に風が少し入るので助かる。

対象商品:
65204503
2022-07-03
用途:
工場
その他業種

暑い中での作業ですけどとても涼しくて活躍してます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。