切削工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261270

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261270
キャンペーンコードご利用方法

丸ダイス メートルねじ用

丸ダイス メートルねじ用 モノタロウ 丸ダイス メートルねじ用 モノタロウ 丸ダイス メートルねじ用 モノタロウ 丸ダイス メートルねじ用 モノタロウ 丸ダイス メートルねじ用 モノタロウ 丸ダイス メートルねじ用 モノタロウ 丸ダイス メートルねじ用 モノタロウ 丸ダイス メートルねじ用 モノタロウ
(81件のレビュー)

雄ねじ加工に便利です。
調整ねじによるサイズ調整が可能です。

用途雄ねじの製作 材質HSS(SKH) 内容量1個
注意
※用途以外の使用をしないでください。
※ケガの恐れがあるため、使用時は必ず保護具を身に付けてください。
※無理な力を加えると、材料が折れる場合がありますので、ご注意ください。
お気に入りに追加
19件中 1~19件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
外径(Φmm)
厚さ(mm)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53489933 RDM-20-M2×0.40 20 7 0.4 M2
569
626 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
53489949 RDM-20-M3×0.50 20 7 0.5 M3
569
626 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
53489958 RDM-20-M4×0.70 20 7 0.7 M4
569
626 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
53489967 RDM-20-M5×0.80 20 7 0.8 M5
799
879 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
53489976 RDM-20-M6×1.00 20 7 1 M6
569
626 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
53489985 RDM-25-M6×1.00 25 9 1 M6
949
1,044 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
53489994 RDM-20-M8×1.25 20 7 1.25 M8
569
626 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
53490003 RDM-25-M8×1.25 25 9 1.25 M8
949
1,044 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
53490019 RDM-38-M8×1.25 38 13 1.25 M8
1,198
1,318 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
53490028 RDM-25-M10×1.50 25 9 1.5 M10
949
1,044 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
53490037 RDM-38-M10×1.50 38 13 1.5 M10
1,198
1,318 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
53490046 RDM-25-M10×1.25 25 9 1.25 M10
679
747 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
53490055 RDM-25-M10×1.00 25 9 1 M10
679
747 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
53490064 RDM-25-M12×1.75 25 9 1.75 M12
679
747 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
53490073 RDM-38-M12×1.75 38 13 1.75 M12
1,598
1,758 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
53490089 RDM-25-M12×1.25 25 9 1.25 M12
949
1,044 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
53490098 RDM-38-M14×2.00 38 13 2 M14
1,198
1,318 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
53490107 RDM-38-M14×1.50 38 13 1.5 M14
1,198
1,318 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
53490116 RDM-38-M16×2.00 38 13 2 M16
1,198
1,318 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 81
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-07-09
用途:
ネジ製作
有限会社徳永鉄工所 様

回りの悪くなったネジや、機械で粗取りした後の仕上げ。十分です。

2026-01-09
用途:
ねじ切り

特に精度を求められる工作ではありませんでしたが、
問題なく使用できました

1人が参考にしています
対象商品:
53489933
2026-04-10
用途:
ミニ四駆
製造業

ミニ四駆のシャフトにネジをたてるために購入し、簡単にできました。
値段も安くオススメです

対象商品:
53489949
2025-12-15
用途:
ネジ山修整

電工ペンチで切断したネジ山の修整に使用しました。噛みつき及び切削性も良くて使用感はとても満足です。

1人が参考にしています
2025-07-25
用途:
ステンレス304材の加工

ステンレススタッドボルト製作をダメ元で自作チャレンジしました。
元径φ16mmをφ12mm旋盤加工してこちらのダイスで手動ネジ切しました。
コンマ0.3mm程度マイナスで入り込みテーパーで切り出し始め・・出し入れ繰り返しながら見事に加工長35mm程度M12xp1.75加工成功しました。
切山も綺麗で思った以上の出来栄えにビックリしました。
今回2本加工に使用しました。
2本目は多少しんどかったかも・・
当然タッピングオイルを適時使用して行たり来たりで腕は筋トレ状態でした。
今回加工所に依頼したら16500円/本(M16-M12スタッド)でしたが元材SUS304半ボルトM16-L145=665円で製作できました。

3人が参考にしています
2026-02-18
用途:
加工

ヘタったネジ山の再生に使用しています。耐久性については分かりません。

1人が参考にしています
対象商品:
53490055
2025-08-26
用途:
自転車修理
その他業種

M10 ピッチ1.0という特殊な規格だが速やかに入手でき助かった。普通に使えた。

2人が参考にしています
2025-10-21
用途:
バイクの整備に

手持ちのセットになかったので買い足ししました。
ねじ山修正の使用では問題なく使用できます。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

六角サラエナットダイスの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/rokkaku_neji/
2人が参考にしています
2022-10-12